スプレー・オイル・グリス :「ワックス容器」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。 多用途に使用が可能です。 容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。 接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。 材質LDPE ナチュラル 容量(mL)500 ノズル長(mm)約60 メモリーなし ノズル直径(mm)5 詰め替え口径(mm)42 アズワン品番65-2366-45 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷

口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等 仕様中栓付 材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE) 目盛なし 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 危険等級その他のもの 材質(中栓)ポリエチレン(PE) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心、安全に使用できる防錆スプレー。 シンナー・引火性ガス不使用。
用途各種DIY、鉄部、鉄骨、サッシ、シャッター、亜鉛メッキ部の防錆処理 使用方法塗る面のゴミ、油分、さび、かび、ワックス等を取り除いてください。使用する前に、撹拌球の音がしてから約30秒容器を振り動かして混ぜて下さい。塗る面と噴射口は20~30cmの間隔をとってください。一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めにまんべんなく2~3回塗り重ねてください。使用後は、噴射口をティッシュ等でよくふいてからキャップをしてください。塗料がでなくなった場合は付属の噴射ボタンに付け替えてください。 グレー 危険物の類別非危険物
1箱(100mL×6本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります