スプレー・オイル・グリス :「塗布容器」の検索結果
スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
関連キーワード
商品豆知識
ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。
多用途に使用が可能です。
容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。
接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。
材質LDPE
色ナチュラル
容量(mL)500
ノズル長(mm)約60
メモリーなし
ノズル直径(mm)5
詰め替え口径(mm)42
アズワン品番65-2366-45
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
色緑
容量(mL)35
材質(本体)LDPE
ノズル長(mm)38
材質(キャップ)PP
危険物の類別非危険物
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
タンク等の水圧試験の水漏れ検査に。配管・容器の水漏れ検査に。白い塗膜が緑色に発色して、水漏れ箇所を検知します。外部塗布の為内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。
仕様●商品名:ウォーターチェック●内容量:420mL●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1●第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 210mL
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-9310-41
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,250
税込¥1,375
翌々日出荷
食品の製造または包装機械用の無菌潤滑剤です。油剤は日本食品分析センターによる重金属ヒ素・微生物の試験をクリアーし、食品等の品質を損なうことのない食用油脂です。高度の精製により油臭を取り除いてあるため食品に接触しても匂いが付きません。ポリスチレンやある種のN・B・R製のゴムを膨潤させたり、ポリスチロール製容器等への影響がより少ない油を使用しております。石油系の機械油は全く使用しておらず、エアゾール式のため、機械を停止することなく簡単にかつ均一に塗布することができます。作業性に考慮した、持ちやすいくびれ缶を採用しております。NSF認証(3H・H1)取得済み。日本製。
用途すしロボットl機械。ジュース・アルコール飲料関係機械並びに包装機械。バター・チーズ・マーガリン関係機械並びに包装機械。生肉・ハム製造機械並びに包装機械。製麺・パスタ・総菜等の製造機械並びに包装機械。ソフトクリームのフリーザーの製造機械並びに包装機械。牛乳の充填トラブル解消。その他全ての食品製造に適応できます。
付属品チューブ付交換ボタン
内容量(mL)480
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名動植物油類
危険物の数量6864mL
関連資料※SDS(0.27MB)
1本(480mL)
¥2,098
税込¥2,266
6日以内出荷
LOCKは、低分子量PTFEと特殊な耐熱性イミド樹脂を主成分とした固体被膜潤滑離型剤です。スプレーするだけで密着性に優れた乾いた被膜を形成し、極低温から高温まで優れた潤滑性と離型性を発揮します。通常は常温乾燥でご使用頂けますが、常温乾燥後に200℃で20分以上加熱硬化することで密着性、離型性、耐溶剤性、耐薬品性が向上します。
用途金属、セラミック、ガラス等に潤滑性と離型性を持たせる
使用方法1.塗布対象物を脱脂洗浄して、ゴミや油を取り除いて下さい。2.使用前に容器を上下に良く振って下さい。3.目的物より20~30cm離して均一に塗布して下さい。スプレー後、5分程で乾燥します。
使用可能温度範囲-250~+270℃
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量170mL
特性乾性被膜潤滑
関連資料(0.11MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
約1分で乾燥。スプレー後、約1分ではっ水効果を発揮します(※乾燥時間はスプレーする対象の材質や生地の厚さ、気温、塗布量によって変わります。)。はっ水効果で、雨や雪、泥ハネ汚れを防ぎます。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。
用途雨・雪をはじく。
成分シリコーン樹脂、石油系炭化水素、イソプロピルアルコール
標準使用量ブルゾンなどの上着2着分
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(mL)300
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
適合用途衣類・布製品
1本(300mL)
¥849
税込¥934
3日以内出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。