スプレー・オイル・グリス :「床洗浄機械」の検索結果
スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
商品豆知識
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄
特性強力
成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤
形状粉末
タイプ漬け置きタイプ
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
ワックス成分配合 床用洗浄剤
用途床・機械周りの洗浄
容量(L)5
対応材質床・機械周り
主な用途油汚れ
危険物の類別非危険物
1個(5L)
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
今まで諦めていた頑固な汚れを見事解決。VOCフリーで保管管理が安全便利、フラックスを簡単除去。汚れに合わせて希釈、コスト削減を実現。高い生分解性で環境にも人にも優しい。高圧・超音波などの洗浄機にも使用可能
用途半田付け装置のメンテナンス。グリスや諦めていた頑固な汚れの洗浄。フラックスの付着したコンベアーやパレットなどの洗浄。各種工場内(機械・設備・床)のメンテナンス用洗浄剤
希釈倍率標準/20~50、頑固な汚れ/10~20
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
環境問題(ISO14001)が企業において重視される時代の洗浄剤として開発された洗剤です。生分解性も90%と非常に高く環境に優しくなっております。環境ホルモン、PRTR法、労働安全衛生法などすべてをクリアーした洗剤で、。しかも無リン系、洗浄力も良く、除菌効果もあり、無臭で快適な作業が行えます。
用途工場各部署、機械類、床などの油汚れの洗浄。オフィスの洗浄(デスク、チェアー、OA機器、窓ガラスなど)。ホテルの室内、浴場の脱衣場、機械類などの洗浄。自動車の洗浄(ボディ、内装、シート)
pH1%液/10.5±0.5(アルカリ性)
主成分天然ヤシ油系非イオン活性剤天然ヤシカリ石鹸、水質軟化剤
比重(20℃)1.06±0.02
外観淡緑色透明液体
危険物の類別非危険物
超強力濃縮万能洗剤。
機械工具の油汚れや工場床の汚れなど、強力な洗浄力で素早く簡単に落とす濃縮タイプのクリーナーです。
頑固な油汚れに強い。
薄めて使えるのでとても経済的。
すすぎ性がよく使いやすい。
用途汚れ全般:各種化学床材、建物内外装、換気扇、風呂、事務用器具備品、機械器具、エンジンルームの油汚れなどの洗浄、樹脂ワックスの剥離
特性超強力
主な用途油汚れ
成分苛性カリ・無機塩・アミン類・グリコール系溶剤・非イオン活性剤・陰イオン活性剤・染料・キレート剤・消泡剤・水
使用方法必ずゴム手袋をして使用する 。においがするのでマスクを着用する。強アルカリなので使用する材質に注意する(白木は使用不可)汚れに応じて適度な倍率に水で希釈します 。ハードクリン希釈液をモップ又はスポンジに含ませ、汚れた部分にかるく塗り広げます。たて面の部分は液が垂れないように気をつけながら塗り広げてください。しばらくおいて汚れをこすり落としてください。水を入れたバケツでスポンジを洗いながらどんどん汚れを取ってください。ひととおりこすり終わったら雑巾で水拭きし洗剤分を拭き取ってください。汚れが落ちにくい場合は濃いめの希釈率で再度同じ作業を行ってください。(希釈例)機械や調理場の頑固な油汚れ:2倍~5倍、器具・備品・事務机・水回りの軽い汚れ:15倍~20倍、化学床の表面洗浄:15倍~20倍、金属表面の汚れ:20倍~30倍、樹脂ワックスの剥離:2倍~3倍
適合機器機械部品
危険物の類別非危険物
金属部品の油汚れや油脂カーボンを見事に除去!新サンエスK1は船舶、自動車、バイクなどの金属部品や様々な金属加工シーンで油汚れやカーボンを洗浄する業務用の水溶性脱脂洗浄剤です。鉄・鋳物・SUS・アルミなどに利用でき、腐食性の高い苛性類を含まず低臭・不燃性なので、安心して作業がおこなえます。
用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)、各種機械類、工場の床、作業服などの油汚れ、油脂カーボンの洗浄
形状粉末
適合範囲金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄
容量(g)500
性質アルカリ性
危険物の類別非危険物
1箱(48個)
¥70,980
税込¥78,078
7日以内出荷
優しい界面活性剤とアルカリ性を絶妙なバランスで配合した水系洗浄剤です。手垢、タバコのヤニ、油汚れに抜群の効果があります。
用途機械部品、工場内の各種備品(床、棚、換気扇 他)の洗浄や油汚れに。
主な用途油汚れ
トラスコ品番389-0155
色透明
適合機器機械部品
主成分水、グリコールエーテル、界面活性剤
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。