スプレー・オイル・グリス :「日焼け止め 大容量」の検索結果
スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
商品豆知識
雨・雪だけでなく紫外線も防ぎます。
色あせに影響が大きい紫外線B波を大きくカットし、外で使用するものの色合いをきれいに保ちます。
用途繊維製品・衣類のはっ水・紫外線対策。
適合用途衣類・布製品、アウトドア用品
トラスコ品番115-8508
材質シリコーン樹脂、イソプロピルアルコール、紫外線吸収剤
容量(mL)300
質量(g)358
危険物の類別非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スプレーするだけで強力に弾く!!
強力紫外線をブロック!
色アセ防止!
雨・雪・油ヨゴレを強力に弾く!
バックのお供に!
衣類・布製品にシュ!っとひと吹きで驚きの効果!!
この1本でいろんなところに使えます。
衣類、布製品のUVカット、撥水、撥油加工
日傘・帽子・手袋・衣類・カーテン等に
適合用途衣類・布製品
成分フッ素系樹脂、アクリル樹脂、紫外線吸収剤、有機溶剤(石油系溶剤)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。