スプレー・オイル・グリス :「浸透性撥水剤」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性撥水 危険等級 乾燥時間(時間)24以上(2回塗り後) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 塗り重ね可能時間(時間)1以上(気温20℃) 危険物の性状非水溶性
1箱(4L×4缶)ほか
59,980 税込65,978
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コンクリート、モルタルなどの建材など撥水用 淡黄色透明(液体)
1缶(12kg)ほか
26,980 税込29,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mt.SUMI(マウントスミ)THE HASSUIZAI 撥水剤
『Enjoy a rainy day!』。ポリエステル、ナイロン、コットン、ポリコットンなどのあらゆるテントやアウトドアウェア生地に対応するMADE IN JAPANの撥水剤です。シューズ、ザック、スノーウェアなどにも使用可能。テントやアウトドアウェアなどを永く愛用する為のメンテナンスにぴったりです。通気性を保つフッ素系。THE HASSUIZAIは、フッ素系の撥水剤を使用しています。シリコン系とは違い、フッ素系は繊維自体に浸透させ、通気性を保ちつつ撥水力を永く持続させることができます。その為、グランピング施設などの、過酷な環境にあるコットンテントなどにも採用されております。通気性を保つため、結露や蒸れなども発生しません。
成分フッ素系撥水剤樹脂、石油系溶剤 危険物の類別非危険物
1個
4,898 税込5,388
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります