スプレー・オイル・グリス :「漏れ検出液」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリ容器入りで持ち運びが容易なため、現場で簡単にガス漏れ試験が行えます。 無毒性、不燃性、無塩化物で吸塵性がありません。 泡立ちが良く、べとつかず、乾燥後汚れを残しません。
成分超純水、界面活性剤 使用温度範囲(℃)-2~93 危険物の類別非危険物
1個(236mL)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

発泡性、浸透性に優れ、極めて少量を塗布するだけで、微小なリークも確実に検出できます。 防錆性に優れ、しかも金属・塗装・ゴム・プラスチック表面に影響を及ぼしません。 酸素ガスと反応を起さず、引火性もありません。
用途各種ガス用の機器及び配管系の接合部・溶接部等からのリーク検出に。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険物の類別非危険物
1本(60mL)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。検出力は、JIS Z 2329に合致し優れています。 水溶性以外の大半のガス漏れを検出できます。
用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れの一般検査 正味質量(g)345 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番389-0121 使用温度範囲(℃)-20~70 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 検知ガス空気・窒素・酸素・水素・アルゴン・ヘリウム・LPG・都市ガス・フロンガス等 危険物の類別非危険物 原液量(mL)192×20本
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。 ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。 低ハロゲン、低イオウ製品 検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。 幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。
用途大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。ご家庭のガス器具にも。プロパン車の始業点検に。工場、家庭のエアコンに 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 容器スプレー缶 JIS規格JIS Z 2329合格品 充填圧(kg/cm2)7 検知能力(mL/sec)5×10-4 アズワン品番9-248-01 危険物の類別非危険物 原液量(mL)108
1本(345g)
1,298 税込1,428
当日出荷

発泡漏れ試験法JISZ2329に合格しています。 スプレーするだけの簡単な操作でガスもれを発見。 わずかなもれでも確実に泡が発生します。 検知液は不燃性で、塗装、ゴム、プラスチック表面にも影響を与えません。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒もれ発見。 コンプレッサ、圧力容器、空調機器など配管接合部のガス、空気漏れ発見。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番123-1936 使用温度範囲(℃)5~40 容量(g)350 容器スプレー缶 アズワン品番8-5662-01 危険物の類別非危険物 原液量(mL)132
1本(354mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

使い方は至って簡単です。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に軽くスプレーや塗布するだけです。 泡がブクブクと出ればそこがガス漏れ個所です。
危険物の類別非危険物
1個(100mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。 不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
用途各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。 都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。 自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険物の類別非危険物 原液量(mL)258
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。 環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。 米国シェアNo.1 水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
JIS規格JIS Z 2329 相当品 使用温度範囲(℃)1.6~80 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リークチェック 不燃性 モノタロウ 動画あり
配管のガスもれをチェックしたい所にスプレーするだけで簡単に漏洩箇所が発見出来るスプレーです。 J IS Z2329-1991「発泡漏れ試験方法」適合商品です。 対象物に配慮し、特にイオウ、ハロゲンの含有量は少な くなっています。
用途都市ガス、プロパンガス機器・配管系統の接合部のガス漏れ発見。空調機器、冷蔵庫の配管接合部の冷媒漏れ発見。圧力容器、コンプレッサー等のガス漏れ発見。 成分水、グリコール類、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)、防錆剤、トリエタノールアミン、添加剤、ジエタノールアミン、CO2 性能屋内防錆/6ヶ月以上塩水噴霧/48時間以上湿潤箱/480時間以上振子式摩擦係数/0.111 種別水置換性防錆浸透油 タイプ防錆潤滑 使用温度範囲(℃)-10~130 臭気無臭 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(360mL)
799 税込879
当日出荷

1缶(18L)
15,200 税込16,720
当日出荷

ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。 JIS Z 2329[発泡漏れ試験方法]6.2発泡液に適合します。
用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れ検査に。 成分鉱物油、防錆剤 粘度VG2.8(40℃) 塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246) 膜厚(μm)1.5~3 臭気低臭 防錆可能年月(屋内)1年以上 危険物の類別非危険物 毒劇区分普通物
1缶ほか
31,980 税込35,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リークチェック モノタロウ 動画あり
スプレータイプなので簡単に使えます。 配管結合部などにスプレーするとわずかなガス漏れにも発泡し、漏れ箇所を検知します。
用途ガス機器、配管結合部などのガス漏れ検知 使用温度範囲(℃)-20~150 容器スプレー缶 主成分水、N-ラウロイルサルコシン ナトリウム、コカミドプロピルベタイン、安息香酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウム、ジメチルエーテル 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(400mL)
649 税込714
当日出荷

発泡漏れ検査用の漏洩検査剤です。 TR-1 250mLはそのまま試験箇所に塗布し、加圧(又は減圧)することにより、容易に漏れ箇所 と程度が分かります。 試験体に腐食等の悪影響がありません。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) 分析試験成績書が発行できます。
用途発泡漏れ検査用漏洩検査剤 仕様漏洩検査液 トラスコ品番120-4184 容器樹脂ボトル 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
33,980 税込37,378
6日以内出荷

水に希釈して使用する漏洩検査剤です。 水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。 1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト タンク類の水漏れテスト 復水器細管の漏れテスト 淡黄色/青白蛍光色 仕様漏洩検査液 外観淡黄色液体/青白蛍光色 アズワン品番64-6809-21 危険物の類別非危険物
1缶(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷

トラスコ品番828-5052 使用温度範囲(℃)1.6~80 JIS規格JIS Z 2329 相当品 危険物の類別非危険物
1本(3.8L)
7,998 税込8,798
当日出荷

非常に高い検出力を有しています。(JIS Z 2329の発泡性能を満足しています)空気・都市ガス、プロパンガス等ほとんどのガス漏れに適用できます。硬水中では石けん水は発泡性が低下しますが、本液は優れた発泡性を保持します。本液は中性であり、かつ防錆効果を有しています。本液には応力腐食、イオウ割れなどの原因となるハロゲン化物、硫化物は使用しておりません。エアゾールタイプは安全性の高い炭酸ガスで充填しています。
用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス時の漏れの検査 対象ガス配管、コンプレッサー、真空機器、ポンプ類、バルブ、パッキン、ジョイント等のシール部及び溶接部の検査 危険物の類別非危険物
1缶(4L)ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡漏れ検査用の濃縮漏洩検査剤です。 水で10倍に薄めて使用します。 試験箇所に塗布し加圧することにより、漏れ箇所と程度が容易に分かります。 試験体に腐食等の悪影響がありません。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) 分析試験成績書が発行できます。
用途発泡漏れ検査用漏洩検査剤 仕様漏洩検査液 トラスコ品番802-0023 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶(18L)
79,980 税込87,978
6日以内出荷

仕様漏洩検査液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷

TASCO(タスコ)モンジュ液
仕様探知箇所に少量液を塗るだけで僅かなガス漏れでも泡が立ちます。 つめ替用としても利用できます。3.6L 危険物の類別非危険物
1個(3.6L)
5,998 税込6,598
当日出荷

配管接合部に軽くスプレーするだけで、ガス・エアー漏れを簡単に発見できるガス漏れ検出剤です。 空気・都市ガス・プロパンガス等のガス漏れに使用できます。 JIS Z 2329の発泡液性能を満たします。
用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス。 コンプレッサー、バルブ、パッキン等のシール部及び溶接部の漏れ検査。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番432-7152 使用温度範囲(℃)-20~70 容器スプレー缶 危険物の類別非危険物 原液量(mL)258×20本
1本(360mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。 JIS Z 2329[発泡漏れ試験方法]6.2発泡液に適合します。 液垂れが少ないタイプです。
用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れ検査に。 危険物の類別非危険物
1箱(12本)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。検出力は、JIS Z2329に合致し優れています。低イオウ・低ハロゲンタイプです。主に原子力機器などに使用されます。
トラスコ品番347-0815 透明 使用温度範囲(℃)5~50 危険物の類別非危険物
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります