スプレー・オイル・グリス :「潤滑油 機械」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中荷重低回転の軸受等、回転摺動部の潤滑に最適。
用途手差給油の中荷重、低回転の軸受部、回転摺動部。 粘度(cSt)ISO VG 46 粘度46 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭エンジニアリング高性能潤滑油
エコ商品
最新技術を集約して作られた高性能潤滑油です。長期間に渡る潤滑性の維持や、優れた耐熱性、また厳しい化学環境下での素晴らしい安定性を持ち合わせています。炭化水素や塩素系溶剤によって変質することなく、長期に渡り潤滑性能を維持します。他の潤滑剤では発錆してしまうような環境下でも、非常に優れた防錆能力を発揮します。非可燃性ですので、高温下において劣化することもありませんし、一切の残留物も残しません。ゴム質及びプラスチックのジョイント部に適合します。空気中において全く酸化、劣化しません。今まで著しく潤滑性を出すのが難しかった部分に対し、新しい可能性を提供することができます。
用途酸素回路の潤滑、接合部分の潤滑、プレス工具の潤滑、印刷機用チェーンの潤滑、精密機器の寿命延長 仕様滴下点340(℃) 仕様(適合温度範囲℃)-35~220 溶解度水溶なし 色調無色透明 密度(kg/m3)20~1250 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(250mL)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

旭エンジニアリング高粘着潤滑油
エコ商品
本品は強力な粘着力で「くっついたら離れない」垂れ落ち、飛び散りのない多目的潤滑油剤です。強力な粘着膜によって衝撃荷重にも良く耐え、摩擦部分を保護して摩耗を防ぎます。水がかかっても流失せず、錆、腐食を防ぐので、。歯車、チェーン、ワイヤーロープなどの寿命を延ばします。凝集力が大きく、歯車のかみ合いによって一部押し出されても弾力的に油膜を復元する力があります。塗布後15分程度で溶剤が揮発し時間と共に張り付きはじめます。
用途油の飛び散り、垂れ落ちを嫌う場所/水に洗い流されて困る場所/チェーン、ワイヤーロープ、ネジ軸、カム、オープンギアに最適/印刷、製紙、繊維、水産加工、食品、飲料水、造船、建機、自動車、プラントメンテナンスなど 使用方法缶をよく振ってから使用してください。塗布後15分程度で溶剤が揮発し時間と共に張り付きはじめます。逆さ向きでも使用可能です。 容量(L)3.2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量3.2L RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(9.39MB) 危険物の性状非水溶性
1個(3.2L)
46,980 税込51,678
4日以内出荷

低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。 銅板腐食(100℃×3H)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)-20~125 危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

引火点250℃以上を有し、消防法の可燃性液体類に分類される工作機械や産業用機械の高性能多目的潤滑油です。各種工作機械や一般産業用機械の軸受潤滑油、摺動面潤滑油、油圧作動油としての要求性能を満足し、ギヤ油に匹敵する極圧性も有します。高度精製基油を使用することにより鉱油系基油でありながら合成油に匹敵する熱安定性を有します。可燃性液体類の高性能多目的潤滑油として、工場における潤滑管理に貢献します。
用途工作機械の広範囲潤滑(軸受、油圧、摺動面)。さびの発生や油の劣化が促進されやすい軸受の潤滑。各種油圧ユニットの潤滑。抄紙機のウェットパートからカレンダーパートまでの総合的な潤滑。ゴム・ビニールなどのカレンダーロールの軸受の潤滑。鉄鋼および非鉄金属の圧延機の軸受の潤滑。電動機・発電機・ポンプ・送風機などの各種軸受の潤滑 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。
用途プラスチック、ゴム、石膏などの離型に ミシン、編機などの縫製作業性の向上に 電動工具、農機具、自動車のヒンジ、自転車の潤滑、防錆に 敷居、引き出し、釣具、ファスナーの滑走に 刃物への樹脂の付着を防ぎ潤滑防錆に 成分シリコンオイル 無色透明 容量(mL)100 使用温度範囲(℃)-50~+250 容器仕様PETノズル 粘度100CS 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.1kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
649 税込714
当日出荷

工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。また水分離性を格段に高めることで、水溶性切削液の交換回数を削減してコストダウンを図ることが可能な摺動面油です。水溶性切削液との分離に優れています。長時間使用が可能です。製品をサビから守ります。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。
用途低速から高速までの各種工作機械の摺動面に対応。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無色、無味、無臭、無蛍光。純度が高く紫外吸光度が低い。安定性、耐光性が高い。安全性が高い。潤滑性が優れている。
用途クレンジングクリームなどの基油。各種食品機械の潤滑剤。エアフィルタ用オイルなど 流動点(℃)-10以下 危険等級 危険物の類別第四類 銅板腐食(100℃×3H)1以下 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)ほか
18,980 税込20,498
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUPER LUBE (スーパールーベ)低粘度オイル ISO #68
エコ商品
ベースオイルは合成油で、粘度が低く、油圧作動油・ミスティングオイル・ドリッピングオイル・スピンドルオイルとして使用できます。 H1グレードを取得しており、食品機械の油圧作動油・チェーンオイルとしてもご使用頂けます。 生分解性があるので、環境にも優しい商品です。
用途一般的な軽量(低粘度)オイル使用場所、織物機のスピンドル、グラインダーの軸ベアリング、燃焼機器芯出し部、食品グレードチェーン部、油圧部分 半透明 使用温度範囲(℃)-40~260 粘度(cSt)8~10(100℃)、50~70(40℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量118mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(118mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。
用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応 適合範囲油圧機器 流動点(℃)-30 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 銅板腐食(100℃×3H)1 酸価(mgKOH/g)0.06
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低粘度オイル・エクストラ ISO#46は、化学合成油ベースで非常に幅広い温度範囲でご使用頂ける多目的オイルです。 ISO VG 46が使用されている箇所にご使用頂け、NSF H1グレード登録品で無色透明・無味・無臭につき、食品製造装置や医薬品製造装置にも最適です。 油圧作動油、ポンプ油、チェーン油等、様々な用途に使用可能です。
用途チェーン、油圧作動油、ポンプ油、スピンドル、オイル注入タイプのベアリング、食品製造装置、医薬品製造装置、ボトリングマシーンなど様々な用途に使用可能 仕様NSF:H1グレード 無色透明 使用温度範囲(℃)-40~260 比重0.89 銅板腐食(a)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量118mL 粘度指数175 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(118mL)
2,598 税込2,858
欠品中

NOKクリューバーALTEMP Q NB50
潤滑・組み立て用ペースト。 耐フレッティング性、耐スティックスリップ性に優れている。 耐荷重性、耐水性に優れている。
用途工作機械のチャック。 ボルト、ベアリングシート、スプラインシャフトなどのはめ合い部、すり合わせ部、摺動部。 適合範囲工作機械 乳白色 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-15~150 ちょう度2~3号 増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん、特殊固体潤滑剤 基油鉱油 危険物の類別非危険物
1缶(750g)ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。 適合範囲ギヤ タイプ標準品 使用温度範囲(℃)-45~150 粘度220 基油グリコール油 動粘度(mm2/s)215(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(5kg)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)プリサイスフルード 2001
火災の心配がありません。 伝熱特性に優れています。 腐食防止性、さび止め性に優れています。 圧送性と潤滑性に優れています。
用途工作機械温度制御システム用冷却液 仕様あわ立ち性(24℃)/10ml pH9.5 外観青色透明 動粘度(mm2/s)1.99(40℃) 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)1.008
1缶(20L)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カストロールインダストリアルMAGNA SW
エコ商品
Castrol Magna(R)SW (カストロール マグナ SW)は、高精製鉱物油と高性能添加剤の配合により、強固な油膜による優れた摩擦特性と'スティックスリップ'を防ぐ高い耐荷重性を併せ持つ全般的に高性能な工作機械用摺動面潤滑油です
用途Magna SWは、全ての横軸や縦軸方向の摺動面潤滑に最適です。優れた抗乳化性能は摺動面を保護して、クーラント寿命を最大化します。Magna SW 32は低粘度で油圧作動油・摺動面油兼用油です。小型旋盤などの低荷重の摺動部や往復式表面研削盤などの油圧作動油・摺動面潤滑油を兼用する用途に適します。Magna SW 68は中粘度の摺動面潤滑油です。粘度グレードISO VG 68を指定する工作機械の摺動面潤滑の用途に適します。 容量(L)20 密度(g/cm3)(20℃ / 68°F)0.88 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭エンジニアリング水溶性切削油(ソリューソン)
エコ商品
SY-130は、優れた冷却・防錆・消泡性を兼ね備えた合成油で、鋳鉄・鋼・セラミックの研削加工用として効果を発揮します。 特にblanchard研削加工に適し優れた防錆効果を有し、トランプオイルを除去し切粉と浮遊物を素早く分離し綺麗な作業操作性を維持します。 微生物の繁殖を防ぎ液寿命を延ばし廃油コストを削減します。 独特な腐食抑制剤の働きにより機械とその周辺装着を清潔に保ち錆を防ぎます。
内容量(L)18 比重1.08(15.6℃) 引火点(℃)なし 臭気特有 対応溶液PH 5%:9.4 外観微黄色透明液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.81MB)
1缶(18L)
44,980 税込49,478
翌々日出荷

グリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。
用途化学工場・産業機械等の冷熱媒、貯槽タンク等の冷却設備、空調設備、ロードヒーティング、氷蓄熱システム等の循環液として使用できます。 濃縮タイプ 希釈割合(質量%):35~75(凍結温度:-10~-40℃) 特性防錆 粘度1.8CP~4.0CP トラスコ品番361-4778 タイプ濃縮タイプ 液色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350 主な用途工場 凍結温度(℃)-10~-40 アズワン品番1-2760-01 希釈質量の35~75% 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(20kg)
8,798 税込9,678
7日以内出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)アンチラストテラミ LS-W(N)
エコ商品
水置換性に優れている 前工程で水溶性の切削液や洗浄液が使用され た場合など、金属加工部品に残存する水分を除去 する性能が優れています。これらの除去を目的に 使用する際は、浸せき法が効果的であり、はけ塗 りや吹き付けでは除去性が低下します。 防錆性能が優れている 厳選された鉱油と防錆添加剤の働きにより、優 れた防錆性能を発揮します。 引火点が高い 82℃と引火点が高い防錆油です。 脱脂性が優れている 有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜する ことができます。 作業性に優れている ワックスなどの造膜剤を配合していないため、 精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターろ過も容易になります。 環境に配慮している バリウム系添加剤を使用していないため、環境 への適合性にも優れています。臭気の少ない添加 剤を使用しており、作業環境を改善します。
用途各種機械部品、精密機械部品などの鉄鋼製品 使用方法浸せき(水置換の場合)、はけ塗り、スプレー 成分潤滑油基油、潤滑油添加剤 色(ASTM)L1.5 密度(g/cm3 at15℃)0.833 動粘度(mm2/s)4.2(40℃) 引火点(℃)82(PM) 水置換性JIS K2256合格 湿潤性試験:1200時間以上(A級保持時間) 塩水噴霧試験:24時間以上(A級保持時間) 仕様さび止め期間:6ヶ月(目安) 塗膜状態半乾燥性透明幕 膜厚(μm)2~3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニコテックカッティングオイルSF21
エコ商品
特殊合成油配合により、強い潤滑性を発揮します。 ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ち、ベタツキ、泡立ち、腐敗問題を改善します。 水溶性切削油剤です。
用途バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用 タイプソリューソン 適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用 希釈倍率20~40倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
1缶(4L)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ハイランドワイド KV46(N)
耐摩耗性の優れた非亜鉛系極圧添加剤の採用により、高圧油圧ポンプの摩耗トラブルを防止します。 高度精製基油と高性能酸化防止剤の使用により、高温使用時におけるスラッジ生成量が極めて少なく、バルブ、フィルターにおけるトラブルを防止します。 低温流動性に優れるため、寒冷地における油圧装置の始動がスムーズです。 優れたさび止め性能を有するため、油圧系統内のさびの発生を防ぎます。 油圧シリンダにおけるスティックスリップ現象を防止し、異常音発生を抑制します。 ブレーキトルク性能に優れ、油圧ブレーキの各種トラブルを防止します。
用途建設機械、大型産業機械、産業車両などの高圧油圧装置 適合範囲油圧作動 (ASTM)L0.5 引火点(℃)244 流動点(℃)-37.5 危険等級 動粘度(mm2/s)46.2(40℃)、7.58(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数130 密度(g/cm3 at15℃)0.855 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)0.06 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ORAPI810 FINE 121
エコ商品
NSF H1グレード及び3Hグレード登録品につき、食品製造装置並びに食品関連の離型剤として最適。 塩素や硫黄分を含みません。 浸透性に優れ、すばやく潤滑保護膜を形成します。 無色透明無味無臭で食品への影響がありません。 防錆能力にも優れます。
用途食品製造装置の潤滑剤食品関連製品の離型剤ミシン、織機など繊維関連精密機械類低温のチェーンISO #22相当のオイルとして 無色透明 使用温度範囲(℃)-30~150 規格NSF H1/3H 密度0.88 粘度(cSt)37/20℃、15/40℃、3.4/100℃ 流動点(℃)-6 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(1L×1本)
4,798 税込5,278
当日出荷

SUPER LUBE (スーパールーベ)LUBE (スーパールーベ) H3 オイル ISO #68
エコ商品
革命的な軽量・低粘度オイルで、H3グレードを取得しているので食べ物と直接接触する場所にも使用可能で、牛肉、鶏肉等の食肉用フック部の防錆や、野菜や果物の持つ酸から、装置・カッター部を守り防錆効果を発揮します。 低粘度につき、ミスティング、ドリッピング、コーティングに最適です。安全性が高いので食品機械周りのメンテナンスオイルとしても活躍します。
用途食品グレードチェーン部、食肉フックの潤滑、食品機械コンベヤー、野菜・果物を切るカッター部、ミル装置の刃、その他食品機械・装置の防錆目的 半透明 使用温度範囲(℃)-23~232 粘度(cSt)8~10(100℃)、50~70(40℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.118L 粘度指数145 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(118mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

NOKクリューバーSYNTHESO HT 320
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。 適合範囲ギヤ タイプ標準品 使用温度範囲(℃)-45~150 粘度320 基油グリコール油 動粘度(mm2/s)320(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(5kg)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニコテックカッティングオイルF
エコ商品
バンドソーでの一般切削において、必要かつ十分な潤滑性を発揮します。 特殊消泡システムにより強い消泡性を発揮します。 水溶性切削油剤です。
用途バンドソー、穴あけ加工機等の軽~中切削用 タイプソリュブル 適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の軽~中切削用 希釈倍率10~30倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
1缶(4L)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)リライアソル C-B(N)
エコ商品
新規抗菌性物質の配合により、耐腐敗性およびさび止め性を長期間維持し、液の長寿命化が図れます。 浸透性および清浄性に優れたソリューションタイプの研削油剤ですので、鉄鋼材料の仕上げ研削加工において優れた性能を発揮します。 砥粒の喰いつきを良好にするため、摩擦係数を高く設定しており、粗研削加工にも適しています。 オイルフリーのため機械および加工物のベタツキが少なく、作業環境の改善が可能となります。 鉄鋼材料に対する防錆性が優れています。起泡性が小さく、消泡性にも優れています。 PRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。 毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途炭素鋼や鋳鉄など鋼材の精密仕上げ研削加工に pH10.1 使用希釈倍率研削加工:30~50倍、端面研削やアンギュラー研削など:20~30倍 外観【原液】微黄色、【希釈液】無色透明 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)1.03 表面張力(mN/m)37.3(25℃) RoHS指令(10物質対応)対応 耐食性変色なし(室温/48H)鋼板
1缶(20L)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーUNISILKON L 641
エコ商品
耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。 NSF H1登録, NSF 61認証。
用途湯水混合栓、浄水機などのバルブ、コックの摺動部、シール部。 適合範囲バルブ タイプ水栓・食品機械油 使用温度範囲(℃)-40~160 ちょう度1号 増ちょう剤PTFE 基油シリコーン油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(500g)
39,980 税込43,978
当日出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)ハイランドジネン TX
エコ商品
優れた生分解性を有しています。OECD301B に準拠した生分解性試験に おいて60%以上の生分解性を示し、エコマークの 認定基準をクリアしています。 基油に合成系脂肪酸エステルを使用しており、鉱油に比べて難燃性に優れています。 基油自体の油性効果に 加えて、摩耗防止剤が優れた耐摩耗性を発揮しますので、ポンプやバルブ等の摩耗を抑制します。 優れたさび止め剤を 配合しており、油圧系統内に混入する水分によるさびの発生を抑制します。 金属材料との適合性が 良いため、ポンプやバルブ等の油圧機器の材質に対してほとんど影響しません。 鉱油系油圧作動油とほぼ同等のシール材適合性を示します。
用途油圧ショベル等の建設機械。連続鋳造設備や熱間圧延設備などの油圧装置。 電気炉や加熱炉等の油圧装置。鍛造プレスやダイカストマシン。油の漏洩による環境汚染や火災の危険性が 高い油圧設備。 適合範囲建設機械・油圧作動 (ASTM)L1.0 エコマーク認定認定 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 色(ASTM)L1.0
1缶(20L)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NOKクリューバーUNISILKON L 250 L
耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。 NSF H1登録, NSF 61認証。
用途サーモバルブ、空圧バルブなどの各種バルブ。 湯水混合栓、浄水機などのバルブ、コックの摺動部、シール部。 適合範囲バルブ タイプ水栓・食品機械油 使用温度範囲(℃)-45~160 ちょう度3号 増ちょう剤PTFE 基油シリコーン油 危険物の類別非危険物
1缶(750g)ほか
67,980 税込74,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭化成ワッカーシリコンシリコーンオイル AKシリーズ
エコ商品
一般的に無色透明な液体で、耐熱性、耐寒性に優れています。化学的に不活性で、温度変化で粘度変化が少なく、表面張力が小さいという特性を有しています。従って、電気特性、離型性、撥水性、消泡性に優れた特徴を発揮します。様々な電機、機械、化学工業の分野で幅広く使用されています。
用途電機絶縁、潤滑、艶出し、離型、撥水、熱媒、熱媒、消泡、撥水など 成分ジメチルシリコーンオイル 無色 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(15kg)ほか
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NOKクリューバーSYNTHESO HT 460
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。 適合範囲ギヤ タイプ標準品 使用温度範囲(℃)-35~150 粘度460 基油グリコール油 動粘度(mm2/s)460(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(5kg)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニコテックカッティングオイルF2
エコ商品
Fオイルのエコノミータイプです。 軽量鉄骨、一般鋼材では、必要かつ十分な性能を発揮します。 水溶性切削油剤です。
用途バンドソー等の軽切削用 タイプソリュブル 適合範囲バンドソー等の軽切削用 希釈倍率10~30倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
1缶(4L)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーPARALIQ GA 343
規格NSF H1 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
15,980 税込17,578
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-460 N
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。 規格NSF H1 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-25~120 基油合成炭化水素油 危険等級 動粘度(mm2/s)460(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(5L)ほか
32,980 税込36,278
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-100 N
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。 規格NSF H1 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-35~120 基油合成炭化水素油 危険等級 動粘度(mm2/s)100(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(5L)ほか
29,980 税込32,978
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERSYNTH GH6-220
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。 適合範囲ギヤ タイプ標準品 使用温度範囲(℃)-30~160 基油グリコール油 動粘度(mm2/s)220(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(5kg)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバーPARALIQ GA 351
規格NSF H1 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニコテックカッティングオイルCS
エコ商品
塩素フリーながら強い潤滑性を発揮する為、丸鋸盤からマシニングセンター、NC旋盤まで対応します。 特殊消泡システムにより強い消泡性を発揮します。 水溶性切削油剤です。
用途マシニングセンター、NC旋盤、丸鋸盤等の重切削用 タイプエマルジョン 適合範囲マシニングセンター、NC旋盤、丸鋸盤等の重切削用 希釈倍率10~20倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
1缶(4L)ほか
9,598 税込10,558
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーSYNTHESO HT 150
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。 適合範囲ギヤ タイプ標準品 使用温度範囲(℃)-45~150 粘度150 基油グリコール油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(5kg)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニコテックカッティングオイルGF
エコ商品
砥石や被削材の冷却性が抜群に良く、優れた防錆性、防腐性を発揮します。 ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ちます。 水溶性切削油剤です。
用途研削盤等の一般粗研削用 タイプソリューソン 適合範囲研削盤等の一般粗研削用 希釈倍率20~30倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
1缶(4L)ほか
7,698 税込8,468
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります