スプレー・オイル・グリス :「熱中症対策 スプレー」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一度の操作でやさしいミストを長い間噴射できます。従来のスプレーのように、何度もトリガーを引く必要がありません。 植物の葉水や空間の除菌、熱中症対策、爬虫類などの飼育と使い方はさまざま。 携帯用サイズで化粧水、保湿剤などいれて冬は乾燥、夏は熱中症の予防に。
用途ミストスプレー 容量(mL)100 素材ポリプロピレン 危険物の類別非危険物
1個(100mL)
299 税込329
当日出荷

一度の操作でやさしいミストを長い間噴射できます。従来のスプレーのように、何度もトリガーを引く必要がありません。 植物の葉水や空間の除菌、熱中症対策、爬虫類などの飼育と使い方はさまざま。 携帯用サイズで化粧水、保湿剤などいれて冬は乾燥、夏は熱中症の予防に。
用途ミストスプレー 危険物の類別非危険物
1個ほか
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水などを入れて使用するためのボトルです。 粒の小さな霧状の噴射で、気化熱による冷却効果が期待できます。 ボトルの内臓ポンプが働き、2~3回のプッシュで数秒間の連続噴霧が可能です。 生活空間のうるおい補給 熱中症対策 植物の水やり 空間加湿 ココロとカラダ優しい霧でリラックス 新感覚の連続ミスト! お子様にも優しい細かな霧 アメリカ特許の特殊な畜圧構造! ガス不使用ながら高微細ミストが連続噴霧可能! 1回の噴霧良は約1.25mL イロイロ思いつくままお好きな用途に こどもたちが喜びそう 植物の水やりに 霧が細かくて教室でも使える 噴霧時間が長くて便利 化粧水とか入れてもよさそう 窓などのお掃除に 氷を入れたら気持ち良さそう たくさんの霧が出るけど減りが少ない 冬の加湿にも使える
仕様●サイズ:Φ60×250mm●容量:350ml●コード番号:301-0000810 アズワン品番67-4848-88 危険物の類別非危険物
1本
1,190 税込1,309
7日以内出荷

ココロとカラダ優しい霧でリラックス 生活空間のうるおい補給 新感覚の連続ミスト! お子様にも優しい細かな霧 水などを入れて使用するためのボトルです。 .粒の小さな霧状の噴射で、気化熱による冷却効果が期待できます。 ボトル内蔵ポンプが働き、2~3回のプッシュで数秒間の連続噴霧が可能です。
仕様●サイズ:Φ60×250mm●容量:350ml●材質:スプレー/PP・PE、ボトル/PET、ケース/PP●1回の噴射量:約1.25ml●【用途】●熱中症対策として、お子様との水遊びなどに●植物の水やりに●お部屋の空間加湿に●ヘアーセット時の潤い加湿に●【取扱上の注意】●水でのご使用をおすすめします。●粘度の高いものを入れると、詰まりの原因となることがあります。●直射日光が当たる場所、火のそばなど高温になる場所に置かないでください。●たわしやみがき粉などでみがくとキズがつくことがあります。●コード番号:301-0000808 アズワン品番67-4848-86 危険物の類別非危険物
1本
1,198 税込1,318
10日以内出荷

ココロとカラダ優しい霧でリラックス 生活空間のうるおい補給 新感覚の連続ミスト! お子様にも優しい細かな霧 水などを入れて使用するためのボトルです。 .粒の小さな霧状の噴射で、気化熱による冷却効果が期待できます。 ボトル内蔵ポンプが働き、2~3回のプッシュで数秒間の連続噴霧が可能です。
仕様●サイズ:Φ60×250mm●容量:350ml●材質:スプレー/PP・PE、ボトル/PET、ケース/PP●1回の噴射量:約1.25ml●入数(本):3●【用途】●熱中症対策として、お子様との水遊びなどに●植物の水やりに●お部屋の空間加湿に●ヘアーセット時の潤い加湿に●【取扱上の注意】●水でのご使用をおすすめします。●粘度の高いものを入れると、詰まりの原因となることがあります。●直射日光が当たる場所、火のそばなど高温になる場所に置かないでください。●たわしやみがき粉などでみがくとキズがつくことがあります。●コード番号:301-0000809 アズワン品番67-4848-87 危険物の類別非危険物
1セット(3本)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

旭エンジニアリング冷キャ君
本品は無臭で、10秒で約ー40℃まで瞬間冷却します。ソックスや帽子、水に濡らしたタオルなどにスプレーするとより効果的です。暑さ対策だけでなく、多用途にご使用いただけます。
用途熱中症対策/エンジンのバルブガイド入替、ベアリングの挿入での冷やし嵌め/樹脂の小径穴加工/切削加工による摩擦焼け防止/食品工場やペットショップなど殺虫剤が使えない場所/接着剤の除去/ホットメルトの冷却/低温稼働試験/IC、トランジスタ、感温センサーなどの性能チェック/温度センサーなどの熱過負荷による電気回路の故障個所の特定/機械設備に負荷がかかり過ぎて熱を持った場所/急な捻挫や打撲の処置/電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化のチェック 危険物の類別非危険物 関連資料(3MB)
1本(290mL)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります