スプレー・オイル・グリス :「玄関タイル汚れ」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材・紙・プラスチック・ビニール・ゴム・布・皮・金属・ガラス・コンクリート・FRP・タイル等、対象物の表面が乾燥している状態であれば塗布が可能です
用途【用途】 防汚染対策、凍結防止、金属・木材の腐食防止、バクテリア増殖防止等 【運用事例】 船舶のアンダーコート:貝殻等の付着防止 風力発電用ブレード:凍結防止・塩害防止 セメント車:滑り台への付着防止 高圧電線:凍結防止・氷柱対策等 作業靴・手袋:泥・油・汚染水付着防止 タイル:玄関口凍結防止・キッチン油防止 屋根・庇:劣化防止・凍結防止・汚れ防止 セット内容ベースコートスプレー60mL 1本・トップコートスプレー60mL 1本・取扱説明書 温度範囲(℃)塗布:約-34~149 接触角(°)水滴:約170(球状が型崩れせず転がる状態) 危険等級 保管温度範囲(℃)約4~46 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量40mL 関連資料(0.51MB) (0.52MB) 硬化時間塗布後室温にて1時間以内 危険物の性状水溶性
1セット
8,498 税込9,348
3日以内出荷

木材・紙・プラスチック・ビニール・ゴム・布・皮・金属・ガラス・コンクリート・FRP・タイル等、対象物の表面が乾燥している状態であれば塗布が可能です
用途【用途】 防汚染対策、凍結防止、金属・木材の腐食防止、バクテリア増殖防止等 【運用事例】 船舶のアンダーコート:貝殻等の付着防止 風力発電用ブレード:凍結防止・塩害防止 セメント車:滑り台への付着防止 高圧電線:凍結防止・氷柱対策等 作業靴・手袋:泥・油・汚染水付着防止 タイル:玄関口凍結防止・キッチン油防止 屋根・庇:劣化防止・凍結防止・汚れ防止 セット内容ベースコートスプレー290mL 1本・トップコートスプレー290mL 1本・取扱説明書 温度範囲(℃)塗布:約-34~149 接触角(°)水滴:約170(球状が型崩れせず転がる状態) 危険等級 保管温度範囲(℃)約4~46 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量180mL 関連資料(0.51MB) (0.52MB) 硬化時間塗布後室温にて1時間以内 危険物の性状水溶性
1セット
17,980 税込19,778
欠品中

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります