スプレー・オイル・グリス :「硬化スプレー」の検索結果
スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
関連キーワード
スプレーするだけでゴムベルトの鳴きを解消します。
ゴムベルトのスリップを防止して、伝達効率を向上させます。
ゴムベルトの劣化・硬化を防ぎ、耐久力を向上させます。
缶を逆さにしても使用できます。
用途各種機械類のゴムベルト(平ベルト、Vベルト、Vリブドベルト)のすべり防止、鳴き止め、保護
質量(g)207
ノズル長(cm)15
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
常温硬化タイプの乾性被膜です。
吹き付け後、すぐに乾いた被膜を形成します。
ディッピング及びスプレーで処理します。
耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途冷間鍛造、他乾性被膜の補修用、焼付防止用、機器のなじみ用
色灰黒色
硬化条件常温硬化型
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
常温硬化タイプの乾性被膜です。ディップ・スプレーで処理します。耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止用。圧入、鍛造。
材質主成分:二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダー
色黒
常温硬化タイプの乾性被膜です。
ディップスプレーで処理します。
耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止用、圧入、鍛造
トラスコ品番599-7801
色黒
使用温度範囲(℃)270
容量(L)4
容器缶
主成分二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性乾性被膜潤滑
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
常温硬化タイプの乾性被膜です。ディップ・スプレーで処理します。耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止用。圧入、鍛造。
成分二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダー
トラスコ品番122-9729
色黒
容量(mL)1000
容器仕様スプレー缶
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
危険物の性状水溶性
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
熱硬化タイプの乾性被膜潤滑剤です。
ディップやスプレーで処理します。
耐油性、耐熱性、密着性、長期潤滑性に優れます。
用途自動車部品、ボルト、バネ部品
トラスコ品番124-0132
質量(kg)1.2
色黒
容器缶
主成分ポリアミドイミド系バインダー+二硫化モリブデン+NMP
最高使用温度(℃)300
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性乾性被膜潤滑
危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
熱硬化タイプの乾性被膜潤滑剤です。
ディップやスプレーで処理します。
耐油性、長期潤滑。密着性に優れ耐荷重性を発揮します。
用途グロメット、コンプレッサーシャフト・サーキットブレーカー、鍵、なじみ用
色黒
容器缶
主成分エポキシ系バインダ+二硫化モリブデン+グラファイト
最高使用温度(℃)240℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性乾性被膜潤滑
危険物の性状非水溶性
ファイン・耐熱ブラッセンは耐水・耐熱性に優れており、鉄はもちろん、ステンレス、アルミニウム、銅など、様々な金属に黒染(着色)できます。熱硬化後は耐油・耐溶剤性に優れます。耐熱温度は400℃以上です。超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μmの真っ黒な仕上がりとなります。塗膜は強靭で密着性・耐摩耗性に優れます。ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く、必要なところに必要量だけを塗布できます。耐油性・耐溶剤性が必要な場合は250℃以上の温度で1時間以上加熱硬化して下さい。高温で長時間加熱する程、耐油性・耐溶剤性が向上します。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅など、様々な金属の黒染(着色)
使用方法(1)シンナー等を使用して塗布面を脱脂洗浄して下さい。(2)良く攪拌して目的物より20~30cm離して均一に薄く塗布して下さい。1回で均一に仕上がらない場合は、10分程置いてから薄く塗り重ねて下さい。(3)30分程で指触乾燥しますが完全乾燥には2時間ほどかかります。完全乾燥してから使用して下さい。急ぐ場合は、スプレー後30分程置いてから100℃で20分ほど乾燥して下さい。
膜厚(μm)2~3
密着性碁盤目試験常温乾燥:100/100、400°6時間:100/100、600℃1時間:100/100
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量168mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。