スプレー・オイル・グリス :「nok グリス」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作機械のスピンドル軸受の標準グリース。 高速軸受に適する。 高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。 軸受の温度上昇が小さい。
用途工作機械のスピンドル軸受、精密機械などの軸受。 ちょう度2 商品タイプバリウムコンプレックスグリース 特性高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性 ベージュ タイプ高速回転用 使用温度範囲(℃)-40~130 増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん 基油エステル油 危険物の類別非危険物
1本(370g)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバーISOFLEX TOPAS NB52
エコ商品
耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。 ちょう度2号 商品タイプバリウムコンプレックスグリース 特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性 タイプ多目的 使用温度範囲(℃)-50~150 増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウム系の用途の広い汎用潤滑グリースです。 潤滑性、さび止め性に優れています。 多くのゴム・プラスチックに対して悪影響が少ないです。
用途各種産業機械等の回転部、摺動部に、軸受、チェーン、スプロケット、ギヤ、ワイヤー等の部品に、オイルシール、Oリング、パッキン等のゴム部品に グリス種類リチウムグリース
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。
用途工作機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。 ちょう度2号 商品タイプバリウムコンプレックスグリース 特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性 タイプ高荷重・耐水用 使用温度範囲(℃)-35~150 増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん 基油鉱油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。
用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。 タイプ高真空用 使用温度範囲(℃)-65~200 ちょう度2号 増ちょう剤PTFE 基油フッ素油 危険物の類別非危険物
1本(75g)ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーBARRIERTA JFE 552
高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。
1本(75g)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NOKクリューバーISOFLEX LDS18 SPECIAL A
高速軸受に適する。 高速性、低温性、低トルク性に優れている。
用途工作機械のスピンドル軸受、繊維機械、フィルム製造装置などの軸受。 ちょう度2号 商品タイプリチウムグリース 特性高速性、低温性、低トルク性 タイプ高速回転用 使用温度範囲(℃)-60~130 増ちょう剤リチウム石けん 基油エステル油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
39,980 税込43,978
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性、耐水性に優れている。 集中給脂装置での使用も可能。
用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。 規格NSF H1 タイプ軸受用 使用温度範囲(℃)-45~120 増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1本(370g)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバーNOXLUB KF0921
エコ商品
使用温度範囲が極めて広いフッ素グリースです。 耐摩耗性、防錆性に優れている。
用途自動車補機・電装品、真空ポンプなどの軸受、摺動部。 ちょう度2号 商品タイプフッ素グリース 特性耐熱性、耐寒性、耐摩耗性、防錆性 タイプ低トルク・ワイドレンジ 使用温度範囲(℃)-65~220 増ちょう剤PTFE 基油フッ素油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
229,800 税込252,780
8日以内出荷

NOKクリューバーBARRIERTA IMI/V
蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。
用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。 ちょう度2号 商品タイプフッ素グリース タイプ高真空用 使用温度範囲(℃)-45~220 増ちょう剤PTFE 基油フッ素油 危険物の類別非危険物
1本(75g)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERSPEED BF 72-22
高速軸受に適する。 高速性に極めて優れている。 低温性、耐水性にも優れている。 軸受の温度上昇が小さい。
用途工作機械のスピンドル軸受、精密機械、モーターなどの軸受。
1缶(1kg)ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバーSTABURAGS NBU12
耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。
用途繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。 ちょう度2~3号 商品タイプバリウムコンプレックスグリース 特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性 タイプ高荷重・耐水用 使用温度範囲(℃)-30~150 増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん 基油鉱油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
29,980 税込32,978
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーISOFLEX TOPAS L52
低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 ちょう度2号 商品タイプリチウムグリース 特性低温性、低トルク性、高速性 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-60~140 増ちょう剤リチウム石けん 基油合成炭化水素油
1缶(1kg)ほか
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーISOFLEX TOPAS NB152
耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。 ちょう度2号 商品タイプバリウムコンプレックスグリース 特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性 タイプ多目的 使用温度範囲(℃)-45~160 増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーSTABURAGS NBU 30
付着性、耐水性、耐薬品性、耐荷重性に優れている。
用途製紙機械、洗浄装置、搬送コンベヤ、台車の車軸などの軸受、シール部。 ちょう度2~3号 商品タイプバリウムコンプレックスグリース 特性付着性、耐水性、耐薬品性、耐荷重性 タイプ高荷重・耐水用 使用温度範囲(℃)-10~150 増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん 基油鉱油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
23,980 税込26,378
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERQUIET BQH 72-102
高温長寿命グリース。 使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐水性に優れている。
用途自動車補機・電装品、モーター、ファン、家電製品、事務機器などの軸受。 ちょう度2~3号 商品タイプウレアグリース 特性耐熱性、耐水性 タイプ中高温用 使用温度範囲(℃)-40~180 増ちょう剤ウレア 基油エステル油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
31,980 税込35,178
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーBARRIERTA JFE 550
高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。
1缶(1kg)
96,980 税込106,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーISOFLEX SUPER LDS18
高速軸受に適する。 高速性、低温性、低トルク性に優れている。
用途工作機械のスピンドル軸受、繊維機械、フィルム製造装置などの軸受。 ちょう度2号 商品タイプリチウムグリース 特性高速性、低温性、低トルク性 タイプ高速回転用 使用温度範囲(℃)-60~130 増ちょう剤リチウム石けん 基油エステル油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
36,980 税込40,678
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーNOXLUB KF1920
エコ商品
使用温度範囲が極めて広いフッ素グリースです。 耐摩耗性、防錆性に優れている。
用途自動車補機・電装品、真空ポンプなどの軸受、摺動部。 ちょう度2号 商品タイプフッ素グリース 特性耐熱性、耐寒性、耐摩耗性、防錆性 タイプ低トルク・ワイドレンジ 使用温度範囲(℃)-50~260 増ちょう剤PTFE 基油フッ素油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
199,800 税込219,780
8日以内出荷

NOKクリューバーSEALUB S-14
耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途自動車補機・電装品、家電製品などのシール部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 ちょう度2号 タイプ多目的 使用温度範囲(℃)-50~150 増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
34,980 税込38,478
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーISOFLEX TOPAS NCA 52
耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。 ちょう度2号 商品タイプカルシウム石けんグリース 特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性 タイプ多目的 使用温度範囲(℃)-50~150 増ちょう剤特殊カルシウム石けん 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
36,980 税込40,678
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 64-62
使用温度範囲が広い。 耐摩耗性、耐水性に優れている。
用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。 タイプ軸受用 増ちょう剤無機系 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1本(370g)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERFOOD NH1 64-422
使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐水性、耐荷重性に優れている。
用途耐熱性、耐水性、耐荷重性などが 要求される食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。 規格NSF H1 タイプ軸受用 使用温度範囲(℃)-30~140 ちょう度2号 増ちょう剤無機系 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1本(370g)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバーPARALIQ GB 363
耐水性、耐スチーム性に優れている。 NSF H1に登録。
用途ビンや缶などの充填機、食品容器などの洗浄機、その他の食品・飲料機械のバルブ、コックの摺動部、シール部。 ちょう度3号 特性耐水性、耐スチーム性 タイプ水栓・食品機械油 使用温度範囲(℃)-30~140 増ちょう剤無機系 基油パラフィン油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
16,980 税込18,678
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 14-1600
耐摩耗性、耐荷重性に優れている。 浸漬潤滑、集中給脂装置での使用も可能。
用途食品・飲料機械の密閉ギヤ、チェーン、摺動部。 規格NSF H1 タイプギヤ・チェーン用 使用温度範囲(℃)-45~120 ちょう度00~0号 増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん 基油合成炭化水素油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
9,398 税込10,338
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 64-2403
耐水性、耐スチーム性に優れている。
用途充填機、洗浄機などの耐水性が要求される食品・飲料機械のシール部、摺動部。 バルブ、継ぎ手、配管機器などのシール部、摺動部。 規格NSF H1 タイプシール用 使用温度範囲(℃)-10~140 ちょう度3号 増ちょう剤無機系 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さび止め、潤滑、浸透性に優れ、鉄、銅、アルミ系、その他さまざまな金属部に広く使用できる汎用スプレーです。
用途金属加工、成形金型、刃物、測定器具等の治工具。軸受、チェーン、スプロケット、レバー、スプリング等の部品。さび付いたネジのゆるめ。回転部、摺動部の潤滑。ドアーヒンジ、錠前、大工道具、家具用金具。ゴルフクラブ、スキー、スケート、リール等のスポーツ用品 トラスコ品番756-6531 使用温度範囲(℃)-10~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
779 税込857
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります