スプレー・オイル・グリス :「vvf 延長」の検索結果
スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
複合リチウム石けんを増ちょう剤とした耐熱・長寿命型のグリースです。
基油に厳選した精製鉱油を使用しており、従来のリチウム石けん系グリースに比較し、使用温度範囲が広く、鉄道車両主電動機用として優れた潤滑寿命性能を有しています。
主電動機の誘導電動機(VVVF)化による高速化と保守回帰延長に多くの実績があります。
ちょう度No.2
商品タイプリチウムコンプレックスグリース
特性耐熱性
使用温度範囲(℃)-20~150
滴点(℃)260以上
外観黄褐色粘ちょう状
混和ちょう度280
増ちょう剤複合リチウム石けん
基油鉱油
動粘度(mm2/s)11.5(100℃)
離油度(%)1.5
蒸発量(%)0.35
危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。