絞り込み
線径(Φmm)
- 0.5(8)
内径(Φmm)
- 5(4)
- 5.0(3)
巻数
- 5(5)
アーム長さ(mm)
- 20(7)
ばね定数(N/mm)
- 0.1
- 0.02(7)
- 0.04(9)
- 0.05(13)
- 0.07(11)
- 0.08(7)
- 0.09(7)
- 0.11(10)
- 0.12(7)
- 0.13(11)
- 0.15(7)
- 0.16(9)
- 0.17(10)
- 0.18(9)
- 0.2(10)
- 0.26(13)
- 0.28(10)
- 0.29(8)
- 0.45(7)
- 0.94(9)
- 1.44(8)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(8)
ステンレス
ばねの種類
トーションばね(ねじりばね)(4)
トーションばね(ねじりばね)
ブランド
- エスコ(3)
- アキュレイト(3)
- TRUSCO(2)
エスコ・アキュレイト・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
トーションばねとは、コイル状になっている両端が90~180度程度の角度でアームが伸びているばねです。部品や製品などに組み込んだ時にアームを広げたり縮める動作に対し戻る力を利用しています。用途は、剪定バサミやドアノブ、物干しハンガーの引掛け部分など身近な製品から家電製品など多岐にわたって使用。材質は、屋外で使用される事も多いため錆ないステンレス製が主です。線径の太さ、コイルの巻き数などでばね力が変わるため使われる部品や製品によって適切なのを選びます。
「線径(Φmm)」から絞り込む
0.5(8)

トーションばね(アーム角度90°)
アキュレイト(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から8日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
トーションばね(アーム角度135°)
アキュレイト(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から8日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
トーションばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(20個)当日出荷から9日以内出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。ばねの種類トーションばね
トーションばね(アーム角度180°)
アキュレイト(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から9日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
トーションばね(右巻き・ステンレス)
TRUSCO¥969税込¥1,0661パック(20個)翌々日出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。材質ステンレス(SUS304-WPB)RoHS指令(10物質対応)対応
5x0.5mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-512材質SUS304内径(Φmm)5線径(Φmm)0.5アーム長さ(mm)20ばね定数(N・mm[deg])0.1許容変位置(deg)128自由角度(°)180
5x0.5mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-511材質SUS304内径(Φmm)5線径(Φmm)0.5アーム長さ(mm)20ばね定数(N・mm[deg])0.1許容変位置(deg)128自由角度(°)135
5x0.5mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ(1件のレビュー)¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-510材質SUS304内径(Φmm)5線径(Φmm)0.5アーム長さ(mm)20ばね定数(N・mm[deg])0.1許容変位置(deg)128自由角度(°)90