絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
209件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外ベルトコンベア用V型押えリターンブラケット[VRPB2] JRC屋外ベルトコンベア用V型押えリターンブラケット[VRPB2]JRC
27,980税込30,778
1台
15日以内出荷から17日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。ベルト張力と摩擦力を利用してリターン側ベルトの蛇行・片寄りを修正するブラケットです。症状に比例して修正力が増加するメカニズムが特長です。ベルト搬送面の裏側に接するため、ローラへの搬送物付着もありません。ベルトの蛇行・片寄りが懸念される箇所への設置が効果的ですが、標準型に比べてベルトを強力に押え込むため、前後のリターンローラには負担がかかります。当製品の前後には強化型リターンアイドラの併設を推奨します。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)
ケイズワイヤーベルト ケイズベルテックケイズワイヤーベルトケイズベルテック
78,980税込86,878
1本
18日以内出荷
ベルトの厚みが薄くシンプルな構造は大きな開口性を有し加熱・冷却・洗浄・除水・乾燥・コーティング等の加工効率が抜群です。シンプルな形状は残留物の除去や洗浄が安易で水切れが良く衛生的です。
用途コーティングライン。加熱・冷却ライン。洗浄ライン。除水・乾燥ライントラスコ品番207-2581形状耳/SC長さ:5m寸法(mm)ロッドピット:7.6ベルト幅(mm)400コマ数5ロッド径Φ1.6
ステン三ツ爪バケットボルトナット スリーエッチステン三ツ爪バケットボルトナットスリーエッチ
969税込1,066
1組
4日以内出荷
爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
用途バケットの取付。トラスコ品番217-3475材質ステンレス全長(mm)35ねじ径M10ベース幅(mm)32
丸傘 スリーエッチ丸傘スリーエッチ
64税込70
1枚
3日以内出荷
用途三ツ爪バケットボルトナット用材質スチール
三ツ爪バケットボールトナット スリーエッチ三ツ爪バケットボールトナットスリーエッチ
25,980税込28,578
1箱(100組)
3日以内出荷
爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
用途バケットの取付。材質スチールねじ径W3/8
RS PRO ブレーキ 100.5mm RS PRORS PRO ブレーキ 100.5mmRS PRO
9,398税込10,338
1袋(10個)
7日以内出荷
The RS Pro Brake element for roller tracks.Material Stainless Steel
仕様コンポーネントタイプ = ブレーキ長さ = 100.5mm幅 = 15mm高さ = 24.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
クリーニングフォーム エスコクリーニングフォームエスコ
9,830税込10,813
1ケース(100個)
翌日出荷
適用型番EA115GJ-1、-2、-10、-20用(すべて旧商品)。堆積物や軽度のスケール等を除去します。
入数(個)100
クリーニングフォーム 100個 5/8" エスコクリーニングフォーム 100個 5/8"エスコ
17,400税込19,140
1パック(100個)
翌日出荷
積物や軽度のスケール等を除去します。
適合パイプ内径(inch)2023/05/08
U-チューブブラシ ステンレス製 460mm EA115GFシリーズ エスコU-チューブブラシ ステンレス製 460mm EA115GFシリーズエスコ
11,900税込13,090
1本
翌日出荷
EA115GF-15~25、GA-1A~22Aに取り付けて使用して下さい。耐久性があります。
材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/4"-28シャフト長さ(mm)【フレキ】460
パイプ内面研磨ヘッド エスコパイプ内面研磨ヘッドエスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷から4日以内出荷
#180シリコンカーバイト付。耐久性があります。接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。
用途ストレートスチールパイプの研磨、クリーニング用全長(mm)120材質(ブラシ部)ナイロン接続ねじ1/4”-28ブラシ長(mm)65
ダクトクリーニングブラシ ファイバー製 EA109SVシリーズ エスコダクトクリーニングブラシ ファイバー製 EA109SVシリーズエスコ
2,880税込3,168
1本
翌日出荷
スチール柄は曲げて使うこともできます。
全長(mm)685材質(ブラシ部)ファイバーブラシ長(mm)152
ダクトクリーニングブラシ 馬毛製 EA109SVシリーズ エスコダクトクリーニングブラシ 馬毛製 EA109SVシリーズエスコ
2,430税込2,673
1本
翌日出荷
スチール柄は曲げて使うこともできます。
全長(mm)685材質(ブラシ部)馬毛ブラシ長(mm)177
ダクトクリーニングブラシ ブラックタンピコ製 53×1200mm エスコダクトクリーニングブラシ ブラックタンピコ製 53×1200mmエスコ
1,670税込1,837
1本
翌日出荷
スチール柄は曲げて使う事もできます。スチール柄は曲げて使う事もできます。
材質ブラックタンピコ全長(mm)1200ブラシ長(mm)177ブラシ径(Φmm)53
U-チューブブラシ 真鍮製 460mm エスコU-チューブブラシ 真鍮製 460mmエスコ
11,900税込13,090
1本
翌日出荷
EA115GF-15~25、GA-1A~22Aに取り付けて使用して下さい。耐久性があります。
材質(ブラシ部)真鍮接続ねじ1/4"-28シャフト長さ(mm)【フレキ】460適合パイプ内径(Φmm)19(3/4")
チューブブラシ [ナイロン製] 44.5×380mm エスコチューブブラシ [ナイロン製] 44.5×380mmエスコ
740税込814
1本
3日以内出荷
パイプなどの内面掃除に適しています
全長(mm)380材質(ブラシ部)ナイロン材質(柄部)スチールブラシ寸法(mm)Φ44.5×100
柄付ワイヤーブラシ ナイロン製 180mm エスコ柄付ワイヤーブラシ ナイロン製 180mmエスコ
310税込341
1本
翌々日出荷
プラスチックハンドルで軽量です。プラスチックハンドルで軽量です。
全長(mm)180線径(Φmm)約0.15毛丈(mm)約13材質(ブラシ部)ナイロン行数3行ブラシ寸法(mm)8×38
チューブブラシヘッド ナイロン製 EA109CKシリーズ エスコチューブブラシヘッド ナイロン製 EA109CKシリーズエスコ
1,180税込1,298
1本
3日以内出荷
曲げ加工しやすいです。
材質ナイロンねじサイズNo.12-24NCブラシ径(Φmm)17.5
チューブブラシヘッド 真鍮製 EA109CJシリーズ エスコチューブブラシヘッド 真鍮製 EA109CJシリーズエスコ
2,210税込2,431
1本
3日以内出荷
異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。
材質真鍮ねじサイズNo.12-24NCブラシ径(Φmm)17.5
コンデンサーブラシ 真鍮製 EA109CCシリーズ エスココンデンサーブラシ 真鍮製 EA109CCシリーズエスコ
3,180税込3,498
1本
3日以内出荷
異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。
材質真鍮ねじサイズ1/4"NPSブラシ径(Φmm)70
ファイバーグラスロッド スチール製 1/4"×1,210mm エスコファイバーグラスロッド スチール製 1/4"×1,210mmエスコ
3,480税込3,828
1本
翌日出荷
材質ツイスト亜鉛メッキ鋼線質量(g)340線径(Φmm)7.7全長(cm)121ねじサイズ1/4"NPS
三ツ爪バケットボルトナット スチール スリーエッチ三ツ爪バケットボルトナット スチールスリーエッチ
21,980税込24,178
1箱(100組)
当日出荷
爪が出ているためベルトに喰い込み滑りません。三爪ボルトと六角ナットで一組です。
用途バケットの取付。トラスコ品番808-6916材質スチール全長(mm)32高さ(mm)35ねじ径M10ベース幅(mm)32本体幅(mm)32
近接スイッチ ボッシュ・レックスロス近接スイッチボッシュ・レックスロス
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から42日以内出荷
ワークピース パレットの位置検出、リフトトランスバース ユニットの位置検出、リフトポジショニング ユニット、およびリフト回転ユニットに使用。
ロッカー WI/M ボッシュ・レックスロスロッカー WI/Mボッシュ・レックスロス
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
エリア監視 パレット認識用ロッカー
ポジションスイッチ ボッシュ・レックスロスポジションスイッチボッシュ・レックスロス
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ストップゲートの上下位置検出用 後付け可能
ポジショニング ブッシング ボッシュ・レックスロスポジショニング ブッシングボッシュ・レックスロス
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
パレットのポジショニング用ブッシュ
用途フレームモジュールとキャリアプレートの固定用材料鋼、硬化仕様寸法a(mm)8公差(mm)(a最小)Au:-0.1、(d最大)Ao:0.05、(d最小)Au:0.04寸法d(mm)16
プレスフィット マンドレル ボッシュ・レックスロスプレスフィット マンドレルボッシュ・レックスロス
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
ポジショニングブッシュ圧入用ツール
用途キャリングプレートへの取付け用材料鋼、硬化仕様
ハサミ ボッシュ・レックスロスハサミボッシュ・レックスロス
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
スライドレールの角度切断に最適
用途作業時間の短縮が図れます
ノンリターンロック ボッシュ・レックスロスノンリターンロックボッシュ・レックスロス
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
リターンストッパー
積載荷重(kg)250方式スプリング式
ストップゲート ボッシュ・レックスロスストップゲートボッシュ・レックスロス
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から42日以内出荷
セパレーター
ストップ WT 2 ボッシュ・レックスロスストップ WT 2ボッシュ・レックスロス
8,998税込9,898
1個
42日以内出荷
エリア監視 乗移りパレット用ストッパー 目的に応じ1または2個のセンサーが必要
スイッチホルダー ボッシュ・レックスロススイッチホルダーボッシュ・レックスロス
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から42日以内出荷
スイッチホルダー
用途パレット感知用
アセンブリ ツール VF用 ボッシュ・レックスロスアセンブリ ツール VF用ボッシュ・レックスロス
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
バリオフローコンベアチェーン組立てツール
用途狭いスペースでのピン挿入・取り外しに最適。手動式・電動ドライバーにも対応可。
三ツ爪バケットボルトナット スチール スリーエッチ三ツ爪バケットボルトナット スチールスリーエッチ
23,980税込26,378
1箱(100組)
当日出荷
爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
用途バケットの取付。トラスコ品番808-6902全長(mm)38材質/仕上スチール質量(kg)4ねじ径W3/8ベース幅(mm)32
三ツ爪バケットボルトナット スチール スリーエッチ三ツ爪バケットボルトナット スチールスリーエッチ
20,980税込23,078
1箱(100組)
当日出荷から9日以内出荷
爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
用途バケットの取付。材質/仕上スチール
三ツ爪バケットボルトナット スチール スリーエッチ三ツ爪バケットボルトナット スチールスリーエッチ
22,980税込25,278
1箱(100組)
当日出荷
爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
用途バケットの取付。トラスコ品番808-6901全長(mm)40材質/仕上スチール質量(kg)5ねじ径M10ベース幅(mm)32
スペアパーツセット スリーエッチスペアパーツセットスリーエッチ
849税込934
1セット
3日以内出荷
セット内容スプリング、センターピン、Lレンチ、ビス
ブリストル スリーエッチブリストルスリーエッチ
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
打込むことにより熟練しなくとも簡単にすばやく継げます。 継目にすき間がなく運搬物が落ちません。 コンベアーベルトの破損の修理にも使用できます。 1ケースに、2.5mを綴合わすのに充分な量があります。
菊型エレベーターボタン スリーエッチ菊型エレベーターボタンスリーエッチ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
コンベヤアクセサリー