絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
208件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ28 クリフォームプラコンワイド低床用受け金具 矢崎化工

    Φ28 クリフォームプラコンワイド低床用受け金具

    矢崎化工
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    クリフォームプラコンワイド低床(PWLシリーズ)に使用できます。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質表面処理三価クロメート
  • クリーニングフォーム エスコ

    クリーニングフォーム

    エスコ
    9,830税込10,813
    1ケース(100個)
    翌日出荷
    適用型番EA115GJ-1、-2、-10、-20用(すべて旧商品)。堆積物や軽度のスケール等を除去します。
    入数(個)100
  • クリーニングフォーム 100個 5/8" エスコ

    クリーニングフォーム 100個 5/8"

    エスコ
    17,400税込19,140
    1パック(100個)
    翌日出荷
    積物や軽度のスケール等を除去します。
    適合パイプ内径(inch)2023/05/08
  • U-チューブブラシ ステンレス製 460mm EA115GFシリーズ エスコ

    U-チューブブラシ ステンレス製 460mm EA115GFシリーズ

    エスコ
    11,900税込13,090
    1本
    翌日出荷
    EA115GF-15~25、GA-1A~22Aに取り付けて使用して下さい。耐久性があります。
    材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/4"-28シャフト長さ(mm)【フレキ】460
  • パイプ内面研磨ヘッド エスコ

    パイプ内面研磨ヘッド

    エスコ
    14,800税込16,280
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    #180シリコンカーバイト付。耐久性があります。接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。
    用途ストレートスチールパイプの研磨、クリーニング用全長(mm)120材質(ブラシ部)ナイロン接続ねじ1/4”-28ブラシ長(mm)65
  • ダクトクリーニングブラシ ファイバー製 EA109SVシリーズ エスコ

    ダクトクリーニングブラシ ファイバー製 EA109SVシリーズ

    エスコ
    2,880税込3,168
    1本
    翌日出荷
    スチール柄は曲げて使うこともできます。
    全長(mm)685材質(ブラシ部)ファイバーブラシ長(mm)152
  • ダクトクリーニングブラシ 馬毛製 EA109SVシリーズ エスコ

    ダクトクリーニングブラシ 馬毛製 EA109SVシリーズ

    エスコ
    2,430税込2,673
    1本
    翌日出荷
    スチール柄は曲げて使うこともできます。
    全長(mm)685材質(ブラシ部)馬毛ブラシ長(mm)177
  • ダクトクリーニングブラシ ブラックタンピコ製 53×1200mm エスコ

    ダクトクリーニングブラシ ブラックタンピコ製 53×1200mm

    エスコ
    1,670税込1,837
    1本
    翌日出荷
    スチール柄は曲げて使う事もできます。スチール柄は曲げて使う事もできます。
    材質ブラックタンピコ全長(mm)1200ブラシ長(mm)177ブラシ径(Φmm)53
  • U-チューブブラシ 真鍮製 460mm エスコ

    U-チューブブラシ 真鍮製 460mm

    エスコ
    11,900税込13,090
    1本
    翌日出荷
    EA115GF-15~25、GA-1A~22Aに取り付けて使用して下さい。耐久性があります。
    材質(ブラシ部)真鍮接続ねじ1/4"-28シャフト長さ(mm)【フレキ】460適合パイプ内径(Φmm)19(3/4")
  • チューブブラシ [ナイロン製] 44.5×380mm エスコ

    チューブブラシ [ナイロン製] 44.5×380mm

    エスコ
    740税込814
    1本
    3日以内出荷
    パイプなどの内面掃除に適しています
    全長(mm)380材質(ブラシ部)ナイロン材質(柄部)スチールブラシ寸法(mm)Φ44.5×100
  • 柄付ワイヤーブラシ ナイロン製 180mm エスコ

    柄付ワイヤーブラシ ナイロン製 180mm

    エスコ
    310税込341
    1本
    翌々日出荷
    プラスチックハンドルで軽量です。プラスチックハンドルで軽量です。
    全長(mm)180線径(Φmm)約0.15毛丈(mm)約13材質(ブラシ部)ナイロン行数3行ブラシ寸法(mm)8×38
  • チューブブラシヘッド ナイロン製 EA109CKシリーズ エスコ

    チューブブラシヘッド ナイロン製 EA109CKシリーズ

    エスコ
    1,180税込1,298
    1本
    3日以内出荷
    曲げ加工しやすいです。
    材質ナイロンねじサイズNo.12-24NCブラシ径(Φmm)17.5
  • チューブブラシヘッド 真鍮製 EA109CJシリーズ エスコ

    チューブブラシヘッド 真鍮製 EA109CJシリーズ

    エスコ
    2,210税込2,431
    1本
    3日以内出荷
    異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。
    材質真鍮ねじサイズNo.12-24NCブラシ径(Φmm)17.5
  • コンデンサーブラシ 真鍮製 EA109CCシリーズ エスコ

    コンデンサーブラシ 真鍮製 EA109CCシリーズ

    エスコ
    3,180税込3,498
    1本
    3日以内出荷
    異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。
    材質真鍮ねじサイズ1/4"NPSブラシ径(Φmm)70
  • ファイバーグラスロッド スチール製 1/4"×1,210mm エスコ

    ファイバーグラスロッド スチール製 1/4"×1,210mm

    エスコ
    3,480税込3,828
    1本
    翌日出荷
    材質ツイスト亜鉛メッキ鋼線質量(g)340線径(Φmm)7.7全長(cm)121ねじサイズ1/4"NPS
  • バーカットHSSSタイプ BF6-HSSS 5M PP0.2黒 バーテック

    バーカットHSSSタイプ BF6-HSSS 5M PP0.2黒

    バーテック
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷
    あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に!。フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択できます。また、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品
    用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。トラスコ品番259-0118アズワン品番64-9294-05RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三ツ爪バケットボルトナット スチール スリーエッチ

    三ツ爪バケットボルトナット スチール

    スリーエッチ
    21,980税込24,178
    1箱(100組)
    当日出荷
    爪が出ているためベルトに喰い込み滑りません。三爪ボルトと六角ナットで一組です。
    用途バケットの取付。トラスコ品番808-6916材質スチール全長(mm)32高さ(mm)35ねじ径M10ベース幅(mm)32本体幅(mm)32
  • フレキシコ型コンベアーレーシング スリーエッチ

    フレキシコ型コンベアーレーシング

    スリーエッチ
    19,980税込21,978
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    強力な接続が可能で耐久力もあります。コンベヤーベルト破損の修理にも使用できます。
    用途コンベヤーベルトの接続、補修用に。材質スチール
  • セパレートジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    セパレートジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    丸ベルト駆動(ラインシャフト式)カーブコンベアの修理・メンテナンスに最適な、分割構造の交換用ユニバーサルジョイントです。周辺部品の取り外し不要:分割構造を採用しているため、既存の丸ベルト(バンドー化学製、三ツ星ベルト製等)やロール、プーリー、シャフト、ピローブロックのベアリングなどを取り外すことなく、そのまま後付けで交換が可能です。大幅な工数削減:従来のようにシャフトを抜く大規模な分解作業が不要なため、復旧時間を大幅に短縮し、ラインの停止時間を最小限に抑えます。優れたメンテナンス性:グリスニップル付きのため、定期的な給油によりジョイントの長寿命化が図れます。【適合メーカー例】オークラ輸送機、ホクショー、マルヤス機械、マキテック、三機工業、メイキコウ等の標準的な丸ベルト駆動モデルに対応。 ※機種や年式によりシャフト径が異なる場合があります。必ず現物の寸法をご確認ください。
    用途丸ベルト駆動カーブコンベア・食品機械・黒色ユニバーサルジョイント寸法L(mm)157寸法a(mm)7寸法F(mm)62寸法D(Φmm)42タップ径M6寸法e(mm)12寸法l(mm)23寸法b(mm)3寸法d(Φmm)25寸法I(mm)47.5締付ねじ2-M5曲り角度60°までRoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレートジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    セパレートジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    丸ベルト駆動(ラインシャフト式)カーブコンベアの修理・メンテナンスに最適な、分割構造の交換用ユニバーサルジョイントです。周辺部品の取り外し不要:分割構造を採用しているため、既存の丸ベルト(バンドー化学製、三ツ星ベルト製等)やロール、プーリー、シャフト、ピローブロックのベアリングなどを取り外すことなく、そのまま後付けで交換が可能です。大幅な工数削減:従来のようにシャフトを抜く大規模な分解作業が不要なため、復旧時間を大幅に短縮し、ラインの停止時間を最小限に抑えます。優れたメンテナンス性:グリスニップル付きのため、定期的な給油によりジョイントの長寿命化が図れます。【適合メーカー例】オークラ輸送機、ホクショー、マルヤス機械、マキテック、三機工業、メイキコウ等の標準的な丸ベルト駆動モデルに対応。 ※機種や年式によりシャフト径が異なる場合があります。必ず現物の寸法をご確認ください。
    用途丸ベルト駆動カーブコンベア・食品機械・黒色ユニバーサルジョイント材質S45C寸法L(mm)95寸法a(mm)7寸法D(Φmm)42タップ径M6寸法e(mm)12寸法l(mm)23寸法b(mm)3寸法d(Φmm)25締付ねじ2-M5曲り角度30°までRoHS指令(10物質対応)対応
  • 近接スイッチ ボッシュ・レックスロス

    近接スイッチ

    ボッシュ・レックスロス
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    ワークピース パレットの位置検出、リフトトランスバース ユニットの位置検出、リフトポジショニング ユニット、およびリフト回転ユニットに使用。
  • ロッカー WI/M ボッシュ・レックスロス

    ロッカー WI/M

    ボッシュ・レックスロス
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    エリア監視 パレット認識用ロッカー
  • ポジションスイッチ ボッシュ・レックスロス

    ポジションスイッチ

    ボッシュ・レックスロス
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ストップゲートの上下位置検出用 後付け可能
  • ポジショニング ブッシング ボッシュ・レックスロス

    ポジショニング ブッシング

    ボッシュ・レックスロス
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    パレットのポジショニング用ブッシュ
    用途フレームモジュールとキャリアプレートの固定用材料鋼、硬化仕様寸法a(mm)8公差(mm)(a最小)Au:-0.1、(d最大)Ao:0.05、(d最小)Au:0.04寸法d(mm)16
  • プレスフィット マンドレル ボッシュ・レックスロス

    プレスフィット マンドレル

    ボッシュ・レックスロス
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷
    ポジショニングブッシュ圧入用ツール
    用途キャリングプレートへの取付け用材料鋼、硬化仕様
  • ハサミ ボッシュ・レックスロス

    ハサミ

    ボッシュ・レックスロス
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    スライドレールの角度切断に最適
    用途作業時間の短縮が図れます
  • ノンリターンロック ボッシュ・レックスロス

    ノンリターンロック

    ボッシュ・レックスロス
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    リターンストッパー
    積載荷重(kg)250方式スプリング式
  • ストップゲート ボッシュ・レックスロス

    ストップゲート

    ボッシュ・レックスロス
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    セパレーター
  • ストップ WT 2 ボッシュ・レックスロス

    ストップ WT 2

    ボッシュ・レックスロス
    8,998税込9,898
    1個
    42日以内出荷
    エリア監視 乗移りパレット用ストッパー 目的に応じ1または2個のセンサーが必要
  • スイッチホルダー ボッシュ・レックスロス

    スイッチホルダー

    ボッシュ・レックスロス
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    スイッチホルダー
    用途パレット感知用
  • アセンブリ ツール VF用 ボッシュ・レックスロス

    アセンブリ ツール VF用

    ボッシュ・レックスロス
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
    バリオフローコンベアチェーン組立てツール
    用途狭いスペースでのピン挿入・取り外しに最適。手動式・電動ドライバーにも対応可。
  • バーストリップブラシ バーテック

    バーストリップブラシ

    バーテック
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    フレームにアルミフレームを採用しています。 取り付け場所、用途に応じて複数のフレームから選択できます。 アルミフレームのため、金鋸等で長手方向の寸法調整が可能です。
    用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)用、OA機器などの配線部の目隠し建物間の隙間隠しに、コンベアのスクレーパー製品の搬送ガイドに全長(mm)1000
  • 三ツ爪バケットボルトナット スチール スリーエッチ

    三ツ爪バケットボルトナット スチール

    スリーエッチ
    23,980税込26,378
    1箱(100組)
    9日以内出荷
    爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
    用途バケットの取付。トラスコ品番808-6902全長(mm)38材質/仕上スチール質量(kg)4ねじ径W3/8ベース幅(mm)32
  • 三ツ爪バケットボルトナット スチール スリーエッチ

    三ツ爪バケットボルトナット スチール

    スリーエッチ
    20,980税込23,078
    1箱(100組)
    当日出荷から9日以内出荷
    爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
    用途バケットの取付。材質/仕上スチール
  • 三ツ爪バケットボルトナット スチール スリーエッチ

    三ツ爪バケットボルトナット スチール

    スリーエッチ
    22,980税込25,278
    1箱(100組)
    当日出荷
    爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
    用途バケットの取付。トラスコ品番808-6901全長(mm)40材質/仕上スチール質量(kg)5ねじ径M10ベース幅(mm)32
  • スペアパーツセット スリーエッチ

    スペアパーツセット

    スリーエッチ
    849税込934
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容スプリング、センターピン、Lレンチ、ビス
  • 菊型エレベーターボタン スリーエッチ

    菊型エレベーターボタン

    スリーエッチ
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
  • 三ツ爪バケットボルトナット ステンレス スリーエッチ

    三ツ爪バケットボルトナット ステンレス

    スリーエッチ
    819税込901
    1セット
    3日以内出荷
    材質はスチール製とステンレス製の2種類があります。 標準品は六角ナット付です。
  • H型オーバル座金 スリーエッチ

    H型オーバル座金

    スリーエッチ
    819税込901
    1個
    3日以内出荷
    標準品はプレート、ゴムパッキン、廻り止板、ボルト、ナットの5点セットです。 ステンレス製および特殊寸法も別注製作いたします。お問合せください。
    寸法F(mm)2寸法D(mm)110寸法E(mm)40寸法C(mm)70ねじ径AM10
  • S5721 W700-S  ローラー 太陽工業

    S5721 W700-S ローラー

    太陽工業
    2,698税込2,968
    1本
    11日以内出荷
コンベヤアクセサリー