絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
210件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バーカットFLタイプ BF15-FL 25M NH60 PP0.3黒 バーテック

    バーカットFLタイプ BF15-FL 25M NH60 PP0.3黒

    バーテック
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-1422幅(mm)40高さ(mm)75全長(m)25線径(Φmm)0.3毛丈(mm)60
  • バーカットA2タイプ BF7-A2 5M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットA2タイプ BF7-A2 5M NH40 PP0.2黒

    バーテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-1357幅(mm)7高さ(mm)46.5全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
  • バーカットA2タイプ BF7-A2 25M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットA2タイプ BF7-A2 25M NH40 PP0.2黒

    バーテック
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-1358幅(mm)7高さ(mm)46.5全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
  • バーカットA1タイプ BF6-A1 25M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットA1タイプ BF6-A1 25M NH40 PP0.2黒

    バーテック
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-1352幅(mm)6高さ(mm)47全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
  • ISBエアボールリフタ ISR50S型 1000mm ISR50S‐1000A 井口機工製作所

    ISBエアボールリフタ ISR50S型 1000mm ISR50S‐1000A

    井口機工製作所
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    翌々日出荷
    空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
    用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0235材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)8.4使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数19リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】11.40耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
  • ISB エアボールリフタ ISR50S型 950mm ISR50S‐950‐A 井口機工製作所

    ISB エアボールリフタ ISR50S型 950mm ISR50S‐950‐A

    井口機工製作所
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    翌々日出荷
    空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
    用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0375材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)7.98使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数18リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】10.80耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
  • ISB エアボールリフタ ISR50S型 900mm ISR50S‐900‐A 井口機工製作所

    ISB エアボールリフタ ISR50S型 900mm ISR50S‐900‐A

    井口機工製作所
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    翌々日出荷
    空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
    用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0367材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)7.56使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数17リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】10.20耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
  • ISB エアボールリフタ ISR50S型 850mm ISR50S‐850‐A 井口機工製作所

    ISB エアボールリフタ ISR50S型 850mm ISR50S‐850‐A

    井口機工製作所
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    翌々日出荷
    空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
    用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0359材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)7.14使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数16リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】9.57耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
  • ISB エアボールリフタ ISR50S型 800mm ISR50S‐800‐A 井口機工製作所

    ISB エアボールリフタ ISR50S型 800mm ISR50S‐800‐A

    井口機工製作所
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    20日以内出荷
    空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
    用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0341材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)6.72使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数15リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】8.97耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
  • ISB エアボールリフタ ISR50S型 750mm ISR50S‐750‐A 井口機工製作所

    ISB エアボールリフタ ISR50S型 750mm ISR50S‐750‐A

    井口機工製作所
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷
    空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
    用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0332材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数14リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】8.37耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
  • ISB エアボールリフタ ISR50S型 700mm ISR50S‐700‐A 井口機工製作所

    ISB エアボールリフタ ISR50S型 700mm ISR50S‐700‐A

    井口機工製作所
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌々日出荷
    空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
    用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0324材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)5.88使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数13リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】7.77耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
  • ISB エアボールリフタ ISR50S型 650mm ISR50S‐650‐A 井口機工製作所

    ISB エアボールリフタ ISR50S型 650mm ISR50S‐650‐A

    井口機工製作所
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    翌々日出荷
    空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
    用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0316材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)5.46使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数12リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】7.18耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
  • AC中重荷重用ローラ PM605BP 伊東電機

    AC中重荷重用ローラ PM605BP

    伊東電機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    41日以内出荷
    標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
    軸径(Φmm)12質量(kg)5.6電源3相200V肉厚(mm)3.2表面処理ユニクロメッキモーター高出力モータパイプ径(Φmm)60.5材質(パイプ)STKM12パイプ幅(mm)900呼び周速5
  • AC中重荷重用ローラ PM570AS 伊東電機

    AC中重荷重用ローラ PM570AS

    伊東電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
    軸径(Φmm)12質量(kg)2.1電源3相200V肉厚(mm)1.5表面処理ユニクロメッキモーター標準モータパイプ径(Φmm)57材質(パイプ)STKM12パイプ幅(mm)300呼び周速4
  • ACテーパーローラ PMT42AS 伊東電機

    ACテーパーローラ PMT42AS

    伊東電機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
    軸径(Φmm)12電源3相200V表面処理ユニクロメッキモーター標準モータ小径(Φmm)42.7材質(パイプ)ポストジンク
  • コンベヤ用部品 非常ロープトリップ検出器 マツシマ メジャテック

    コンベヤ用部品 非常ロープトリップ検出器

    マツシマ メジャテック
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    12日以内出荷
  • コンベヤ用部品 シュートスイッチ マツシマ メジャテック

    コンベヤ用部品 シュートスイッチ

    マツシマ メジャテック
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    9日以内出荷から22日以内出荷
  • ピボテッドバケット(耐熱用) 大日ハンソー

    ピボテッドバケット(耐熱用)

    大日ハンソー
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
  • バリファス 割れ欠け対策障壁内蔵管 大日ハンソー

    バリファス 割れ欠け対策障壁内蔵管

    大日ハンソー
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    12日以内出荷
    色淡黄色
  • バーストリップブラシ H-TYPE バーテック

    バーストリップブラシ H-TYPE

    バーテック
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • バーストリップブラシ F-TYPE バーテック

    バーストリップブラシ F-TYPE

    バーテック
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    31日以内出荷
  • ロジス  ジグザグカラー バーテック

    ロジス ジグザグカラー

    バーテック
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    3日以内出荷
    ロジスの両端に取り付け、ブラシを固定する治具
  • ベアリングローラー(ベース用・ベアリング無) 岩田製作所

    ベアリングローラー(ベース用・ベアリング無)

    岩田製作所
    ¥749~税込¥824~
    1個
    翌々日出荷
    インロー仕様により高剛性、また突出を抑えたコンパクト設計。ベアリングは、60系、62系を採用。
    材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングローラー(シャフト用) 岩田製作所

    ベアリングローラー(シャフト用)

    岩田製作所
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌々日出荷
    ベアリングとの一体構造により取り付け、位置決めが簡単。クサビ構造により、シャフトに傷が付きにくく、少ない力で簡単に取り付けが可能。対応シャフト径はΦ12、Φ15、Φ20、Φ25をラインナプ。ベアリングは60系、62系(両シールドタイプ)を採用。
    付属品ベアリング(SUJ2) 1個、C型止め輪(バネ鋼)/パーカー処理 1個、クサビ(SUS304)/モリブデンコート 1個、六角穴付低頭ボルト(S45C)/黒染め 1本材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ 取付金具B TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ 取付金具B

    TRUSCO
    ¥439税込¥483
    1台
    当日出荷
    V-1820ECON、V-3620ECON用の取付金具です。V-1820UP(UD・US)、V-3620UP(UD・US)にも適合します。ビスなしでワンタッチで取り付けできます。
    用途パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。トラスコ品番374-9975材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ仕上げ摘要取付金具B質量(g)156
  • 樹脂製ローラーコンベア KBWD400×750用エンドストッパ オークラ輸送機

    樹脂製ローラーコンベア KBWD400×750用エンドストッパ

    オークラ輸送機
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    翌々日出荷
  • バーカットHMタイプ BF8-HM 25M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットHMタイプ BF8-HM 25M NH40 PP0.2黒

    バーテック
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番805-1383幅(mm)8質量(kg)4高さ(mm)65全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
  • フランジ 大日ハンソー

    フランジ

    大日ハンソー
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    12日以内出荷
  • ライケット 大日ハンソー

    ライケット

    大日ハンソー
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    12日以内出荷
  • チュウカンツリ 大日ハンソー

    チュウカンツリ

    大日ハンソー
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    12日以内出荷
  • ソケット 大日ハンソー

    ソケット

    大日ハンソー
    ¥699~税込¥769~
    1個
    12日以内出荷
  • シールパッキン 大日ハンソー

    シールパッキン

    大日ハンソー
    ¥849税込¥934
    1個
    12日以内出荷
  • クランプ 大日ハンソー

    クランプ

    大日ハンソー
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    12日以内出荷
  • エルボ 大日ハンソー

    エルボ

    大日ハンソー
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    12日以内出荷
  • ブラシ 取付用アーバー バーテック

    ブラシ 取付用アーバー

    バーテック
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷
  • ブラシ 金属アダプター バーテック

    ブラシ 金属アダプター

    バーテック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
  • ブラシ ホイルブラシ バーテック

    ブラシ ホイルブラシ

    バーテック
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    3日以内出荷
  • ブラシ パワーブラシ バーテック

    ブラシ パワーブラシ

    バーテック
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    3日以内出荷
  • ブラシ ハリケーンツイスト バーテック

    ブラシ ハリケーンツイスト

    バーテック
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    3日以内出荷
  • ブラシ バリーハンター バーテック

    ブラシ バリーハンター

    バーテック
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    3日以内出荷
コンベヤアクセサリー