絞り込み
ブランド
- ADTECHNO(エーディテクノ)
- モノタロウ(31)
- メディアカバーマーケット(720)
- Nikon(ニコン)(397)
- Panasonic(パナソニック)(389)
- SONY(ソニー)(382)
- Kenko(ケンコートキナー)(353)
- アイリスオーヤマ(348)
- エレコム(347)
- Canon(347)
- オーム電機(330)
- エツミ(328)
- YAMAZEN(山善)(322)
- DJI(272)
- insta360(255)
- エスコ(245)
- Jabra(241)
- audio-technica(231)
- 象印マホービン(215)
- サンワサプライ(193)
- 東芝(183)
- ブランドをもっと見る

3G-SDI対応ルーティングスイッチャー
ADTECHNO(エーディテクノ)¥289,800税込¥318,7801台4日以内出荷・3G-SDI対応ルーティングスイッチャー8入力8出力モデル・SDIルーティングスイッチャー・SD・HD・3G-SDI/DVB-ASI/リファレンス(BB、Tri)入力対応・RS-422、LANリモートコントロール機能・ボタン操作ロック機能、プリセットメモリ機能(最大4メモリ)・19インチラックマウント対応(1Uサイズ)・抜け防止DCコネクタと、電源二重化に対応付属品ACアダプター×2、取扱説明書仕様8入力4出力モデル質量(kg)1.5電源ACアダプター適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)本体寸法(mm)483×91×44型番RS_8×8入力電圧(V)DC12/3.33A入力信号SDI(DVB-ASI)×8最大消費電力(W)25外部制御機能RS-422(RJ-45コネクタ)、LAN(RJ-45コネクタ)保証期間1年間同期信号入力:1系統:Tri、BB信号(BNCコネクタ)出力信号SDI(DVB-ASI) × 8動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0~90(結露なきこと)
3G-SDI対応ルーティングスイッチャー
ADTECHNO(エーディテクノ)¥469,800~税込¥516,780~1台4日以内出荷・3G-SDI対応ルーティングスイッチャー付属品ACアダプター×2、取扱説明書電源ACアダプター適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)本体寸法(mm)483×91×44入力電圧(V)DC12/3.33A外部制御機能RS-422(RJ-45コネクタ)、LAN(RJ-45コネクタ)保証期間1年間同期信号入力:1系統:Tri、BB信号(BNCコネクタ)動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0~90(結露なきこと)