家電 :「デジタルロック」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
EVA成型のセミハードタイプのデジタルカメラ用ポーチです。
厚みの薄いスリムな外観ですが、ファスナー部分が広がるため、ズームコンパクトカメラまで対応します。
ロック付のカラビナを装備しています。
材質(表面材)PU合皮、(内装材)ポリエステル、(芯材)EVA
質量(g)58
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×35~40(伸縮)×130
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×30~35(伸縮)×105
わずか24gの超小型・精密設計で、小型デジカメや監視カメラの取り付けに最適な自由雲台。
一捻りで確実にロックします。フレキシブルアームやライトスタンドとも相性の良いコンパクト設計です。
高さ(mm)約35
質量(g)約24
タイプ底部:1/4インチ メネジ
直径(Φcm)約24
耐荷重(g)(静止固定使用時)約600
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
32~65インチ対応。幅広いインチに対応。縦横両方でご使用になれます。本製品はモニタースタンドとしてどのような環境でも幅広く対応します。特にビジネス用途におけるデジタルサイネージでの活用が最適です。 折り畳み式なので運搬も簡単。ロック機能付きキャスターで設置場所への移動もスムーズに行えます。4段階の高さ調整が可能です。取り付けプレートのVESAネジ上段固定部の高さは, 980mm, 1060mm, 1140mm, 1220mm、となります。モニター側にマウントするVESA取付金具には -15° ~ +15°の間で調整可能なチルト機能があります。※スタンド本体は一番手前にてしっかりと固定して下さい。後方へ傾きますと倒れる恐れがあります。
付属品マニュアル、保証書、モニタ取付用ネジ(M4x20 4本、M5x20 4本、M6x25 4本、M8x25 4本)
質量(kg)14.5
耐荷重(kg)40
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1380(本体のみ:1245)×417(ツマミ含む:465)×490
VESAマウント(mm)100×100、200×200、300×300、400×400(上記の組み合わせにてマウント可能)
高さ調節4段階固定(ネジ止め)980mm/1060mm/1140mm/1220mm
対応インチサイズ32-65
折りたたみ寸法(mm)高60×幅465×奥行1185
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
コンパクトデジタルカメラや監視カメラ、センサー等の取り付けに最適な自由雲台。ロックネジ一つの操作で上下左右あらゆる向きに調整自在。
耐荷重(g)400以下
質量(g)約80
高さ(mm)54
最大径(Φmm)30
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スタイリッシュなデザインで、お洒落なデジタル表示。これ1台ですぐに散髪を始められる11点セット。2時間の充電で約60分使用可能。刈り高さ0.5mm刻みの60段階調節可能。本体は水洗い可能で、毛くず処理が簡単。充電残量はわかりやすいデジタル表示(0-100%)。スイッチ長押しで電源ロック機能付き。
用途バリカン、ヘアカッターとして。コードレス 散髪 髪型 ヘアクリッパー 充電式 交流式 メンズ 男性 男性用 子供 こども 家庭用 外出先 旅行 出張 持ち運び ロゼンスター LOZENSTAR
使用時間(分)60
充電時間(時間)2(急速)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.3×3.5×17.5
質量(g)160
電源(V)AC100~240(充電交流式)
刈込高さ調整60段階(0.5mm刻み)
付属品刈り高さアタッチメントA×1、刈り高さアタッチメントB×1、オイル×1、掃除ブラシ×1、USB充電コード×1、アダプター×1、充電スタンド×1、くし×1、はさみ×1、大判ケープ×1
保証期間1年
色ブラック
1セット
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
脚が8段階に伸縮し、使用状況に合わせて高さ調節が可能な三脚です。軽量仕様になっているので、収縮すればバッグに入るサイズで持ち運びやすくなっています。それぞれの関節をロックすることができるので、ファインダーの高さを調節することができます。調節ハンドル1本で水平と垂直方向、アングルを調節することができます。脚の先端には石突きゴムが備わっているので、しっかりと地面に設置することができます。一般的なカメラネジを採用しているので、WEBカメラだけでなく、デジタルカメラやビデオカメラも取り付けできます。※脚のロック方法※・脚を右にカチッと音がするまで回します。収縮される場合はさらに回してロックを解除してから収縮してください。
仕様■耐荷重:0.8kg■伸長:1130mm■縮長:285mm■パイプ径:15mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:1075mm■最低地上高:290mm■段数:8段■カラー:ブラック■伸縮段数:8段■収納時縮長:285mm■最大地上高:1075mm■最低地上高:290mm■重量:394g■耐荷重:800g以下■カメラ取付けネジ:一般的なUNC1/4インチネジ■材質:アルミ・真ちゅう■保証期間:初期不良のみ
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
アラーム機能を搭載した手のひらサイズのポケットラジオ。
デジタルチューニングなので、選局楽々。
誤作動防止ロック付きなので、ポケットの中でいきなり鳴りだして焦ることもありません。
操作時にはオレンジ色のバックライトが点灯します。
単4乾電池×2本を動力に内蔵スピーカー音声でAMなら32時間、FMで30時間程度連続使用可能(環境により異なる)。
連続使用時間(時間)内蔵スピーカー使用時約37、イヤホン使用約50(※使用環境や条件により異なる)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×15×107
質量(g)約65
電源単4乾電池×2(別売り)アルカリ推奨
アラーム内容ブザー音、スリープ機能付き
機能【ラジオ選局】ATS・手動、【プリセットメモリ】AM最大20局・FM最大20局
その他誤作動防止ロック、スリープ機能
付属品取扱説明書、ステレオイヤホン、ネックストラップ
受信周波数AM/FM
1台
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
アクセサリーの取付に最適なボールヘッドS。コンデジや小型LEDライト/マイクなど、アクセサリーの取り付けに最適な自由雲台です。ロックネジ一つの操作で、上下左右あらゆる向きに自在に調整できます。
高さ(mm)50
質量(g)約45
最大径(Φmm)24
耐荷重(g)約最大300程度まで(目安)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一眼レフデジタルカメラやビデオカメラ、ミラーレス一眼カメラに対応した三脚です。
開脚角度は2段階調節で固定できます。
レバー式ロックで脚部を4段階に伸縮できます。
雲台部分をはずすことができ、組み合わせで様々な撮影状況に対応できます。
ローアングル撮影に対応しています。
脚を取り外して一脚としても使用できます。
三脚の下部に雲台を取り付けて俯瞰撮影ができます。
平面の作品や書類の表紙、絵画等の撮影に向いています。
カメラの取り付けは、取り外しできる雲台組み込みのクイックシュー式です。
水準器付きです。
石突きは滑りにくいゴム製です。
付属品キャリングケース、六角レンチ(大・小)各1本
段数4段
耐荷重(kg)5
取付ねじ径(inch)(カメラ取付)1/4
縮長(mm)445
地上高さ(mm)(最高)1550、(最低)405
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
収納ケース、ストラップ付
4段階伸長で軽量な一脚です。
長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。
流し撮りのサポートに便利です。
狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。
デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。
クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。<脚の伸縮方法>・ 脚の長さはクイックレバーのロックを解除して調節をします。・ 固定する場合はクイックレバーを突き当てまで倒しロックします。
仕様●段数:4●伸長(mm):1780●縮長(mm):560●重量(g):350●耐荷重:4000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●サイズ(W×D×H)mm:45×40×560●脚径:直径27mm
アズワン品番65-2179-37
撮影スペースの都合で三脚を使用できないシーンで便利な自立脚付きの一脚。レバーロック式で伸縮が簡単。目の高さを超えた場所でもセット可能。搭載機材は小型軽量ムービーやデジタルカメラ等です。
付属品ケース
質量(g)720
段数4
全高(mm)1775
最大積載荷重(kg)1
パイプ寸法(mm)26.8
縮長(mm)720
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
シャワーをかけながらのパワフル洗浄でしっかり洗える高機能なステンレス槽全自動洗濯機。コース選択、水位、すすぎ回数などもシンプルなボタン操作で使いやすい仕様です。排水ホースは左右どちらでも選べるので防水パンの排水管に合わせての設置が可能です。1時間単位・最大24時間の予約設定が可能、また洗濯中は残り時間をデジタル表示します。誤操作を防ぐチャイルドロック機能を搭載。予約とコースボタンを同時に押すだけで簡単にロックがかかるので安心してご使用いただけます。
付属品給水ホース、ホース継手、取扱説明書
質量(kg)26
定格AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835
機能予約・4段階水位・チャイルドロック・残り時間表示
運転モード標準・つけおき・スピーディー・念入り・毛布・ドライ・槽洗浄・槽乾燥
防水保護等級IPX4
手のひらサイズのポケットラジオ。
AM/FM受信対応デジタルチューニングラジオ。
時計機能搭載でアラームとしても使用可能です。
(ブザー音またはラジオアラーム選択)
誤作動防止ロック機能、操作時液晶オレンジバックライト点灯など便利な機能も付いています。
連続使用時間(時間)AM約32時間FM約30時間(環境により異なる)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×19×60
質量(g)約58
電源単4乾電池×2/DC4.5V(アダプター別売り)
アラーム内容ブザー音またはラジオ
機能【ラジオ選局】ATS・手動、【プリセットメモリ】AM最大20局・FM最大20局
その他誤作動防止ロック、スリープ機能
付属品取扱説明書
受信周波数AM/FM
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
会議室、ロビーなど大画面ディスプレイが必要な場所に業務用大型テレビやデジタルサイネージを固定。重さ75kgまでの薄型テレビに対応。60インチから100インチ画面のモデルに最適。スプリングロックでテレビを固定。リリースストラップで着脱が簡単。マウント穴の数が多いブラケットでディスプレイ固定面での中央揃えが簡単。着脱が簡単なスプリングロック
用途会議室、教室、ミーティングスペースなどでテレビを壁面に固定。ホテル、レストランその他の商業施設でゲストに情報を提供。ホームシアターやリビングでテレビを壁面に設置
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
付属品:給水ホース、外部排水ホース、保護カバー。自動でつけおき洗浄「つけおきコース」洗剤液に衣類をひたす「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返して汚れを溶かし出し、しっかり洗浄。汚れを手軽にキレイに落とせます。(容量3.5kg以下運転時間約85分)抗菌加工でお手入れも簡単!「楽ポイフィルター」搭載水位が低くても、しっかり捕集できる大容量の糸くずフィルター。たまった糸くずに触れることなく、サッとお手入れできます。槽を保つ3つの「槽洗浄機能」付き。槽乾燥コース約1時間の送風運転で洗濯槽内を乾燥させ、黒カビを抑制。週に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(1時間)コース市販の衣類用塩素系漂白剤(別売)を使って槽洗浄。約1時間で、手軽に洗濯槽のカビ抑制ができます。月に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(11時間)コース本格的なお手入れに。洗濯槽クリーナー(別売)を使い、洗濯槽の汚れを落とします。水位が低いときでもしっかりもみ洗いの「ビッグウェーブ洗浄」。軽い力でするすると洗濯物が取り出せる「からみほぐし」。ふたロックチャイルドロック機能付き。使いやすいデジタル表示付き操作パネル。終了までの残時間や予約タイマー時間が一目でわかります。給水ホースの長さ: 約80cm。排水ホースの長さ: 約123cm。
仕様●からみほぐし(kg):おまかせ(1.2~3.5)●コース:おまかせ すすぎ1回 お急ぎ 手洗い 毛布 つけおき 槽洗浄(1時間) 槽洗浄(11時間) 槽乾燥●パルセーター:ビッグウィングパルセーター●対応防水フロアー:奥行(内寸)540mm以上●待機電力ゼロ:〇●排水ホース取り出し:左・右2方向(後出し・伸縮式)●毛布洗い(kg):2.8以下
質量(kg)28
色ライトグレー
容量(kg)洗濯:5 脱水:5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×572×880
消費電力(W)(50/60Hz)400/430
運転音(dB)洗濯時:39 脱水時:49
運転時間(分)定格洗濯時:約40
標準使用水量(L)114
洗浄方式ビックウェーブ洗浄
1台(1台)
¥54,900
税込¥60,390
翌日出荷
毛先のカールもトップのボリュームも簡単スタイリングできる、ロールブラシ型ヘアアイロン。熱版プレート搭載により時間短縮が可能。海外兼用。デジタル温度表示ディスプレイ採用。髪質に合わせて100℃~200℃まで20℃毎に5段階温度調節が可能。誤作動防止ロック機能付き。2種類のナイロンピン採用で髪をしっかり整えながら一定のテンションを与える。
用途コテ、ヘアアイロン、カールアイロン、ウェーブ、ウェーブコテとして。巻き髪に。
消費電力(W)140
電源(V)AC100~240
コード長さ(m)2
質量(g)330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×295
アズワン品番64-3284-24
プレート温度(℃)120~200(20度毎5段階調節可能)
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
構図調整に優れた3ウェイ雲台を装備し、わかりやすい操作と豊富なラインナップで多様なカメラに対応するスタンダード三脚です。
標準的な「デジタル一眼レフ+Wズーム」の組み合わせにちょうど良い、レバーロック式の中型3段三脚。軽量金属マグネシウム製雲台と快適操作の脚伸縮。最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着しました。
パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。素材には比強度・寸法安定度・振動吸収性に優れた軽量金属マグネシウムを採用しています。
カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。
カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。
小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。
脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。
持ち運びに便利なキャリングケースが付属しています。混雑した電車での移動や、製品の保管に便利です。
シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。
シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。
シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ535III N●段数:3●伸長(mm):EV含む/1730EV無し/1354●縮長(mm):635●重量(kg):2●耐荷重:2500g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●EVスライド量:376mm●最低高:282mm●雲台:3way雲台(雲台分離可能)●雲台取付台座径:約45mm●水準器:丸型水準器●エレベーター方式:手動式●三段開脚:可能●脚径:26、23、20mm●脚パイプ:RNパイプ●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突●カメラ取付:クイックシュー式
アズワン品番67-4724-51
1個
¥42,600
税込¥46,860
翌日出荷
雲台はベストセラーの小型雲台 MVH500AH が付属。
カウンターバランス2.4kg固定(重心高55mm時)、加えて
フルードドラッグ機構で滑らかな操作が可能。
デジタル一眼レフカメラや小型ビデオカメラに最適な雲台です。
三脚は単体未発売のレベリング機構付き3段アルミ三脚。
様々なアクセサリーを取付可能な「イージーリンクコネクター」
を装備、またロック方式はスピィーディーにセットアップ可能な
「クイックパワーロック」を採用しています。
仕様カウンターバランス:2.4kg
質量(kg)3.2
直径(Φmm)ベース側:60
高さ(cm)全伸:173.3
最低高さ(cm)50.3
1本
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
初めてでもキレイに巻ける!さまざまなスタイリングに対応した、手軽に使えるカールアイロンです。ナノセラミックコーティングで、ツヤと動きのある美しい仕上がりを実現します。
用途髪すべりがなめらかなシルクコーティン(TM)プレートを搭載 。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪のうるおいを守り、ヘアカラーの退色を低減します 。すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、引っかかりのないスムーズな髪すべりを実現します 。温度は140℃/160℃/180℃/200℃の4段階で調節可能 。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます 。ナノセラミックコーティングの製品は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能です 。ボディの6カ所から、約100万個/cm³以上のマイナスイオンを放出 。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります 。長さ136mmのロングバレルで、忙しい朝も時短でスタイリングが可能です 。巻いた髪が引っかからないフラットデザインで、プレートとクールチップ(先端部)の間に段差がなく、巻いた髪を抜く際にスタイリングが崩れません 。電源を入れてから約70秒(※最高温度設定時100℃到達時間)で使用可能な温度に到達 。時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます 。ただし、ナノセラミックコーティングの製品では、約55秒(※最高温度設定時100℃到達時間)で使用可能な温度に到達します(38mm径は除く) 。温度調節は+と-のボタンで操作し 、設定した温度はLED表示 またはデジタル表示で確認できます 。ダイヤルを回すとクリップのはさみ圧が調節できる、アジャスタブルロックリング機能を搭載し、髪を挟む強さを髪質や希望のスタイリングに合わせて調節できます 。背面にはスタンド付きで、熱い状態で机や床に置くときも、置いた場所を傷めず安心です 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度に温度設定を行うわずらわしさがありません 。設定後約5秒で温度ロックがかかるため、使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません 。自動電源OFF機能を搭載し、最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます 。スリムで持ちやすい形状で、使い勝手が良く美しいボディに。パールホワイトを基調としたカラーリングが上質な雰囲気を演出しています 。マットなカラーリングで、使用シーンを選ばないミニマルなデザインの製品もあります 。電源コードが本体取り付け部で360度回転し、ねじれにくく使いやすいです 。クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単です 。電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できる製品もあります 。ラク抜きプラグ搭載で、力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます 。持ち運びに便利なポーチ付きの製品もあります 。AC100-240Vの地域で使用でき、海外旅行の際にも使えて便利です(※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください) 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です(※2024年3-6月株式会社セイファート調べ)
付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃)
適合パーツ:専用ポーチ(TA033697)
材質PET、アルミニウム
色ブラック
外形寸法(mm)幅約323×奥行約38×高さ約67(本体のみ)
電源(V)AC100-240 50/60Hz
スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」
電源AC式
コード長さ(m)1.7
対応ラク抜きプラグ:×
機能海外使用:◯、温度メモリー機能:◯、温度ロック機能:◯、自動電源OFF:◯(約30分後)
コーティングナノセラミックコーティング
保証期間1年間
温度調節120-200℃(5段階 20℃刻み)
8K映像の出力ができる。 ロック機構なしで抜きやすい、ディスプレイポート規格Ver1.4認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。
DisplayPort(TM)端子搭載のパソコンなどと、ディスプレイなどを接続し、映像信号と音声信号を伝送できるDisplayPort(TM)ケーブルです。
DisplayPort規格Ver1.4認証済みの正規認証ケーブルです。
1本のケーブルで、非圧縮デジタルハイビジョン映像信号とマルチチャンネルデジタル音声(サラウンド)信号の伝送、制御信号の双方向通信が可能です。
最大32.4Gbpsの高速伝送が可能です。
8Kの映像を伝送可能です。
抜きやすいロック機構なしタイプです。
パソコン側の1つのDisplayPort(TM)端子から、複数のディスプレイへの映像出力ができるマルチストリーム機能に対応しています。※接続可能なディスプレイの台数は、機器の仕様により異なります。
デジタルコンテンツの不正コピーを防止する著作権保護技術であるDPCPやHDCPに対応しています。
明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDSCに対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
下位互換が可能なので、DisplayPort規格Ver1.4に対応していないパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
映像出力DisplayPort端子を搭載したパソコン・AV機器等
コネクタ形状DisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)
色ブラック
プラグ金メッキピン・金メッキコネクタ
シールド3重シールド
規格DisplayPort規格Ver1.4認証済(DPCP/HDCP対応)
対応解像度8K(7680×4320)/60p
データレート最大32.4Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
クセをしっかり伸ばしてからカールアレンジができるスチーム機能搭載の2WAYヘアーアイロン
用途クセ伸ばし力を求める方におすすめ!ストレートアイロン感覚でしっかり挟めるトング形状なので、ストレートヘアはもちろん、気になるクセもしっかり伸ばしてからアレンジできます。 。スチームによりプレートに触れていない内側の毛にも熱が伝わりやすく、スチームが毛束の内側まで熱を届けるので、多めの毛束を挟んでもOK&いたわり温度でもスタイリング&クセ付け力116.7%アップ。※IPM1832にて検証。160℃以上の高温に設定した場合の効果 。〈ストレート側〉すべりの良いナノセラミックコーティング〈カール側〉適度なキャッチ力で巻きやすいミラーコーティング 。設定温度到達までのプレート温度をリアルタイムで表示。忙しい朝の準備時間の目安に便利です。温度幅80~200℃の5℃刻み25段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて温度が選べます。※ 100℃到達時間(最高温度設定時) 。一般的なアイロンは、髪に熱がうばわれて温度が下がりやすい傾向がありますが、温度制御技術により、温度をコントロールします。※画像はイメージです 。〈温度ロック機能〉自動的に温度がロックされ使用中の温度変更を防ぎます。〈温度メモリー機能〉前回使用した温度に自動で立ち上がるので、毎回設定しなくても同じ温度でお使いいただけます。 。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出します。※画像はTS850Aをもとにしたイメージです 。1シリコンバーつきバレル 髪にほどよいテンションをかけて綺麗なカールが作れます。2アレンジカーブ ストレート面のプレートのエッジに丸みを持たせることで、ストレートアイロンでのカールアレンジも自然でなめらかに仕上がります。3フラットデザイン スタイリングを崩さず髪を抜けるフラットなデザイン。 。スタイリング剤はアイロン前に使用できるタイプをお使いください。スタイリング剤によっては、髪や製品を傷めてしまう場合があります。※スチーム機能との併用不可※使用後は製品に付着したスタイリング剤をふき取ってください 。AC100-240Vの地域で使用できます。国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 。抗菌剤配合で清潔に使えます。 。転がり防止のスタンド付きの本体には、コンセントから簡単に抜きやすいラク抜きプラグと、クイックコードバンド、360度回転するねじれにくいゴムコードを採用。毎日使うものだからこそ、使いやすさにこだわりました。
付属品クイックコードバンド
適合パーツ:水タンク(キャップ付)(501573)
電源(V)AC100-240 50/60Hz
消費電力(W)0-850
スイッチ電源スイッチ:「ON-OFF」・温度調節スイッチ:「▲-▼」・カール/ストレート切替ボタン
温度(℃)80~200
コード長さ(m)1.7
対応スチーム:○、デジタル温度表示:○、ラク抜きプラグ:○、搭載イオン:プロテクトイオン、海外使用:○、温度メモリー機能:○、温度ロック機能:○、自動電源OFF機能:○
保証期間1年間
温度調節25段階、5℃刻み
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。