家電 :「ブームスタンド」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
照明を真上から照射できる一体型のブームスタンドです。上から2段目を引き出すことで横方向にバーを展開できます。照明を被写体の真上に設置したり、バック布やトレペを垂らすのに便利。ブームを使わない場合でも最大3.7m高のライトスタンドとして高さを生かしたライティングが可能。先端は国内メーカーのストロボヘッド・モノブロック等ストロボを直接装着できるΦ17mmメスダボ仕様です。
質量(kg)3.5(ウエイト除く)
付属品ウエイト用バッグ
段数(スタンド)2、(ブーム)2
縮長(mm)1140、(収納時)1150
伸長(cm)(スタンド)ブーム使用時:192、ブーム不使用時:370、(ブーム)210
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ナノポールスタンドは、軽量で、汎用性と信頼性に優れ、ポールの取り外しが可能な、行動派のフォトグラファーにとって理想的なソリューションです。
極めて持ち運びが容易で、驚くほど頑丈なため、幅広い用途に使用でき、撮影の効率化に役立ちます。
このナノポールスタンドがあれば、もう機材で苦労することはありません。重量わずか1kgながら、最大1.5kgの機材を確実にサポートします。
さまざまなアタッチメントを介して機材を思い通りに支持することができるので、すぐさま撮影を始めることができます。
ナノポールスタンドは安定性に優れ、さまざまな撮影環境で使用できます。
水平調整脚に加え、サンドバッグ用のフックを備えているため、不整地でも安心して使用でき、さまざまな用途に素早く対応することができます。
ポール部は、取り外して手持ち用ブームとして使用することも可能です。マンフロットのロゴマークが入ったボタンを押すだけで、ポールを取り外すことができます。
この革新的機能こそが、このスタンドが、2-in-1製品として、多忙なプロのフォトグラファーに支持されている理由です。
スタジオ撮影にもロケにも使えるこのナノポールスタンドは、より良い作品づくりに役立ちます。
なお、世界最高レベルのイタリアの品質基準に沿って作られているため、耐久性に優れ、永く繰り返し使うことができます。''
質量(kg)1.07
耐荷重(kg)1.5
伸長(cm)195
最低高さ(cm)49
アタッチメント最上部アタッチメント:1/4'', 3/8″ ユニバーサルマウント, 1 5/8″ (16mm) オス, type
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
Saldo 395 Studio Boom Light Standは、全伸高3950mmのブームライトスタンドです。傾斜可能なブームにLEDライトなどを付け、俯瞰的なライティングが可能となります。
仕様●全伸高(mm):3950
セット内容Saldo Studio Boom Light Stand 本体、サンドバッグ(3kg用)、取扱説明書
質量(kg)約3
耐荷重(kg)約8
ねじ規格1/4"、3/8"反転式
収納寸法・長さ(mm)1140
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ライトスタンドの脚の形状をしたベースと、4 段アルミニウムブームで構成された360°VR撮影をサポートするための製品。三脚タイプに比べ軽量で、使用後はコンパクトに畳める設計です
用途観光地、イベント、調査、建築現場など様々な360°撮影用途で活躍します
質量(kg)1.15
耐荷重(kg)1.5
最高高さ(cm)212
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
直径22~35mmのパイプ径に対応したカウンターウェイト。ロッキングレバー式。
用途頑丈なブームやライトスタンドと共に使用
質量(kg)6.7
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
複数のワッシャーを使用することによってロックトルクを増し、自動車品質のブレーキディスクパッドを使用することにより、スリップに対する安全性を高めています。
用途スタンドやブームアームに取り付けて、照明や反射板などの機材をしっかりと固定します。
その他【接続部】16mmメス
材質アルミ
質量(kg)0.55
複数のワッシャーを使用することによってロックトルクを増し、自動車品質のブレーキディスクパッドを使用することにより、スリップに対する安全性を高めています。
用途スタンドやブームアームに取り付けて、照明や反射板などの機材をしっかりと固定します。
その他【接続部】16mmオス
材質アルミ
質量(kg)0.63
色ブラック
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
レコーダー毎にカスタマイズ。ポータブルレコーダーTascam DR-40用のウィンドシールドとサスペンションを組み合わせたオーディオキット。様々な天候下のブログ、インタビューやポッドキャストが可能なり、モノラルまたはステレオの様々なレコーダーにも対応します。
あらゆるシーンで活躍します。キットには手持ちやスタンド使用でも、屋外の風音や振動からデジタルレコーダーを保護ために必要なものが含まれます。屋外でプロ品質のオーディオ録音をする、ジャーナリスト、映画製作者や手持ちデジタルレコーダーを使用するプロ向け。
汎用性の高いキットです。本体側サスペンションは、1/4 の雌ネジを備えたポータブルレコーダーに適合します。サスペンショングリップ側は、3/8の雄ネジで、マイクスタンド、またはブームポールにもカメラのホットシューに取り付け出来ます。180°の回転により、レコーダーの調整が簡単で話手に正確に向けることができます。
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
レコーダー毎にカスタマイズ。ポータブルレコーダーZoom H5用のウィンドシールドとサスペンションを組み合わせたオーディオキット。様々な天候下のブログ、インタビューやポッドキャストが可能なり、モノラルまたはステレオの様々なレコーダーにも対応します。
あらゆるシーンで活躍します。キットには手持ちやスタンド使用でも、屋外の風音や振動からデジタルレコーダーを保護ために必要なものが含まれます。屋外でプロ品質のオーディオ録音をする、ジャーナリスト、映画製作者や手持ちデジタルレコーダーを使用するプロ向け。
汎用性の高いキットです。本体側サスペンションは、1/4 の雌ネジを備えたポータブルレコーダーに適合します。サスペンショングリップ側は、3/8の雄ネジで、マイクスタンド、またはブームポールにもカメラのホットシューに取り付け出来ます。180°の回転により、レコーダーの調整が簡単で話手に正確に向けることができます。
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
レコーダー毎にカスタマイズ。ポータブルレコーダーTascam DR-100/DR-100MkI用のウィンドシールドとサスペンションを組み合わせたオーディオキット。様々な天候下のブイログ、インタビューやポッドキャストが可能なり、モノラルまたはステレオの様々なレコーダーにも対応します。
あらゆるシーンで活躍します。キットには手持ちやスタンド使用でも、屋外の風音や振動からデジタルレコーダーを保護ために必要なものが含まれます。屋外でプロ品質のオーディオ録音をする、ジャーナリスト、映画製作者や手持ちデジタルレコーダーを使用するプロ向け。
汎用性の高いキットです。本体側サスペンションは、1/4 の雌ネジを備えたポータブルレコーダーに適合します。サスペンショングリップ側は、3/8の雄ネジで、マイクスタンド、またはブームポールにもカメラのホットシューに取り付け出来ます。180°の回転により、レコーダーの調整が簡単で話手に正確に向けることができます。
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
マイクロソフトTeams認証ずみノイズキャンセリング対応両耳ヘッドセット。パソコンとの接続に便利なUSB-Cドングル。ブームアームが不要な時はイヤーカップにすっきり収納。スタンド付属。最大連続37時間連続稼働。10-マイ。接続するだけでマイクロソフトTeamsのデフォルトデバイスとして設定されるだけでなく専用のTeamsボタンからアプリの起動、ミーティングへの参加が可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動で周囲にお知らせ。仕事に集中できます。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
マイクロソフトTeams認証ずみノイズキャンセリング対応両耳ヘッドセット。パソコンとの接続に便利なUSB-Cドングル。ブームアームが不要な時はイヤーカップにすっきり収納。スタンドなし。最大連続37時間連続稼働。10-マイ。接続するだけでマイクロソフトTeamsのデフォルトデバイスとして設定されるだけでなく専用のTeamsボタンからアプリの起動、ミーティングへの参加が可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動で周囲にお知らせ。仕事に集中できます。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
マイクロソフトTeams認証ずみノイズキャンセリング対応両耳ヘッドセット。パソコンとの接続に便利なUSB-Aドングル、USBタイプA充電ケーブル付属。ブームアームが不要な時はイヤーカップにすっきり収納。スタンド付属。最。接続するだけでマイクロソフトTeamsのデフォルトデバイスとして設定されるだけでなく専用のTeamsボタンからアプリの起動、ミーティングへの参加が可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動で周囲にお知らせ。仕事に集中できます。
保証期間2年保証
ノイズキャンセリング対応両耳ヘッドセット。パソコンとの接続に便利なUSB-Aドングル、USBタイプA充電ケーブル付属。ブームアームが不要な時はイヤーカップにすっきり収納。スタンド付属。最大連続37時間連続稼働。10-マ。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの両耳ノイズキャンセリング対応ヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとの接続に園里奈USBドングル付属。最大連続37時間バッテリー稼働で安心して利用できます。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でお知らせするので仕事に集中することが可能です。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
ノイズキャンセリング対応両耳ヘッドセット。パソコンとの接続に便利なUSB-Cドングル。ブームアームが不要な時はイヤーカップにすっきり収納。スタンドなし。最大連続37時間連続稼働。10-マイク通話テクノロジー採用。3。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの両耳ノイズキャンセリング対応ヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとの接続に園里奈USBドングル付属。最大連続37時間バッテリー稼働で安心して利用できます。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でお知らせするので仕事に集中することが可能です。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
ノイズキャンセリング対応両耳ヘッドセット。パソコンとの接続に便利なUSB-Cドングル。ブームアームが不要な時はイヤーカップにすっきり収納。スタンド付属。最大連続37時間連続稼働。10-マイク通話テクノロジー採用。3。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの両耳ノイズキャンセリング対応ヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとの接続に便利なUSBドングル付属。最大連続37時間バッテリー稼働で安心して利用できます。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でお知らせするので仕事に集中することが可能です。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
カーボン製ナノポールスタンドは、マンフロットの中で最も軽量なナノスタンドで、機材サイズを小型化し、身軽に移動したい人向けです。
軽量アルミニウムベースとカーボンファイバーコラムのおかげで重量はわずか750gで、カーボンナノポールスタンドは、スタジオの内外で活動し機能性を重視するクリエイテイターが一般的に選択されているキットのスピードライトやLEDライトなど、最大1.5kgまでの小型照明器具に最適です。 この軽量照明サポートは動作しながらの撮影を可能にするだけではなく、高水準のイタリア製で、信頼のおける確かなクラフトマンシップの品質と素材が用いられています。
折り畳み収納高は51cmのこのコンパクトなカーボンナノポールスタンドは、機内持ち込みカバンや収納スペースの限られた人たちに最適です。
照明キットが必須な時も妥協なしで身軽な移動や、キットのコンパクト化を維持することができ、カメラバッグのサイドについている三脚ポーチにすっきりとスライド挿入することもできます。
カーボンナノポールスタンドの機能的なレベリングレッグが水平ではない地形、ストリートや岩場の坂のような厳しい環境下でも安定して垂直に照明のサポートを維持します。
ベースに安全性を加えるために屋外使用時には重りとしてのサンドバッグを掛けるフックが付いています。
多目的ライトスタンドはマルチアタッチメントオプションとして、付属のステンレススチール製16mm スピゴット、3/8'' ネジ、取り外し可能1/4''ネジアダプター使用で幅広い照明機材に安全に装着できます。
カーボンナノポールスタンドの軽量の特性により、クイックリリースツイストロックが付いた取り外し可能なカーボンファイバーセンターコラムは、必要な場所に正確に照明を当てるために、ハンドブームとしての使用も可能。
質量(kg)0.87
耐荷重(kg)1.5
伸長(cm)197
最低高さ(cm)61
アタッチメント最上部アタッチメント1/4'', 3/8″ ユニバーサルマウント, 1 5/8″ (16mm) オス, type
1本
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。