家電 :「上げ 台」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
1個
¥209
税込¥230
5日以内出荷
モニターの高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善することができるモニタースタンドです。脚パーツを組み合わせて3段階に高さ調節が可能。A4サイズの紙などが入る引き出し付きで、デスク上の整理にも便利です。
用途A4サイズの紙などが入る引き出し付きのモニタースタンドです。 。モニターの高さを上げることで目線を上げることができ、パソコン作業時の姿勢を改善します。 。取り外し可能な脚パーツで簡単に高さを3段階に調節できます。 。32インチのモニターまで対応しています。 ※耐荷重:約20kg 。工具不要の簡単組み立て仕様です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容天板×1、引き出し仕切り板×2、脚パーツ×4
材質プラスチック、チップボード
質量(kg)約2
色ブラック
耐荷重(kg)約20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×約300×約130(最大時) ※は約100、約70でも調整可能。
適合サイズ~32インチ
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
愛用のイヤホンを美しく飾る事ができるイヤホンディスプレイ台です。 展示会や店頭向けのディスプレイ用什器としても重宝します。 イヤホンに合わせて6本のピンをカスタマイズできるフレキシブルなデザインで、イヤホンに合わせ掛ける位置を変更できます。 シェア掛け方式やクアッドドライバなど変形型のイヤホンも飾れます。 ピンの高さは2段階/20mmと35mmに調整でき、厚みのあるイヤホンでも安定したディスプレイが可能です。 スタンド部はアルミニウムを採用し、イヤホンの高級感を引き立てる艶やかなシルバーアルマイトで仕上げました。 ケーブル収納バンドを付属しており、バンドで抑えながら背面のポケットに収納する事で綺麗にディスプレイする事が可能です。 ゲーミングマウスを飾るマウスディスプレイ台としても利用できます。 スタンド底面には滑り止め用ゴム足を付属し、安定感を得られます。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
仕様処理:シルバーアルマイト
付属品取扱説明書、組立ネジ一式、ケーブルバン、ゴム足
材質アルミ
質量(g)約160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×110×150
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
操作頻度の少ない水平ティルトハンドルは短くすることで突出部分を減らし、コンパクトなシルエットに仕上げました。 また、これにより収納時にハンドルをつなげた際の長さをより短くなりました。カメラの「上下」方向と「左右」方向の2カ所に、動きの抵抗を調整する「フリクション調整機能」を装備しています。調整することにより、「動画に対応する抵抗感のある動き」と、「静止画撮影時の動き」の両方に対応できます。クイックシューにはDIN規格を採用。取付部が正方形をしているので縦長、横長でも取り付け可能です。 取付ける機材との接地面が大きくなる方向への取り付け、三脚の性能を最大限に発揮できます。
適合脚部重量が1300g以上の三脚
寸法(mm)50×76(カメラ台)
高さ(mm)105
質量(g)650
最大積載量(kg)4
三脚取付ねじU1/4
ベース径(Φmm)40
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
美しい旋律を力強く支える『SB』シリーズ
素材、色、フォルムの美しさと機能を追及したSBシリーズは、
音による不要な振動を低減させ、
スピーカー本来の能力を最大限に発揮します。
(1) カスタマイズ可能
支柱内部には好みに応じて調音用の砂等、防振素材を充填可能
(2) こだわりの表面材、仕上
連結板は硬度の高い、木目メラミン貼り仕上
側板はマットブラックシート貼り仕上
木口部は全て、手作業で塗装
(3) ラックに合わせたトータルコーディネート
Jolt seriesに合わせたデザインのスピーカースタンド
設置空間のトータルコーディネートが可能
付属品スベリ止めシール8枚、アジャスター8個
質量(kg)約6 (1台)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280 ×340 ×568
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)180×240
関連資料(0.23MB)
総耐荷重(kg)50 (1台)
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて20℃・30℃・40℃・60℃に温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り(80%乾燥)」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。また、シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ
材質SGCC、PP
質量(g)72000
種類ドラム式洗濯乾燥機
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×908
電源コード(m)約1.5
乾燥質量(kg)5
運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約52dB/約45dB
洗濯/脱水容量(kg)8/5
水量(L)標準:30
乾燥方式ヒーター乾燥
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
「TA255CJ+BA30J カーボン5段トラベル三脚雲台セット」は、パイプ径25mmの強靭なカーボン素材で作られており、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。360度の回転と上下の傾斜がスムーズに行える雲台が付属しており、風景やポートレート等ジャンルを問わず、自由自在な撮影が可能です。耐久性に優れたカーボン素材を使用しており、雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。どんなロケーションでも、プロフェッショナルな仕上がりを実現します。
付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1
質量(kg)三脚時:1.4、一脚時:0.54
段数5
全高(mm)(約)三脚時:1485、一脚時:1490、最(約)1745
耐荷重(kg)8
パイプ径(Φmm)(約)大:25、(約)小:13
最低高さ(mm)(約)225
ベース径(Φmm)雲台取付43
縮長(mm)(約)三脚時:420、一脚時:455
素材カーボン
1セット
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
「TA225CJ+BA25J カーボン5段トラベル三脚雲台セット」は、旅行好きや写真愛好家に最適な高性能の三脚です。軽量ながらも堅牢なカーボン素材を使用し、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。360度の回転と上下の傾斜がスムーズに行える雲台が付属しており、風景やポートレート等ジャンルを問わず、自由自在な撮影が可能です。耐久性に優れたカーボン素材を使用しており、雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。どんなロケーションでも、プロフェッショナルな仕上がりを実現します。
付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1
質量(kg)三脚時:1.1、一脚時:0.47
段数5
全高(mm)(約)1260、最(約)1475
耐荷重(kg)5
パイプ径(Φmm)(約)大:22、(約)小:10
最低高さ(mm)(約)210
ベース径(Φmm)雲台取付38
縮長(mm)(約)三脚時:365、一脚時:410
素材カーボン
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
低温から高温までオフタイムも大活躍!
幅広い温度で料理の質を高める1台6役のマルチオーブン
【低温調理】
低温×長時間でほったらかしたままプロの味わいに仕上がります。
【フードドライ】自家製ビーフジャーキー、ドライフルーツも!
果物や野菜を切って並べるだけで、自家製ドライフードが作れます。
お肉や魚介で作るお好みの味のジャーキーはおつまみに最高です。
【トースター機能】温度設定不要の専用トーストモード搭載
専用のトーストモードで外はカリッと中はしっとりのトーストが焼きあがります。
新機能の上火グリルで仕上げればチーズトーストやピザトーストも最高の仕上がりに!
【オーブン機能調理】オーブン&グリル調理
グラタン・ピザなどのオーブン料理、野菜・魚・ハンバーグなどのグリル料理から焼き芋まで調理できます。
新機能の上火グリルでグラタンの焦げ目もおいしく焼き上げます。
【ノンフライ調理】
油を使わない憧れのノンフライ!
熱風で加熱をすることで、表面サクッ、カリッと、中はジューシーなノンフライ料理が出来上がります。
買ってきたお惣菜もまるで揚げたてのようなサクサクな状態になって美味しくいただけます!
【発酵調理】自家製ヨーグルト・甘酒、パン生地発酵も!
35℃の低温から温められるから、ヨーグルトや甘酒も作れます。
パン生地の発酵も可能です。
低温・長時間調理】最長12時間のロングタイマーでほったらかし調理(※低温モード(35℃~90℃)設定時)
低温長時間調理ができるので、ローストビーフや甘酒、ヨーグルトも作れます。
タイマーは最長12時間(低温モード時)まで対応。
寝ている時間やお買い物の間など、オーブントースターを使っていなかった時間を調理に有効活用する「オフタイム調理」ができます。
付属品天板 ・焼き網 ・あし付き網 ・レシピブック
質量(kg)4.7
色H/スレートグレー
消費電力(W)1200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×345×410
機能【タイマー/デジタル】高温:30秒~60分/低温:5分~12時間/トースト・上火グリル:30秒~15分
温度調節範囲(℃)35~230【20段階】、低温:35/40/45/50/55/60/65/70/80/90、高温:100/120/140/160/180/190/200/210/220/230
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
つぶす、まぜる、きざむ、おろす、泡立てる。 「1台5役」!マルチに活躍する多機能ハンドブレンダー。
用途■お料理ビギナーズから上級者まで、これ1台でマルチに活躍。 ご結婚、ご出産、お引越しなどのお祝いや、日頃の感謝の気持ちを込めた贈り物にもおすすめです。 ■調理の下ごしらえも簡単。※1 ブレンダーでの氷対応も可能になってドリンクのレパートリーも広がります。※2 目盛りがある容量700mlの専用ブレンドカップ付きです。 ※1 ブレンダーの使用時間は合計1分まで ※2 市販の氷や、2.5cm角を超える氷は使用できません。氷のみは砕けません ■チョッパーボトルでみじん切りがあっという間にできます。すべり止め付きの専用ボトルはコンパクトで使いやすいデザインです。※3 ※3 チョッパーの使用時間は合計1分まで ■粗目、細か目をお好みで選べるリバーシブルのおろし刃です。ざくざくした鬼おろし、細かなおろし・長芋のとろろなど、料理に合わせて仕上がりをチョイス。 ■より泡立てやすい形状にアップデートしたバルーンビーターで、生クリームのホイップの完成もスピーディに。メレンゲ作りにも対応し、お菓子作りの幅が広がりました。 ※4 生クリーム撹拌におけるHTM332との比較 ■効率よく材料をつぶす4枚刃は、鍋に直接入れられるのでスープ作りもお手軽に。金属製なので臭いや色移りなく清潔に使えます。 (調理目安は直径18cmの鍋に深さ3cm位の量です。) ※5 粗熱をとってからご使用ください。 ■10倍粥、茹でたにんじんなどの野菜ペーストで作る離乳食や、フルーツを使ったヘルシーなドリンクメニュー、ホームパーティに喜ばれそうなメイン料理やデザートなど、毎日楽しめるバリエーション豊かな全16レシピを収録したレシピブックが付属します。 ※本レシピブックは、TBL10A、TBL20A、TBL30Aの共通の付属レシピです。 ■しっかりと握りやすい、くびれを作った新形状の本体はわずか560gの軽量設計です。人差し指と中指が程よくフィットするスイッチは軽い力でも押しやすく、作業効率がアップします。 ■ブレンドカップ、ボトル、チョッパー刃、円板軸、両面おろし刃、ビーターなどアタッチメントは、食器洗い乾燥機対応で後片付けが簡単に。 ※6 水温が70℃以上では洗えません。対応部品以外は食器洗い乾燥機を使用しないでください。 ■食材の入れすぎや定格時間を超えての連続使用など、過負荷を検知するとランプが光ってお知らせします。動作を自動停止し故障を未然に防ぎます。※7 使用可能な温度になると自動復帰し、ランプは消灯します。 ※7 ランプが点灯した際には、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 ■調理中に片手がふさがっている時や、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけでプラグを簡単に楽に抜くことができます。クイックコードバンド付きで電源コードがすっきりまとまります。 ■肉 / 魚 / パンなどの生地 / 食材以外のもの 【固いもの】市販の氷 / 冷凍した食材 / コーヒー豆 / 乾物(乾燥大豆・煮干しやかつお節)など 【ねばりけの強いもの】じねんじょ・いちょういも など 【水分の少ないもの】いも類(じゃがいも・さつまいも など)かぼちゃのマッシュ など ※ ペーストにするときは、分量(重さ)の2/3以上の液体と混ぜてください。 ※ 使用時間は合計1分までです。 ■スジ肉 / 水分の多いもの(果物など)/ 液体 / パン・ホットケーキなどの生地 / 食材以外のもの 【固いもの】市販の氷 / 冷凍した食材(冷凍果実など) / コーヒー豆 / 乾物(乾燥大豆・煮干し・かつお節)など 【ねばりけの強いもの】じねんじょ・いちょういも ・山いも・つくねいも・やまといも など 【水分の少ないもの】ゆでたいも類(じゃがいも・さつまいも など)・かぼちゃのマッシュ など ※使用時間は合計1分までです。 ■固いもの / ねばりけの強いもの(山いも・つくねいも・やまといも など) ★うまくおろせないもの:玉ねぎ ※ 使用時間は合計2分までです。 ■【固いもの】クリームチーズ / バター など 【ねばりけの強いもの】パン生地 など ★十分に泡立てられないもの:乳脂肪分30%以下の生クリーム ※ 使用時間は合計3分までです
付属品ブレンドカップ、ボトル、チョッパー、両面おろし刃、ビーターレシピブック
消費電力(W)200
コード長さ(m)1.7
本体質量(g)560
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×338
定格時間60秒
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
ラウンドフォルムを採用したスタイリッシュで個性的なデザイン
キャビネット内部の平行面を少なくするとともに、伝統的な『曲げ練り』の技法を用いて天面をラウンドフォルムに仕上げた、スタイリッシュで個性的な外観デザインを採用。これにより、キャビネット内部の定在波やキャビネット表面の回折現象を抑えた、クリアな再生音を実現しています。
クリアな再生音と正確な音像定位を支える高剛性キャビネット
不要共振を抑えたクリアな再生音と正確な音像定位によって、臨場感豊かなシアターサウンドを支えます。
臨場感あふれるマルチチャンネル再生のための高度な基本性能
ヤマハオリジナルのA-PMD振動板を採用した13cm口径A-PMDウーファーと、100kHz(-30dB)までの高域再生に対応したDC-ダイヤフラム方式ドームツィーターによるダブルウーファー2ウェイ構成を採用し、セリフやヴォーカル本来の厚みを損なうことなく忠実に再現します。
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
1台で全身くまなくトータルケア。3種類のアタッチメントの使い分けで、全身つるすべシェービング
用途■フェイス、ボディ、VIOまで全身をケアできる多彩なアタッチメントが付属。1台で全身つるすべ肌に。脱毛サロン前のお手入れにもおすすめです。 ■顔周りや指・手、襟足などの細くてやわらかい毛も、根元からしっかりシェービングできます。 ■腕・ワキ・脚・VIOゾーンなど、太い毛、長さのある毛を一気にケアすることができます。トリムコームを装着して、VIOゾーンのボリュームダウンも可能です。 ■肌の上をくるくるすべらせる簡単操作で、短くそり残された毛もきれいにカット。刃が直接肌に当たらない安心設計で、つるすべに仕上げます。 ■お風呂での泡ぞりも、お部屋でのドライぞりも、好きなタイミングで使えてストレスフリー。本体・アタッチメントはまるごと水洗い可能で、清潔に使えます。※3 ※2:JISC9614 7.20 防浸性試験 ※3:アタッチメントのお湯洗いは45℃以下 ■アタッチメントと本体を一緒に収納できるポーチ付きで、旅行などの持ち運びにも便利です。 ■製品には、清潔感と透明感を感じるパールホワイトを採用。インテリアにもなじみます。
付属品ロータリー刃キャップ、フェイス刃キャップ、トリムコーム、オイル、ポーチ、掃除用ブラシ
スイッチON/OFF
電源乾電池式:単3形アルカリ乾電池×1本
本体質量(g)52
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×29×114
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,890
税込¥4,279
4日以内出荷
主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深15mで連続1時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級準拠)と、カメラを泥や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級準拠)、2mからの耐落下衝撃性能を備えたタフネスボディ。【クリアな画像】。有効約1635万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーを採用。クリアな写真が撮影できます。【充実の撮影機能】。35ミリ判換算で約27~108mm相当の光学4倍ズームを搭載、デジタルズームを併用すれば最大約24倍までズームが可能。さらに、自動でシーンを判別し最適なモードで撮影する「AUTO」や、絞り値/シャッタースピード/ISO感度を自分で選択できる「マニュアル」、水中で自然な色合いで撮影できる「水中」、18種類のシーンモードから最適な設定を選択できる「シーン」等、7つの撮影モードを搭載。また、フレームレート30fpsのフルHD動画や高速動画モード(640x480 120fps)の動画撮影機能や、連写撮影、顔検出AF(最大12人)、まばたき検出にも対応し、様々なシーンで活躍します。【多彩な表現を楽しめる「色彩」】。写真の色調を変えられる「白黒」や「セピア」、青みがかった「日本スタイル」、緑がかった「イタリアスタイル」、赤みがかった「フランススタイル」、現像前のネガフィルムのような仕上がりにした「ネガ」、絵画のような仕上げになる「スケッチ」のように特殊加工を施すものなど、様々な雰囲気に仕上げてくれる20種類の「色彩」を搭載し、カメラだけで多彩な表現が可能です。【仕事に使える「CALSモード」搭載】。国土交通省写真管理基準(案)令和3年版に適合した「CALSモード」搭載。耐衝撃性にも優れ、工事・建設の現場でも安心してご使用いただけます。また、次亜塩素酸ナトリウムやエタノール、二酸化塩素水での消毒に対応し、医療現場や製造ラインなどでのご使用も安心です。別売のネックストラップ「O-ST174」を装着すれば2点吊りが可能で、業務中の持ち運びと取り回しも良好です。
付属品専用バッテリー D-LI96、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、カラビナストラップ、プロテクタージャケット
電源リチウムイオンバッテリー D-LI 96
有効画素数約1635万画素
記録媒体内蔵メモリー(約29MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
ズーム[光学ズーム]約4倍、[デジタルズーム]約6倍
防塵防水性能防水・防塵・耐衝撃・耐寒
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約27-108
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッタースピード1/2000秒~4秒(手動30秒)
インターフェイス【外部】USB2.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)
モニターサイズ2.7型/約23万ドットLCD/HDコート(カバーのみ)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約116×68.5×50.5(操作部材、突起部除く)
32インチから50インチまで対応の卓上ミニテレビスタンドです!
既にお使い頂いているテレビ台やテーブル、チェストの上に置いて、4段階の高さ調整や見やすい角度にスイングができる「ちょい上げスタイル」です。
リビングや寝室、会議室など場所を選ばず多様にお使い頂けます。
32インチから50インチまで取り付けができます。
オールスチール素材で支柱は八角形のスタイリッシュなデザインです。
転倒防止金具が付いているので安心安全です。
用途デスクやテーブルの上に置くモニタースタンド、モニター台、テレビスタンドとして。
材質スチール
質量(kg)約7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44.5×24×51~62
組立時間20分
対応インチサイズ32~50
火力調節ダイヤルを廻して焼き上げを調整
用途たこ焼き
直径(Φmm)38
穴数56
温度調節入力調整式
1.ボリュームアップブラシで、 根元の髪をふんわり立ち上げ簡単ボリュームアップ。2.マイナスイオンが髪の表面をやさしくコートし、さらさらツヤツヤにスタイリング。3.選べる3段階切替で、温風でセットした髪を冷風でキープする、プロのテクニックが簡単に。
1台
¥7,098
税込¥7,808
8日以内出荷
牧場のミルクタンクをモチーフにしたデザイン。
ドリンクに合わせ、3段階温度設定ができるコードレスの電気ケトル。
【お手入れ方法】残った水は上蓋を開けて捨ててください。上蓋・ケトル本体外側・電源ベースは、
ぬるま湯か食器用中性洗剤に浸してかたく絞った柔らかい布でふき、さらに乾いた布でやさしく拭いてください。
ケトル本体内側は水またはぬるま湯で洗った後、水でよくすすぐ。
擦ったりせず、クエン酸洗浄を行い、よくすすいでから使用してください。
上蓋パッキンは取り外して洗う事が出来ます。
寸法(mm)190×160×H230
色ブラウン
質量(g)約910(電源ベース含む)
容量(L)0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×150×205
食器洗浄機×
1台(1台)
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
牧場のミルクタンクをモチーフにしたデザイン。
ドリンクに合わせ、3段階温度設定ができるコードレスの電気ケトル。
【お手入れ方法】残った水は上蓋を開けて捨ててください。上蓋・ケトル本体外側・電源ベースは、
ぬるま湯か食器用中性洗剤に浸してかたく絞った柔らかい布でふき、さらに乾いた布でやさしく拭いてください。
ケトル本体内側は水またはぬるま湯で洗った後、水でよくすすぐ。
擦ったりせず、クエン酸洗浄を行い、よくすすいでから使用してください。
上蓋パッキンは取り外して洗う事が出来ます。
寸法(mm)190×160×H230
色アイボリー
質量(g)約910(電源ベース含む)
容量(L)0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×150×205
食器洗浄機×
1台(1台)
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
つぶす、混ぜるを簡単に。使いやすい1台2役のシンプルモデル
用途特許を取得済みのハンドブレンダーテクノロジーによりさらになめらかで均一な仕上がりを実現
付属品ブレンダーシャフト・専用計量カップ
質量(g)720
消費電力(W)350
電源コード(m)1.2
材質(刃)ステンレス
スピード調節2段階
取扱説明書(4.64MB)
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
コスメ感覚で持ち歩けるコードレスアイロン。コードレスながら高温&スピード立ち上げを実現。いつでもどこでも、自信のあるヘアスタイルへ
用途■電源コードがないため、化粧室や学校、職場、アウトドアなど、どこでも気軽にお使いいただけます。 ■耐熱性キャップ付きで、外出先でもサッとしまえます。※ コンパクトなバックやポーチの中にもすっきり収納でき、持ち歩きに便利です。 ※本体とキャップが完全に冷めてから収納してください。 ■髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。外出先でもきれいなスタイリングを叶えます。 ■プリントヒーター搭載で、コードレスでありながら高いプレート温度と立ち上がりの速さを実現しました。求める仕上がりに合わせて、210℃/190℃/160℃の3段階で温度を設定できます。スピード立ち上げ約30秒※で、外出先でもスムーズにスタイリングを始められます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) ■〈髪すべりが良いナノセラミックコーティング〉 なめらかな髪すべりで、ムラなく熱を伝えます。〈海外使用OK※〉 航空機内には電池を本体から外して手荷物として持ち込めます。 ※航空機で持ち運ぶ際は、必ず電池を本体から取り外して、機内持ち込みの手荷物に入れてください。〈自動電源OFF〉 万が一電源OFFを忘れても、最終操作後約15分後に自動的に電源が切れるので安心です。〈電池残量表示〉 充電残量が少なくなると点滅でお知らせします。2時間半の満充電で約25分使用可能です。※ ※充電には電源定格(5V2.0A以上)のACアダプター・モバイルバッテリーなどが別途必要です ■充電池と充電ケーブル(USB:TypeA/本体側:TypeC対応)が付属します。 ■※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(*2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■コスメのようなフォルムと、スタイリッシュで高級感あるデザインにこだわりました。品を感じるパールグレージュと、シックなメタリックグレーの2色展開です。
付属品耐熱キャップ、充電池、電源ケーブル(Type-A-Type-C)
質量(g)180
電源DC5V 2A(充電時)
ケーブル長(m)1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×34×70
主材質本体:PBT
入数1台
「丸底と厚み」による激しい熱対流で一粒一粒ふっくら
強火で一気に炊き上げることで一粒一粒お米の芯まで熱が伝わり、ふっくら粒立ちの良いごはんに仕上げます。
お好みに合わせて選べる食感炊き分け機能で、毎日のごはんをお楽しみいただけます。真空技術で炊飯時間も短くなりました。
炊き上げたいタイミングに合わせて、30~50分まで5分単位で炊飯時間が選択可能。お好みの時間に、お好みの食感で炊き上げます。
真空αテクノロジーで甘みをアップさせるコース。お弁当やおにぎりにもオススメです。
芯までしっかり浸して甘みを引き出すので、固くならず冷めてもおいしく食べられます。
容量自動判定機能で火力を細かく調整し、一膳分でもふっくら炊き上げます。
玄米と白米の混合米を、おいしくバランス良く炊き上げます。真空技術で玄米もふっくら。3通りの比率を選べて手軽に始められます。
食物繊維などを多く含む麦ごはんや雑穀米も、ふっくら炊き上げ。体にうれしい健康ごはんを、手軽においしく始められます。
毎日使いやすくて、「お手入れ簡単」。
方式真空圧力IH
色グランブラック
最大炊飯量1.8L(約1升)
消費電力(W)1420
消費電力量(Wh)【1回当たり】239.0(エコ炊飯) 263.1(本かまど おすすめ)、【1時間当たり】20.1(エコ炊飯)
年間消費電力量(kWh/年)133.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×364×264(ふた開時 高さ:508)
本体質量(kg)約7.2
コード長さ(m)1
付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ
1台
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
大火力700W&最大圧力1.2気圧。強火で一気に炊き上げ、一粒一粒、粒立ちの良いごはんに。
付属品しゃもじ、計量カップ
消費電力(W)700
コード長さ(m)1
本体質量(kg)約5.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×302×216(ふた開時 高さ:425)
機能炊き技:炎匠炊き、内釜:コーティング外面:遠赤コート、コーティング内面:備長炭ダイヤモンドコート、気圧コントロール:圧力 1.2気圧(圧力可変)、ひたし:年中ぴったりひたし、保温時間:潤白保温 白米24時間 (エコ炊飯・白米玄米混合・玄米・麦ご飯・雑穀米保温12時間)、内ぶた加工:ディンプル加工
消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】120.4(エコ炊飯)※1 129.3(本かまど)、【保温時(1回当たり)】16.3(エコ炊飯)
年間消費電力量(kWh/年)51.7、 区分:A
省エネ基準達成率(%)目標年度2008年:100(エコ炊飯)
最大炊飯量0.63L(約3.5合)
長年ご愛顧頂いているJacobJensenT-3電話機の後継機です。すっきりしたデザインとワンタッチダイヤル機能を除き、ホテル電機、受付電話機として最適な一品。HAC(補聴器両立性)、スピーカホン機能、MUTEボタンでマイク切断可能、壁掛け可能(壁掛けには別途取り付けネジが必要です)。【新機能】ナンバーディスプレイ対応。スピーカーホン:ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル / 受信します。日時表示:液晶に時刻を表示します。FLASH 間隔の調整:無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。MUTE 機能:マイクを OFF にします。 相手の声は聞こえます。リダイヤル:直前まで話していた番号にかけます。 5分すると電話番号は自動的に消去され、 個人情報の保護に役立ちます。壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)
仕様回線 ジャック:RJ11USOCの回線ジャック使用、ダイヤル方式:トーン回線専用、電源:電話回線より給電、使用環境:温度0 - 40℃、JATE:Jacob Jensen HT60A240013003 ※本機の直流抵抗は375Ω(ハンズフリー時)です。接続条件により使用できない場合があります。
セット内容親機のみ
材質ABS樹脂
寸法(mm)約138×200×45(壁掛け設置時)、約138×200×85(卓上設置時)
色シルバー
機能LCD表示・ナンバーディスプレイ対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
おいしいトーストをつくるポイントは「ヒーターとパンの距離」にあります。ヒーターとパンの距離が近いので、外は素早く焼き上げ、内側の水分は逃さない。サクッとふんわりのどちらも楽しめます。
庫内の高さをおさえて、コンパクトに。近火となるので熱回りが速く焼き上がり時間を短縮します。ポップアップトースターでは楽しめない具乗せパンやピザもおいしく焼き上げます。
サーモスタットを搭載。ピザやグラタンの焼き上げにもおすすめ。
消費電力(W)860
枚数トースト:2
付属品天板
寸法(mm)350×210×180
質量(kg)2.0
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.0
庫内寸法(mm)260×160×55
タイマー約15分
ラック寸法(mm)250×145
コンパクトボディでこんがり焼き上げ。クロワッサンのあたためにも。トースト2枚焼、冷凍パン対応、ロールパンやクロワッサンのあたために使えるパンウォーマー機能。
消費電力(W)800
色ブラック
枚数トースト:2
質量(g)1200
電源AC100V・50/60Hz
コード長さ(m)1.4
適合サイズ5~8枚切りパン(冷凍パン5枚切り非対応)
調整機能焼き色1~6無段階
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×150×170
調理能力(焼き色目安時間)ダイヤル1のとき 約75秒、ダイヤル4のとき 約150秒、ダイヤル6のとき 約210秒、あたためのみ約35秒冷凍パンは上記の1.2倍
1台
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
高級感のあるBlack×Stainlessモデル 新潟県 燕市の優れた金属加工技術によってキワ立つ形・質感。 磨き上げられたステンレスが重厚感を漂わせます。
仕様火力切替:5 段階 70 W 相当 ~ 1200W
寸法(mm)コントローラー:約 70 × 70 × 38
質量(kg)約 2.2 (電源コード含む)
質量(g)コントローラー:約 80 (電池含まず)
電源(V)AC 100 50 / 60 Hz
消費電力(W)1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 280 × 280 × 40
電源コード(m)約 1.8 (マグネットプラグ)
安全機能なべなし自動停止、切り忘れ防止、過熱防止、小物検知
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
お米の個性に合わせて炊き上げ、おいしいお米が炊けるIHジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で旨さを引き出し炊き上げます。さらに3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。早炊き時の火力がアップしたので、炊き上がり時間は最短約25分!しゃっきりとした食感のお米が炊き上がります。炊飯メニューは(白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄、炊込み、おかゆ、麦飯、玄米、雑穀米)です。米銘柄機能やおこのみ炊き分け機能で、お米の美味しさを引き出します。・米銘柄:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。・おこのみ炊き分け:やわらか・ふつう・かためから、おこのみの食感を選べます。
分解お手入れできるOPEN TOASTERにスチームとカーボン管が搭載して新登場。【特許取得済み】分解して隅々までお掃除できる!1.外せる前トビラ 2.外せる焼き網 3.外せる引き出し式パンくずトレイ 4.背面トビラが開く。【スチーム機能】スチームでふんわりと仕上げることが可能。スチームカップ置台も取外しが可能でお手入れをしっかりと考慮した設計です。【短時間で焼き上げ】トースト4枚、約210秒!(メーカー従来品240秒)早く焼き上げることで水分を多く含んだトーストは仲はふわっ外はカリっと美味しく仕上がります。【コンパクト】コンパクトでありながら、広々とした庫内。食パンは1度に4枚焼ける広々設計。大きなピザはもちろん、グラタン皿も2皿入ります。【タイマー・温度設定】80~250℃の温度設定、最長30分のロングタイマー。【丸洗い可能】パンくずトレイ、焼き網、受け皿、スチームカップ、スチームカップ置台は丸洗いが可能。汚れやすい付属品も清潔にお使いいただけます。
用途トーストや焼き芋などのオーブン料理に。Steam Open Toaster 分解できる 4枚焼き 小型 コンパクト シンプル パン焼き クッキー フライ ホットドック 切りもち ポテト チキンナゲット ピザ 冷凍食品 焼き芋 焼いも 温め
質量(kg)3.8
タイプ温度調節器:バイメタル式サーモスタット
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
対応機種トースト:4枚対応
電源コード(m)1
ヒーター上1本(カーボンヒーター)/下2本(石英管ヒーター)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×33×23
温度調節80度~250度
タイマー30分
銘柄ごとに炊き分け理想の食感に炊き上げる、ジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で旨さを引き出し炊き上げます。さらに3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。炊飯メニューは(無洗米、白米、新米、エコ、早炊き、炊込み、おかゆ、玄米、煮込み、発酵)です。米銘柄機能やおこのみ炊き分け機能で、お米の美味しさを引き出します。・米銘柄:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。・おこのみ炊き分け:やわらか・標準・かためから、おこのみの食感を選べます。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
銘柄ごとに炊き分け理想の食感に炊き上げる、ジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で旨さを引き出し炊き上げます。さらに3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。炊飯メニューは(無洗米、白米、新米、エコ、早炊き、炊込み、おかゆ、玄米、煮込み、発酵)です。米銘柄機能やおこのみ炊き分け機能で、お米の美味しさを引き出します。・米銘柄:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。・おこのみ炊き分け:やわらか・標準・かためから、おこのみの食感を選べます。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
銘柄炊き分け機能とお好み炊き付き、米屋の旨み銘柄炊きIHジャー炊飯器です。主要な40銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。かたさと食感をお好みに合わせて炊き分ける「お好み炊き」で銘柄の旨みを引き出し個人の好みでさらに美味しく炊けます。健康食メニュー搭載で低糖質(10%カット)・おかゆ・玄米・麦飯・雑穀米・おこわも炊けます。底ヒーター(1370W)+蓋ヒーター(30W)のWヒーターで一気に高温で炊くことで、お米の芯まで熱を加え、よりふっくら美味しく炊き上げます。3.0mmの極厚火釜と1400Wの大電力で鍋全体を一気に加熱し、炊きむらの少ない炊飯が可能です。炊飯メニューは無洗米、白米(新米、早炊き、省エネ)、炊込みがあります。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
色ブラック
寸法(mm)約293×345×260
質量(g)5900
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1400
最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き:1.8L(10合) ・玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み:1.08L(6合) ・低糖質:0.9L(5合) ・おかゆ 全がゆ:0.45L(2.5合) 5ぶがゆ:0.27L(1.5合)
区分D
年間消費電力量(kWh/年)140.1
消費電力量(Wh)235.4(1回あたりの炊飯時)、23.2(1時間あたりの待機時)、0.58(1時間あたりのタイマー予約時)、0.47(1時間あたりの待機時)
コード長さ(m)約1.0(収納式)
付属品しゃもじ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用(180ml)、無洗米用(171ml))
保証期間お買い上げ日より1年間
仕様【蒸発水量】62g
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
お米の個性に合わせて炊き上げ、おいしいお米が炊けるIHジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で旨さを引き出し炊き上げます。さらに3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。早炊き時の火力がアップしたので、炊き上がり時間は最短約25分!しゃっきりとした食感のお米が炊き上がります。炊飯メニューは(白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄、炊込み、おかゆ、麦飯、玄米、雑穀米)です。米銘柄機能やおこのみ炊き分け機能で、お米の美味しさを引き出します。・米銘柄:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。・おこのみ炊き分け:やわらか・ふつう・かためから、おこのみの食感を選べます。
インテリアにも合わせやすい、ナチュラルな北欧柄のアイロン台シリーズの、ラクな姿勢でしっかりアイロンがけができる「スタンド式」
アイロンかけをもっと楽に楽しく出来る、デザイン性と機能性を兼ね備えたアイロン台の、広いかけ面と高さ調整機能でしっかりアイロンがけできるスタンド式です。
衣類が素早く綺麗に仕上がる秘密
表面生地は熱伝導性の高いアルミコーティング加工。熱に強く黄ばみにくいのも特徴。本体はメッシュ型の穴あき構造なので、熱とスチームを効果的に逃すことができます。
中材には、こだわりの厚地スポンジを採用。
中材には、7mmの厚地でクッション性の高い一枚もののスポンジを採用。クッション性が高いので、ボタンの上からアイロンをかけられます。また、一般的なアイロン台に採用されているフェルト生地ではスチームが抜けにくいので、あえて厚地の一枚ものスポンジを採用しました。穴あき構造の本体と併せて、蒸気を効果的に逃がしてくれます。
利用シーンに合わせて、高さを21段階変えられます。
高さ調節が最下段含めて21 段階出来るので、床に座ったり、椅子に座ったり、立ったままなど、自分好みの様々な体制でアイロンかけが出来ます。
アイロン置台には、便利な「衣類掛けハンガー」を搭載。
かける箇所を変える時に、アイロンを置いて置ける置台には、便利な「衣類掛けハンガー」を搭載。かけた後の衣類のシワ戻りを防ぎます。また、置台には断熱素材のシリコーンカバーが付いていますので、アイロンかけ面の傷や摩耗を軽減できます。
材質[本体・脚部・アイロン置き台] スチール(粉体塗装)、[脚部キャップ]TPR、[アイロン置き台キャップ]シリコン、[表面布]綿(アルミコーティング加工)、[クッション材]ポリウレタンフォーム
質量(g)4500
タイプスタンド式
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114.5×33.5×26~84
収納時寸法(cm)W130.5×D33.5×H7.5
1台
¥5,098
税込¥5,608
9日以内出荷
バージョンアップした『コードレスパワークリーナー(Wブラシ)』は、重さ10kgのボーリング玉を軽々と持ち上げる22000paの高吸引力と、2方向に回転するWブラシで微細なゴミも中心に集め、まとめて吸い込みます。ヘッド部分には360°クルクル回転する4つのローラーを搭載し、掃除機を自由自在に操ることができます。豊富な別売品を使用することで掃除の幅を広げ、「吸引」「拭き」「掃き」掃除を1台で行えます。
付属品1.本体 2.ダブルブラシパワーヘッド / 3.ブラシ 4.延長パイプ 5.2in1隙間ブラシ / 6.エアブローノズル 7.充電アダプター / ※取扱説明書/1年保証付き
材質ABS樹脂・アルミニウム
質量(kg)2.2(本体・バッテリー込み)
消費電力(W)250
出力DC22V 500mA
入力AC100V (50/60Hz)
集塵容量(L)0.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×210×1170
電池リチウムイオン電池
運転音(dB)65
電源コード1.6(DCアダプター)
真空度(kPa)【強】22【弱】9
銘柄ごとに炊き分け理想の食感に炊き上げる、ジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で旨さを引き出し炊き上げます。さらに3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。炊飯メニューは(白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄、炊込み、おかゆ、麦飯、玄米、雑穀米)です。銘柄炊きや食感炊き分けで、お米の美味しさを引き出します。・銘柄炊き:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。・食感炊き分け:やわらか・ふつう・かためから、おこのみの食感を選べます。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。底(450W)+蓋ヒーター(25W)で釜全体を加熱します。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。お手入れに必要なのは、内釜と内ぶたの2つだけ!お手入れが楽です
仕様蒸発水量:11.9g
質量(kg)約2.3
電源AC100V(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)(炊飯時)475
電源コード長さ約1.1m
消費電力量(Wh)炊飯時:91.0/回
年間消費電力量(kWh/年)36.8
炊飯容量白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄:最大0.54L(3合)、炊込み、麦飯、玄米、雑穀米:最大0.36L(2合)、おかゆ:全がゆ:最大0.18L(1合)、おかゆ:5ぶがゆ:最大0.09L(0.5合)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約22.3×約27.0×約19.8
一粒一粒美味しく炊き上げ「220℃高温スチーム」+「大出力おどり炊き」。釜全体を高温で包み込み「全面発熱6段IH」。IHの大火力をお米の芯まで伝える「角型ダイヤモンド竈釜」
質量(kg)7.8
消費電力(W)炊飯時:1400、保温時:600
定格電圧(V)単相100
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×365×267
炊飯容量1~10合
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
温度・湿度を親機が検知し、熱中症警戒や乾燥警戒をお知らせ。
親機に温度・湿度アラームを搭載。熱中症や乾燥への警戒(注意)を、音声と表示と着信お知らせLED(赤色)でお知らせします。
また、熱中症警戒の温度・湿度を検知したときに、あらかじめ登録した家族の携帯電話などに自動的に電話をかけて通知することができます。
大きな文字で見やすく、好みに合わせて選べる待機画面。
親機待機画面の文字が大きくなって見やすくなりました。
また待機画面は「時刻・日付・温度・湿度」「時刻・日付」「時刻・温度・湿度」「温度・湿度」の4種類からお好みの表示を選択できるようになりました。
あんしん・充実の迷惑電話防止機能。
着信音が鳴る前に相手にメッセージで警告する「迷惑防止」機能に、録音した通話を第三者との通話中に再生して聞いてもらうことができる「迷惑電話相談」機能を搭載。
怪しい電話を受けたあとに、家族や警察などにすぐに相談できます。
付属品受話子機、電話機コード、ACアダプター(親機)、コードレス子機、電池パック、電池カバー、子機充電台
寸法(mm)親機:約77×171×209(アンテナを除く)、受話子機:約173×49×27、子機:約175×49×25、充電台:約47×73×90
質量(g)親機:約660、受話子機:約145(電池パック含む)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155
消費電力(W)【最大/待機時】親機:約4.6/約0.9、充電台:約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき)
機能迷惑防止機能:親機/子機、録音4件、最大約5分、着信読み上げ:親機/受話子機/子機、着信メモリー(履歴)表示:30件、着信拒否(迷惑電話):300件、着信拒否(非通知/公衆電話)、子機増設/子機間通話:合計5台/双方向、デジタル留守録機能:約120分、電話帳/親機:漢字150件、受話子機・子機:漢字150件
コード長さ(cm)180
充電時間(時間)約10
連続待受時間約150時間
連続通話時間(時間)子機:約10
銘柄ごとに炊き分け理想の食感に炊き上げる、ジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で旨さを引き出し炊き上げます。さらに3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。炊飯メニューは(白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄、炊込み、おかゆ、麦飯、玄米、雑穀米)です。銘柄炊きや食感炊き分けで、お米の美味しさを引き出します。・銘柄炊き:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。・食感炊き分け:やわらか・ふつう・かためから、おこのみの食感を選べます。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。底(620W)+蓋ヒーター(30W)で釜全体を加熱します。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。お手入れに必要なのは、内釜と内ぶたの2つだけ!お手入れが楽です
仕様蒸発水量:26.3g
質量(kg)約3.0
電源AC100V(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)(炊飯時)650
電源コード長さ約1.1m
消費電力量(Wh)炊飯時:146.7/回
年間消費電力量(kWh/年)70.1
炊飯容量白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄:最大1.0L(5.5合)、炊込み、麦飯、玄米、雑穀米:最大0.54L(3合)、おかゆ:全がゆ:最大0.27L(1.5合)、おかゆ:5ぶがゆ:最大0.09L(0.5合)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約23.9×約30.1×約20.9
低温調理機能とパン・ケーキ機能の2つの新機能を搭載したIHジャー炊飯器です。ヘルシーメニュー(低糖質、麦飯、雑穀米、おこわ、胚芽米、おかゆ、玄米)が充実しています。米銘柄機能やおこのみ炊き機能でお米の美味しさを引き出します。(・米銘柄:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。おこのみ炊き:食感やかたさを自分好みの美味しさで炊き上げます。)底センサーと蓋センサーの2つのセンサーで環境温度を自動で検知して美味しいごはんが炊けます。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
寸法(mm)約253×310×206
質量(g)4300
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1130
最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/カレー/丼/すし飯/冷凍/おむすび:1.0L(5.5合)・玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み/食物繊維米:0.54L(3合)・低糖質:0.45L(2.5合)・おかゆ:全がゆ:0.27L(1.5合)・5ぶがゆ:0.09L(0.5合)
区分B
年間消費電力量(kWh/年)80.9
消費電力量(Wh)165.6(1回あたりの炊飯時)、14.2(1時間あたりの待機時)、0.78(1時間あたりのタイマー予約時)、0.63(1時間あたりの待機時)
コード長さ(m)約1.0(収納式)
付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml))
保証期間お買い上げ日より1年間
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。