家電 :「縦置き」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
食パン8枚・10枚切り用。拭くだけお手入れ簡単。コードを巻いて場所を取らない縦置き収納
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約1420
定格電圧(V)100 50/60Hz
コード長さ(m)約0.75
定格消費電力(W)520
取扱説明書(2.29MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)243×104×223
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
モニター裏のスペースも無駄にしない!ミニパソコンやCPU、シンクライアント端末をモニター裏に縦置きできる、VESA規格対応のCPUホルダーです。置き型スタンドとしても使用できます。
用途VESA規格対応のCPUホルダーです。 。モニター裏に設置可能で、ミニパソコンやCPU、シンクライアント端末などを縦置きできます。 ※耐荷重:3kg 。デスク上に直置きも可能で、置き型スタンドとしても使用できます。 。本製品のホルダー幅はスライドし、機器に合わせて調整が可能です。 ※奥行調整:約5mm~約70mm 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ホルダー台×1、スライドパーツ×2、L型金具×1、L型金具固定用ネジ(M4×8)×4、スライド台固定用ネジ(M4×12)×4、六角レンチ×1、VESA固定用ネジ(M4×12)×4、VESA固定用ネジ(M4×16)×4・VESA固定用ネジ(M5×12)×4・VESA固定用ネジ(M5×16)×4・ワッシャー×4・スペーサー×4
材質ABS、スチール
色ブラック
質量(g)約420
耐荷重(kg)約3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×108×80
適合厚さ(mm)【設置可能機器】約5~70
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
多機能ボタン付シングルラインテレホン(縦置きタイプ)
仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB(10pps個別対応)●着信音量切替:4段階
質量(kg)約0.7
色グレイッシュホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×234×81
コード両端モジュラープラグ(約2m)
設置方法卓上・壁掛け兼用(壁掛け用品はオプション)
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ベーシックシングルラインテレホン(縦置きタイプ)
仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB(10pps個別対応)●着信音量切替:4段階
質量(kg)約0.7
色グレイッシュホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×234×81
コード両端モジュラープラグ(約2m)
設置方法卓上・壁掛け兼用(壁掛け用品はオプション)
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
パンの耳まで焼ける、手軽に厚焼きホットサンドがつくれます
縦置きでき、コンパクトに収納が可能です
消費電力(W)650
コード長さ(m)0.9
本体質量(g)1100
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×110×240
1台
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
パンの耳を付けたままホットサンド
お手入れ簡単
縦置き&コードが巻けてコンパクト収納
消費電力(W)650
定格電圧(V)100
コード長さ(m)0.9
本体質量(kg)1.1
本体寸法(cm)11×15×24
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
大容量26L仕様の温度センサー搭載 フラット庫内で広々&41種のオートメニュー。左右後方ピタ置き可能。「ひとつ前加熱」モード搭載。デザイン性と機能性を両立したスタイリッシュなバーハンドルを採用。調理のしやすい深型の軽量角皿付属。【電子レンジ】。消費電力:1400W。高周波出力:1000W/ 600W/ 500W/ 200W相当/ 100W相当。発振周波数:2450MHz。【オーブン】。消費電力:1150W。温度調節範囲:40度/ 100度~250度。【グリル】。消費電力:730W。電子レンジ機能の年間消費電力量:56kWh/年。オーブン機能の年間消費電力量:14.4kWh/年。年間待機時消費電力量:0.0kWh/年。年間消費電力量:70.4kWh/年
用途あたため、解凍、グリル料理、オーブン料理などに。レンジ フラットテーブル 大容量 メモリー ひとつ前加熱 オーブン グリル あたため 解凍
付属品角皿×1
質量(kg)13.2
容量(L)26
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.4
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:46.5×38.5×39、庫内:35×32.5×22.5
取扱説明書(3.77MB)
音の遅延が少ない有線接続(Φ3.5mmステレオミニプラグ)。PC接続(USB Type-A)で家庭用電源不要&自動電源ON。縦置き・横置き2WAYフリーレイアウト。イルミネーションは3バリエーション+固定(赤・緑・青)
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)716(コードを含む)
電源DC5V 900mA
最大出力(W)6(3+3)
接続電源:USB電源(USB Type-A端子)、音声入力:Φ3.5mmステレオミニプラグ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)381×74×84(接合時:突起物含まず)
周波数特性150Hz~20kHz
コード長さ(cm)スピーカー間:105、音声入力コード/USBコード:120
S/N比≧45dB
スピーカー口径50mm(4Ω)×2
取扱説明書(1.95MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
フッキングボタン付シングルラインテレホン(縦置きタイプ)
仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB(10pps個別対応)●着信音量切替:4段階
質量(kg)約0.7
色グレイッシュホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×234×81
コード両端モジュラープラグ(約2m)
設置方法卓上・壁掛け兼用(壁掛け用品はオプション)
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
ふとん乾燥機は、花粉やアレルギー対策、景観などの理由で、ふとんを外に干せない場合の必需品。
即熱のセラミックヒーターにより、すぐに温風が吹き出します。
エアマットレスタイプなのでホースをふとんにさしこむだけ。
縦置きと横置きの両方ができるため、ベッドと床敷のそれぞれの高さにあわせて使い分けができます。
つまみ式のダイヤルで、モードや時間の設定を回すだけでかんたん操作。
季節に合わせた「夏モード」と「冬モード」の使い分けで快適におやすみいただけます。
熱気や湿気のこもる時期は夏モードで。
運転終了の60分前に自動的に「温風」から「送風」に切り替わり、さらっと仕上げます。
寒い時期やしっかりと乾燥をさせたい時は冬モードで。
運転終了まで「温風」を出してあたたかに仕上がります。気持ちのいい寝具で毎日ぐっすり眠れます。
香りが楽しめるアロマケース、靴乾燥用アタッチメント、ダニ対策機能、室内干しに役立つホースホルダー付。
電源コード(m)2
付属品ふとんアタッチメント、くつアタッチメント、ホースホルダー、アロマケース
寸法(mm)355×140×290
質量(kg)2.8
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)550
ヒーターPTCヒーター
タイマー時間120分
温度ヒューズ113℃
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
パソコンなどに接続して、音楽、ゲームや動画の音声を迫力アップ。タテ・ヨコ対応でレイアウト自在。合体させると幅33cmの横置きスピーカーになります。縦置き時は高さ16.5cm、スピーカー間コード長は約1.1m。USB電源プラグ(コード長約1.2m)をパソコンなどのUSBポートに接続。音声入力プラグ(コード長約1.2m)をパソコンなどのΦ3.5mmヘッドホン端子に接続。最大出力5W(2.5W×2)。スピーカー口径77×42mm(×2)。音量調節&電源ランプ付き。本体カラーはブラック
質量(g)445(コード含む)
電源USBバスパワー DC5V 500mA
ケーブル長(m)USB電源コード:1.2、音声入力コード:1.2、スピーカー間コード:1.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×165×85(1個あたり/突起物含まず)
周波数特性100Hz~20kHz
最大出力5W(2.5W+2.5W)
スピーカー口径77×42mm フルレンジバスレフ型
取扱説明書(4.83MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
プレートは着脱式で簡単に取り外せるので、使用後は丸洗い可能で清潔に使えます。フッ素樹脂塗装により食材がこびりつきにくく、手際よく調理ができます。食パン1枚をそのまま挟めて具材を入れて折りたたむお手軽スタイル。縦置き可能で収納しやすいコンパクトサイズ!一人暮らしや小さなキッチンにもぴったりです。5~8枚切りの食パンをお使いいただけます。簡単レシピ付き。1台でメニューの幅が広がります。
用途食パンと具材を入れてホットサンド作りに。
材質本体/フェノール樹脂、プレート/アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装)
定格電圧(V)AC100
本体寸法(mm)165×225×105
本体質量(g)830
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)500
電源コード(m)1.4
取扱説明書(1.73MB)
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
冷凍食品・フリーザーバッグを縦置き収納するから省スペースでも無駄なく整理整頓!。クリップ付きなのでフリーザーバッグを挟んで縦に収納できるので、液もれもシャットアウト。波型の底板で収納物ががずれにくいです。収納量や収納物にあわせて、幅を調節できるので、量が減っても倒れることなく整理整頓ができます。セット内容:3セット(組み立て式)
セット内容3セット(組み立て式)
材質ポリプロピレン
色ホワイト
幅(cm)14
本体質量(g)220
高さ(cm)15
奥行き(cm)14
1袋(3セット)
¥739
税込¥813
4日以内出荷
食パン6~8枚切りの厚みに対応する、ビッグホットサンドメーカー。6枚切り食パン2枚にたっぷり具材を挟んでもキレイな仕上がり。耳付き食パンを使用すれば耳までカリっと焼き上げます。プレートをヒーターに密着させた一体型設計で熱の伝わりが早いため焼き上がりまで短時間で仕上げます。大きなハンドル&軽量で持ち運びもらくらく。また縦置き収納が可能で場所を取らず収納可能です。
セット内容本体、取扱説明書兼保証書
材質本体:フェノール樹脂、プレート:アルミ
寸法(mm)幅295×奥行250×高さ95
質量(kg)約1.6(電源コード含む)
電源(V)AC10050/60Hz
消費電力(W)100
温度ヒューズ240(℃)
コード長さ(cm)73(コード巻取りステー)
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
パンと食材を挟むだけで簡単に2枚焼のホットサンドがつくれる。アレンジレシピ付き。縦置きコンパクト収納!立てて収納できるので、狭いキッチンでも置く場所に困りません。フッ素樹脂加工なので、ご使用後はプレートを濡れた布巾でふき取るだけ。お手入れ簡単。
1個
¥2,838
税込¥3,122
5日以内出荷
食パン1枚で簡単にホットサンドが作れる。1枚の食パンを半分にしてサンドするから、ちょこっと食べたい時や朝食、いろんな味を楽しみたいシーンにちょうどいい。三角・四角型どちらも作れる2WAYプレート。タイマー付きで焼き上がりを音でお知らせ、忙しい朝も焼きたてを逃さない。本体は縦置きできるから、収納時もすっきり。プレートは取り外して洗える。いつも清潔に気持ちよく使えます。東京都品川区にあるホットサンド専門店「メイプル」が監修したオリジナルレシピブック付属。
付属品プレート(2枚)、レシピブック、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)約1.5(プレート取付け時)
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)600
電源コード(m)約1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×235×225
運転音(dB)約80
タイマー10分計タイマー
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
55mm径のフロントアクティブスピーカー&背面パッシブラジエーターを採用したコンパクトながらサイズを超えた迫力あるサウンドを楽しめるBluetoothスピーカー。縦置き・横置きが可能なスマホスタンドを搭載しており、動画も音楽もノーストレスでお楽しみいただけます。IP54相当の防じん防水性能を持つため、水はねが気になるキッチンでの使用もOK。またQi充電に対応しており、スマホスタンドに置くだけで充電が出来ます。シーンや好みに合わせて選べるファントムブルー・パールピンク・パールホワイトの3色展開。
仕様●Bluetooth クラス:class2、対応プロファイル:A2DP 1.3、AVRCP 1.6、AVCTP1.4、AVDTP 1.3、使用周波数:2.4Ghz、与干渉距離:80m、ペアリング記憶数:6●S/N比(db):60以上●abs-215_manual.pdf:1●充電池連続動作時間(時間):約15※再生音量などにより動作時間は変化します
付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、Φ3.5ステレオミニプラグケーブル(約1.2m)、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)750
消費電力(W)最大10(待機時0.4)
電源5V-2.4A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×90×100
バッテリー3.7V2600mAhリチウムイオン充電池(保護開路内蔵)
入力端子Usb-C(電源)、Φ3.5mmミニステレオ(音声)
充電時間(時間)約5
防水性Ip54相当
BluetoothVer.5.5
スピーカーサイズ(mm)Φ55
HDMI/AV出力を搭載した4K対応のメディアプレーヤーです。
パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができますので、映画はもちろんドローンやスマホで撮影した最新映像を手軽に楽しむことができます。
オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。
4K放送や、Netflix、Amazonプライム、Ultra HD Blu-rayにも採用されている高圧縮、高画質のHEVC(H.265)の再生やDVD-ISO、BD-ISOなど28種類もの再生フォーマットに対応しています。
最新の4K60P映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。
簡単に再生環境を設定することができるので、目的に合った再生方法を選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。
本体にメディア(microSD、USBメモリ、内蔵用SSD/2.5インチHDD、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。
HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。
ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。
パソコンと付属のUSBケーブルをつなぐと、バスパワー対応のポータブルSSD/HDDとしてデータの読み書きができます。
UASP接続に対応しておりUSB3.2(Gen1)超高速転送が体現できます。
USBポートは増設ハブとして、microSDスロットはカードリーダーとして使用できます。
各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現しました。
多機能に加えてSSDや2.5インチHDDを内蔵できる仕様でありながら、わずか20mm厚の2.5インチサイズの本体になっています。
本体表面はアルマイト加工を施した質感高く重厚感のあるアルミボディを採用しました。
アルマイト加工をすることで高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
2.5インチサイズの本体専用の縦置きスタンドも用意しました。
ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
質量(g)184
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×20×138
接続端子映像/音声:HDMI出力端子、AV端子、コンポジット端子、外付記録メディア:USB3.2 Gen1 USB A端子、MicroSDカードスロット、内蔵記録メディア:SATA、USB Type-C端子(USB3.2 Gen1)
対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、再生動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、再生音声コーデック:MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、再生画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP
記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD
再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP
対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
冷蔵庫の奥まで無駄なく使える奥行がワイドな冷蔵庫中収納ケース。
底面に傾斜がついているから、缶を1本取り出すごとに後ろの缶が出てくる冷蔵庫中缶ストッカーです。
350ml缶を横向きに置けるから、収納場所を有効活用。500ml缶なら立てて10本まで収納できます。
食器棚で使用すればマグボトルやお弁当箱の収納にも便利。ハンドル付きで、取り出しやすい設計です。
収納可能数:横置き9本(350ml缶)、縦置き10本(350ml・500ml缶)
材質本体:PS樹脂
寸法(mm)約375×140×H82
色ホワイト
質量(g)約450
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)-40
内寸(cm)約34×13.3
1個(1個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
「5段階のスピード設定でワンランクアップのお菓子作りを」
スイッチOFFから5段階のスピード切替えまで片手で操作が可能。またアタッチメントスイッチもハンドルにあるので、取外し簡単。
アタッチメントにはビーター2種類とフックが付属、サビに強いステンレス製で用途によって使い分けが可能。
本体底面がフラットで自立するため、使用中にもテーブルに縦置き可能。
本体、コードを収納できる透明収納ケース付き。
付属品収納ケース
材質ポリプロピレン、ステンレス
質量(kg)1.1(本体)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)125
コード長さ(m)1.8
定格時間(分)10(ビーター) / 2(フック)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×110×185(本体)、204×92×220(収納時)
1台
¥8,000
税込¥8,800
5日以内出荷
耳を切る手間が不要です。耳までカリッとしっかり焼けるのでクラムとクラストの食感の違いを楽しめます。焼きたての、サックリとしたホットサンドをご家庭で作れます。縦置きでスペースを取らずに収納できます。。。材質・仕様。本体:フェノール樹脂(アクリル樹脂)、フック:ABS樹脂、プレート:アルミダイキャスト(ふっ素樹脂塗膜加工)、コードの長さ:約1.0m、AC100V/400W、、50/60Hz、温度ヒューズ:240℃。。サイズ等。約225×153×85mm(約770g)
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
1度に4キャラクターの顔のカステラが作れる。材料を入れてふたを閉めるだけ。たったの約3分でたべっ子どうぶつのかわいいカステラが焼き上がります。ホットケーキミックスを使用すれば、生地作りも簡単。生地やトッピングをアレンジしたり、お子様と一緒に手作りおやつにチャレンジするのもオススメです。アレンジいろいろ。上下半分に切ってクリームやフルーツを挟んだり、パフェのトッピングにすれば、かわいい手作りスイーツのできあがり!。いろいろなアレンジが楽しめます。フッ素樹脂加工&着脱式プレート。フッ素樹脂加工で焦げ付きにくくなっています。油をひかずに調理できるのでノンオイルでヘルシー。着脱式プレートなので、水洗いできてお手入れ簡単です。電源コードすっきり。本体の裏面にコードが巻けるので、スッキリ収納できます。縦置きコンパクト収納。立てて収納できるので、狭いキッチンでも置く場所に困りません。サッと取り出して手軽に使えます。替えプレート(全6種。)も別売りで販売中。ライソンのHPからお客様が直接購入することが可能です。取り扱い内容は変動する場合がございます。
1個
¥4,368
税込¥4,805
3日以内出荷
焼きたての、サックリとしたホットサンドをご家庭で作れます。縦置きでスペースを取らずに収納できます。使用する色を抑えることにより、空間をすっきりとまとまりのある印象にしてくれる”モノトーンインテリア”はナチュラル素材の家具と合わせても、空間の引き締めカラーになってくれます。キッチンやリビングに取り入れやすい、モダンな色合いの生活家電シリーズ。。。材質・仕様。本体:フェノール樹脂(アクリル塗装)、フック:ABS樹脂、プレート:アルミダイキャスト(ふっ素樹脂塗膜加工)、コードの長さ:約1.0m、消費電力:AC100V-400W、50/60Hz、温度ヒューズ:240℃。。サイズ等。約198×127×90mm(約710g)
コード長さ(m)約1.0
定格消費電力(W)400
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
『オムニ 電気ホットサンドメーカー 2面同時に焼ける 初心者 簡単 コンパクト』は、一度に2枚さらに両面、耳までカリッと焼けるホットサンドメーカーです。パン耳のカット不要で時間のない忙しい朝でも5分でアツアツホットサンドが完成します。ツインヒーターで外はサクサク、中はふわふわという理想的な食感のホットサンドが作れます。一定の温度で、両面を同時に焼けるので、初心者の方でも安心して使えます。切れ込みが入っており、ホットサンドを2つに割り手にとって食べやすい設計です。電気式で火加減の調節が不要なので調理が簡単です。プレート表面はフッ素樹脂加工を使用しており、汚れが落ちやすくお手入れ簡単です。縦置き収納ができ、置き場所に困りません。ストッパー付きでプレートが外れる心配もありません。
用途朝食やおやつに。
消費電力(W)580
定格電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
コード長さ(m)1
寸法(cm)約23.5×7.5×21
時間出来上がり:約4~5分
温度ヒューズ約240℃
1台
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
タブレット、スマートフォン両方で使える、三脚&自撮り棒です。13インチまでのタブレットを固定できる大型ホルダーが付属します。
セット内容三脚、ホルダー、取扱説明書
材質三脚:ABS・アルミニウム合金・合成ゴム、ホルダー:ABS・ステンレス
色ブラック
質量(g)三脚:約123、ホルダー:約157
外形寸法(mm)約Φ30×H355※突起部除く
対応機種4.7~8.4、8.7~13インチ 各種スマートフォン・タブレット (ホルダー 挟み幅 A、B、C、Dの4種類)A:143~198mm、B:143~225mm、C:63~115mm、D:63~140mm※縦のサイズが225mm以上のタブレットについては、縦置きでの設置が出来ません。
地上高さ(mm)約380~470
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
低層設計により『タイパ』に優れ、200度のオーブン予熱にかかる時間を約50%短縮※!本体サイドに角皿をスッキリ収納可能です!。※YAMAZEN社従来品比較。。庫内の高さを縮めて加熱効率UP。食品とヒーターの距離を縮めることで加熱効率を上げて、時間短縮・省エネを実現!。。プレスチーム機能搭載。スチーム用カップに水を入れて所定の位置にセット。プレスチームボタンを押せば庫内に素早く蒸気が発生し、ふっくらおいしく仕上がります。。トースト2枚約6分。熱伝導率の高いアルミを採用。トースト2枚を6分と素早い出来上がりを実現!しかも裏返し不要!。。オートメニュー全33種。自動メニューボタンを押して番号を選択するだけ!時短料理から本格料理まで!。。角皿:本体側面収納可能。使用したい時にすぐに取り出せるほか、縦置きでの収納なので、ホコリが溜まりにくい!
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
電源はボタン1つ押すだけ、あとは温度をダイヤルで回すだけの簡単操作。 ヒーター内蔵型プレートで立ち上がりも早く、1400Wのハイパワーで素早く均一に加熱できるマルチグリル 7。
用途忙しい朝はトーストやベーコン、目玉焼きを同時調理、昼はバンズやハンバーグを同時調理し手軽に本格ハンバーガーを。夜は肉や魚、野菜をグリルするだけでお店顔負けの味わいが楽しめます。 余分な脂を落とすトレイや、タイマー機能、そして不使用時は縦置き収納できたりと、毎日の使い勝手も考えられたデザインです。
仕様調理ポジション:3、自動調理機能:いいえ
付属品オリジナルレシピブック
質量(kg)5.5
消費電力(W)1400
最高温度(℃)230
プレート(付属)波型・平型各 1枚
取扱説明書(2.69MB)
1個
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
・冷蔵庫内で、縦・横・斜め・重ね置き自由自在。・におい移りがなく、美味しい。・蓋付きだからそのままアイスドリンクボトルとして。・冷たさが長持ちするから保冷剤や氷枕として
材質サーモプラスチィックエストラマー、ABS樹脂、ポリプロプレン
色クリアブルー
質量(g)約240
寸法(cm)約21×11.5×6(拡張時:8)
耐冷温度(℃)-20
貯水容量(L)0.3(約2.5~3cmの氷が18個作れます)・拡張時:1.15
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
スタジオモニター本来の性能を引き出し、クリアな音響環境を実現するアイソレーションパッドです。デスクやスタンドからの不要な振動を効果的に吸収・分離し、音の濁りを抑制。低音域の解像度を高め、中高音域のディテールを際立たせます。角度調整機能により、最適なリスニングポジションへスピーカーを向けることが可能です。ミキシング、マスタリング、DTM作業の精度向上に貢献します。・スタジオモニターと設置面との間に発生する不要な共振を抑制し、スピーカー本来の音質を引き出します。・高密度なアコースティックフォームが振動を吸収し、音の濁りを軽減することで、よりクリアで正確なモニタリング環境を提供します。・付属の角度調整用パッドを使用することで、スピーカーに適切な傾斜をつけることができ、リスニングポイントに合わせた最適な音場設定が可能です。・中型サイズのスタジオモニター(多くの6.5インチモデルに適合)を縦置きで設置するのに最適な設計です。小型スピーカーの場合は横置きにも対応します。・ベースプラットフォームと角度調整パッドのシンプルな構成で、簡単に設置・調整が行えます。・デスクからの振動伝達を低減することで、特に低音域のブーミーさや不明瞭さを改善し、引き締まった低音再生に貢献します。・音像定位が明確になり、各楽器の分離や奥行き感が向上するため、ミキシングやマスタリング作業の精度向上に繋がります。・音楽制作だけでなく、映画鑑賞やゲームなど、より質の高いリスニング体験を求める方にもおすすめです。・製品名:GFW-ISOPAD-MD スタジオモニター用アイソレーションパッド (ミディアムサイズペア)。・材質:高密度アコースティックフォーム。・用途:スタジオモニタースピーカーのアイソレーション。・対応スピーカーサイズ目安:6.5インチウーファー搭載のスタジオモニター(縦置き)、またはそれ以下のサイズのモニター(横置きも可)。・構成品:ベースプラットフォーム x 2枚、角度調整用リバーシブルパッド x 2枚。・角度調整オプション:複数の角度設定が可能(例:フラット、+/-4度、+/-8度など、パッドの組み合わせによる)。・寸法 (長さ x 幅 x 高さ):約328mm x 264mm x 40mm (12.9インチ x 10.45インチ x 1.56インチ)。・重量 (1ペアあたり):約0.23kg (0.5ポンド)。・カラー:チャコールグレー / ブラック系。・UPCコード:0716408551357
1セット
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
4K UHD(3840×2160Pixel)解像度に対応した大画面ワイド液晶ディスプレイです。広視野角パネルを採用し、どの角度からも見やすく大会議室等での利用にオススメです。3辺フレームレスでスッキリした見た目です。18時間連続稼働に対応しており、長時間可動が必要となる環境でも安心です。さらにメディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生することができます。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、ネジ×4本、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m)
質量(kg)スタンド有:17、スタンド無し16.7
消費電力(W)最大時170、通常111.2、待機時0.2
定格ACA100V50/60Hz(電源内蔵)
対応機種Windowsパソコン、Mac、ChromeBook、NintendoSwitch、PlayStation5・4・4Pro、XboxSeriesX・SeriesS
寸法(cm)スタンド有:幅145×奥行29×高さ86、スタンド無し:幅145×奥行9×高さ84(突起部含まず)
画面サイズ65型(可視領域64.5型)
インターフェイスウォールマウント:400×300mm※縦置き/前傾設置/天吊り設置不可
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)342.1
パネルTFT65型ワイド/ADS/非光沢、最大解像度:3840×2160、最大表示色10憶7374万色、(スペック)画素ピッチ(mm×mm):H0.372×V0.372、表示面積(mm×mm):H1428.48×803.52、視野角度:上下178°左右178°、最大輝度(標準値):350cd/m2、コントラスト比:1200:1、応答速度:6ms[GTG]、プラグ&プレイ:VESA DDC2B
入出力端子HDMI(HDCP2.2)×3、D-sub9ピン×1、USB-A(メディアプレーヤー用、給電用5V1A、メンテナンス用)、音声出力:ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:5W+5W
発売年2025年
リフレッシュレート(Hz)(最大)60
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
小型スタジオモニターの真価を引き出す、コンパクトなアイソレーションパッドです。デスクやスピーカースタンドからの不要な振動を効果的に遮断し、クリアな音質を実現。低音のもたつきを解消し、中高音域の明瞭度を高めます。角度調整機能も備え、最適なリスニング環境の構築をサポート。ニアフィールド環境でのミキシングやDTM作業の精度向上に貢献します。・小型スタジオモニターと設置面の間に生じる不要な共振を抑制し、スピーカーが持つ本来の音響性能を発揮させます。・高密度アコースティックフォームが振動を吸収・分離することで、音の濁りや歪みを低減し、よりピュアで正確なサウンドモニタリングを可能にします。・付属の角度調整用パッドを利用して、スピーカーに適切な傾斜をつけられ、リスニングポジションに合わせた精密な音場調整が可能です。・主に5インチクラスの小型スタジオモニターを縦置きで設置するのに適したサイズ設計です。より小型のスピーカーにも対応します。・ベースとなるプラットフォームと角度調整用パッドというシンプルな構成で、誰でも簡単に設置や調整が行えます。・デスクやスタンドからの振動伝達を大幅にカットすることで、特に低音域の不明瞭さやブーミーな響きを改善し、タイトで輪郭のはっきりした低音再生を実現します。・音像の定位感や分離が向上し、各音源のディテールが聴き取りやすくなるため、ミキシングやマスタリング作業の効率とクオリティアップに貢献します。・音楽制作はもちろん、コンパクトなオーディオシステムでのリスニング、デスクトップでの映画鑑賞やゲームサウンドの向上にも役立ちます。・製品名:GFW-ISOPAD-SM スタジオモニター用アイソレーションパッド (スモールサイズペア)。・材質:高密度アコースティックフォーム。・用途:小型スタジオモニタースピーカーのアイソレーション。・対応スピーカーサイズ目安:5インチウーファー搭載のスタジオモニター(縦置き)、またはそれ以下のサイズのモニター。・構成品:ベースプラットフォーム x 2枚、角度調整用リバーシブルパッド x 2枚。・角度調整オプション:複数の角度設定が可能(パッドの組み合わせにより、フラット設置や傾斜設置に対応)。・寸法 (長さ x 幅 x 高さ):約302mm x 171mm x 41mm (11.88インチ x 6.75インチ x 1.63インチ)。・重量 (1ペアあたり):約0.09kg (0.2ポンド)。・カラー:チャコールグレー / ブラック系。・UPCコード:0716408551364
1セット
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
専用アプリ不要!顔認識・自動追尾機能であなたを写します。
スマホをセットするだけで人物を「おっかけ撮影」。
顔認識で自動追跡するから、顔が常にフレームセンターに!
専用アプリ不要、スマホを固定してすぐ使える。
360度横回転して人物の追跡撮影が可能。
大小の三脚が付属し、好みの高さに設置可能。
質量(g)【本体】約300(卓上用スタンド含む)、【三脚小】約125、【三脚大】約290
寸法(mm)【本体】横置き:約144×144×199/縦置き:約144×144×214、【卓上スタンド】145×145×10.5、【三脚小】展開時/220×80・折り畳み時/145×33/雲台Φ33、【三脚大】展開時/350×60・折り畳み時/750×380/雲台Φ14
入力電圧(V)5
入力電流(A)0.9
連続使用時間(時間)8以上
充電時間(時間)2.75
適合サイズ(mm)約56.7~118(スマホ)
センサー感知範囲カメラ約75度/距離約0.5~3.0m
付属品USB A to C ケーブル、卓上スタンド、三脚(小)、三脚(大)
保証期間お買い上げ日から6か月間
色ブラック
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
K9 AKMは、旭化成エレクトロニクス(以下AKM)製のオーディオ向けDACチップのフラッグシップシステム「AK4191EQ+AK4499EX」搭載し、オーディオ回路や基板レイアウト等は最上位モデルであるK9 Pro ESSと共通の設計を採用した、ハイパフォーマンスモデルです。「THX-AAA 788+」アンプ回路やデュアルクロック管理技術、ADCボリュームコントロールといった主要な設計や技術については上位機種と共通採用し、DACチップをはじめとする搭載コンポーネントを変更することによって、パフォーマンスをなるべく維持しながらも、低価格化を実現しました。
仕様●DACシステム:AK4191EQ+AK4499EX●SoC:Bluetooth:QCC5124 (Bluetooth 5.1対応)●THD+N:<0.00020% (バランスライン出力時、1kHz/-1dB@10kΩ)●アンプテクノロジー:THX AAA-788+×2●ノイズフロア:<1.9μV (バランスライン出力時、A-weighted)●ヘッドホン出力:4ピンXLRバランス×1系統、4.4mmバランス×1系統、6.3mmシングルエンド×1系統、≧1500mW (シングルエンド、32Ω負荷時/THD+N<1%)、≧200mW (シングルエンド、300Ω負荷時/THD+N<1%)、≧2000mW (バランス、32Ω負荷時/THD+N<1%)、≧780mW (バランス、300Ω負荷時/THD+N<1%)●対応サンプリングレート:USB:PCM768kHz/32bit、DSD512 (Native)、RCA同軸:192kHz/24bit、TOS光:96KHz/24bit
付属品クイックスタートガイド、AC電源ケーブル、USB Type-A to Bケーブル、6.3mm to 3.5mm変換アダプター、交換用ヒューズ、ラバーフットx6、縦置き用スタンド
寸法(mm)W200×D224.5×H72(脚部除く)
色ブラック
質量(g)約2,660
電源リニアトランス
アナログ出力XLRバランスライン×1系統、RCAライン×1系統
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)8~350
S/N比≧128dB (バランスライン出力時、A-weighted)
応答周波数(kHz)0.02~50(-3dB)
アナログ入力4.4mmバランスライン×1系統、RCAライン×1系統
デジタル入力USB Type-C×1系統、USB Type-B×1系統、RCA同軸×1系統、TOS光×1系統、Bluetooth×1系統
対応コーデックBluetooth:SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX LL/aptX Adaptive/LDAC
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
屋内外で活躍、広い場所でも響き渡るパワフルサウンド
付属品ACコード、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載)、TV Sound Boosterスタートガイド
材質ネット:スチールメタル
寸法(mm)ユニットサイズ(ウーファー):約170×170
質量(kg)約18.5(充電池含む)
色ブラック
径(Φmm)ユニットサイズ(ツィーター):約60
消費電力(W)(動作時) AC電源使用時:約76
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約317×720×375 (最大突起を含む)
保護等級IPX4(縦置き)/IPX2(横置き)
機能オートスタンバイ機能、USBおすそ分け充電、STAMINA MODE
電池AC電源、リチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)約3
スピーカーウーファー(L/R)/ツィーター(L/R)、エンクロージャー方式:バスレフ方式
電源タイプAC
充電方式電源コード
端子マイク:2(Φ6.3mm)
電池使用時間(時間)約25
対応アプリケーションiPhoneアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)、Andoridアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)
Bluetooth【通信方式】 Bluetooth標準規格ver5.2、【出力】Bluetooth標準規格Power Class1、【最大通信距離】約30m、【使用周波数帯域】2.4GHz帯、【変調方式】FHSS、【プロファイル】A2DP、AVRCP、SPP、【コーディック】SBC、AAC、LDAC、【対応コンテンツ保護】SCMS-T、【伝送帯域(A2DP)】20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHzサンプリング時)
入出力端子ステレオミニジャック(IN)、USB Type-A 端子、光デジタル入力、マイク端子:2(Φ6.3mm)、Guitar/MIC Input:1(マイク端子兼用/Φ6.3mm)
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
付属品-
材質本体:ポリスチレン
色ホワイト
質量(g)355
備考奥行35cm以上の冷蔵庫内の棚に収納可能
耐荷重-
収納サイズ縦置き:12本(160~250mL缶/直径5.3cm) 横置き2段:12本(160~190mL缶/直径5.3cm) 9本(250・280mL缶/直径6.6cm) ※缶のサイズや形状により異なります。
耐熱温度(℃)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×11.3×8.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×10.6
1個
¥1,350
税込¥1,485
8日以内出荷
付属品-
材質本体:ポリスチレン
色ブラック
質量(g)355
備考奥行35cm以上の冷蔵庫内の棚に収納可能
耐荷重-
収納サイズ縦置き:12本(160~250mL缶/直径5.3cm) 横置き2段:12本(160~190mL缶/直径5.3cm) 9本(250・280mL缶/直径6.6cm) ※缶のサイズや形状により異なります。
耐熱温度(℃)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×11.3×8.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×10.6
1個
¥1,350
税込¥1,485
9日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。