カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ(13)
- AV家電(22)
- 家電
- オフィスサプライ
絞り込み
ブランド
- エレコム(1)
- グリーンハウス(7)
- Jabra(7)
- insta360(4)
- Nikon(ニコン)(3)
- WIS(2)
- ラスタバナナ(2)
- オリンパス(1)
- サンワサプライ(1)
- SONY(ソニー)(1)
- Canon(1)
- TEES(1)
- ラディウス(1)
- フィールドスリー(1)
- Holyton(1)
- Bluemake(1)
エコロジープロダクト
家電 :「USB 16G」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。

ステレオイヤホン USB TypeC
サンワサプライ¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンです。イヤホン部にアルミを使用し共振を減らしよりクリアな低音再生が可能です。マイク内蔵の手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。手元スイッチには便利な音量調整ボタン付きです。音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作も可能です。※機種によります。Type-Cポートのあるスマホやタブレット、パソコンに対応します。セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書材質アルミ、ABS(イヤホン部の後ろ半分のパーツがアルミです。)【イヤーパッド】ヘッドホン:シリコン直径(Φmm)スピーカーユニット/ヘッドホン:10質量(g)16形式ヘッドホン/ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン/コンデンサー型ケーブル長(m)1.2対応ステレオ/ヘッドホン:○周波数特性ヘッドホン/20~20000Hz、マイクロホン/100~10000Hzインピーダンスヘッドホン/16Ω±15%、マイクロホン/2.2KΩ±0.2KΩ入力感度マイクロホン/-42dB±6dB(0dB=1V/Pa、1kHz)、-62dB±6dB(0dB=1V/ubar、1kHz)指向性マイクロホン/無(全)指向性プラグ形状USB Type-C調整機能ボリューム/ヘッドホン:○(手元スイッチ)最大入力(mW)ヘッドホン/3装着方式ヘッドホン/イヤホンタイプ
Jabra Evolve2 Buds USB-A UC
Jabra¥27,980税込¥30,7781個翌日出荷【インイヤー型 無線イヤホン】▼主要UC認定済み(Google Meet、Zoomなど) ▼USB-A Bluetoothアダプター付属 ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大20m ※有線接続時USB-A)▼バッテリー稼働時間(最長5時間/通話 ※アクティブノイズキャンセリング使用状態でのバッテリー持続時間:最長33時間)▼本体サイズ(幅19mm-高さ16mm-奥行き18mm ※充電ケースサイズ;幅75mm-高さ38mm-奥行き28mm) ▼重量(5.4g/イヤホン片側 ※充電ケース52g) ▼イヤージェル素材(シリコーン) ▼カラー(黒) ▼防塵防水(IP57準拠) ▼保証2年 ▼インイヤー型 ▼ポケットに入るコンパクトサイズ ▼6mmスピーカー ▼マイク数6(マイク4個、骨伝導センサー2個) ▼周囲のノイズを除去して自分の話す声をクリアに伝える「マルチセンサーボイス搭載」 ▼騒音を低減してどこでも会議に集中できる「アクティブノイズキャンセリング」 ▼外部音を取り込んで周囲の音声を確認できる「ヒアスルー」 ▼2台同時接続可能「マルチポイント」 ――【同梱物】USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link380a UC)、3サイズのイヤージェル、充電ケース、USB-A to USB-Cケーブル、取扱説明書、USB-Aアダプター
Jabra Evolve2 Buds USB-A MS
Jabra¥27,980税込¥30,7781個翌日出荷【インイヤー型 無線イヤホン】▼Microsoft Teams認定済み ▼USB-A Bluetoothアダプター付属 ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大20m ※有線接続時USB-A)▼バッテリー稼働時間(最長5時間/通話 ※アクティブノイズキャンセリング使用状態でのバッテリー持続時間:最長33時間)▼本体サイズ(幅19mm-高さ16mm-奥行き18mm ※充電ケースサイズ;幅75mm-高さ38mm-奥行き28mm) ▼重量(5.4g/イヤホン片側 ※充電ケース52g) ▼イヤージェル素材(シリコーン) ▼カラー(黒) ▼防塵防水(IP57準拠) ▼保証2年 ▼インイヤー型 ▼ポケットに入るコンパクトサイズ ▼6mmスピーカー ▼マイク数6(マイク4個、骨伝導センサー2個) ▼周囲のノイズを除去して自分の話す声をクリアに伝える「マルチセンサーボイス搭載」 ▼騒音を低減してどこでも会議に集中できる「アクティブノイズキャンセリング」 ▼外部音を取り込んで周囲の音声を確認できる「ヒアスルー」 ▼2台同時接続可能「マルチポイント」 ――【同梱物】USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link380a MS)、3サイズのイヤージェル、充電ケース、USB-A to USB-Cケーブル、取扱説明書、USB-Aアダプター色ブラック接続方式USB-A/USB-C Bluetooth アダプター、Bluetooth通話可能時間(h)5(最長)BluetoothVer5.2装着方式両耳イヤホン形状カナル型音量調節ありノイズキャンセリングありマルチペアリングあり
Jabra Evolve2 85 MS Stereo USB-A
Jabra¥55,980税込¥61,5781個翌日出荷【無線ヘッドセット】▼Microsoft Teams認定 ▼USB-A Bluetoothアダプター付属 ▼オーバーイヤー型 ▼接続(Bluetooth※動作範囲最大30m※有線時3.5mmジャック) ▼バッテリー持続時間(最長37時間/音楽再生時 ※通話は最長26時間) ▼本体(198.6mm×160mm×77.3mm) ▼本体重量(286g) ▼イヤーパッド素材(レザー) ▼カラー(黒)(ベージュ) ▼保証2年▼40mmスピーカー ▼マイク数10 ▼アクティブノイズキャンセリング ▼取込み中だと一目でわかる「ビジーライト搭載」 ▼マイクアームでミュート操作 ▼マイクを収納できるから装着したまま外出しやすい「目立たないブームアーム」 ▼外部音取込対応 ▼2台同時接続可 ―【同梱物】USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link380a MS)、USB-C to USB-Aケーブル(1.2m)、3.5mmジャックオーディオケーブル(1.2m)、専用ケース、取扱説明書保証期間2年保証
USB充電式MP3プレーヤー
グリーンハウス¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷シンプルながら多機能なデジタルオーディオプレーヤーです。直接挿せるUSB充電式で約16.5時間の連続再生が可能。内蔵16GBメモリーに加え、microSD/microSDHC(最大32GB)にも対応しており、約4000曲の保存が可能です。録音可能なFMラジオ機能や、AMラジオをFMで聴けるワイドFMにも対応。さらに、最長73時間録音できるボイスレコーダー機能も搭載しており、会議や講義の記録にも便利です。多彩なイコライザと再生モードで、好みに合わせた音楽体験が楽しめます。付属品専用イヤホン(約110cm)、取扱説明書、保証書仕様対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応、録音ファイル形式:WAV(リニアPCM)質量(g)約23対応OSWindows11、10、8.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×27×13バッテリーリチウムイオンバッテリメモリー容量内蔵:16GB ※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1インチモノクロ液晶バッテリー容量(Ah)180保証期間1年間外部メモリーmicroSD/microSDHC(最大32GB)充電時間(時間)(バッテリ)約4接続端子ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1、microSDカードスロット×1画素数ディスプレイ:128×64ピクセル録音時間(時間)【内蔵メモリー 16GB】約24(1536kbps) / 約36(1024kbps) / 約48(768kbps) / 約73(512kbps)再生時間(時間)(バッテリ)約16.5
イヤホン カナル型 USB Type-C
ラディウス¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷Appleデバイスとの互換性が高い。高剛性アルミニウム筐体のUSB-Cイヤホン。Appleデバイスとの互換性が高いUSB-Cコネクタ。FLW(Floating Lead Wire)構造ドライバー。ディープマウントイヤーピース。ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン。高剛性アルミニウム筐体。波紋から着想を得た独特なフォルム付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、取扱説明書(保証書)仕様●出力音圧レベル:101±2dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz型式ダイナミック型質量(g)約16(ケーブル含む)インピーダンス17Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000コネクタUSB-Cコネクタケーブル長(cm)約120(Y型)ドライバー径(Φmm)7.5
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 ステレオ耳栓タイプ カナル イヤホン型 ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック
エレコム¥3,498税込¥3,8481個当日出荷オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのUSBヘッドセット。付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)色ブラック質量(g)16ケーブル長(m)1.2対応機種USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン本体】14×21×19マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径9mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースUSB-A保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式ステレオ耳栓タイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】8マイクミュート有音量調節【ヘッドフォン】有
コンパクトデジタルカメラ
Bluemake(2件のレビュー)¥5,988税込¥6,5871台当日出荷遠くのものもハッキリ大きく撮影できる16倍デジタルズーム搭載コンパクトデジタルカメラ。1200mAh大容量バッテリーを搭載&軽量99gでお出掛けやイベントに大活躍します。臨場感あふれる4K映像の撮影が可能。オートフォーカスやフラッシュ撮影、笑顔検出機能など使える機能も満載です。付属品本体、リチウムイオン充電池、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅98×高さ58×奥行23質量(g)本体:約99、バッテリー・microSD含む117電源リチウムイオン充電池1200mA(Type-C充電約2.5時間)レンズf=7.36mm F/3.2有効画素数約800万画素機能軽量解像度写真:補間(44M,38M,30M,24M,20M,12M),8M,5M,3M録画時間最大:約1時間スクリーン2.4インチIPS記録メディアmicroSD(最大128GB)、ファイル形式:MP4、JPGフレームレート動画解像度/フレームレート:4K(3840×2160)@30fps、2.7K(2688×1520)@30fps、1080P(1920×1080)@60fps/30fps、720P(1280×720)@120fps/60fps/30fpsイメージセンサーCMOS 8MP
1300万画素デジタルカメラ
フィールドスリー¥9,898税込¥10,8881台当日出荷わずか120gの軽量ボディに4K動画・1300万画素・webカメラ機能・デジタル16倍ズームなど多彩な機能を搭載。スローモーションやタイムラプラスも楽しめる充実の映像表現力で、旅行や散歩に、あるいはビジネスの記録用にも、毎日持ち歩きたくなる多機能デジタルカメラです。セット内容カメラ本体 / 充電ケーブル(USB-A to USB-C) / リチウムイオン充電池 / ストラップ / ポーチ / 取扱説明書兼保証書 (充電器別売/USB充電器(Type-A出力、1ポートDC5V 1A以上)もしくはUSB Type-Aポートを備えたパソコンが別途必要)質量(g)約100(バッテリー込み118)電源リチウムイオン充電池3.7V700mAh USB-C充電(約1.5時間)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.6×62.7×24.6レンズF/2 f=3.54mm記録方式静止画:JPEG、動画:MP4、音声:AAC有効画素数約1300万画素機能撮影感度:オート / ISO 100 / ISO 200 / ISO 400 / ISO 800 / ISO 1600 / ISO 3200、露出補正:±3EV 1EVステップ、オートフォーカス、ホワイトバランス、セルフタイマー、フラッシュ、電子手ぶれ補正、16倍デジタルズーム、笑顔検出、タイムラプス、ループ録画、スロー録画撮像素子COMSセンサーパソコン動作環境Windows10/Windows11記録メディアmicroSDカード(最大128GBまで対応 / Class10以上推奨/別売)モニターサイズ3インチ IPS液晶
Jabra 無線ヘッドセット 片耳 MS認定「Jabra Evolve2 55 Link380a MS Mono」
Jabra¥20,980税込¥23,0781台翌日出荷【無線ヘッドセット】▼Microsoft Teams認定済み ▼USB-A Bluetoothアダプター付属 ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼バッテリー持続時間(最長18時間/音楽再生時 ※通話時は最長16時間)▼メインユニットサイズ(幅185mm×高さ65mm×奥行き175mm) ▼本体重量(79g) ▼イヤーパッド素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼28mmスピーカー ▼マイク数3 ▼3つのマイクが雑音を分析して低減「ノイズキャンセリングマイク」 ▼騒音を低減してどこからでも会議に集中できる「アクティブノイズキャンセリング」 ▼新形状のイヤーカップがより効果的に雑音をブロック「パッシブノイズキャンセリング」 ▼2台同時接続可能「マルチポイント」 ▼取込み中だと一目でわかる「ビジーライト搭載」 ▼マイクアームの上げ下げでミュートをON/OFF「ブームアームミュート」 ▼一日中快適な装着感「エアコンフォートテクノロジー」 ――【同梱物】USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link380a MS)、USBケーブル(1.2m)、専用ポーチ、取扱説明書用途無線ヘッドセットです。PC接続は専用のUSBレシーバーを利用します。接続方式Bluetooth接続端子USB-Aイヤホン形状オーバーヘッド
Jabra 無線ヘッドセット 片耳 UC認定「Jabra Evolve2 55 Link380a UC Mono」
Jabra¥20,980税込¥23,0781台翌日出荷【無線ヘッドセット】▼主要UC認定済み(Google Meet、Zoomなど) ▼USB-A Bluetoothアダプター付属 ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼バッテリー持続時間(最長18時間/音楽再生時 ※通話時は最長16時間)▼メインユニットサイズ(幅185mm×高さ65mm×奥行き175mm) ▼本体重量(79g) ▼イヤーパッド素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼28mmスピーカー ▼マイク数3 ▼3つのマイクが雑音を分析して低減「ノイズキャンセリングマイク」 ▼騒音を低減してどこからでも会議に集中できる「アクティブノイズキャンセリング」 ▼新形状のイヤーカップがより効果的に雑音をブロック「パッシブノイズキャンセリング」 ▼2台同時接続可能「マルチポイント」 ▼取込み中だと一目でわかる「ビジーライト搭載」 ▼マイクアームの上げ下げでミュートをON/OFF「ブームアームミュート」 ▼一日中快適な装着感「エアコンフォートテクノロジー」 ――【同梱物】USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link380a/390a UC)、USBケーブル(1.2m)、専用ポーチ、取扱説明書用途無線ヘッドセットです。PC接続は専用のUSBレシーバーを利用します。
Jabra Evolve2 55 Link380a MS Stereo
Jabra¥29,980税込¥32,9781個当日出荷【無線ヘッドセット】▼Microsoft Teams認定済み ▼USB-A Bluetoothアダプター付属 ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼バッテリー持続時間(最長18時間/音楽再生時 ※通話時は最長16時間)▼メインユニットサイズ(幅185mm×高さ65mm×奥行き175mm) ▼本体重量(130g) ▼イヤーパッド素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼28mmスピーカー ▼マイク数4 ▼4つのマイクが雑音を分析して低減「ノイズキャンセリングマイク」 ▼騒音を低減してどこからでも会議に集中できる「アクティブノイズキャンセリング」 ▼新形状のイヤーカップがより効果的に雑音をブロック「パッシブノイズキャンセリング」 ▼2台同時接続可能「マルチポイント」 ▼取込み中だと一目でわかる「ビジーライト搭載」 ▼マイクアームの上げ下げでミュートをON/OFF「ブームアームミュート」 ▼一日中快適な装着感「エアコンフォートテクノロジー」 ――【同梱物】USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link380a/390a MS)、USBケーブル(1.2m)、専用ポーチ、取扱説明書
Jabra Evolve2 55 Link380a UC Stereo
Jabra¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷【無線ヘッドセット】▼主要UC認定済み(Google Meet、Zoomなど) ▼USB-A Bluetoothアダプター付属 ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼バッテリー持続時間(最長18時間/音楽再生時 ※通話時は最長16時間)▼メインユニットサイズ(幅185mm×高さ65mm×奥行き175mm) ▼本体重量(130g) ▼イヤーパッド素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼28mmスピーカー ▼マイク数4 ▼4つのマイクが雑音を分析して低減「ノイズキャンセリングマイク」 ▼騒音を低減してどこからでも会議に集中できる「アクティブノイズキャンセリング」 ▼新形状のイヤーカップがより効果的に雑音をブロック「パッシブノイズキャンセリング」 ▼2台同時接続可能「マルチポイント」 ▼取込み中だと一目でわかる「ビジーライト搭載」 ▼マイクアームの上げ下げでミュートをON/OFF「ブームアームミュート」 ▼一日中快適な装着感「エアコンフォートテクノロジー」 ――【同梱物】USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link380a/390a UC)、USBケーブル(1.2m)、専用ポーチ、取扱説明書色黒インターフェースBluetooth、USB-A、USB-Cイヤホン形状オンイヤー型
MP3プレーヤー
グリーンハウス¥8,998税込¥9,8981台当日出荷1台3役のデジタルオーディオプレーヤー。ワイヤレスで楽しめるデジタルオーディオ「kana BT」。Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホン/スピーカーで楽しめる。16GBメモリー内蔵+microSDHC(16GB)付属。録音可能なFMラジオ機能搭載。AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応。便利なボイスレコーダー機能搭載(最長60時間)。多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載。USB充電で約11時間使用可能(音楽再生時)付属品microSDHCカード(16GB) 、専用イヤホン、専用USBケーブル、取扱説明書、保証書仕様●対応ファイル形式:MP3 / WAV※WAVファイルは本機にて録音した音声ファイルのみ対応●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB)/ microSDHCカード(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、microUSB端子×1、microSDカードスロット×1●録音ファイル形式:WAV●録音時間(内蔵メモリー16GB):約60時間 (ボイス録音)質量(g)約30外形寸法(mm)W41×D10×H87電源(V)DC 5 (USB給電)規格Bluetooth:Ver 4.1周波数特性音声:20Hz~20KHzバッテリーリチウムイオンバッテリ充電時間(バッテリ)約4時間メモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1.8型液晶パネル保証期間1年間受信周波数FMラジオ:76.0MHz~108.0MHz出力(mW)ヘッドホン:最大10画素数ディスプレイ:128×160ピクセル再生時間(時間)(バッテリ)イヤホン使用時:約11時間/Bluetooth使用時:約4時間30分対応コーデックBluetooth音声:SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCPUSB規格USB2.0(High Speed)
MP3プレーヤー
グリーンハウス¥5,998税込¥6,5981台当日出荷から6日以内出荷単4×1本で約21.5時間再生!乾電池対応デジタルオーディオプレーヤー。充電いらず!乾電池対応のデジタルオーディオプレーヤー。単4形乾電池1本で約21.5時間の音楽再生。16GBメモリー内蔵で約4000曲保存可能。録音可能なFMラジオ機能搭載。AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応。便利なボイスレコーダー機能搭載(最長72時間)。多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載。USB端子搭載でパソコンに直接挿せる付属品専用イヤホン、取扱説明書、保証書※乾電池は付属しておりません。仕様●対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応●対応乾電池:単4形アルカリ乾電池×1本 ※充電式電池(ニッケル水素電池)には対応しておりません。●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1●録音ファイル形式:WAV(PCM)●録音時間(内蔵メモリー16GB):約24時間(1536kbps) / 約36時間(1024kbps) / 約48時間(768kbps) / 約72時間(512kbps)質量(g)約22外形寸法(mm)W90×D27×H20※突起箇所を含む対応OSWindows 11、10、8.1周波数特性音声:20Hz~20KHzメモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1型モノクロ液晶保証期間1年間受信周波数FMラジオ:76MHz~108MHz出力(mW)ヘッドホン:最大8.7動作湿度(%)20~80画素数ディスプレイ:128×64インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32動作温度範囲(℃)0~40再生時間(時間)(乾電池)約21.5USB規格USB2.0(High Speed)
ブルートゥースイヤホン 耳かけ型
ラスタバナナ¥1,998税込¥2,1981台当日出荷本製品はBluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できるオープンイヤーワイヤレスステレオイヤホンです。耳の穴を塞がない構造で、音楽を聴きながら周囲の音や声を聞くことができます。通話用マイクが搭載されています。落下しにくいネックバンド型です。水飛沫がかかっても有害な影響を受けないIPX4相当の防水性能を備えています。※水の飛沫に対する保護であり、水中では使用できません。使用時はType-C端子のカバーを閉めてください。柔らかい当たり心地で、約16gと軽量なため長時間使用も快適です。2回目以降スマートフォンなどと接続する際は、電源をオンにすることで自動で接続され便利です。片手だけで再生・停止・曲送り・曲戻しなどの操作をする事ができます。セット内容ネックバンドイヤホン、USB Type-A to Type-C充電ケーブル(データ通信はできません)質量(g)16入力電圧(V)5±0.2インピーダンス2Ω±15%バッテリー容量(mAh)【内蔵】110無線通信方式Bluetooth ver5.3音圧感度(dB)10±3動作温度範囲(℃)-20~60(結露しない事)対応コーデックSBC無線距離(m)約10通信周波数帯域(GHz)2.402-2.480マルチポイント非対応対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP
Linear PCM Recorder LS-P5 ブラック
オリンパス¥28,980税込¥31,8781個欠品中原音に忠実に音を取り込む新開発の高性能マイクシステム「TRESMIC II」 大型高性能指向性マイクを3つ搭載した新マイクシステム「TRESMIC II」を採用。それぞれのマイクが指向性をバランスよく制御することで、低域から高域まで広帯域で高音質な録音が可能となり、繊細な音もありのままにとらえます。加えて、3つのマイクからの入力をミキシングし、音質を維持したまま指向性を21段階まで調整できる「ズームマイク」機能を搭載。鳥のさえずりや講演会での録音など使用シーンに応じて最適な設定を選ぶことができるほか、録音レベルもズームに合わせて自動で調整します。また、これらのマイクは125dB SPLの高耐音圧の特性を持ち、飛行機やライブハウスなどの大音量やクラシック音楽のような広いダイナミックレンジを持つ音源でも歪むことなく、忠実に音を取り込むことができます。 コンパクトでありながら高性能なリニアPCM録音機 大型・高性能マイクを搭載しながら、39.6×112.2×16.1mm、重量約78g(電池込み)のコンパクトサイズを実現。サンプリング周波数 最大96kHz、量子化ビット数 最大24ビットのリニアPCM録音(CDの約3倍の情報量)が可能です。また、高音質を維持したままファイルサイズをコンパクトに抑えることができる可逆圧縮フォーマットFLACにも対応。16GBの大容量内蔵メモリーに加えてmicroSDXCカードへの記録もでき、長時間の録音でも安心してお使いいただけます※。さらに、音源の音量に合わせて、最適なS/N比で録音するようにマニュアルで録音レベルの調整が可能で、液晶ディスプレイの録音レベルメーターやピーク表示ランプを見ながら細かい調整も可能です。 ※内蔵メモリーを使用するか、microSDカードに記録するかを選択できます。 便利なBluetooth(R)連携 Bluetooth(R)を搭載しており、Bluetooth(R)対応の外部機器との連携※1が可能です。専用のスマートフォンアプリ「DVR.Remote」※2を使えば、録音から再生までの操作をスマートフォンからリモートで簡単に行えます。本機を音源に対して最適な位置に置いたまま、録音の開始・停止だけでなく、録音中の録音レベルの調整も手元のスマートフォンでリモート操作できるので、音楽の演奏や会議、野鳥の鳴き声の録音など、さまざまな場面での録音にとても便利です。さらに、録音した音の再生もリモートで操作することが可能で、本機をマイクとして設置した場所に置いたまま無線接続したスピーカーで再生するなど、音楽演奏や練習などでの確認作業も簡単に行えます 。 ※1 スマートフォンとLS-P5の接続設定が必要。1度接続するとDVR.Remote起動時にLS-P5を検出し、自動的に接続します。別のLS-P5に接続したい時は、新たにペアリングすることで接続できます。(同時接続できるLS-P5は1台。) ※2 対応OS: iOS 12.0~15.4/Android 8.0~12.0、対応モデル:LS-P5 多様な使用シーンで活躍する様々な録音機能 講義、会議、口述、音楽などの7つの使用シーンからシーンを選ぶだけで最適な設定が簡単にできる録音シーン機能や、会議や講演など人の声をクリアに録音するのに便利なブライトサウンド、会議の録音に便利なボイスチェイサー機能。リハーサルを実施し、その環境に応じた最適な録音レベルを自動調整するSMARTモード、録音ボタンを押す2秒前から記録を開始するプリレコーディング、騒がしい環境下でのメモ録音に効果的な2マイクノイズキャンセルなど、さまざまなシーンで高音質録音をサポートする機能を搭載しています。 また、専用のアクセサリーオーディオケーブル「KA335」(別売)を使って入力端子を持つメーカーのミラーレス一眼カメラと接続すれば、外部マイクとしてハイレゾ録音が可能です。カメラのホットシューと本機の三脚アダプターの間にショックマウント 「SM2」(別売)を取り付ければ、カメラの操作音や振動ノイズを抑制し、より高音質な録音が行えます。本機で集音して、録音はカメラ側で行うといった使い方のほか、高品質なオリジナル音源としてハイレゾで記録し、後からパソコン上で動画に組み込むことも可能。動画への組み込み時に便利なスレートトーンやテストトーンにも対応し、高音質な動画制作をサポートします。 充実の再生・編集機能 より聞きやすい音量で再生するボイスバランサーや、録音データの音量を最大限大きくして聞きやすくするノーマライズ機能、クリアな音質で再生するノイズキャンセルなどの再生機能のほか、録音開始時と終了時の音をカットできるトリミング機能や音楽編集に幅が出るフェードイン・アウト機能など、パソコンを介さずに本機でできる編集機能も充実しています。 その他の特長 録音データに重ね録りできるオーバーダビングなど創作をより楽しめる機能のほか、再生時間を短縮できる声だけ再生機能やファイル分割機能など、録音データを扱いやすくする機能を搭載。また、簡単にファイル検索できるカレンダー機能、ファイル整理に役立つフォルダ作成&ファイル名変更機能など、再生するファイルを見つけやすくする機能も搭載しています。セット内容本体/単4形ニッケル水素充電池×2本/USB接続ケーブル/取扱説明書(保証書付)色ブラック質量(g)78(電池含む)外形寸法(mm)112.2×39.6×16.1(最大突起部含まず)電源単4形乾電池2本(LR03)またはOMデジタルソリューションズ製ニッケル水素充電池2本 (※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用)寸法(Φmm)イヤホン:3.5周波数(kHz)【サンプリング】リニアPCM形式/FLAC形式(96.0kHz/24bit):96.0、MP3形式:44.1周波数特性(内蔵ステレオマイク録音時)20~44kHz ※上限値・下限値は各録音フォーマットに異なるマイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kスピーカー内蔵:Φ18mm丸型ダイナミックスピーカー対応フォーマットリニアPCM形式/FLAC形式/MP3形式記録メディア内蔵型NAND FLASHメモリー16GB、microSD/SDHC/SDXCカードインピーダンス(Ω)8以上録音時間(時間)(内蔵メモリー16GB)リニアPCM形式:約47、FLAC形式:約67、MP3形式:約520最大出力(mW)ヘッドホン:(16Ω負荷時)3+3マイク直径(Φmm)3.5
MP3プレーヤー
グリーンハウス¥6,998税込¥7,6981台6日以内出荷USB充電で約16.5時間再生!デジタルオーディオプレーヤー。USB充電式のデジタルオーディオプレーヤー。直接挿せるUSB充電で約16.5時間の音楽再生。内蔵16GBメモリー(約4000曲保存可能)+microSDHC(16GB)付属。録音可能なFMラジオ機能搭載。AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応。便利なボイスレコーダー機能搭載(最長73時間)。多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載付属品microSDHCカード(16GB)、専用イヤホン(約110cm)、取扱説明書、保証書仕様●対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応●対応外部メモリー:microSD(~2GB)/microSDHC(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1、microSDカードスロット×1●録音ファイル形式:WAV(リニアPCM)●録音時間(内蔵メモリー16GB):約24時間(1536kbps) / 約36時間(1024kbps) / 約48時間(768kbps) / 約73時間(512kbps)色ホワイト質量(g)約23外形寸法(mm)W90×D27×H13※突起箇所を含む対応OSWindows11、10、8.1周波数特性音声:20Hz~20KHzバッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間(バッテリー)約4時間メモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1型モノクロ液晶保証期間1年間受信周波数FMラジオ:76MHz~108MHz出力(mW)ヘッドホン:最大8.7動作湿度(%)20~80画素数ディスプレイ:128×64インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32動作温度範囲(℃)0~40再生時間(時間)(バッテリー)約16.5USB規格USB2.0(High Speed)
360度アクションカメラ Insta360 X4 アクションキット(本体+114cm自撮り棒+スクリーンプロテクター+予備バッテリー)
insta360¥99,980税込¥109,9781個欠品中insta360 X4を旅行で使う方におすすめ。長時間撮影が可能なX4の予備バッテリー、アクション撮影に必要なX4のスクリーンプロテクター、撮影の幅を広げる114cm見えない自撮り棒をバンドルし、様々な撮影ができます。insta360 X4は8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。仕様●6軸ジャイロスコープ●カラープロファイル:鮮やか、標準、フラット●音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AAC●互換端末:Bluetoothデバイス:バイク用Bluetoothヘッドセット:SENA:50S、ST1、10S、Cardo:PACKTALK EDGE、AiRide:G7+、ASMAX:F1、Lexinmoto:G4、Vimoto:V9S+、V9X、その他のBluetoothヘッドセット:AirPods Pro(第2世代)、AirPods(第3世代および第2世代)Samsung Galaxy Buds2●互換端末:スマートフォン/タブレット:【iOS端末】A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。【Android端末】以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。・ Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含みます。・Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含みます。・Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含みます。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上)●最大動画ビットレート:200Mbps●写真モード:写真、HDR写真、インターバル、スターラプス、バースト●動画コーデック:H.264、H.265●露出値:±4EV●防水性:10mセット内容X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー、X4 バッテリー(予備)、X4 スクリーンプロテクター、114cm見えない自撮り棒色ブラック質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×123.6×37.6センサー1/2インチマイクロホン4解像度動画・・360度 8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps 写真・・7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944保証期間1年間焦点距離(mm)35mm判換算:6.7、35判換算:6.7充電時間(分)38で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)フォーマット形式[写真]INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG [動画]シングルレンズ:MP4 360度:INSVホワイトバランス2000K - 10000Kシャッター速度(秒)写真: 1/8000 - 120 、動画: 1/8000 - フレームレートで決まる上限値録画時間連続:135分動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)2290絞りF1.9動画動画、アクティブHDR、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画、プリ録画ISOグレード100 - 6400防水性10 mBluetoothBLE 5.2音声自動風切り音低減、アクティブ風切り音低減、ステレオ、方向性強調Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。USBType-C USB 3.0
リニアPCMレコーダー
SONY(ソニー)¥57,980税込¥63,7781個当日出荷高音質リニアPCM 192kHz/24bitのハイレゾ録音再生に対応。可動式高感度ステレオマイクロホン内蔵。 高感度・広帯域の単一指向性マイク。2系統のXLR/TRSコンボジャックを装備し、外部からのバランス入力に対応。 アナログ録音レベルダイヤル。高性能デュアルADコンバータ搭載で高いS/N比を実現。 高性能な部品の採用と、基板レイアウトの最適化により、低ノイズと高音質化を実現。 大容量コンデンサーにより、高品位な電源供給を実現。16GBの内蔵メモリーで高音質に長時間録音が可能。 大音量による音の歪みを防ぐ「デジタルリミッター」。微小な音までクリアに録音する「高S/Nモード」。 少し前から録音する「プリレコーディング機能」。メモリーを切り替えて録音を続ける「クロスメモリー録音」。 プロジェクターや風切音などのノイズを低減する「LCF(Low Cut)」。1チャンネルの音声レコーディング向けにモノラルレコーディングに対応。 ボリュームコントロール機能付きの高音質アナログヘッドホンアンプを採用。スピーカー内蔵。Bluetooth(R)オーディオ機器でワイヤレス再生。 聞きたいところをすばやく探す「イージーサーチ機能」。音質を切り替える「イコライザー」。音程を調整する「キーコントロール」。 再生速度を調節する「DPC(Digital Pitch Control)」。聞きたい位置からすぐに再生する「トラックマーク」。 容易な録音レベル調整。操作しやすいインターフェース。ヘッドホン出力音声チャンネルの切り替えに対応。 スマートフォンで遠隔操作できる「REC Remote」。パソコン用ソフトウェア「SOUND FORGE Audio Studio 12」。 キャリングポーチ、ウインドスクリーン付属。付属品USB Type-C(TM)ケーブル(USB-A - USB-C)、キャリングポーチ、ウインドスクリーン、単3形アルカリ乾電池 4本、取扱説明書、SOUND FORGE Audio Studio、12 インストールガイド、REC Remote(レックリモート)を使う、保証書仕様最大ファイル・フォルダ数:5000、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル、登録可能機器数:最大8台(REC Remote機器とオーディオ機器合わせて)、対応コーデック:SBC(Subband Codec)質量(g)約480(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池(付属)4本、単3形ニッケル水素充電池(別売)4本マイクロホンエレクトレットコンデンサーマイクロホン(単一指向性)機能プリレコーディング機能、デジタルリミッター、クロスメモリー機能、高S/Nモード、ローカットフィルター、ファイル分割、トラックマーク機能周波数特性[リニアPCM]192kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 a- -3dB)、176.4kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 - -3dB)、96kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、96kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、48kHz/24bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、48kHz/16bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/24bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/16bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)・[MP3]320kbps : 20Hz - 20000Hz(0dB - -3dB)、128kbps : 20Hz - 16000Hz(0dB - -3dB)通信方式Bluetooth標準規格 Ver 4.0音圧最大入力(内蔵マイク):123dBSPL電池寿命(時間)録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約26時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit(STEREO)約32時間(録音モニターなし)・96kHz/24bit(STEREO)約28時間(録音モニターあり)・96kHz/24bit(STEREO)約36時間(録音モニターなし)・48kHz/24bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・48kHz/24bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)・44.1kHz/16bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・44.1kHz/16bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約44時間(録音モニターなし)、録音時(XLRマイクファンタム電源ON):[リニアPCM]192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターなし)、内蔵スピーカー再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約38時間・96kHz/24bit(STEREO)約52時間・48kHz/24bit(STEREO)約60時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約62時間[MP3]320kbps(STEREO)約64時間、ヘッドホン再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約54時間・48kHz/24bit(STEREO)約62時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約70時間[MP3]320kbps(STEREO)約74時間、REC Remote録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約22時間・96kHz/24bit(STEREO)約24時間・48kHz/24bit(STEREO)約26時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約26時間[MP3]320kbps(STEREO)約26時間、Bluetooth再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約48時間・48kHz/24bit(STEREO)約54時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約56時間[MP3]320kbps(STEREO)約60時間メモリー容量16GB外部メモリーSD/SDHC/SDXCメモリーカード (別売)歪率(%)全高調波:[リニアPCM]0.009以下(1kHz、20kHz LPF、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 16/24bit)スピーカー内蔵最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80.2×37.4×197.6録音時間最大:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約3時間15分、176.4kHz/24bit(STEREO)約3時間35分、96kHz/24bit(STEREO)約6時間35分、96kHz/16bit(STEREO)約9時間55分、88.2kHz/24bit(STEREO)約7時間10分、88.2kHz/16bit(STEREO)約10時間45分、48kHz/24bit(STEREO)約13時間15分、48kHz/16bit(STEREO)約19時間50分、44.1kHz/24bit(STEREO)約14時間25分、44.1kHz/16bit(STEREO)約21時間35分、[MP3]320kbps(STEREO)約95時間25分、128kbps(STEREO)約238時間、MP3記録曲数/時間:3570曲 / 238時間録音方式[リニアPCM(WAV)]192/176.4kHz 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit(STEREO)、[MP3]320/128kbps(STEREO)RoHS指令(10物質対応)対応雑音指数(dB)[リニアPCM]高S/Nモードオフの場合:98以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)・高S/Nモードオンの場合:100以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24bit)、固有雑音(内蔵マイク)22 dBSPL(A)TypeBluetoothSPP 1.2(Serial Port Profile)、A2DP 1.3(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.3(Audio Video Remote Control Profile)径(mm)16変調方式FHSS通信距離(m)最大:約10周波数帯域(GHz)2.4帯(24000-24835)入出力端子MICジャック(ステレオミニ):(MIC IN時)入力インピーダンス2 kΩ、規定入力レベル-50dBV、最小入力レベル-55dBV、XLR/TRSジャック:(MIC IN時)入力インピーダンス32kΩ(ファンタム電源OFF)、規定入力レベル-48dBu、最小入力レベル-58dBu、(LINE IN時)入力インピーダンス12kΩ、規定入力レベル+6dBu、最小入力レベル-3dBu、最大入力レベル+12dBu、ヘッドホンジャック(ステレオミニ):規定出力レベル400mV、最大出力レベル35mW+35mW以上(負荷インピーダンス16 Ω)、推奨負荷インピーダンス16 Ω-32 Ω、LINE INジャック:入力インピーダンス8.2 kΩ、規定入力レベル+4dBV、最小入力レベル-10dBV、最大入力レベル+10dBV、LINE OUTジャック:出力インピーダンス220Ω、規定出力レベル+4dBV、推奨負荷インピーダンス22kΩ、その他の入力端子:USB端子(USB Type-C(TM)端子)High-Speed USB対応オーディオコーデックLPCM(WAV)、FLAC、MP3/WMA /AAC最大出力(mW)200再生形式[リニアPCM(WAV)]・[FLAC]192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit、22.05kHz 16bit、[MP3]対応ビットレート:32-320kbps、VBR対応、[WMA]対応ビットレート:32-192kbps、VBR対応、[AAC]対応ビットレート:16-320kbps、VBR対応
40型3波Wチューナー液晶テレビ
TEES¥41,980税込¥46,1781台6日以内出荷地デジ・BS/CSのWチューナーを搭載した薄型液晶テレビ。USBポートにハードディスク等を接続することで、番組録画が可能です。家族で別の番組を見たいときに裏番組の録画もできます。3辺ベゼルレスのシンプルなデザインはお部屋に圧迫感なくテレビ設置が可能です。付属品本体、リモコン(テスト電池含む)、miniB-CAS(赤色)、TVスタンド(ネジ付き)、保証書、取扱説明書寸法(mm)約893×559×207(スタンド含む)質量(kg)本体:5.13、スタンド:0.58電源(V)100~ 50/60Hz消費電力動作時72、待機時0.5接続BS/CS/ISDB-T(地上X2 BS/CSX2)、OPTICAL OUT(光デジタル音声)、AV IN(映像X1 音声X2)、イヤホン(3.5mmミニピンX1)、MINI-BCAS、HDMI(1.4×2)、USB(HDD録画用)、RJ45(LAN有線)入力信号ISDB(地デジ):90-777MHZ、BS/CS:1032-2072MHZ、AV:NTSC、HDMI:1.4バージョン対応ディスプレイ40型、アスペクト比16:9、解像度1920×1080px、輝度250cd/m2土10%、コントラスト比1200:1、視野角度V178°×H178°、最大表示色1.07G、レスポンスタイム8ms
MP3プレーヤー
グリーンハウス¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷音楽・FMラジオ・ボイスレコーダーの3機能を備えた多機能モデルです。Bluetooth 5.3対応でワイヤレスイヤホンやスピーカーと接続可能。16GBの内蔵メモリーに加え、microSD/microSDHC(最大32GB)にも対応しており、容量拡張も可能です。FMラジオは録音機能付きで、ワイドFMにも対応。ボイスレコーダーは最大60時間録音可能で、会議や講義にも便利です。通勤・通学や語学学習、リラックスタイムなどおすすめです。USB充電で約11時間の音楽再生が可能。付属品専用イヤホン(32Ω 約110cm)、専用USBケーブル(約50cm)、取扱説明書、保証書仕様対応ファイル形式:MP3 / WAV ※WAVファイルは本機にて録音した音声ファイルのみ対応、録音ファイル形式:WAV質量(g)約30電源(V)DC 5 (USB給電)接続方式Bluetooth規格:Ver 4.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×10×87バッテリーリチウムイオンバッテリメモリー容量内蔵:16GB ※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1.8型液晶パネルバッテリー容量(Ah)300保証期間1年間外部メモリーmicroSDカード(~2GB)/ microSDHCカード(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応充電時間(時間)(バッテリ)約2.5接続端子ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、microUSB端子×1、microSDカードスロット×1画素数ディスプレイ:128×160ピクセル録音時間(時間)【内蔵メモリー 16GB】約60(ボイス録音)再生時間(時間)(バッテリ)イヤホン使用時:約11、Bluetooth使用時:約4.5
10.1型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ホワイトオーク
グリーンハウス¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Wi-Fi対応でスマートフォンから写真や動画を送信できる便利なデジタルフォトフレームです。10.1型ワイド高解像度液晶(1280×800)を搭載し、静止画・動画・音楽の再生に対応。スライドショーにBGMを加えることも可能です。タッチパネル式で操作も簡単、日付・時刻表示機能やオートパワーオン/オフ機能も備えています。内蔵メモリーは16GBで、SDカードやUSBメモリーにも対応。専用アプリ「GH Smart」(iOS/Android)を使えば、離れた家族にも画像を送れて、プレゼントにも最適な一台です。付属品ACアダプタ(150cm)、スタンド、取扱説明書、保証書仕様対応ファイル形式:JPG /PNG/ MP3 / MP4 / MPEG1 / MPEG2色ホワイトオーク消費電力(W)最大10本体質量(g)約530 ※スタンド含まず対応OS(専用アプリ GH Smart)iOS 11.0以降/Android 6.0以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×32×192 ※スタンド含まず電源(AC100V)【ACアダプタ】50/60Hz、出力:DC5V / 2Aディスプレイ10.1型ワイド液晶(LED)視野角(左右:上下)(標準)160°/160°外部メモリーSDカード(~2GB ) / SDHCカード(~32GB ) / SDXCカード(~128GB) / USBメモリー(128GB ) ※microSDカード、microSDXCカード、microSDHCカードは別途専用アダプタが必要 ※FAT、FAT32、exFATでフォーマットされた外部メモリーのみ対応接続端子USBポート×1、micro USBポート、SDカードスロット×1、電源入力端子×1スピーカー8Ω 2W×1画素数ディスプレイ:1280×800(16:10)タッチパネル方式静電容量方式ストレージ16GB無線LANIEEE802.11 b/g/n 2.4GHz輝度(cd/m2)200
10.1型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ウォールナット
グリーンハウス¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Wi-Fi対応でスマートフォンから写真や動画を送信できる便利なデジタルフォトフレームです。10.1型ワイド高解像度液晶(1280×800)を搭載し、静止画・動画・音楽の再生に対応。スライドショーにBGMを加えることも可能です。タッチパネル式で操作も簡単、日付・時刻表示機能やオートパワーオン/オフ機能も備えています。内蔵メモリーは16GBで、SDカードやUSBメモリーにも対応。専用アプリ「GH Smart」(iOS/Android)を使えば、離れた家族にも画像を送れて、プレゼントにも最適な一台です。付属品ACアダプタ(150cm)、スタンド、取扱説明書、保証書仕様対応ファイル形式:JPG /PNG/ MP3 / MP4 / MPEG1 / MPEG2色ウォールナット消費電力(W)最大10本体質量(g)約530 ※スタンド含まず対応OS(専用アプリ GH Smart)iOS 11.0以降/Android 6.0以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×32×192 ※スタンド含まず電源(AC100V)【ACアダプタ】50/60Hz、出力:DC5V / 2Aディスプレイ10.1型ワイド液晶(LED)視野角(左右:上下)(標準)160°/160°外部メモリーSDカード(~2GB ) / SDHCカード(~32GB ) / SDXCカード(~128GB) / USBメモリー(128GB ) ※microSDカード、microSDXCカード、microSDHCカードは別途専用アダプタが必要 ※FAT、FAT32、exFATでフォーマットされた外部メモリーのみ対応接続端子USBポート×1、micro USBポート、SDカードスロット×1、電源入力端子×1スピーカー8Ω 2W×1画素数ディスプレイ:1280×800(16:10)タッチパネル方式静電容量方式ストレージ16GB無線LANIEEE802.11 b/g/n 2.4GHz輝度(cd/m2)200
4KチューナーレスGoogleTV
WIS¥65,980~税込¥72,578~1台5日以内出荷スッキリとしたシンプルなデザイン、高精度フルHD液晶パネルで美しい映像を楽しめるスマートテレビです。Googleアシスタント搭載で多彩なネット動画配信サービスに対応。いつでも大画面、高音質でネット動画が楽しめます。またリモコンは音声操作や検索に対応。ボタンを押して話しかけるだけの簡単検索です。迫力の高音質DolbyATMOSに対応。映画館で感じるような豊かな臨場感と没入感を体感できます。多彩な端子を搭載し、様々な機器との接続でご使用いただけます。仕様Wi-Fi内蔵、VOD(NETFLIX、YouTube等)機能、BluetoothVer.5.0搭載、MultiMedea Player:写真・音楽・動画、オンタイマー/オフタイマー機能使用電源(V)AC100-240(50/60Hz)表示色16.7M色視野角178°×178°スピーカー20(10W+10W)端子USB×2、AV入力×1、LAN×1、ヘッドフォン端子×1、光デジタル音声出力×1画素数水平3840×垂直2160PixelバックライトDLED待機電力(W)0.5アスペクト比16:9パネル4K最大輝度(cd/m2)220HDMI規格端子数:HDMI2.0×2/HDMI2.1×2、 CEC対応、HDR対応、eARC対応(HDMI3のみ)チューナー数チューナーレス対応VESA規格200×200mm応答時間(ms)8システム対応【オペレーティング】Android11、メモリー2G/16G、Googleアシスタント搭載
ミラーレス一眼カメラ Z30
Nikon(ニコン)¥97,980~税込¥107,778~1個4日以内出荷【スマートフォンでは体験できない映像表現】。Z 30のイメージセンサー(APS-Cサイズ/DXフォーマット)は、一般的なスマートフォンに搭載されているイメージセンサー(1/2.5型イメージセンサー)の約14倍(面積比)のサイズのため光を多く取り込むことができ、Z 7/Z 6と同じ画像処理エンジンEXPEED 6、NIKKOR Zレンズとの組み合わせで、高画質を実現します。高感度性能にも優れており、暗所でもノイズを抑えた美しい映像、背景のボケを活かした表現、シャープなディテールと豊かな質感描写で、観る人を圧倒します。※1/2.5型イメージセンサー。【動画撮影に最適化したデザイン、Zシリーズのなかで最小・最軽量】。動画撮影に最適化したデザインの、Zシリーズのなかで最小・最軽量のボディーは持ち運びも長時間の撮影も快適。キットレンズのNIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VRを装着しても、質量は約540g(バッテリー・メモリーカード含む)と500mlのペットボトル程度なので気軽に持ち歩けます。【ピクチャーコントロールをはじめ表現力を高める機能を満載】。フラッグシップZ9にも搭載されている、動画に最適な色味に調整されたピクチャーコントロール[オート]で、簡単に動画のクオリティーを高めることができます。また、20種類のCreative Picture Controlで作品の雰囲気を自由に変えることもできます。さらに、カメラ任せで撮影できる滑らかなスローモーション動画、1回の撮影で最長125分まで可能な長時間動画記録、解像感の高い4K UHD動画など、Vlogや動画コンテンツの表現力を豊かにする機能を満載しています。フルHD 24p/25p設定、常温25℃時。その他の条件ではバッテリー寿命やカメラの内部温度によっては達しない場合があります。4K UHD時の撮影時間目安は約35分です。【初めての人でも使いやすい操作性】。瞳AF/動物AFを搭載しており、カメラ任せで顔や瞳にピントが合った映像を撮影可能。また、ハイアングル、ローアングルなど自由なアングルで容易に撮影できるバリアングル式画像モニターにはタッチパネルを採用。スマートフォンと同様の軽快なタッチ操作で撮影できて、撮影時のピント合わせや露出補正、設定変更も指一本で素早く行えます。瞳AFはワイドエリアAF(L-人物)/オートエリアAF(人物)で使用可能。動物AFはワイドエリアAF(L-動物)/オートエリアAF(動物)で使用可能。動物AFは犬と猫にのみ対応。【Zシリーズカメラならではの高い静止画性能】。優れた高感度性能で暗くてもきれいに撮れる、最高常用ISO感度 51200(※1)。人物、犬、猫の顔や瞳を検出する瞳AF/動物AF。瞬間を容易に切り取れる約11コマ/秒の高速連続撮影(※2)や、友人やペットの自然な表情を捉えるサイレント撮影など、上位モデルから数々の機能を受け継ぎ、静止画撮影でも高性能を発揮します。※1 動画撮影時は最高ISO 25600。※2 メカニカルシャッター使用、高速連続撮影(拡張時)、JPEGおよび12bit RAW記録時。【高級感と使いやすさを両立させた外観デザイン】。Zシリーズ共通の凹凸のあるレザー素材を使用した外観デザインを採用。安定した動画を撮影できる深く握りやすいグリップ形状や、よりスムーズに設定を変更できるよう操作部材を上位モデルと同様の位置への配置などにより、高級感と快適な操作性を同時に実現しています。色ブラック電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25×1個、本体充電ACアダプターEH-7P(別売)本体質量(g)約350有効画素数約2088外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×73.5×59.5記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)電池寿命【撮影可能コマ数/時間】(静止画モード)約330コマ/(動画モード)約75分撮像素子23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー、APS-Cサイズ/DXフォーマット液晶モニターバリアングル式3.0型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約104万ドットISO感度設定100~51200シャッタースピード(ステップ幅:1/3ステップ時)(秒)1/4000~30
ドローン
Holyton¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷【22分の飛行時間】。長持ちのバッテリーを付属されています。満充電の場合、22分飛行できます。頻繁にバッテリーを交換する必要がなく、1個のバッテリーで長時間の連続使用は可能です。安全性、使用感、携帯性、利便性を考慮しているD60は空撮初心者に最適なオールラウンドタイプのドローンとなります。【1080P HDカメラ&90°角度調整】。小型ドローンなのに、1080P HDカメラが搭載されています。高画質のほか、カメラ角度も90°で送信機より簡単に調整可能です。各角度から、更に鮮明に、臨場感があふれる空撮が実現できます。トイドローンながらも、趣味で楽しむには全く問題ないほどの画質で空撮を楽しむことができます。【軽量&折り畳み式】。高画質の空撮機なのに、バッテリーを装着すると166gとなり、とても軽量です。また、ポケットにしまえる折り畳み式なので、収納、持ち運びに優れています。遠いところに旅行にしたり、遠足したりする際に、当製品を手軽に連れて行けます。どこに行ってもその美しい風景を当製品で記録できます。【初心者向け空撮機】。高速旋回モード、ホバリングモードなどで、特定のアクションで特定の視点からつなめらかな空撮映像を作ることができます。ヘッドレスモード、高度維持などの機能で、ドローン操縦をより簡単にします。ドローン空撮にまだ慣れていない初心者でも普段は見ることのできない自由な視点で撮影することができます。【自由度、安心感のある飛行】。緊急停止と低電力アラームなどの安全確保機能を備えるため、機体紛失、障害物にぶつかるリスクを減らすことができます。体感操作、軌跡飛行などの機能で、スティック操縦から解放し、地面にいながら空撮絶景が楽しめます。様々なスマート機能のほか、安全技術も備えたので、ドローン初心者に安全なドローン飛行を提供し、空撮初心者でも高品質な空撮を簡単に楽しく安全に、プロのような映像を撮影することができます。セット内容本体×1、送信機×1、バッテリー×1、USBケーブル×1、予備プロペラ×2、ドライバー×1、日本語マニュアル×1寸法(mm)332x234x60mm色ブラック質量(g)166g(バッテリー1個付き)形式写真JPEG;映像AVI/MP4周波数2.4GHz機能写真/録画、ワンキー離陸/着陸、高度維持、高速旋回モード、ホバリングモード、軌跡飛行モード、ヘッドレストモード、三階段スピード切替、緊急停止、低電力アラーム、モード1/2自由転換バッテリー3.8V 1900mAh充電時間約160分電池【送信機】1.5V 単三乾電池×2(別売り)モードモード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2)充電方式パソコンのUSBポートまたは規格5V/2A以内のACアダプター画素数1920×1080p折りたたみ寸法(mm)145x81x60mmデータ転送【距離】約60m(障害物なし、信号障害なし)操作距離約80m(障害物なし、信号障害なし)カメラ仕様1080P HDカメラ飛行時間(分)22分角度調節-90~0°
デジタル一眼レフカメラ D850
Nikon(ニコン)¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷有効画素数4575万画素と最高約9コマ/秒の高速連写性能、多彩な機能で表現領域を大きく拡げる。 ニコンFXフォーマットデジタル一眼レフカメラ「D850」。 D850は、ニコンのデジタル一眼レフカメラで初めて裏面照射型構造を採用したニコンFXフォーマットCMOSセンサーを搭載し、有効画素数4575万画素と常用感度ISO 64-25600を両立。画像処理エンジンには、D5と同じEXPEED 5を採用しています。 また、高画素モデルでありながら、ボディー単体で最高約7コマ/秒、マルチパワーバッテリーパック MB-D18(別売)使用で約9コマ/秒の高速連続撮影が可能。 FXフォーマットベース フルフレームの4K UHD(3840×2160)動画対応や、8Kのタイムラプスムービー制作用素材が得られるインターバルタイマー撮影機能など、表現の可能性が広がる機能も充実しています。付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c、バッテリーチャージャー MH-25a、HDMI/USBケーブルクリップ、USB ケーブル UC-E22 、ストラップ AN-DC18、ボディーキャップ BF-1B、フッ素コート付きファインダーアイピース DK-17F型式レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ色ブラック電源EN-EL15c本体質量(g)約1005(バッテリーおよびXQDカードを含む、ボディーキャップを除く)、約915(本体のみ)使用温度(℃)0~40倍率(倍)約0.75(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0m-1のとき)感度M:ISO 64~25600(1/3、1/2、1ステップ)、ISO 25600に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段(ISO 102400相当)の増感、感度自動制御(ISO 64~Hi 2)が可能、制御上限感度が設定可能・P、S、A:感度自動制御(ISO 64~Hi 2)、制御上限感度が設定可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約146×124×78.5有効画素数約4575万画素記録媒体XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)インターフェース【USB】 SuperSpeed USB(USB 3.0 Micro-B端子)(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨)【HDMI出力】 HDMI端子(Type C)装備【外部マイク入力】 ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応【ヘッドホン出力】 ステレオミニジャック(Φ3.5mm)【10ピンターミナル】 リモートコードMC-30A/MC-36A(別売)・ルミコントロールセットML-3(別売)・GPSユニットGP-1/GP-1A(別売:販売を終了しています)・ワイヤレスリモートコントローラー WR-R10(WR用変換アダプター WR-A10が必要)/WR-1(別売)バッテリーマルチパワーバッテリーパック MB-D18(別売):Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18b(別売)総画素数4689万画素使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー1個使用: EN-EL15aまたはEN-EL15bシャッター電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター、電子先幕シャッター(静音撮影、静音連続撮影、ミラーアップ撮影時)ファインダーアイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー視野FX:上下左右とも約100%(対実画面)・1.2×:上下左右とも約97%(対実画面)・DX:上下左右とも約97%(対実画面)・5:4:上下約100%、左右約97%(対実画面)・1:1:上下約100%、左右約97%(対実画面)撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマットホワイトバランスオート(3種)、自然光オート、電球、蛍光灯(7種)、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル(6件登録可、ライブビュー時にスポットホワイトバランス取得可能)、色温度設定(2500K~10000K)、いずれも微調整可能記録ファイル形式MOV、MP4液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約236万ドット(XGA)、視野角170°、視野率約100%、明るさ調整可能測光方式【露出制御】180Kピクセル(約180000ピクセル)RGBセンサーによるTTL開放測光方式【動画機能】撮像素子によるTTL測光方式露出補正範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップに変更可能撮影可能コマ数約1840コマ(カメラ本体でLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15使用時)CIPA規格準拠音声記録リニアPCM、AAC画像編集RAW現像、トリミング、リサイズ、D-ライティング、赤目補正、傾き補正、ゆがみ補正(オート、マニュアル)、アオリ効果、フィルター効果(スカイライト、ウォームトーン)、モノトーン(白黒、セピア、クール)、画像合成、動画編集(始点/ 終点の設定)セルフタイマー作動時間:2・5・10・20秒、撮影コマ数:1~9コマ、連続撮影間隔:0.5・1・2・3秒AFエリア【オートフォーカス】シングルポイントAFモード、ダイナミックAFモード(9点、25点、72点、153点)、3D-トラッキング、グループエリアAFモード、オートエリアAFモード【ライブビュー】顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ピンポイントAF、ターゲット追尾AFISO感度設定ISO 64~25600(1/3、1/2、1ステップ)、ISO 64に対し約0.3、0.5、0.7、1段(ISO 32相当)の減感、ISO 25600に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段(ISO 102400相当)の増感、感度自動制御が可能・ISO感度は、推奨露光指数露出モードP:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル測光モード【露出制御】マルチパターン測光:3D-RGBマルチパターン測光III(G、EまたはDタイプレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光III(その他のCPUレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光(非CPUレンズのレンズ情報手動設定時)・中央部重点測光:Φ12mm相当を測光(中央部重点度約75%)、Φ8mm、Φ15mm、Φ20mm、画面全体の平均のいずれかに変更可能(非CPUレンズ使用時はΦ12mm)・スポット測光:約Φ4mm相当(全画面の約1.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動(非CPUレンズ使用時は中央に固定)・ハイライト重点測光:G、EまたはDタイプレンズ使用時のみ【動画機能】マルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重点測光フラッシュモード先幕シンクロ、スローシンクロ、後幕シンクロ、赤目軽減、赤目軽減スローシンクロ、後幕スローシンクロ、発光禁止撮影モード静止画ライブビューモード、動画ライブビューモード画質モードRAW12ビット/14ビット(ロスレス圧縮、圧縮、非圧縮)、サイズL/M/S選択可能(サイズM/Sは12ビット、ロスレス圧縮に固定)・TIFF(RGB)・JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)サイズ優先または画質優先選択可能・RAWとJPEGの同時記録可能言語表示日本語、英語記録時間最長 29分59秒替レンズG、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり)・G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可)・Pタイプレンズ・DXレンズ(撮像範囲は[DX(24×16)])・非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):露出モードA、Mで使用可能・開放F値がF5.6以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント15点(選択可能9点)は、F8以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能シャッタースピード1/8000~30秒(1/3ステップ、1/2ステップ、1ステップに変更可能)、Bulb、Time、X250記録画素数【撮像範囲[FX(36×24)]の場合】8256×5504ピクセル(サイズL:4544万画素)/6192×4128ピクセル(サイズM:2556万画素)/4128×2752ピクセル(サイズS:1136万画素)【撮像範囲[1.2×(30×20)]の場合】6880×4584ピクセル(サイズL:3153万画素)/5152×3432ピクセル(サイズM:1768万画素)/3440×2288ピクセル(サイズS:787万画素)【撮像範囲[DX(24×16)]の場合】5408×3600ピクセル(サイズL:1946万画素)/4048×2696ピクセル(サイズM:1091万画素)/2704×1800ピクセル(サイズS:486万画素)【撮像範囲[5:4(30×24)]の場合】6880×5504ピクセル(サイズL:3786万画素)/5152×4120ピクセル(サイズM:2122万画素)/3440×2752ピクセル(サイズS:946万画素)【撮像範囲[1:1(24×24)]の場合】5504×5504ピクセル(サイズL:3029万画素)/4128×4128ピクセル(サイズM:1704万画素)/2752×2752ピクセル(サイズS:757万画素)【動画撮影メニュー[撮像範囲]を[FX]に設定し、動画撮影中に静止画撮影した場合】8256×4640ピクセル(サイズL:3830万画素)/6192×3480ピクセル(サイズM:2154万画素)/4128×2320ピクセル(サイズS:957万画素)【動画撮影メニュー[撮像範囲]を[DX]に設定し、動画撮影中に静止画撮影した場合】5408×3040ピクセル(サイズL:1644万画素)/4048×2272ピクセル(サイズM:919万画素)/2704×1520ピクセル(サイズS:411万画素)レリーズモード1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、静音撮影、静音連続撮影、セルフタイマー撮影、ミラーアップ撮影連続撮影速度EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15使用時、マルチパワーバッテリーパック MB-D18(電源がEN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15または単3形電池の場合)使用時、およびパワーコネクターとACアダプター使用時CL:約1~6コマ/秒CH:約7コマ/秒QC:約3コマ/秒・マルチパワーバッテリーパック MB-D18(電源がEN-EL18bの場合)使用時CL:約1~8コマ/秒CH:約9コマ/秒QC:約3コマ/秒オートフォーカスTTL位相差検出方式:フォーカスポイント153点(選択可能55点)・クロスタイプセンサー99点(選択可能35点)・F8対応15点(選択可能9点)マルチCAM20Kオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能レンズサーボ【オートフォーカス】オートフォーカス:シングルAFサーボ(AF-S)またはコンティニュアスAFサーボ(AF-C)、被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行・マニュアルフォーカス(M):フォーカスエイド可能【ライブビュー】オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、常時AFサーボ(AF-F)・マニュアルフォーカス(M)調光方式180Kピクセル(約180000ピクセル)RGBセンサーによるTTL調光制御:i-TTL-BL調光(マルチパターン測光、中央部重点測光またはハイライト重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能調光補正範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップ映像圧縮方式H.264/MPEG-4 AVCBluetoothBluetooth標準規格 Ver.4.1フレームレート3840×2160(4K UHD):30p/25p/24p・1920×1080:60p/50p/30p/25p/24p・1280×720:60p/50p・1920×1080スロー:30p(4倍)/25p(4倍)/24p(5倍)使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)検出範囲-4~+20EV(ISO 100、常温(20℃))レンズマウントニコンFマウントWi-Fi準拠規格:IEEE 802.11b、IEEE 802.11g・周波数範囲(中心周波数):2412~2462MHz(1~11ch)・出力:8.5dBm(EIRP)・認証方式:オープンシステム、WPA2-PSK
360度アクションカメラ Insta360 X4 アドベンチャーキット(本体+114cm自撮り棒+予備バッテリー+256G)
insta360¥89,980税込¥98,9781個欠品中inata360 X4をアクティブに使う方におススメ。X4の予備バッテリーと256GBのmicroSDで長時間撮影に対応し、撮影の幅を広げる114cm見えない自撮り棒をバンドルし、様々な撮影ができます。insta360 X4は8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。仕様●6軸ジャイロスコープ●カラープロファイル:鮮やか、標準、フラット●音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AAC●互換端末:Bluetoothデバイス:バイク用Bluetoothヘッドセット:SENA:50S、ST1、10S、Cardo:PACKTALK EDGE、AiRide:G7+、ASMAX:F1、Lexinmoto:G4、Vimoto:V9S+、V9X、その他のBluetoothヘッドセット:AirPods Pro(第2世代)、AirPods(第3世代および第2世代)Samsung Galaxy Buds2●互換端末:スマートフォン/タブレット:【iOS端末】A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。【Android端末】以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。・ Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含みます。・Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含みます。・Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含みます。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上)●最大動画ビットレート:200Mbps●写真モード:写真、HDR写真、インターバル、スターラプス、バースト●動画コーデック:H.264、H.265●露出値:±4EV●防水性:10mセット内容X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー、X4 バッテリー(予備)、114cm見えない自撮り棒、256GB microSDカード色ブラック質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×123.6×37.6センサー1/2インチマイクロホン4解像度動画・・360度 8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps 写真・・7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944保証期間1年間焦点距離(mm)35mm判換算:6.7、35判換算:6.7充電時間(分)38で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)フォーマット形式[写真]INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG [動画]シングルレンズ:MP4 360度:INSVホワイトバランス2000K - 10000Kシャッター速度(秒)写真: 1/8000 - 120 、動画: 1/8000 - フレームレートで決まる上限値録画時間連続:135分動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)2290絞りF1.9動画動画、アクティブHDR、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画、プリ録画ISOグレード100 - 6400防水性10 mBluetoothBLE 5.2音声自動風切り音低減、アクティブ風切り音低減、ステレオ、方向性強調Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。USBType-C USB 3.0
デジタル一眼レフ D780
Nikon(ニコン)¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷120mmから300mmまでの幅広い焦点距離範囲を、明るい開放F値2.8一定でカバーする、大口径望遠ズームレンズです。 屋内など光量の少ない場所での撮影に有効なほか、ピント面の高い解像力と美しいボケの対比を活かした描写が可能。光学系には、ED レンズ 1 枚、蛍石レンズ2枚に加え、新開発のSRレンズ1枚を採用し、 色収差を大幅に抑制しています。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構には、動く被写体を追いやすい[SPORT]モードを搭載。 モーターの駆動制御アルゴリズムを強化したことにより、急速な速度変化のある被写体へのAF追従性能も向上しています。また、ニコン独自のレンズ反射防止コーティング「ナノクリスタルコート」に加え、 NIKKOR Fレンズで初めて「アルネオコート」を採用。入射光に起因するゴースト、フレアを極めて効果的に低減して可視光全域で安定した超低反射率を実現しており、光源が画面内にある場合でも抜けの良いクリアーな画像が得られます。付属品EN-EL15c、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC21、ボディーキャップ BF-1B、アイピースキャップ DK-5、接眼目当て DK-31仕様ボディのみ電源EN-EL15c本体質量(g)755レンズG、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり)、G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可)、Pタイプレンズ、DXレンズ(撮像範囲は[DX(24×16)])、非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):撮影モードA、Mで使用可能、ファインダー撮影時は、開放F値がF5.6以上明るいレンズでフォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント11点は、F8以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。有効画素数2450機能ダスト低減:イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要)総画素数2528万画素撮影枚数(1コマ撮影モード)約2260撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマットシャッター速度(秒)1/8000~30液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニターISO感度設定100~51200撮像画面サイズ35.9mm×23.9mm記録メディアSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)記録画素数撮像範囲[FX(36×24)]の場合:6048×4024ピクセル(サイズL:24.3M)、4528×3016ピクセル(サイズM:13.7M)、3024×2016ピクセル(サイズS:6.1M)撮像範囲[DX(24×16)]の場合:3936×2624ピクセル(サイズL:10.3M)、2944×1968ピクセル(サイズM:5.8M)、1968×1312ピクセル(サイズS:2.6M)撮像範囲[1:1(24×24)]の場合:4016×4016ピクセル(サイズL:16.1M)、3008×3008ピクセル(サイズM:9.0M)、2000×2000ピクセル(サイズS:4.0M)撮像範囲[16:9(36×20)]の場合:6048×3400ピクセル(サイズL:20.6M)、4528×2544ピクセル(サイズM:11.5M)、3024×1696ピクセル(サイズS:5.1M)動画の画像サイズを3840×2160に設定し、動画撮影時に静止画撮影した場合:3840×2160ピクセル動画の画像サイズを3840×2160以外に設定し、動画撮影時に静止画撮影した場合:1920×1080ピクセルレンズマウントニコンFマウント(AFカップリング、AF接点付)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143.5×115.5×76
QLED4K GoogleTV搭載3W2Tチューナー内蔵スマートテレビ
WIS¥69,980~税込¥76,978~1台6日以内出荷地デジもネット動画も視聴できる!地デジ2チューナー、BS110度/CS放送2チューナーを内蔵したGoogleTV搭載スマートテレビ。煌めく眩い明るさを具現化、究極の自然色(高い色純度と広い色域)を実現。DolbyAudio対応の迫力ある音、ベゼルレス設計で臨場感あふれる映像をお楽しみいただけます。付属品スタンド×2、スタンド固定ネジ×4、miniB-CASカード、リモコン、リモコン用単4電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書電源AC100V-240V (50/60Hz)対応メディア地デジ2チューナー、BS110°/CS2チューナー、CATVパススルー対応、CATV受信可能スピーカー10W+10W端子HDMI2.0×3、eARC対応(HDMI1のみ)、CEC対応、HDR対応、USB2.0×2、LAN×1、ヘッドフォン端子×1、光デジタル音声出力×1、TV入力、B-CASカードスロット映像出力アスペクト比:16:9、LEDバックライト:DLED、画素数:3840×2160、応答速度:8ms、表示色1.07G、視野角度:178°×178°システム対応【オペレーティング】Googleアシスタント【メモリー】2G/16G、Wi-Fi内蔵、VOD対応、Bluetooth5.0【MulitMedeiaPlayer】動画/音楽/写真
モバにゃー おでかけワイヤレスイヤホン
ラスタバナナ¥3,398税込¥3,7381台6日以内出荷本製品はBluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。本製品は通話用マイクが搭載されています。両耳使いで、ステレオサウンド。片耳使いでモノラルイヤホンとしてお使いいただけます。2回目以降スマートフォンなどと接続する際は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけで、自動で行われ便利です。長時間使用も快適な軽量設計本体1個約3gです。適合機種(2024年6月現在)iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , iPhone 14 Plus , iPhone 14 , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Pro Max , iPhone SE (3rd generation) , iPhone 13 Pro , iPhone 13 Pro Max , iPhone 13 mini , iPhone 13 , iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro , iPhone 12 , Galaxy A55 5G , Galaxy S24 Ultra , Galaxy S24 , Galaxy S23 FE , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , Pixel 8a , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6aセット内容ワイヤレスイヤホン、充電ケース、USB Type-A to C充電用ケーブル(データ通信はできません)質量(g)本体一個:(約)17×30×16mm / 約3、充電ケース:(約)40×45×49mm / 約41入力電圧(V)5バッテリー容量(mAh)【内蔵】本体1個25 充電ケース250無線通信方式Bluetooth ver5.2動作温度範囲(℃)0~40(結露しない事)対応コーデックAAC , SBC無線距離(m)約10マルチポイント非対応対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
360度アクションカメラ Insta360 X4 モーターサイクルキット(本体+バイクキット+128G)
insta360¥82,980税込¥91,2781個6日以内出荷inata360 X4とバイクでの撮影に最適なオプションのセット。強力クランプでカメラをハンドルバーやバンパーなどにしっかりと固定したり、粘着マウントでヘルメット、燃料タンク、フロントガラスにぴったりフィットさせて撮影できるので、バイクでの撮影アングルの選択肢が広がります。insta360 X4は8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。仕様●6軸ジャイロスコープ●カラープロファイル:鮮やか、標準、フラット●音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AAC●互換端末:Bluetoothデバイス:バイク用Bluetoothヘッドセット:SENA:50S、ST1、10S、Cardo:PACKTALK EDGE、AiRide:G7+、ASMAX:F1、Lexinmoto:G4、Vimoto:V9S+、V9X、その他のBluetoothヘッドセット:AirPods Pro(第2世代)、AirPods(第3世代および第2世代)Samsung Galaxy Buds2●互換端末:スマートフォン/タブレット:【iOS端末】A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。【Android端末】以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。・ Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含みます。・Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含みます。・Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含みます。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上)●最大動画ビットレート:200Mbps●写真モード:写真、HDR写真、インターバル、スターラプス、バースト●動画コーデック:H.264、H.265●露出値:±4EV●防水性:10mセット内容X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー、バイク撮影セット、128GB microSDカード色ブラック質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×123.6×37.6センサー1/2インチマイクロホン4解像度【動画】(360度)8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps、【写真】7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944保証期間1年間焦点距離(mm)35判換算:6.7、35判換算:6.7充電時間(分)38で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)フォーマット形式【写真】INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG、【動画】シングルレンズ:MP4、360度:INSVホワイトバランス2000K - 10000Kシャッター速度(秒)写真: 1/8000 - 120 、動画: 1/8000 - フレームレートで決まる上限値録画時間連続:135分動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)2290絞りF1.9動画動画、アクティブHDR、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画、プリ録画ISOグレード100 - 6400防水性10 mBluetoothBLE 5.2音声自動風切り音低減、アクティブ風切り音低減、ステレオ、方向性強調Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。USBType-C USB 3.0
360度アクションカメラ Insta360 X4 エクスプローラーキット(本体+114cm自撮り棒+レンズキャップ+256G)
insta360¥82,980税込¥91,2781個欠品中inata360 X4を持ち歩いて使う方におすすめ。持ち運び時に便利なX4のレンズキャップ、長時間撮影が可能な256GBのmicroSD、撮影の幅を広げる114cm見えない自撮り棒をバンドルし、様々な撮影ができます。insta360 X4は8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。仕様●6軸ジャイロスコープ●カラープロファイル:鮮やか、標準、フラット●音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AAC●互換端末:Bluetoothデバイス:バイク用Bluetoothヘッドセット:SENA:50S、ST1、10S、Cardo:PACKTALK EDGE、AiRide:G7+、ASMAX:F1、Lexinmoto:G4、Vimoto:V9S+、V9X、その他のBluetoothヘッドセット:AirPods Pro(第2世代)、AirPods(第3世代および第2世代)Samsung Galaxy Buds2●互換端末:スマートフォン/タブレット:【iOS端末】A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。【Android端末】以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。・ Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含みます。・Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含みます。・Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含みます。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上)●最大動画ビットレート:200Mbps●写真モード:写真、HDR写真、インターバル、スターラプス、バースト●動画コーデック:H.264、H.265●露出値:±4EV●防水性:10mセット内容X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー、X4 レンズキャップ、114cm見えない自撮り棒、256GB microSDカード色ブラック質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×123.6×37.6センサー1/2インチマイクロホン4解像度動画・・360度 8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps 写真・・7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944保証期間1年間焦点距離(mm)35mm判換算:6.7、35判換算:6.7充電時間(分)38で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)フォーマット形式[写真]INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG [動画]シングルレンズ:MP4 360度:INSVホワイトバランス2000K - 10000Kシャッター速度(秒)写真: 1/8000 - 120 、動画: 1/8000 - フレームレートで決まる上限値録画時間連続:135分動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)2290絞りF1.9動画動画、アクティブHDR、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画、プリ録画ISOグレード100 - 6400防水性10 mBluetoothBLE 5.2音声自動風切り音低減、アクティブ風切り音低減、ステレオ、方向性強調Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。USBType-C USB 3.0