カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 家電
        • 電池(5)
        • カメラ・ビデオカメラ(188)
        • 電話機・ファックス(4)
        • AV家電(650)
        • 生活家電(5)
        • 掃除機(11)
        • 冷蔵庫/冷凍庫(2)
        • キッチン/調理家電(3)
        • 美容家電(26)
絞り込み
ブランド
使用推奨期限
本数
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

家電 :「usb2.0」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
894件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロUSB 2本組 ライティンゲイルマイクロUSB 2本組ライティンゲイル
1,598税込1,758
1パック(2本)
当日出荷
USBポートを電池本体に搭載しているので、充電器なしでも手軽に充電が可能です。 500回以上繰り返し充電可能です。 電圧はアルカリ電池と同じ1.5Vです。(従来のニッケル水素充電池では1.2V) アルカリ電池よりも軽いです。
付属品保管用ジップバックトラスコ品番312-7078全長(mm)50直径(Φmm)14.6タイプ単3形規格PSE適合電圧(V)1.5充電時間(時間)約4使用推奨期限3年
USBスピーカー 2WAY ブラック MCOUSBスピーカー 2WAY ブラックMCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
クリップ式・サウンドバー式の2種類の設置が可能 音も電源もUSBケーブル1本で
ブラック電源DC5V(USBポートより供給)最大出力(W)6(3W+3W)ケーブル長(m)USBコネクタ間:約1.2周波数特性20Hz~18KHzインターフェースUSB Aコネクタケーブル長(mm)スピーカー間:約100インピーダンス(Ω)4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×65×30スピーカーサイズ(mm)40
ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m モノタロウヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0mモノタロウ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ドライバー不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できます。 しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプ。 使いやすい長さに調節できるヘッドバンド。 ゆったり接続できるケーブル長2.0m。 ボリューム調整が手元で操作できるコントローラー付き。
用途WEB会議や音声チャットにブラック質量(g)約42(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約2方式【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)対応機種USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×130(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】160±0.5(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)1k-2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェイスUSB-A指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~20000、【マイク】100~10000ドライバーユニット(Φmm)30取扱説明書(1.0MB)装着方式両耳オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)50イヤホン形状オーバーヘッド音量調節
USBスピーカー スタンド2WAY ブラック MCOUSBスピーカー スタンド2WAY ブラックMCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンパクトながら高出力、迫力の重低音。サウンドバー式・2ch式の2種類の設置が可能 コンパクトでも最大6Wの高出力スピーカーです。パッシブラジエーター搭載で低音域を増幅・強調して出力します。 合体してサウンドバーとしての設置と分離して2chスピーカーとしての設置ができる2WAYタイプです。 USBケーブル1本で電源と音源を供給でき、オーディオポートがないPCでもご使用いただけます。 本体正面に音量調整可能なボリュームダイヤルを搭載しています。電源のON/OFFを切り替えることもできます。 ヘッドホン端子(3極)搭載で、音源をイヤホンやヘッドホンに出力できます。ヘッドホン端子のないPCなどでイヤホンやヘッドホンを使用でき便利です。 マイク端子(3極)搭載で、外部マイクを接続して使用できます。
ブラック質量(g)約543電源(V)DC5V(USBポートより供給)最大出力(W)6W(3W+3W)ケーブル長(m)約1.2対応OSWindows11、10、Mac OS 10.11以降(2022年9月現在)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(サウンドバー式)約370×75×75/(2ch式)約75×185×75周波数特性200Hz~18kHzインターフェースUSB Aコネクタインピーダンス(Ω)4スピーカーサイズ(mm)約52サラウンド2.0ch
OpenComm 2 UC USB-A 2025 Upgrade ShokzOpenComm 2 UC USB-A 2025 UpgradeShokz
25,345税込27,880
1個
当日出荷
OpenComm2 UC 2025 Upgradeはオープンイヤーデザインにより、1日中快適な装着感と周囲との関わりを遮断せず状況認識を可能な骨伝導イヤホンです。
用途第7世代の骨伝導技術によりクリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリング・ブームマイクが高品質な通話を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
Ace Pro 2 USB カバー insta360Ace Pro 2 USB カバーinsta360
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
USB端子とmicroSDスロットをほこりや湿気から守ります。
寸法(mm)25.4×15.8×3.7質量(g)1.4対象Ace Pro 2
OpenComm 2 UC USB-C 2025 Upgrade ShokzOpenComm 2 UC USB-C 2025 UpgradeShokz
25,345税込27,880
1個
当日出荷
OpenComm2 UC 2025 Upgradeはオープンイヤーデザインにより、1日中快適な装着感と周囲との関わりを遮断せず状況認識が可能な骨伝導イヤホンです。
用途第7世代の骨伝導技術によりクリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリング・ブームマイクが高品質な通話を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
Poly Voyager Focus 2 USB-C +C/A HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Voyager Focus 2 USB-C +C/AHP(日本ヒューレット・パッカード)
54,980税込60,478
1台
翌日出荷
ブラック接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)【音楽再生】最大約40(アクティブノイズキャンセル利用時は最大約24)通信方式Bluetooth Ver5.1 Class1 準拠装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド通話時間(時間)最大約19(アクティブノイズキャンセル利用時は最大約16)音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリング
Poly Voyager Focus 2 USB-C +C/A MS HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Voyager Focus 2 USB-C +C/A MSHP(日本ヒューレット・パッカード)
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
PCスピーカー 2.0ch 4W USB給電 ボリューム調整可能 エレコムPCスピーカー 2.0ch 4W USB給電 ボリューム調整可能エレコム(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
コンセント不要!手軽なPCスピーカー
材質【エンクロージャー】樹脂ブラック質量(g)約380形式【エンクロージャー】バスレフ型電源DC+5V(500mA以上) (USB)最大出力(W)実効2.0+2.0(歪率10%)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×74×82保証期間6カ月間入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)180~20000ケーブル長(cm)電源USB&スピーカー接続ケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む)スピーカー部インピーダンス(Ω)【入力】4
Jabra Evolve2 Buds USB-C MS JabraJabra Evolve2 Buds USB-C MSJabra
33,980税込37,378
1個
当日出荷
ノイズキャンリング対応。マイクロソフトTeams認証済み。ケースに収納できるBluetoothアダプター(USBドングル)。同時接続2台まで可能。Bluetooth5.2。Jabra マルチセンサーボイス 通話テクノロジー。
接続方式USB-A/USB-C、Bluetooth通話可能時間(h)最長5BluetoothVer.5.2装着方式両耳/片耳イヤホン形状カナル型ノイズキャンセリング
Square スタンド(第2世代、USB-C) SquareSquare スタンド(第2世代、USB-C)Square
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
Square スタンド(第2世代、USB-C)。
USB充電式 2WAYハンディクリーナー HACUSB充電式 2WAYハンディクリーナーHAC
1,590税込1,749
1個
10日以内出荷
コンパクトかつ軽量設計で手軽に使える、吸引と送風両用のハンディクリーナーです。マイカーの車内や卓上、家具のすき間やサッシなど様々なシーンで使用できます。充電式・コードレスタイプなので、線が届かない、絡まるなどのストレスもありません。
用途車内や卓上、家具のすき間やサッシの清掃に。セット内容本体×1個、すき間ノズル×1本、ブラシノズル×1個、吹き出しノズル×1個、充電用USBケーブル×1本、保証書、取扱説明書ブラック電源USB充電/Type-C(入力:DC5V/0.5A)、リチウムイオン電池1200mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×150×60連続使用時間(分)10充電時間(分)180充電可能回数300回真空度(Pa)2500集塵容量(mL)ダストカップ:90
Jabra Evolve2 Buds USB-A MS JabraJabra Evolve2 Buds USB-A MSJabra
33,980税込37,378
1個
翌日出荷
【インイヤー型 無線イヤホン】▼Microsoft Teams認定済み ▼USB-A Bluetoothアダプター付属 ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大20m ※有線接続時USB-A)▼バッテリー稼働時間(最長5時間/通話 ※アクティブノイズキャンセリング使用状態でのバッテリー持続時間:最長33時間)▼本体サイズ(幅19mm-高さ16mm-奥行き18mm ※充電ケースサイズ;幅75mm-高さ38mm-奥行き28mm) ▼重量(5.4g/イヤホン片側 ※充電ケース52g) ▼イヤージェル素材(シリコーン) ▼カラー(黒) ▼防塵防水(IP57準拠) ▼保証2年 ▼インイヤー型 ▼ポケットに入るコンパクトサイズ ▼6mmスピーカー ▼マイク数6(マイク4個、骨伝導センサー2個) ▼周囲のノイズを除去して自分の話す声をクリアに伝える「マルチセンサーボイス搭載」 ▼騒音を低減してどこでも会議に集中できる「アクティブノイズキャンセリング」 ▼外部音を取り込んで周囲の音声を確認できる「ヒアスルー」 ▼2台同時接続可能「マルチポイント」 ――【同梱物】USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link380a MS)、3サイズのイヤージェル、充電ケース、USB-A to USB-Cケーブル、取扱説明書、USB-Aアダプター
ブラック接続方式USB-A/USB-C Bluetooth アダプター、Bluetooth通話可能時間(h)5(最長)BluetoothVer5.2装着方式両耳イヤホン形状カナル型音量調節ありノイズキャンセリングありマルチペアリングあり
USBケーブル B-A HDD用 2m エレコムUSBケーブル B-A HDD用 2mエレコム
938税込1,032
1個
当日出荷
ノイズ・読込みエラーを低減できるフェライトコアを搭載。テレビと外付けHDDを接続し、録画・再生ができるUSB VIDEOケーブル(USB2.0 Standard A-USB2.0 Standard B)。 テレビと外付けHDDを接続し、テレビ番組の録画・再生ができるUSB VIDEOケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 テレビとHDDの接続に特化した仕様のUSBケーブルです。 周辺機器からの高周波ノイズ、HDDの読込エラーを低減できるフェライトコアを搭載しています。 線材に2重のシールドを施しています。フェライトコアとの組み合わせでさらに外部ノイズに強い仕様です。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキコネクタを採用しています。 ケーブルの長さは2mです。長さにゆとりがあるため、テレビの裏でも、ラックの中でも好みの場所に配線可能です。 ※USB1.1搭載機器でも使用可能です。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証ケーブル長(m)2コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つTV、パソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つHDD等プラグ金メッキピンコネクタシールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480フェライトコア
Jabra Evolve2 Buds USB-C UC JabraJabra Evolve2 Buds USB-C UCJabra
33,980税込37,378
1個
翌日出荷
ノイズキャンリング対応。ケースに収納できるBluetoothアダプター(USBドングル)。同時接続2台まで可能。Bluetooth5.2。Jabra マルチセンサーボイス 通話テクノロジー。
接続方式BluetoothBluetooth5.2装着方式両耳イヤホン形状カナル型通話時間(時間)5ノイズキャンセリング
USB電源アダプター PD-E2 CanonUSB電源アダプター PD-E2Canon
19,980税込21,978
1個
当日出荷
家庭用電源を利用してカメラ内バッテリーを充電および給電するためのUSB電源アダプターです。 DCカプラー DR-E6Pと組み合わせて使用することもできます。
対応機種EOS R1、EOS R3、EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R5 C、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7、EOS R8、EOS R10、EOS R50
USB電源アダプタ K-ACU2J RICOH(リコー)USB電源アダプタ K-ACU2JRICOH(リコー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
対応機種のバッテリーを充電できる、USB電源アダプタ K-ACU2J。対応機種と本機をUSBケーブルで接続し、コンセントに差し込むことにより、対応機種のバッテリーを充電できます。
対応機種GR III、GR IIIx、WG-6、WG-7、G900/G900SE、WG-80、THETA X、WG-70、WG-60、WG-50
Jabra Evolve2 Buds USB-A UC JabraJabra Evolve2 Buds USB-A UCJabra
33,980税込37,378
1個
翌日出荷
【インイヤー型 無線イヤホン】▼主要UC認定済み(Google Meet、Zoomなど) ▼USB-A Bluetoothアダプター付属 ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大20m ※有線接続時USB-A)▼バッテリー稼働時間(最長5時間/通話 ※アクティブノイズキャンセリング使用状態でのバッテリー持続時間:最長33時間)▼本体サイズ(幅19mm-高さ16mm-奥行き18mm ※充電ケースサイズ;幅75mm-高さ38mm-奥行き28mm) ▼重量(5.4g/イヤホン片側 ※充電ケース52g) ▼イヤージェル素材(シリコーン) ▼カラー(黒) ▼防塵防水(IP57準拠) ▼保証2年 ▼インイヤー型 ▼ポケットに入るコンパクトサイズ ▼6mmスピーカー ▼マイク数6(マイク4個、骨伝導センサー2個) ▼周囲のノイズを除去して自分の話す声をクリアに伝える「マルチセンサーボイス搭載」 ▼騒音を低減してどこでも会議に集中できる「アクティブノイズキャンセリング」 ▼外部音を取り込んで周囲の音声を確認できる「ヒアスルー」 ▼2台同時接続可能「マルチポイント」 ――【同梱物】USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link380a UC)、3サイズのイヤージェル、充電ケース、USB-A to USB-Cケーブル、取扱説明書、USB-Aアダプター
Jabra Evolve2 50 USB-A MS Stereo JabraJabra Evolve2 50 USB-A MS StereoJabra
25,980税込28,578
1個
翌日出荷
USB-C、USB-A対応。Bluetoothで2台目のデバイスと同時接続可。独自の頭部クッション。アクティブノイズキャンセリング。ノイズキャンセリングマイク。28mmスピーカー。ミュート機能付きブームーアーム。ビジーライト。Google Meet、Zoomなど、すべての主要WEB会議プラットフォーム対応。Microsoft Teams認定モデル。
Poly Voyager Focus 2 USB-C +C/A +CHS HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Voyager Focus 2 USB-C +C/A +CHSHP(日本ヒューレット・パッカード)
1台
欠品中
USB充電交流式2枚刃シェーバー【SR-207】 ロゼンスター(LOZENSTAR)USB充電交流式2枚刃シェーバー【SR-207】ロゼンスター(LOZENSTAR)
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷
出張や旅行などの持ち運びにも便利なType-C充電対応の2枚刃シェーバーです。充電交流式なので、充電が切れてもUSBケーブルを繋ぐことでそのまま使えます。2枚刃はそれぞれ上下に浮き沈みすることにより肌に優しく密着し、濃いヒゲもスッキリ深剃りが可能です。刃部は取り外して水洗いも可能、清潔にご使用いただけます。
付属品USBケーブル、掃除用ブラシ材質本体:ABS、刃:ステンレス、キャップ:ABS寸法(mm)幅55×奥行26×高さ153質量(g)125電源USB充電交流式(Type-C)使用時間(分)60保証期間ご購入より1年間充電時間(分)120安全機能電源スイッチロック(長押しでロック/解除)
HP ステレオUSBヘッドセット G2 HP(日本ヒューレット・パッカード)HP ステレオUSBヘッドセット G2HP(日本ヒューレット・パッカード)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
HP ステレオUSBヘッドセット G2。
接続方式USB
2枚刃シェーバー USB充電交流式 ロゼンスター(LOZENSTAR)2枚刃シェーバー USB充電交流式ロゼンスター(LOZENSTAR)(1件のレビュー)
1,590税込1,749
1台
当日出荷
リーズブルで実用的な2枚刃シェーバー。コードレスで使えるUSB充電タイプだから、通勤中の車内でさっと髭剃りも可能です。 使用後は刃部を取り外して水洗いも出来清潔です。 8時間充電で約45分の使用が可能。通電が一目でわかる充電ランプ搭載だから安心。 キワゾリ刃を搭載しており、もみあげのお手入れも簡単です。
付属品本体(キャップ付属)、USBケーブル、掃除用ブラシ材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレスブラック質量(g)150電源USB充電交流式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×165使用時間(分)約45バッテリーニッカド電池保証期間1年間充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)600×2商品タイプ本体
ASP-SB03 サウンドバー スピーカー シルバー・ブラック [USB電源 /2.0ch] アイネックスASP-SB03 サウンドバー スピーカー シルバー・ブラック [USB電源 /2.0ch]アイネックス
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
液晶ディスプレイの下にピッタリ! ヘッドセットの接続に便利な前面端子を搭載!
仕様ウーファー(有・無):無付属品追加スタンドパッド×2周波数特性70~20000Hz最大出力6W (3W+3W)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×58×55(ボリュームノブ・貼付済みウレタンスタンドを含む。)、追加スタンドパッド:13×45×10×2入力端子ステレオミニプラグ (緑)スピーカーユニット2.0ch
Poly Voyager Focus 2 USB-C +C/A +CHS MS HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Voyager Focus 2 USB-C +C/A +CHS MSHP(日本ヒューレット・パッカード)
58,980税込64,878
1台
8日以内出荷
Jabra Evolve2 65 Deskstand USB-A JabraJabra Evolve2 65 Deskstand USB-AJabra
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷
Jabra Evolve2 65専用充電スタンド(ブラック)充電スタンドのケーブルはUSB-A接続です。
ブラック
Jabra Evolve2 Buds USB-A UC-Wireless Charging Pad JabraJabra Evolve2 Buds USB-A UC-Wireless Charging PadJabra
38,980税込42,878
1個
翌日出荷
ノイズキャンリング対応。ケースに収納できるBluetoothアダプター(USBドングル)。同時接続2台まで可能。Bluetooth5.2。Jabra マルチセンサーボイス 通話テクノロジー。ワイヤレス充電パッド付属。
ブラック接続方式Bluetoothイヤホン形状カナル型
Jabra Evolve2 Buds USB-C UC-Wireless Charging Pad JabraJabra Evolve2 Buds USB-C UC-Wireless Charging PadJabra
38,980税込42,878
1個
翌日出荷
ノイズキャンリング対応。ケースに収納できるBluetoothアダプター(USBドングル)。同時接続2台まで可能。Bluetooth5.2。Jabra マルチセンサーボイス 通話テクノロジー。ワイヤレス充電パッド付属。
ブラック接続方式Bluetoothイヤホン形状カナル型音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリング
USBオーディオケーブル A-B ハイレゾ 音声伝送対応 高音質 エレコムUSBオーディオケーブル A-B ハイレゾ 音声伝送対応 高音質エレコム
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
パソコンの音声をコンポやアンプなどに高音質デジタル伝送できるUSB AUDIOケーブル(USB2.0 Standard A-USB2.0 Standard B)。
ネイビーコネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つコンポなどプラグ金メッキピンコネクタ対応転送速度(Mbps)最大480
Jabra Evolve2 55 Deskstand USB-C JabraJabra Evolve2 55 Deskstand USB-CJabra
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
Jabra Evolve2 55用折りたたみ充電スタンド。折り畳めるので持ち運びにも適しています。USB-A/USB-Cケーブル付属(USB-C端子が充電スタンド側になります)。
Jabra Evolve2 65 Deskstand USB-C JabraJabra Evolve2 65 Deskstand USB-CJabra
8,798税込9,678
1個
翌日出荷
Jabra Evolve2 65専用充電スタンド(ブラック)充電スタンドのケーブルはUSB-C接続です。
ブラック
Jabra Evolve2 Buds USB-C MS-Wireless Charging Pad JabraJabra Evolve2 Buds USB-C MS-Wireless Charging PadJabra
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
ノイズキャンリング対応。マイクロソフトTeams認証済み。ケースに収納できるBluetoothアダプター(USBドングル)。同時接続2台まで可能。Bluetooth5.2。Jabra マルチセンサーボイス 通話テクノロジー。ワイヤレス充電パッド付属。
ブラック接続方式Bluetoothイヤホン形状カナル型
Jabra Evolve2 75 Deskstand USB-A、Black JabraJabra Evolve2 75 Deskstand USB-A、BlackJabra
8,798税込9,678
1個
翌日出荷
Jabra Evolve2 75専用充電スタンド(USB-Aタイプ)。
Jabra Evolve2 USB Cable USB-C to USB-C 1.2m Black JabraJabra Evolve2 USB Cable USB-C to USB-C 1.2m BlackJabra
3,398税込3,738
1台
8日以内出荷
Jabra Evolve2 USB Cable USB-A to USB-C 1.2m Black JabraJabra Evolve2 USB Cable USB-A to USB-C 1.2m BlackJabra
3,398税込3,738
1台
8日以内出荷
Jabra Evolve2 40 SE USB-A UC Mono JabraJabra Evolve2 40 SE USB-A UC MonoJabra
20,980税込23,078
1個
翌日出荷
【USBヘッドセット】▼主要UC認定済み(Google Meet、Zoomなど) ▼接続(USB-A)▼メインユニットサイズ(長さ150mm-幅157mm-高さ60.5mm) ▼本体重量(ケーブルあり113g ※メインの装着スタイル含む) ▼イヤーパッド素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼40mmスピーカー ▼マイク数3 ▼3つのマイクが雑音を分析して低減「ノイズキャンセリングマイク」 ▼新形状のイヤーカップがより効果的に雑音をブロック「パッシブノイズキャンセリング」 ▼耳にフィットして遮音性も快適性もUP「メモリーフォームクッション」 ▼取込み中だと一目でわかる「ビジーライト搭載」 ▼マイクアームの上げ下げでミュートをON/OFF「ブームアームミュート」 ――【同梱物】専用ポーチ、取扱説明書
用途有線ヘッドセットです。接続USB-A/C、MS/UC認定で製品が異なります。専用ポーチ付き。
Jabra Evolve2 40 SE USB-C MS Mono JabraJabra Evolve2 40 SE USB-C MS MonoJabra
20,980税込23,078
1個
翌日出荷
優れた通話品質を誇るオンイヤー型ビジネス向けヘッドセット。ノイズキャンセルマイク搭載。周囲の雑音を低減してクリアな音声を実現。特殊な素材形状の楕円形イヤーパッドが騒音を遮断。人間工学に基づいた設計。通気性も高いメモリーフォームクッションを採用。ビジーライト搭載。接続してすぐ使えるプラグ&プレイ。MicrosoftTeams、ZOOM認定/主要UCプラットフォームで利用可能。
防水防塵デジタルカメラ コダック防水防塵デジタルカメラコダック(15件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他質量(g)約176電源充電式リチウムイオン電池有効画素数約1635万画素機能電子式手ブレ軽減、CALSモード液晶サイズ2.7型ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍対応メディアマイクロSDカード/マイクロSDHCカード(32GBまでサポート)防塵防水性能IP6X撮像素子1/2.3インチ BSI CMOSISO感度設定100~3200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4入出力端子USB2.0
防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-1000 PENTAX(ペンタックス)防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-1000PENTAX(ペンタックス)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
主な特長【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】水深15mで連続1時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級準拠)と、カメラを泥や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級準拠)、2mからの耐落下衝撃性能を備えたタフネスボディ。【クリアな画像】有効約1635万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーを採用。クリアな写真が撮影できます。【充実の撮影機能】35ミリ判換算で約27~108mm相当の光学4倍ズームを搭載、デジタルズームを併用すれば最大約24倍までズームが可能。さらに、自動でシーンを判別し最適なモードで撮影する「AUTO」や、絞り値/シャッタースピード/ISO感度を自分で選択できる「マニュアル」、水中で自然な色合いで撮影できる「水中」、18種類のシーンモードから最適な設定を選択できる「シーン」等、7つの撮影モードを搭載。また、フレームレート30fpsのフルHD動画や高速動画モード(640x480 120fps)の動画撮影機能や、連写撮影、顔検出AF(最大12人)、まばたき検出にも対応し、様々なシーンで活躍します。【多彩な表現を楽しめる「色彩」】写真の色調を変えられる「白黒」や「セピア」、青みがかった「日本スタイル」、緑がかった「イタリアスタイル」、赤みがかった「フランススタイル」、現像前のネガフィルムのような仕上がりにした「ネガ」、絵画のような仕上げになる「スケッチ」のように特殊加工を施すものなど、様々な雰囲気に仕上げてくれる20種類の「色彩」を搭載し、カメラだけで多彩な表現が可能です。【仕事に使える「CALSモード」搭載】国土交通省写真管理基準(案)令和3年版に適合した「CALSモード」搭載。耐衝撃性にも優れ、工事・建設の現場でも安心してご使用いただけます。また、次亜塩素酸ナトリウムやエタノール、二酸化塩素水での消毒に対応し、医療現場や製造ラインなどでのご使用も安心です。別売のネックストラップ「O-ST174」を装着すれば2点吊りが可能で、業務中の持ち運びと取り回しも良好です。
付属品専用バッテリー D-LI96、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、カラビナストラップ、プロテクタージャケット電源リチウムイオンバッテリー D-LI 96有効画素数約1635万画素記録媒体内蔵メモリー(約29MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム[光学ズーム]約4倍、[デジタルズーム]約6倍防塵防水性能防水・防塵・耐衝撃・耐寒焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約27-108撮像素子1/2.3型 CMOSシャッタースピード1/2000秒~4秒(手動30秒)インターフェイス【外部】USB2.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ2.7型/約23万ドットLCD/HDコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約116×68.5×50.5(操作部材、突起部除く)
...

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

usb2.0特集
おすすめ人気ランキング
家電