絞り込み
ブランド
  • KTC(1)
  • 東日製作所(1)
  • MATATAKITOYO(1)
  • Pro-Auto(1)
測定範囲(N・m)
  • 5~25(4)
トルク調整範囲(N・m)
  • 5~25
  • 10~50(7)
  • 20~100(3)
  • 40~200(1)
最小目盛(N・m)
  • 0.05(1)
  • 1.25(1)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](2)
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 260~280未満(2)
200~220未満・260~280未満
精度(%)
  • ±3(1)
±3
校正証明書
  • 付き(1)
付き
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁トルクレンチとは、ボルトやナットなどのネジを締める際に使用する絶縁性の素材に覆われた工具。ハイブリッド車や電気自動車の整備、電気や通信設備の工事など通電した状態で作業する必要がある現場で使用されるアイテムです。トルク値の変更は、本体に付いているダイヤルを回すタイプやグリップエンドを回すタイプがあり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶと良いでしょう。締め方向は基本的に一方向ですが、ヘッドを差し替えることで逆ねじにも対応できます。
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(N・m)から絞り込む
5~25(4)
絶縁型トルクレンチ 東日製作所絶縁型トルクレンチ東日製作所
43,980税込48,378
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
プリロック形のPQLの絶縁タイプ。 活線作業での感電事故から作業者を守ります。 電設工事やHV/EV車の開発や整備に最適です。
仕様締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789方向(負荷方向)右精度(%)±3耐電圧(V)AC1000
3/8SQ 絶縁トルクレンチ Pro-Auto3/8SQ 絶縁トルクレンチPro-Auto
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
ハイブリッド車・電気自動車用絶縁トルクレンチ
材質クロームバナジウム鋼全長(mm)266質量(g)712寸法D(mm)44寸法T(mm)63測定範囲(N・m)5~25
絶縁トルクレンチ KTC絶縁トルクレンチKTC
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。KTC 6.3sq.絶縁ソケットと組み合わせて使用するプレセットタイプの絶縁トルクレンチです。ハイブリッド車(HV)の整備に最適なトルク範囲(5~25N・m)。設定トルクの変更はグリップエンドを引いて回すだけ。測定精度は±8%をクリア(測定は右方向のみ、ラチェットの回転方向切替はできません)
規格IEC 60900:2004
絶縁トルクレンチ MATATAKITOYO絶縁トルクレンチMATATAKITOYO
39,980税込43,978
1個
取扱停止中
ハイブリット車・電気自動車整備の必需品。 作業者の安全の為に、是非絶縁シリーズをご使用ください。 使いやすいプッシュリリース式。 国際規格IEC60900合格品。
規格IEC60900差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長(mm)265測定範囲(N・m)5~25仕様締め方向(右回り)、精度+/-4%、検査データ付、アジャスタブル型付属品専用プラケース質量(g)735最小目盛(N・m)0.05RoHS指令(10物質対応)対応

トルクレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁トルクレンチ