絞り込み
呼び寸法
  • 105×175
  • 100×175(8)
  • 125(3)
  • 125×250(6)
  • 130×250(3)
  • 150×150(9)
  • 150×300(16)
  • 150×350(8)
  • 150×400(3)
  • 150×450(10)
  • 160(5)
  • 200(6)
  • 200×400(8)
  • 200×450(7)
  • 200×500(7)
  • 200×600(3)
  • 250(5)
  • 250×250(4)
  • 300×500(3)
  • 300×600(3)
ブランド
  • カネテック(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角形永磁チャック(スーパーマイクロピッチ) カネテック角形永磁チャック(スーパーマイクロピッチ)カネテック
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
従来のマイクロピッチを更に細密化(業界最密)し、小物や薄物・超薄板の吸着性能を大幅に向上させました。特に精密部品など吸着面積の少ないものに有効です。
用途薄物から厚物及び小物ワークの研削作業に適します。高さ(mm)40
放電加工機用角形永磁チャック カネテック放電加工機用角形永磁チャックカネテック
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
細かい磁極ピッチで、特に薄物・小物ワークに有効です。放電加工におけるワークの固定に最適。
単式永磁サインバーチャック カネテック単式永磁サインバーチャックカネテック
649,800税込714,780
1個
4日以内出荷
縦長方向での角度設定作業が容易なように、把手付です。
用途短辺を傾斜軸とした縦長形で、高精度の研削加工や測定に対 応できる永磁チャックです。成型研削盤などによる、高精度な 角度研削に適します。高さ(mm)40角度精度(°)0.007/100以内間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
角形永磁マイクロピッチチャック RMWH-A-H カネテック角形永磁マイクロピッチチャック RMWH-A-Hカネテック
199,800税込219,780
1個
71日以内出荷から75日以内出荷
RMWH-B形に比較して、薄物で小さなワークに対応可能です。
用途薄極小形のワークの固定、研削、放電加工、ワイヤーカット加工におけるワーク固定等、多くの用途で活用できます。もちろん液中での使用も可能です。高さ(mm)40
複式永磁サインバーチャック カネテック複式永磁サインバーチャックカネテック
1,098,000税込1,207,800
1台
121日以内出荷
一方の開閉をクローズすると、縦形あるいは横形の単式も兼ねます。 サインバー部分はすべて特殊鋼を用い、焼入処理後、精密研削加工を行っています。 主要部はラップ仕上げですから、長期間にわたり高精度の研削加工や測定ができます。 薄形永磁チャックを採用しているため、使い易く、ワークの加工有効スペースが大きくとれます。 永磁式のため発熱がなく、高精度加工作業が可能です。
用途X軸、Y軸による複合傾斜が高精度で得られる永磁チャックです。呼び寸法105×175高さ(mm)40角度精度(°)0.007/100以内仕様仰角最大時高さ:248可傾角度:0~50°精度保証範囲:0~45°トラスコ品番808-5908質量(kg)18間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
単式永磁サインバーチャック カネテック単式永磁サインバーチャックカネテック
649,800税込714,780
1台
4日以内出荷
高さがわずか89~100mmと低く、使用範囲の広い平形 タイプです。薄形永磁チャックを取付けて0.007mm以内の高精度仕上げのシングルタイプです。 サインバー部分はすべて特殊鋼を用い、焼入処理後、精密研削加工を行っています。 主要部はラップ仕上げですから、長期間にわたり高精度の薄形永磁チャックを採用しているため、使い易く、ワークの加工有効スペースが大きくとれます。 永磁式のため発熱がなく、高精度加工作業が可能です。
用途長辺を傾斜軸とした横長形で、高精度の研削加工や測定に対 応できる永磁チャックです。高さ(mm)40角度精度(°)0.007/100以内間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)

マグネットチャック』には他にこんなカテゴリがあります

永磁チャック