絞り込み
呼び寸法
  • 105×300
  • 100×175(8)
  • 105×175(6)
  • 125(3)
  • 125×250(6)
  • 130×250(3)
  • 150×150(9)
  • 150×300(16)
  • 150×350(8)
  • 150×400(3)
  • 150×450(10)
  • 160(5)
  • 200(6)
  • 200×400(8)
  • 200×450(7)
  • 200×500(7)
  • 200×600(3)
  • 250(5)
  • 250×250(4)
  • 300×500(3)
  • 300×600(3)
ブランド
  • カネテック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角形永磁マイクロピッチチャック カネテック角形永磁マイクロピッチチャックカネテック
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
小形、中形で高さ45mm、大形でも50mmと極めて薄形で、しかも軽量です。 チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。 磁力ON/OFFのハンドル切換は、特殊なスライド方法により非常に軽快に操作できます。サイド差込み方式のため、不要時の取りはずしが可能です。 磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。このため、厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
用途薄物から厚物及び小物等広範なワークの研削作業に適します。
永磁式サインバーチャック カネテック永磁式サインバーチャックカネテック
959,800税込1,055,780
1個
4日以内出荷
通電を要せず、従って発熱がありません。 メカニカルな機能と特長は電磁式SBE形に準じます。
用途型、治工具等で比較的、小型、薄物の場合も含めて高精度を要する研削作業に適 します。呼び寸法105×300高さ(mm)仰角最大時高さ:210角度(°)可傾角度:-15°~+45°角度精度(°)0.007/100以内取付部幅110×奥行477×高さ135質量(kg)35チャック作業面寸法(mm)105×300×256アズワン品番64-5019-15

マグネットチャック』には他にこんなカテゴリがあります

永磁チャック