絞り込み
ポート数
  • 2(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.7
  • 0~0.8(1)
  • 0.1~0.7(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(2)
  • 0.9(4)
  • 1(4)
管接続口径
  • 1/4(1)
使用流体
  • 空気(1)
ブランド
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
足踏み弁(フットバルブ)には、フットスイッチや足踏み弁などがあります。フットスイッチでは、手や足を使ってスイッチを押すことによって、空気の流れを止めたり流れ始めるようにすることができる部品です。各種部品を活用することによって、ボール盤やプレスなど隠す機器と連動させることも可能。中には、エアーの流量を調節することができるものもあります。スイッチには圧力式のものとプッシュ式のものがあり、プッシュ式は操作性が圧力に左右されないので操作が簡単です。

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
2(1)
2方向切替弁 TRUSCO2方向切替弁TRUSCO(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
圧縮空気の流れをON-OFFさせる切替バルブです。操作は手でも脚でもOKです。取付方向は、縦でも、横でもOKです。
口径Rc1/4トラスコ品番258-8285材質本体:アルミ幅(mm)60質量(kg)0.1奥行(mm)36ポート数2最大流量0.2m3/min(ANR)使用圧力0~0.7MPa使用流体空気

エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります

足踏み弁(フットバルブ)