絞り込み
ねじの呼び
- M12(1)
材質
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 95(1)
表面処理
- クロメート(1)
ドリル径(Φmm)
- 20(1)
ねじ長さ(mm)
- 23
- 10(2)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(35)
- 18(1)
- 20(52)
- 22(1)
- 25(57)
- 26(1)
- 30(54)
- 35(23)
- 40(48)
- 50(39)
- 60(3)
- 70(1)
- 80(2)
- 100(1)
- その他(1)
外径(Φmm)
- 18(1)
18
適合材
- コンクリート(1)
コンクリート
ブランド
- サンコーテクノ(1)
サンコーテクノ
芯棒打込式アンカーとは、取り付け物の上から直接施工ができるあと施工式のアンカーボルトです。コンクリート等にドリルで穴をあけ、中のゴミを除去してから差し込んだアンカーの芯棒をハンマーで打ち込むと、下部が広がり外周部に食い込んで、本体を固定する仕組みになっています。あと施工ができるため、取り付け物の位置を決めてからの施工が可能。芯棒の打ち込み完了が一目でわかるタイプも出ており、作業の管理が容易に出来ます。どの製品も長さ、径は多種揃っているので、取り付ける場所、物によって様々な選択が可能です。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(1)

イーグルアンカーEGタイプ
サンコーテクノ¥999税込¥1,0991本当日出荷ARケミカルセッターEA-500/500S/500W・AX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。用途コンクリート用。ベンチ取付け、仮設レール取付け、防音壁取付けなどトラスコ品番558-0862材質スチール全長(mm)95ねじ長さ(mm)23ドリル径(Φmm)20表面処理有色クロメート処理適合材コンクリート最大引張荷重(kN)39.3ねじの呼びM12外径(mm)18穿孔深さ(mm)95