絞り込み
ねじの呼び
- M10(2)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 98(2)
埋め込み深さ(mm)
- 45(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
ドリル径(Φmm)
- 10.5(1)
10.5
ねじ長さ(mm)
- 42
- 10(2)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(35)
- 18(1)
- 20(52)
- 25(59)
- 30(54)
- 31(2)
- 35(23)
- 40(48)
- 48(2)
- 50(39)
- 60(3)
- 67(2)
- 73(2)
- 80(2)
- 100(1)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 10(2)
10
適合材
- コンクリート(1)
コンクリート
ブランド
- サンコーテクノ(2)
サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
芯棒打込式アンカーとは、取り付け物の上から直接施工ができるあと施工式のアンカーボルトです。コンクリート等にドリルで穴をあけ、中のゴミを除去してから差し込んだアンカーの芯棒をハンマーで打ち込むと、下部が広がり外周部に食い込んで、本体を固定する仕組みになっています。あと施工ができるため、取り付け物の位置を決めてからの施工が可能。芯棒の打ち込み完了が一目でわかるタイプも出ており、作業の管理が容易に出来ます。どの製品も長さ、径は多種揃っているので、取り付ける場所、物によって様々な選択が可能です。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(2)

イージーアイアンカー EZI
サンコーテクノ¥7,298税込¥8,0281箱(50本)4日以内出荷取付物の上からでも施工可能で、目視による施工確認が可能専用工具不要で簡単に素早い施工を実現し、インパクトドライバ14.4V・18Vで締付け可能チェックボルトが本体頂部に接したら締付完了張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮国土交通省:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版、電気設備工事監理指針令和4年版に適合する「おねじ形メカニカルアンカー」用途目視(チェックボルト)による施工確認が可能材質スチール表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
イージーアイアンカー EZI ステンレス
サンコーテクノ¥16,980税込¥18,6781箱(50本)4日以内出荷取付物の上からでも施工可能で、目視による施工確認が可能専用工具不要で簡単に素早い施工を実現し、インパクトドライバ14.4V・18Vで締付け可能チェックボルトが本体頂部に接したら締付完了張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮国土交通省:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版、電気設備工事監理指針令和4年版に適合する「おねじ形メカニカルアンカー」用途目視(チェックボルト)による施工確認が可能材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応