絞り込み
ねじの呼び
- M12(4)
- W1/2(2)
材質
- ステンレス(1)
- 鉄(3)
長さ(mm)
- 60(1)
- 70(3)
- 80(2)
- 90(3)
- 100(3)
- 120(3)
- 150(3)
埋め込み深さ(mm)
- 52
- 15(1)
- 16(8)
- 20(10)
- 24(8)
- 25(7)
- 30(36)
- 35(44)
- 36(1)
- 40(36)
- 42(3)
- 43(1)
- 45(27)
- 50(17)
- 60(29)
- 62(1)
- 70(3)
- 76(1)
- 80(15)
- 90(2)
表面処理
- 3価クロメート(1)
ドリル径(Φmm)
- 12.7(4)
12.7
ねじ長さ(mm)
- 20(1)
- 25(3)
- 30(3)
- 35(3)
20・25・30・35
外径(Φmm)
- 12(1)
- 40(1)
- 45(2)
- 52(1)
12・40・45・52
適合材
- コンクリート(2)
コンクリート
ブランド
- KFC(ケー・エフ・シー)(3)
- 大阪魂(1)
KFC(ケー・エフ・シー)・大阪魂
芯棒打込式アンカーとは、取り付け物の上から直接施工ができるあと施工式のアンカーボルトです。コンクリート等にドリルで穴をあけ、中のゴミを除去してから差し込んだアンカーの芯棒をハンマーで打ち込むと、下部が広がり外周部に食い込んで、本体を固定する仕組みになっています。あと施工ができるため、取り付け物の位置を決めてからの施工が可能。芯棒の打ち込み完了が一目でわかるタイプも出ており、作業の管理が容易に出来ます。どの製品も長さ、径は多種揃っているので、取り付ける場所、物によって様々な選択が可能です。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(4)
W1/2(2)

オールアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(23件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(10本)当日出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(30本)当日出荷から9日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥9,998~税込¥10,998~1セット(30本)当日出荷から30日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製
KFC(ケー・エフ・シー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(30本)当日出荷から翌々日出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ