絞り込み
ねじの呼び
  • M10(1)
  • M12(4)
  • W3/8(2)
  • W1/2(4)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • 鉄すべて(6)
  • S45C(1)
長さ(mm)
  • 35(2)
  • 52(1)
  • 60(1)
  • 64(1)
  • 70(5)
  • 80(2)
  • 90(3)
  • 100(3)
  • 120(3)
  • 150(3)
埋め込み深さ(mm)
  • 52
  • 20(25)
  • 25(24)
  • 30(93)
  • 33(16)
  • 35(90)
  • 38(20)
  • 40(121)
  • 45(74)
  • 50(71)
  • 55(24)
  • 56(13)
  • 60(72)
  • 65(23)
  • 70(20)
  • 75(16)
  • 80(34)
  • 90(28)
  • 100(20)
  • 103(11)
  • 115(15)
外径(Φmm)
  • 12(2)
  • 16.8(2)
  • 40(1)
  • 45(2)
  • 52(1)
適合材
  • コンクリート(5)
  • 金属(2)
コンクリート・金属
ドリル径(Φmm)
  • 10(2)
  • 12.7(4)
  • 18(2)
10・12.7・18
ねじ長さ(mm)
  • 20(3)
  • 25(4)
  • 26.5(2)
  • 30(3)
  • 35(3)
20・25・26.5・30・35
表面処理
  • 3価クロメート(2)
3価クロメート
ブランド
  • ユニカ(3)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • ANCHOR BIRDS(1)
  • 大阪魂(1)
ユニカ・KFC(ケー・エフ・シー)・HiKOKI(ハイコーキ)・ANCHOR BIRDS・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂

    オールアンカー(スチール製)(パック品)

    大阪魂(23件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(10本)
    当日出荷
    芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
    用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
  • ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    2,998税込3,298
    1セット(30本)
    当日出荷から9日以内出荷
    おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
    用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に適合材コンクリート材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ仕様箱入
  • ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    9,998税込10,998
    1セット(30本)
    当日出荷から30日以内出荷
    おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
    用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
  • テーパーボルト式アンカー クイックワンR-NUT(懸垂物専用) TQSRタイプ ユニカ

    テーパーボルト式アンカー クイックワンR-NUT(懸垂物専用) TQSRタイプ

    ユニカ
    16,980税込18,678
    1箱(20本)
    翌々日出荷
    規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。
    材質ステンレス全長(mm)64ねじ径M10ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)52適合材コンクリート最大引張荷重(kN)20.9外径(mm)12穿孔径(mm)12.5
  • トルク式アンカー HiKOKI(ハイコーキ)

    トルク式アンカー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    24,480税込26,928
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    ハンマー不要で安全施工!。内部コーンをインパクトドライバーで締付ることにより引張強度を確保します。コーン挿入量を検尺することで設置完了を管理可能です。施工時間の短縮、熟練度によらない安定した施工、使用後のアンカー撤去を実現。引張強度 25.8KN。再使用可能(付属のコーションシートに記載の通り、再使用前にはアンカーのチェックが必要です)。日本製
    用途仮設足場取り付け、設備取り付けなど。その他【設置工具】インパクトドライバ AC100V/充電式14.4V以上を推奨、六角ビット (対辺6mm)、トルクレンチ等ねじ径W1/2ねじ長さ(mm)20ドリル径(Φmm)18外径(Φmm)16.8埋め込み深さ(mm)52
  • ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    9,998税込10,998
    1箱(30本)
    当日出荷から翌々日出荷
    おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
    用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
  • アンカーバード ANCHOR BIRDS

    アンカーバード

    ANCHOR BIRDS
    33,980税込37,378
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    撤去ができるため、サビやコンクリートのひび割れを防止します。
    用途各種改修工事や点検用足場に。下穴径(Φmm)18ねじ長さ(mm)20表面処理三価クロメート埋め込み深さ(mm)52最大引張荷重(kN)25.82施工トルク(N・m)(標準)30
  • ビッグワンBGRバケツセット BBR-02 ユニカ

    ビッグワンBGRバケツセット BBR-02

    ユニカ
    35,980税込39,578
    1セット(120本)
    4日以内出荷
    打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
    用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番552-0453材質スチール長さ(mm)ナット:35全長(mm)70下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)26.5二面幅(mm)21埋め込み深さ(mm)52以上適合材コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)最大引張荷重(kN)19.5本体長さ(mm)70ねじの呼びW3/8(六角高ナット)穿孔深さ(mm)60以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビッグワンBGRバケツセット BBR-01 ユニカ

    ビッグワンBGRバケツセット BBR-01

    ユニカ
    28,980税込31,878
    1セット(120本)
    4日以内出荷
    打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
    用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番552-0448材質スチール長さ(mm)ナット:35全長(mm)70下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)26.5二面幅(mm)21埋め込み深さ(mm)52以上適合材コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)最大引張荷重(kN)19.5本体長さ(mm)70ねじの呼びW3/8(六角高ナット)穿孔深さ(mm)60以上RoHS指令(10物質対応)対応

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー