絞り込み
ねじの呼び
- M20(2)
材質
- ステンレス(1)
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 130(1)
- 150(2)
- 190(2)
- 230(2)
埋め込み深さ(mm)
- 90
- 15(1)
- 16(8)
- 20(10)
- 24(8)
- 25(7)
- 30(36)
- 35(44)
- 36(1)
- 40(36)
- 42(3)
- 43(1)
- 45(27)
- 50(17)
- 52(4)
- 60(29)
- 62(1)
- 70(3)
- 76(1)
- 80(15)
ドリル径(Φmm)
- 21.5(2)
ねじ長さ(mm)
- 50(2)
50
外径(Φmm)
- 80(2)
80
適合材
- コンクリート(2)
コンクリート
ブランド
- KFC(ケー・エフ・シー)(2)
KFC(ケー・エフ・シー)
芯棒打込式アンカーとは、取り付け物の上から直接施工ができるあと施工式のアンカーボルトです。コンクリート等にドリルで穴をあけ、中のゴミを除去してから差し込んだアンカーの芯棒をハンマーで打ち込むと、下部が広がり外周部に食い込んで、本体を固定する仕組みになっています。あと施工ができるため、取り付け物の位置を決めてからの施工が可能。芯棒の打ち込み完了が一目でわかるタイプも出ており、作業の管理が容易に出来ます。どの製品も長さ、径は多種揃っているので、取り付ける場所、物によって様々な選択が可能です。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M20(2)

ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥6,898~税込¥7,588~1セット(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥22,980~税込¥25,278~1セット(10本)ほか当日出荷から30日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート