絞り込み
ねじの呼び
- 6mm
- 4mm(8)
- 5mm(9)
- 8mm(7)
- 10mm(6)
- M4(2)
- M5(1)
- M6(52)
- M8(65)
- M10(75)
- M12(73)
- M16(52)
- M20(35)
- W1/4(1)
- W5/16(6)
- W3/8(27)
- W1/2(16)
- W5/8(1)
- その他(5)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
- 鉄(2)
長さ(mm)
- 30(5)
- 40(3)
- 45(1)
- 50(5)
- 60(3)
- 70(2)
- 80(1)
埋め込み深さ(mm)
- 24(6)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(2)
ドリル径(Φmm)
- 6.4(6)
6.4
ねじ長さ(mm)
- 30(1)
- 40(2)
- 50(1)
- 60(2)
- 70(1)
- 80(1)
30・40・50・60・70・80
外径(Φmm)
- 6(6)
6
ブランド
- サンコーテクノ(6)
サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
芯棒打込式アンカーとは、取り付け物の上から直接施工ができるあと施工式のアンカーボルトです。コンクリート等にドリルで穴をあけ、中のゴミを除去してから差し込んだアンカーの芯棒をハンマーで打ち込むと、下部が広がり外周部に食い込んで、本体を固定する仕組みになっています。あと施工ができるため、取り付け物の位置を決めてからの施工が可能。芯棒の打ち込み完了が一目でわかるタイプも出ており、作業の管理が容易に出来ます。どの製品も長さ、径は多種揃っているので、取り付ける場所、物によって様々な選択が可能です。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(8)
5mm(9)
M6(52)
M8(65)
M10(75)
M12(73)
M16(52)
M20(35)
W3/8(27)
W1/2(16)