絞り込み
ねじの呼び
- 8mm
- 4mm(8)
- 5mm(9)
- 6mm(6)
- 10mm(6)
- M4(2)
- M5(1)
- M6(52)
- M8(65)
- M10(75)
- M12(73)
- M16(52)
- M20(34)
- W1/4(1)
- W5/16(6)
- W3/8(27)
- W1/2(16)
- W5/8(1)
- その他(5)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
- 鉄(3)
長さ(mm)
- 40(4)
- 50(1)
- 60(3)
- 80(3)
埋め込み深さ(mm)
- 35(6)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(2)
ドリル径(Φmm)
- 8.5(7)
8.5
ねじ長さ(mm)
- 60(2)
60
外径(Φmm)
- 8(7)
8
ブランド
- サンコーテクノ(7)
サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
芯棒打込式アンカーとは、取り付け物の上から直接施工ができるあと施工式のアンカーボルトです。コンクリート等にドリルで穴をあけ、中のゴミを除去してから差し込んだアンカーの芯棒をハンマーで打ち込むと、下部が広がり外周部に食い込んで、本体を固定する仕組みになっています。あと施工ができるため、取り付け物の位置を決めてからの施工が可能。芯棒の打ち込み完了が一目でわかるタイプも出ており、作業の管理が容易に出来ます。どの製品も長さ、径は多種揃っているので、取り付ける場所、物によって様々な選択が可能です。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(8)
5mm(9)
M6(52)
M8(65)
M10(75)
M12(73)
M16(52)
M20(34)
W3/8(27)
W1/2(16)

オールアンカー
サンコーテクノ¥8,898税込¥9,7881箱4日以内出荷アンカー径の2倍近く開脚することにより強力固着材質スチール製外径D(Φmm)8ドリル径(Φmm)8.5全長L(mm)50表面処理三価クロメート最大引張荷重(kN)2.6取付け物厚(mm)5頭部径dk(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応