絞り込み
ねじの呼び
- 8mm
- 4mm(13)
- 5mm(15)
- M3(21)
- M4(114)
- M5(84)
- M6(200)
- M8(227)
- M10(264)
- M12(242)
- M16(174)
- M20(101)
- M22(39)
- M24(34)
- W1/4(15)
- W5/16(32)
- W3/8(162)
- W1/2(103)
- W5/8(27)
- W3/4(11)
- その他(51)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
- 鉄(3)
長さ(mm)
- 40(4)
- 50(1)
- 60(3)
- 80(3)
埋め込み深さ(mm)
- 35(6)
外径(Φmm)
- 8(7)
ドリル径(Φmm)
- 8.5(7)
8.5
ねじ長さ(mm)
- 60(2)
60
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(2)
3価クロメート・3価ホワイト
ブランド
- サンコーテクノ(7)
サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

オールアンカー
サンコーテクノ¥8,898税込¥9,7881箱4日以内出荷アンカー径の2倍近く開脚することにより強力固着材質スチール製外径D(Φmm)8ドリル径(Φmm)8.5全長L(mm)50表面処理三価クロメート最大引張荷重(kN)2.6取付け物厚(mm)5頭部径dk(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー