絞り込み
ねじの呼び
- W5/16
- 4mm(8)
- 5mm(9)
- 6mm(6)
- 8mm(7)
- 10mm(6)
- M4(2)
- M5(1)
- M6(52)
- M8(65)
- M10(75)
- M12(73)
- M16(52)
- M20(34)
- W1/4(1)
- W3/8(27)
- W1/2(16)
- W5/8(1)
- その他(5)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(2)
長さ(mm)
- 20(1)
- 25(1)
- 50(5)
- 70(2)
- 199(1)
埋め込み深さ(mm)
- 30(1)
- 35(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(1)
ドリル径(Φmm)
- 8.5(4)
8.5
ねじ長さ(mm)
- 20(5)
- 25(2)
20・25
外径(Φmm)
- 8(2)
8
ブランド
- 大阪魂(3)
- サンコーテクノ(2)
- カール(1)
大阪魂・サンコーテクノ・カール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
芯棒打込式アンカーとは、取り付け物の上から直接施工ができるあと施工式のアンカーボルトです。コンクリート等にドリルで穴をあけ、中のゴミを除去してから差し込んだアンカーの芯棒をハンマーで打ち込むと、下部が広がり外周部に食い込んで、本体を固定する仕組みになっています。あと施工ができるため、取り付け物の位置を決めてからの施工が可能。芯棒の打ち込み完了が一目でわかるタイプも出ており、作業の管理が容易に出来ます。どの製品も長さ、径は多種揃っているので、取り付ける場所、物によって様々な選択が可能です。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(8)
5mm(9)
M6(52)
M8(65)
M10(75)
M12(73)
M16(52)
M20(34)
W3/8(27)
W1/2(16)

オールアンカー(Cタイプ)
サンコーテクノ(24件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(50本)当日出荷から4日以内出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
Cタイプアンカー(ステンレス製)
カール(8件のレビュー)¥328税込¥3611本当日出荷から5日以内出荷本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
オールアンカー用マシンホルダー AL-H-SDSタイプ
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷オールアンカーをハンマードリルで安全かつ確実に施工ができます。 芯棒の打込み具合が見える窓付です。 芯棒の打ち損じをなくし、ハンマーが打ちにくい場所でも均一な施工が可能です。用途オールアンカーの施工、打込み時に、オールアンカー用、オールアンカーの施工、打込みなど仕様筒入タイプ(適合)オールアンカーC・SCタイプスライド寸法(mm)35
SUSベストアンカー(5/16
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷全長(mm)50ねじ長さ(mm)20ドリル径(Φmm)8.5外径(Φmm)8埋め込み深さ(mm)30ねじの呼びW5/16穿孔深さ(mm)35