絞り込み
ねじの呼び
  • M12(1)
材質
  • (1)
長さ(mm)
  • 95(1)
表面処理
  • クロメート(1)
ドリル径(Φmm)
  • 20
  • 4.3(13)
  • 5.4(14)
  • 6.4(45)
  • 6.5(1)
  • 8(1)
  • 8.5(54)
  • 10(15)
  • 10.5(53)
  • 12(1)
  • 12.5(3)
  • 12.7(46)
  • 13.5(5)
  • 13.9(1)
  • 16(1)
  • 17(40)
  • 17.1(1)
  • 21.5(27)
ねじ長さ(mm)
  • 23(1)
23
外径(Φmm)
  • 18(1)
18
適合材
  • コンクリート(1)
コンクリート
ブランド
  • サンコーテクノ(1)
サンコーテクノ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
芯棒打込式アンカーとは、取り付け物の上から直接施工ができるあと施工式のアンカーボルトです。コンクリート等にドリルで穴をあけ、中のゴミを除去してから差し込んだアンカーの芯棒をハンマーで打ち込むと、下部が広がり外周部に食い込んで、本体を固定する仕組みになっています。あと施工ができるため、取り付け物の位置を決めてからの施工が可能。芯棒の打ち込み完了が一目でわかるタイプも出ており、作業の管理が容易に出来ます。どの製品も長さ、径は多種揃っているので、取り付ける場所、物によって様々な選択が可能です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M12(1)
  • イーグルアンカーEGタイプ サンコーテクノ

    イーグルアンカーEGタイプ

    サンコーテクノ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ARケミカルセッターEA-500/500S/500W・AX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。
    用途コンクリート用。ベンチ取付け、仮設レール取付け、防音壁取付けなどトラスコ品番558-0862材質スチール全長(mm)95ねじ長さ(mm)23ドリル径(Φmm)20表面処理有色クロメート処理適合材コンクリート最大引張荷重(kN)39.3ねじの呼びM12外径(mm)18穿孔深さ(mm)95
芯棒打込式アンカー