絞り込み
ねじの呼び
  • M10(28)
  • M12(32)
  • M16(35)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(15)
  • SUS304(11)
  • SUS310S(1)
  • SUS316(1)
  • 鉄すべて(22)
  • SS400(2)
  • SWCH10K(2)
  • SWRCH(2)
長さ(mm)
  • 120
  • 20(11)
  • 25(16)
  • 30(13)
  • 31(2)
  • 40(21)
  • 45(37)
  • 50(53)
  • 60(55)
  • 70(51)
  • 80(54)
  • 90(42)
  • 100(45)
  • 103(2)
  • 123(2)
  • 130(24)
  • 145(2)
  • 150(34)
  • 190(24)
  • 230(11)
埋め込み深さ(mm)
  • 35(6)
  • 40(10)
  • 45(12)
  • 50(8)
  • 52(3)
  • 60(19)
  • 62(1)
  • 70(2)
  • 76(1)
表面処理
  • 3価クロメート(7)
  • 3価ホワイト(2)
  • ドブメッキ(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(4)
  • 生地/未処理(1)
  • 電気亜鉛メッキ(4)
ドリル径(Φmm)
  • 10.5(21)
  • 12.5(1)
  • 12.7(23)
  • 17(29)
10.5・12.5・12.7・17
ねじ長さ(mm)
  • 30(28)
  • 35(10)
  • 40(35)
  • 48(2)
  • 50(18)
30・35・40・48・50
外径(Φmm)
  • 10(6)
  • 12(8)
  • 16(9)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 60(2)
10・12・16・40・45・60
適合材
  • コンクリート(11)
コンクリート
ブランド
  • 大阪魂(9)
  • サンコーテクノ(7)
  • ユニカ(6)
  • エイ・ワイ・ファスナー(4)
  • エスコ(3)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(3)
  • デイコム(3)
  • 由良産商(3)
  • サンライズ(2)
  • カール(1)
  • TRUSCO(1)
大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・エイ・ワイ・ファスナー・エスコ・KFC(ケー・エフ・シー)・デイコム・由良産商・サンライズ・カール・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
芯棒打込式アンカーとは、取り付け物の上から直接施工ができるあと施工式のアンカーボルトです。コンクリート等にドリルで穴をあけ、中のゴミを除去してから差し込んだアンカーの芯棒をハンマーで打ち込むと、下部が広がり外周部に食い込んで、本体を固定する仕組みになっています。あと施工ができるため、取り付け物の位置を決めてからの施工が可能。芯棒の打ち込み完了が一目でわかるタイプも出ており、作業の管理が容易に出来ます。どの製品も長さ、径は多種揃っているので、取り付ける場所、物によって様々な選択が可能です。
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M10(28)
M12(32)
M16(35)
  • オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノ

    オールアンカー(Cタイプ)

    サンコーテクノ(24件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(15本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
    用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
  • オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂

    オールアンカー(スチール製)(パック品)

    大阪魂(23件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(5本)ほか
    当日出荷
    芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
    用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
  • タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)

    エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
  • オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    オールアンカー SCタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • Cタイプ ハイアンカー(スチール) サンライズ

    Cタイプ ハイアンカー(スチール)

    サンライズ(24件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    スチール製の1本売りです。
    用途コンクリート用材質スチール製表面処理三価クロメート適合材コンクリート
  • 芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ

    芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)

    サンコーテクノ(11件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1箱(15個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
    用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
  • ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂

    ステンレスオールアンカー(パック品)

    大阪魂(22件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
    用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
  • 芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO

    芯棒打込み式アンカー オールアンカー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(4本)ほか
    当日出荷
    ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
    用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
  • Cタイプアンカー(ステンレス製) カール

    Cタイプアンカー(ステンレス製)

    カール(8件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
    材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
  • SCタイプ ハイアンカー(ステンレス) サンライズ

    SCタイプ ハイアンカー(ステンレス)

    サンライズ(7件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製の1本売りです。
    用途コンクリート用材質ステンレス製適合材コンクリート
  • タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(Cタイプ)

    エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(15本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
  • オールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノ

    オールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(15個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質表面処理ドブ
  • タイトアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ドブメッキ)

    エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(15本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
  • ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカ

    ルーティアンカーCタイプ(スチール)

    ユニカ(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(15本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
    用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
  • ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカ

    ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)

    ユニカ(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(30本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    4,998税込5,498
    1セット(15本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
    用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
  • タイトアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(15本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
  • ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ) ユニカ

    ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ)

    ユニカ
    10,980税込12,078
    1箱(15本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。材質スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート
  • ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    19,980税込21,978
    1セット(15本)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
    用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
  • 3カ-W オールアンカー 大阪魂

    3カ-W オールアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • ステンレス アローアンカー 由良産商

    ステンレス アローアンカー

    由良産商
    2,698税込2,968
    1パック(2本)ほか
    4日以内出荷
    ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • アローアンカー 三価クロメート 由良産商

    アローアンカー 三価クロメート

    由良産商
    1,098税込1,208
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。環境にやさしい三価クロメート鍍金を使用。
    材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • M12x120mm 雄ねじアンカー(4本) エスコ

    M12x120mm 雄ねじアンカー(4本)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-124材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)35表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52ねじの呼びM12胴外径(Φmm)12
  • イージーアイアンカー EZI サンコーテクノ

    イージーアイアンカー EZI

    サンコーテクノ
    6,198税込6,818
    1箱(30本)
    4日以内出荷
    取付物の上からでも施工可能で、目視による施工確認が可能専用工具不要で簡単に素早い施工を実現し、インパクトドライバ14.4V・18Vで締付け可能チェックボルトが本体頂部に接したら締付完了張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮国土交通省:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版、電気設備工事監理指針令和4年版に適合する「おねじ形メカニカルアンカー」
    用途目視(チェックボルト)による施工確認が可能材質スチール表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSルーティアンカー 大阪魂

    SUSルーティアンカー

    大阪魂
    1,223税込1,345
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS
  • 3カ-W ルーティアンカー 大阪魂

    3カ-W ルーティアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    16,980税込18,678
    1箱(30本)
    当日出荷から翌々日出荷
    おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
    用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
  • M10x120mm 雄ねじアンカー(4本) エスコ

    M10x120mm 雄ねじアンカー(4本)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-105材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
  • ベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) デイコム

    ベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    デイコム
    6,698税込7,368
    1箱(15個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理3価ホワイト
  • オールアンカー SCタイプ(SUS316)(小箱) サンコーテクノ

    オールアンカー SCタイプ(SUS316)(小箱)

    サンコーテクノ
    39,980税込43,978
    1箱(15個)
    4日以内出荷
    材質SUS316最大引張荷重kN(kgf)31.5[3215](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
  • ドブタイトアンカー 大阪魂

    ドブタイトアンカー

    大阪魂
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • 3カ-W タイトアンカー 大阪魂

    3カ-W タイトアンカー

    大阪魂
    680税込748
    1個
    翌々日出荷
  • ドブルーティアンカー 大阪魂

    ドブルーティアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • SUSタイトアンカー 大阪魂

    SUSタイトアンカー

    大阪魂
    1,354税込1,489
    1個
    翌々日出荷
  • ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ) ユニカ

    ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ)

    ユニカ
    13,980税込15,378
    1箱(30本)
    翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。材質スチール(芯棒:ステンレス)表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • アローアンカー ドブ 由良産商

    アローアンカー ドブ

    由良産商
    1,598税込1,758
    1パック(2本)ほか
    4日以内出荷
    ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。C-Dタイプは耐食性に優れたドブメッキ使用。
    材質SS400表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • M16x120mm 雄ねじアンカー(2本) エスコ

    M16x120mm 雄ねじアンカー(2本)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-162材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16
  • ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1612X ユニカ

    ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1612X

    ユニカ
    3,500税込3,850
    1セット(10個)
    当日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等トラスコ品番749-1816厚さ(mm)(最大使用)38質量(g)223
  • ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1212X ユニカ

    ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1212X

    ユニカ
    5,198税込5,718
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等トラスコ品番749-1808材質スチール厚さ(mm)(最大使用)58全長(mm)120質量(g)114ねじ径M12下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)50埋め込み深さ(mm)45
  • ベストアンカー SCタイプ(ステンレス)(小箱) デイコム

    ベストアンカー SCタイプ(ステンレス)(小箱)

    デイコム
    25,980税込28,578
    1箱(15個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス
芯棒打込式アンカー