絞り込み
ねじの呼び
- 6mm(3)
- 8mm(4)
- M6(1)
- M8(11)
- M10(1)
- M12(1)
- M16(1)
- M20(1)
材質
- ステンレスすべて(10)
- SUS304(9)
- SUS310S(1)
- 鉄(7)
長さ(mm)
- 40
- 20(11)
- 25(16)
- 30(13)
- 45(37)
- 50(53)
- 60(55)
- 70(51)
- 80(54)
- 90(42)
- 100(45)
- 103(2)
- 120(42)
- 123(2)
- 130(24)
- 145(2)
- 150(34)
- 190(24)
- 230(11)
- 【スリーブ】20(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 24(4)
- 25(7)
- 30(1)
- 35(4)
- 40(1)
- 50(1)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ホワイト(3)
ドリル径(Φmm)
- 6.4(5)
- 8.5(12)
- 17(1)
- 21.5(1)
6.4・8.5・17・21.5
ねじ長さ(mm)
- 14(1)
- 15(9)
- 20(2)
- 40(2)
14・15・20・40
外径(Φmm)
- 6(4)
- 8(6)
- 14(1)
- 25(1)
6・8・14・25
適合材
- コンクリート(4)
コンクリート
ブランド
- サンコーテクノ(8)
- 大阪魂(5)
- ユニカ(3)
- TRUSCO(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- デイコム(1)
サンコーテクノ・大阪魂・ユニカ・TRUSCO・WAKI(和気産業)・KFC(ケー・エフ・シー)・デイコム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
芯棒打込式アンカーとは、取り付け物の上から直接施工ができるあと施工式のアンカーボルトです。コンクリート等にドリルで穴をあけ、中のゴミを除去してから差し込んだアンカーの芯棒をハンマーで打ち込むと、下部が広がり外周部に食い込んで、本体を固定する仕組みになっています。あと施工ができるため、取り付け物の位置を決めてからの施工が可能。芯棒の打ち込み完了が一目でわかるタイプも出ており、作業の管理が容易に出来ます。どの製品も長さ、径は多種揃っているので、取り付ける場所、物によって様々な選択が可能です。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
6mm(3)
8mm(4)
M6(1)
M8(11)
M10(1)
M12(1)
M16(1)
M20(1)

オールアンカー(Cタイプ)
サンコーテクノ(24件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(50本)当日出荷から4日以内出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781箱(50個)当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(14本)ほか当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
ルーティアンカーCタイプ(スチール)
ユニカ(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(50本)当日出荷から翌々日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥3,298税込¥3,6281セット(50本)当日出荷から9日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
Tオールアンカー
TRUSCO¥649税込¥7141パック(6本)当日出荷あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。適合材コンクリート
芯棒打込み式アンカー”ルーティアンカー” ステンレス製
ユニカ¥10,980税込¥12,0781箱(50本)翌々日出荷ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等トラスコ品番752-7071材質ステンレス厚さ(mm)5寸法(mm)【ホース】125全長(mm)40下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)15埋め込み深さ(mm)25最大引張荷重(kN)7.5ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3バンド径(mm)135~119
ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P10CAS-X
ユニカ¥16,980税込¥18,6781セット(50個)翌々日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番748-9625質量(g)37外径(Φmm)14