絞り込み
ねじの呼び
- 4mm(8)
- 5mm(9)
- 6mm(6)
- 8mm(7)
- 10mm(6)
- M6(11)
- M8(9)
- M10(15)
- M12(13)
- M16(5)
- M20(4)
- W5/16(2)
- W3/8(9)
- W1/2(3)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(18)
- SUS304(16)
- SUS316(2)
- 鉄(23)
- 銅(1)
長さ(mm)
- 20(5)
- 25(7)
- 30(8)
- 31(2)
- 40(8)
- 45(7)
- 50(14)
- 60(10)
- 70(9)
- 80(12)
- 90(6)
- 100(4)
- 103(2)
- 120(7)
- 123(2)
- 130(4)
- 145(2)
- 150(4)
- 190(3)
- 230(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 16(8)
- 20(8)
- 24(6)
- 25(3)
- 30(10)
- 35(12)
- 40(12)
- 45(1)
- 50(6)
- 60(6)
- 80(4)
表面処理
- 3価クロメート(10)
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(1)
- ドブメッキ(1)
- 生地/未処理(2)
ドリル径(Φmm)
- 4.3(9)
- 5.4(9)
- 6.4(13)
- 8.5(13)
- 10(3)
- 10.5(13)
- 12.5(3)
- 12.7(6)
- 13.5(2)
- 16(1)
- 17(5)
- 20(1)
- 21.5(4)
4.3・5.4・6.4・8.5・10・10.5・12.5・12.7・13.5・16・17・20・21.5
ねじ長さ(mm)
- 12(1)
- 13(1)
- 15(5)
- 18(1)
- 20(10)
- 23(1)
- 25(11)
- 30(9)
- 31(2)
- 35(3)
- 40(8)
- 42(2)
- 48(2)
- 50(5)
- 60(2)
- 67(2)
- 70(1)
- 73(2)
- 80(1)
- 100(1)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
12・13・15・18・20・23・25・30・31・35・40・42・48・50・60・67・70・73・80・100・ねじ長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 4(8)
- 5(9)
- 6(7)
- 8(8)
- 9.5(1)
- 10(10)
- 12(6)
- 12.7(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(1)
4・5・6・8・9.5・10・12・12.7・14・16・18・20
適合材
- コンクリート(5)
コンクリート
ブランド
- サンコーテクノ
- モノタロウ(2)
- エスコ(53)
- 大阪魂(30)
- ユニカ(25)
- TRUSCO(7)
- デイコム(6)
- エイ・ワイ・ファスナー(4)
- KFC(ケー・エフ・シー)(3)
- 由良産商(3)
- BEAVER(ビーバー)(3)
- サンライズ(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- カール(1)
- 峰岸(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(8)
5mm(9)
6mm(6)
8mm(7)
10mm(6)
M6(11)
M8(9)
M10(15)
M12(13)
W3/8(9)

オールアンカー(Cタイプ)
サンコーテクノ(24件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
オールアンカー用マシンホルダー AL-H-SDSタイプ
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷オールアンカーをハンマードリルで安全かつ確実に施工ができます。 芯棒の打込み具合が見える窓付です。 芯棒の打ち損じをなくし、ハンマーが打ちにくい場所でも均一な施工が可能です。用途オールアンカーの施工、打込み時に、オールアンカー用、オールアンカーの施工、打込みなど仕様筒入タイプ(適合)オールアンカーC・SCタイプスライド寸法(mm)35
オールアンカー(パック品)
サンコーテクノ¥409~税込¥450~1箱(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷取り外し不要箇所への施工に最適なねじなしアンカー。 器材の上から取り付け可能。 芯棒を打ち込むだけの簡単施工。用途ブラインド取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
イージーアイアンカー EZI
サンコーテクノ¥7,798~税込¥8,578~1箱(30本)ほか当日出荷から翌々日出荷2種類の機能で施工完了を目視で確認できる懸垂物取付け用の金属系アンカーです用途チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としませんRoHS指令(10物質対応)対応
オールアンカーライト
サンコーテクノ¥6,498~税込¥7,148~1箱(30本)ほか4日以内出荷『オールアンカーライトC-LIタイプ』は、下向き専用の穿孔深さ30mmに対応した金属拡張アンカー(芯棒打込み式)です。用途ラックやコンベアの脚部の固定等材質(本体)スチール表面処理三価クロメート適合材コンクリート穿孔深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴長(mm)25
イージーアイアンカー EZI
サンコーテクノ¥5,898~税込¥6,488~1箱(30本)ほか4日以内出荷取付物の上からでも施工可能で、目視による施工確認が可能専用工具不要で簡単に素早い施工を実現し、インパクトドライバ14.4V・18Vで締付け可能チェックボルトが本体頂部に接したら締付完了張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮国土交通省:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版、電気設備工事監理指針令和4年版に適合する「おねじ形メカニカルアンカー」用途目視(チェックボルト)による施工確認が可能材質スチール表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
オールアンカー SCタイプ(SUS316)(小箱)
サンコーテクノ¥16,980~税込¥18,678~1箱(50個)ほか4日以内出荷材質SUS316最大引張荷重kN(kgf)31.5[3215](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
イーグルアンカーEGタイプ
サンコーテクノ¥999税込¥1,0991本当日出荷ARケミカルセッターEA-500/500S/500W・AX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。用途コンクリート用。ベンチ取付け、仮設レール取付け、防音壁取付けなどトラスコ品番558-0862材質スチール全長(mm)95ねじ長さ(mm)23ドリル径(Φmm)20表面処理有色クロメート処理適合材コンクリート最大引張荷重(kN)39.3ねじの呼びM12外径(mm)18穿孔深さ(mm)95
テクノ イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ
サンコーテクノ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ARケミカルセッターEA-500/500S/500W、EX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。用途コンクリート用。ベンチ取付け、音壁取付け、仮設レール取付けなどトラスコ品番558-7867材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)65ねじ長さ(mm)18ドリル径(Φmm)16適合材コンクリート最大引張荷重(kN)26.5ねじの呼びM10外径(mm)14穿孔深さ(mm)65
テクノ オールアンカー Tタイプ スチール製
サンコーテクノ¥2,298税込¥2,5281パック(100本)4日以内出荷取り外し不要箇所への施工に最適な、ねじなしアンカーです。機材の上から施工可能です。施工完了が一目で分かり、施工管理ができます。用途コンクリート用に。配線・配管用サドル留めに。面格子取付けに。表示パネル取付けに。材質スチール下穴径(Φmm)4.3表面処理三価クロメート埋め込み深さ(mm)16適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.8頭部径dk(mm)8穿孔深さ(mm)20以上
オールアンカーSC ステンレス製
サンコーテクノ¥17,980税込¥19,7781セット(50本)4日以内出荷ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに仕様箱入トラスコ品番818-7736材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)80質量(g)19.7下穴径(Φmm)6.4ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)30最大取付物厚さ(mm)40最大引張荷重(kN)3.9ねじの呼びM6
オールアンカーCタイプ スチール製
サンコーテクノ¥6,498税込¥7,1481セット(50本)当日出荷ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに仕様箱入トラスコ品番818-7735材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ全長(mm)80質量(g)19.3下穴径(Φmm)6.4ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)30最大取付物厚さ(mm)40最大引張荷重(kN)3.9ねじの呼びM6
オールアンカーSCタイプ ステンレス製 インチねじ パック品
サンコーテクノ¥2,698税込¥2,9681パック4日以内出荷トラスコ品番558-7026セット内容座金付きナット仕様、座金付きナット材質ステンレス質量(g)40.1ねじの呼びW3/8
オールアンカー Yタイプ(鉄/生地)(小箱)
サンコーテクノ¥2,998税込¥3,2981箱(100個)4日以内出荷外径D(Φmm)5表面処理生地最大引張荷重kN(kgf)3.4[350](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)取付け物厚(mm)2.5~5.0頭部径dk(mm)10剪断最大荷重(kN)(kgf)5.4[550](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
オールアンカー SFTタイプ(ステンレス)(小箱)
サンコーテクノ¥13,980税込¥15,3781箱(100個)4日以内出荷材質ステンレス外径D(Φmm)5ドリル径(Φmm)5.4埋め込み深さ(mm)20取付け物厚(mm)1~10首下長さL(mm)30頭部径dk(mm)9
オールアンカー アルミ
サンコーテクノ¥9,298税込¥10,2281箱4日以内出荷取り外し不要箇所への施工に最適な、ねじなしアンカー材質アルミ製外径D(Φmm)4ドリル径(Φmm)4.3全長L(mm)20埋め込み深さ(mm)16最大引張荷重(kN)0.7取付け物厚(mm)4頭部径dk(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応