絞り込み
ねじの呼び
- M6(2)
- M8(4)
- M10(4)
- M12(4)
- M16(2)
- M20(2)
- W3/8(2)
- W1/2(2)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(3)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 鉄(3)
長さ(mm)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(1)
- 40(2)
- 45(2)
- 50(2)
- 60(3)
- 70(3)
- 80(3)
- 90(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 150(1)
- 190(1)
- 230(1)
埋め込み深さ(mm)
- 25(1)
- 30(2)
- 35(3)
- 40(3)
- 50(3)
- 60(1)
- 80(1)
表面処理
- 3価クロメート(2)
ドリル径(Φmm)
- 4.3(2)
- 5.4(2)
- 6.4(4)
- 8.5(3)
- 10(2)
- 10.5(3)
- 12.7(2)
- 13.5(2)
- 13.9(1)
- 17(1)
- 17.1(1)
- 21.5(1)
4.3・5.4・6.4・8.5・10・10.5・12.7・13.5・13.9・17・17.1・21.5
ねじ長さ(mm)
- 15(3)
- 20(5)
- 25(5)
- 30(2)
- 35(1)
- 40(2)
- 50(1)
15・20・25・30・35・40・50
外径(Φmm)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
4・5・6
適合材
- コンクリート(4)
コンクリート
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- エスコ(52)
- サンコーテクノ(45)
- 大阪魂(30)
- ユニカ(25)
- デイコム(6)
- エイ・ワイ・ファスナー(4)
- KFC(ケー・エフ・シー)(3)
- 由良産商(3)
- サンライズ(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- カール(1)
- 峰岸(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(2)
M8(4)
M10(4)
M12(4)
M16(2)
M20(2)
W3/8(2)
W1/2(2)

芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(4本)ほか当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
オールアンカー用防食保護キャップ ジンクハット
TRUSCO(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット(4個)当日出荷電気防食効果で長期に渡り、オールアンカーを錆から守ります。 メンテナンスコストが大幅に削減します。 スパナ等で締付けるだけの簡単施工です。用途オールアンカー用防食保護キャップ材質陽極亜鉛合金(純亜鉛99.995%) 、表面処理:アクリル樹脂焼付塗装
STオールアンカー(12本入)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(12本)当日出荷取り外し不要箇所への施工に最適なアンカー。オールステンレス製品。芯棒を打ち込むだけの簡単施工。施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。外径(Φmm)4頭部径(Φmm)8適合材コンクリート最大引張荷重kN(kgf)2.8(287)
Tオールアンカー
TRUSCO¥649税込¥7141パック(12本)ほか当日出荷あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。適合材コンクリート