絞り込み
ねじの呼び
- M12(4)
- W5/16(1)
- W1/2(9)
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(5)
- 鉄(5)
長さ(mm)
- 50(10)
- 100(1)
埋め込み深さ(mm)
- 50
- 18(2)
- 20(5)
- 25(5)
- 28(3)
- 30(17)
- 32(3)
- 37(3)
- 40(13)
- 42(2)
- 52(4)
- 53(1)
- 60(5)
- 68(1)
- 70(1)
- 80(1)
ドリル径(Φmm)
- 16.5(10)
- 18(1)
適合材
- コンクリート(4)
- 金属(1)
コンクリート・金属
ねじ長さ(mm)
- 20(8)
20
外径(Φmm)
- 16(9)
- 17.3(1)
16・17.3
表面処理
- 3価クロメート(3)
3価クロメート
ブランド
- TRUSCO(1)
- サンコーテクノ(4)
- ユニカ(3)
- 大阪魂(3)
TRUSCO・サンコーテクノ・ユニカ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(4)
W5/16(1)
W1/2(9)

シーティーアンカー CTタイプ
サンコーテクノ(6件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(50本)当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ¥25,980税込¥28,5781箱(50本)当日出荷から4日以内出荷コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。材質ステンレスSUS304
ユニコンアンカー UCS-Xタイプ (ステンレス)バラ売り用
ユニカ¥26,980税込¥29,6781箱(50本)4日以内出荷カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事等に。トラスコ品番715-0187材質ステンレス全長(mm)50ねじ長さ(mm)20ドリル径(Φmm)16.5外径(Φmm)16埋め込み深さ(mm)50適合材コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)ねじの呼びW1/2
ユニコンアンカー(バラ) UC-4050X
ユニカ¥3,598税込¥3,9581セット(45個)翌々日出荷カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2770質量(g)51ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)50
ユニコンアンカーUCSタイプ・Wねじ(ステンレス)
ユニカ¥28,980税込¥31,8781箱(50本)5日以内出荷接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。その他内部コーン打込み式規格JCAA認証製品被削材コンクリート、石材
セパアンカー
サンコーテクノ¥14,980税込¥16,4781箱4日以内出荷コンクリート増し打ち時の型枠止めに最適材質スチール製全長L(mm)100表面処理三価クロメート処理適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応