絞り込み
ねじの呼び
  • M4(2)
  • M5(2)
  • M6(6)
  • M8(7)
  • M10(8)
  • M12(7)
  • M16(6)
  • W1/4(1)
  • W5/16(2)
  • W3/9(1)
  • W3/8(25)
  • W1/2(14)
  • W3/6(1)
  • W5/8(2)
  • その他(5)
材質
  • 鉄すべて
  • S45C
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(30)
  • SUS304(23)
  • SUS310S(1)
  • SUS316(1)
  • SUSXM7(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(5)
ドリル径(Φmm)
  • 7.5(4)
  • 8.5(9)
  • 10.5(6)
  • 11(2)
  • 12(1)
  • 12.5(17)
  • 13(4)
  • 14(4)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 16.5(9)
  • 18(4)
  • 20(2)
  • 20.5(3)
  • 21(1)
表面処理
  • 3価クロメート(7)
  • 3価ホワイト(4)
  • ドブメッキ(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 生地/未処理(3)
  • 電気亜鉛メッキ(2)
長さ(mm)
  • 17.5(1)
  • 20(1)
  • 25(6)
  • 27(1)
  • 27.5(1)
  • 30(13)
  • 40(12)
  • 50(9)
  • 52(1)
  • 60(4)
  • 65(1)
  • 113(1)
  • 115(1)
  • 145(1)
  • 155(1)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 200(1)
  • 500(2)
  • 1000(2)
ねじ長さ(mm)
  • 3.3(1)
  • 4.8(1)
  • 9(1)
  • 10(3)
  • 11(2)
  • 12(11)
  • 13(1)
  • 14(2)
  • 15(10)
  • 16(1)
  • 18(2)
  • 19(1)
  • 20(7)
  • 22(2)
  • 25(4)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
3.3・4.8・9・10・11・12・13・14・15・16・18・19・20・22・25・28・30・40・45・50
埋め込み深さ(mm)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 30(6)
  • 32(1)
  • 37(1)
  • 40(6)
  • 50(4)
  • 52(1)
  • 53(1)
  • 60(2)
  • 70(1)
  • 80(1)
18・20・25・30・32・37・40・50・52・53・60・70・80
適合材
  • その他(2)
  • コンクリート(9)
  • タイル(1)
  • ブロック(1)
  • レンガ(2)
  • 石材(1)
その他・コンクリート・タイル・ブロック・レンガ・石材
外径(Φmm)
  • 7(3)
  • 8(8)
  • 10(6)
  • 10.5(1)
  • 12(18)
  • 12.5(4)
  • 13.5(3)
  • 14(1)
  • 16(9)
  • 16.8(1)
  • 17.3(1)
  • 17.5(2)
  • 20(4)
7・8・10・10.5・12・12.5・13.5・14・16・16.8・17.3・17.5・20
ブランド
  • ユニカ(18)
  • サンコーテクノ(15)
  • 大阪魂(7)
  • フィッシャー(5)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(3)
  • エイ・ワイ・ファスナー(3)
  • TRUSCO(2)
  • サンコー[日用品](2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • デイコム(1)
  • ANCHOR BIRDS(1)
ユニカ・サンコーテクノ・大阪魂・フィッシャー・KFC(ケー・エフ・シー)・エイ・ワイ・ファスナー・TRUSCO・サンコー[日用品]・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・デイコム・ANCHOR BIRDS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(6)
M8(7)
M10(8)
M12(7)
M16(6)
W5/16(2)
W3/8(25)
W1/2(14)
W5/8(2)
その他(5)
シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(50本)ほか
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
シーティーアンカー 鍔付 GT サンコーテクノシーティーアンカー 鍔付 GTサンコーテクノ(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(100本)
当日出荷
プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理適合サイズW3/8比例最大荷重(kN)9.8(1000)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
ドロップインアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナードロップインアンカー(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
ドロップインアンカー(鍔付)(スチール製) エイ・ワイ・ファスナードロップインアンカー(鍔付)(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
内部コーン打込み式 外径が小さいので下穴が小径で、施工性が向上 ピン内蔵式のため。上向き施工が便利 施工完了の確認が出来る(専用打込み棒使用) 貫通穴でも施工可能(DA-30s)
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)ねじ山種類ウィット
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCOシーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
699税込769
1パック(6本)ほか
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
ダブルXアンカー専用打ち込み棒SDX KFC(ケー・エフ・シー)ダブルXアンカー専用打ち込み棒SDXKFC(ケー・エフ・シー)
809税込890
1本
当日出荷
材質スチール、プラスチック全長(mm)155適合DX-8、DX-10、DX-258、DX-38、DX-38Pトラスコ品番473-4009質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
GTアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂GTアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
429税込472
1箱(10本)
当日出荷
種別インチねじ表面処理三価クロメートねじ山種類ウィット
クイックホルダービット ユニカクイックホルダービットユニカ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
ユニコンアンカー専用に設計されたドリルビットは所定の下穴深さで止まるストッパー付です。打込みホルダーはОリング機構により、ワンタッチで簡単に着脱可能です。
用途ユニコンアンカーの下穴施工、打込み。トラスコ品番835-6908質量(g)2182018年トラスコ掲載ページ2 0499
シーティーアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂シーティーアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂
429税込472
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
表面処理三価クロメートねじ山種類ウィット
ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30×1000 ユニカユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30×1000ユニカ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカー用の打ち込み棒(機械打ち)トラスコ品番749-9671質量(g)878適合電動機軽量ハンマードリル(SDS-plus)適合アンカーUC-3040/UC-1040
内部コーン打込み式アンカーセット ユニコンアンカー(ツバ付タイプ) ユニカ内部コーン打込み式アンカーセット ユニコンアンカー(ツバ付タイプ)ユニカ
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
トラスコ品番859-9798セット内容ユニコンアンカーUC-3030B×500本、クイックホルダービットUC-3030-SDS×1本、バケツ質量(kg)9ねじ長さ(mm)12最大引張荷重(kN)17.9施工トルク(N・m)10
シーティーアンカー TRUSCOシーティーアンカーTRUSCO(1件のレビュー)
619税込681
1パック(10本)ほか
当日出荷
コーン内蔵式の為施工のバラツキが少ない。専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができる。貫通穴でも施工が可能。(GTタイプ)
用途コンクリート用。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。材質(本体)スチール適合材コンクリート
クイックビット(ユニコン用ドリル単品) ユニカクイックビット(ユニコン用ドリル単品)ユニカ
2,698税込2,968
1本
当日出荷
ドリルビット単品です。
用途ユニコンアンカーの下穴施工トラスコ品番835-6907質量(g)1362018年トラスコ掲載ページ2 0499
ボルトプラグ(鉄/生地)(小箱) ユニカボルトプラグ(鉄/生地)(小箱)ユニカ
4,798税込5,278
1箱(50個)ほか
当日出荷
材質表面処理生地
PCアンカー PCタイプ・Wねじ(スチール) ユニカPCアンカー PCタイプ・Wねじ(スチール)ユニカ
6,298税込6,928
1箱(100本)
4日以内出荷
中空PC板、天井吊りボルト専用のめねじアンカー。専用ビットはクロス刃とストッパー付で、安定した穿孔。専用打込棒(手打用)は施工完了の打痕マーク機能付き。
材質スチール全長(mm)20ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)9埋め込み深さ(mm)20適合材PC板、中空PC板、ハーフPC板最大引張荷重(kN)11外径(mm)12穿孔径(mm)12.5
SUSAYプラグボルト(AS 大阪魂SUSAYプラグボルト(AS大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
材質ナット(亜鉛ダイキャスト)/外筒(高純度亜鉛ダイキャスト)/ビス(三価ビス・ステンレスビス)
クイックホルダービット(電動工具用)クイックホルダービット(打込みホルダー付) ユニカクイックホルダービット(電動工具用)クイックホルダービット(打込みホルダー付)ユニカ
7,298税込8,028
1本
当日出荷
材質刃部:超硬チップ、本体:合金鋼全長(mm)200ドリル径(Φmm)12.5トラスコ品番102-6632質量(g)234適合アンカーUC-3040、UCS-3040
ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
1,998税込2,198
1セット(50本)ほか
当日出荷
コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に適合材コンクリート材質スチール、電気亜鉛メッキ仕様箱入
ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
1,298税込1,428
1セット(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付にねじの呼びW3/8適合材コンクリート材質スチール、電気亜鉛メッキ全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(mm)12.0最大引張荷重(kN)13.0
ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×500 ユニカユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×500ユニカ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ユニコンアンカー用の打込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカーの打込み材質合金鋼全長(mm)500仕様プラスチック筒入トラスコ品番749-9663質量(g)445シャンクSDSタイプ適合アンカーUC-3030B、UCS-3030B
ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×1000 ユニカユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×1000ユニカ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
ユニコンアンカー用の打込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカーの打込み材質合金鋼全長(mm)1000仕様プラスチック筒入トラスコ品番749-9655質量(g)878シャンクSDSタイプ適合アンカーUC-3030B、UCS-3030B
スラブダケアンカー サンコーテクノスラブダケアンカーサンコーテクノ
8,298税込9,128
1箱(100本)
当日出荷
穴あきPC板・ハーフPC板用の吊りボルト用アンカーです
用途特殊形状のフランジで、全ねじ(W3/8)ボルトの掛りも十分です材質スチールねじの呼びW3/8穿孔深さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
イージーアイアンカー サンコーテクノイージーアイアンカーサンコーテクノ
12,980税込14,278
1箱(15本)ほか
4日以内出荷
2種類の機能で施工完了を目視で確認できる懸垂物取付け用の金属系アンカーです
用途チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としません頭部形状六角
ファスニングパック ユニコンアンカー ユニカファスニングパック ユニコンアンカーユニカ
459税込505
1パック
翌々日出荷
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
用途コンクリート用。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。トラスコ品番552-0460材質スチール全長(mm)40ねじ長さ(mm)15ドリル径(Φmm)12.5適合材コンクリート最大引張荷重(kN)34.5ねじの呼びW3/8外径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
シーティーアンカー用マシンホルダー(電動工具用) サンコー[日用品]シーティーアンカー用マシンホルダー(電動工具用)サンコー[日用品](1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
材質スチール全長(mm)145適合【シーティーアンカー】GT-3030(BT)・SGT-3030(BT)トラスコ品番309-5304質量(g)110適合ねじW3/8
シーティーアンカー用ハンドホルダー(手打用) サンコー[日用品]シーティーアンカー用ハンドホルダー(手打用)サンコー[日用品]
1,798税込1,978
1本
当日出荷
適合【シーティーアンカー】CT-1660(BT)・CT-5060トラスコ品番309-4286質量(g)390
オールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱) サンコーテクノオールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱)サンコーテクノ
5,398税込5,938
1箱(15個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
シーティーアンカー CTタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品) サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品)サンコーテクノ
529税込582
1パック(4個)
当日出荷
ねじの呼びM6外径D(Φmm)8全長L(mm)25寸法l(mm)10ドリル径(Φmm)8.5埋め込み深さ(mm)25材質表面処理三価ホワイト
ユニコンアンカー UC-Dタイプ・Wねじ (リップ付き)(スチール/溶解亜鉛メッキ) ユニカユニコンアンカー UC-Dタイプ・Wねじ (リップ付き)(スチール/溶解亜鉛メッキ)ユニカ
7,798税込8,578
1箱(100本)
翌々日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン採用。作業中のコーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
材質スチール/溶解亜鉛メッキ全長(mm)30ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.6外径(mm)12穿孔径(mm)12.5
ユニコンアンカー用打込み棒 電動工具用 ユニカユニコンアンカー用打込み棒 電動工具用ユニカ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。軽量ハンマードリルに取り付け 、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカーの打ち込み。(SDS機械打)トラスコ品番749-9680材質合金鋼全長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応適合アンカーUC-3040/UC-1040
イージーアイアンカー サンコーテクノイージーアイアンカーサンコーテクノ
6,298税込6,928
1箱(30本)ほか
4日以内出荷
穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板用の懸垂物取付けアンカーです
用途チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としません材質スチール適合母材穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板穿孔深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応必要中空幅(mm)(埋込長)20
シーティーアンカー サンコーテクノシーティーアンカーサンコーテクノ
4,898税込5,388
1箱(50本)
4日以内出荷
JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法です
用途内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです材質スチール適合母材コンクリートねじの呼びW1/2穿孔径(mm)16.5穿孔深さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)15必要中空幅(mm)(埋込長)40
トルコンアンカー サンコーテクノトルコンアンカーサンコーテクノ
8,998税込9,898
1箱(50本)
4日以内出荷
穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板用の懸垂物取付けアンカーです
用途中実部・中空部どちらにも施工可能です材質スチール適合母材穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板頭部径dk(mm)(ナット二面幅)14ねじの呼びW3/8穿孔径(mm)12.5穿孔深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)14必要中空幅(mm)(埋込長)20
ITハンガー サンコーテクノITハンガーサンコーテクノ
8,998税込9,898
1箱(50本)
4日以内出荷
本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます
用途壁面・床面に施工可能です適合母材中空壁頭部径dk(mm)(ナット二面幅)14ねじの呼びW3/8穿孔径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応必要中空幅(mm)(埋込長)38
打ち込み式金属アンカー フィッシャー打ち込み式金属アンカーフィッシャー
3,298税込3,628
1箱(25本)
当日出荷
内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。
用途コンクリート、石材用。材質スチール
ファスニングパック ユニコンアンカー ショートタイプ ユニカファスニングパック ユニコンアンカー ショートタイプユニカ
459税込505
1パック
翌々日出荷
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。トラスコ品番552-0468材質スチール全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5最大引張荷重(kN)15.7ねじの呼びW3/8外径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
プラグボルト DENSAN(デンサン/ジェフコム)プラグボルトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1箱(8個)ほか
翌々日出荷
スリーブの固着が確実(テーパーナット)ボルトの着脱が簡単
用途コンクリート、ブロック、レンガ等への機材/器具の取り付け等に材質テーパーナット・スリーブ:亜鉛合金ダイキャスト適合材コンクリート、ブロック、レンガ等材質(ボルト)スチール材質(ビス)スチール関連資料(1.23MB)
EA2ショートタイプ用ストップビット EBB フィッシャーEA2ショートタイプ用ストップビット EBBフィッシャー
12,980税込14,278
1本
当日出荷
EA2ショートタイプ専用のドリルビットです。規定の深さが穿孔出来ます。
用途EA2のアンカー拡張用として。適合機種SDS Plus材質刃部:超硬合金全長(mm)115有効長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
アンカーバード ANCHOR BIRDSアンカーバードANCHOR BIRDS
33,980税込37,378
1箱(25個)
3日以内出荷
撤去ができるため、サビやコンクリートのひび割れを防止します。
用途各種改修工事や点検用足場に。下穴径(Φmm)18ねじ長さ(mm)20表面処理三価クロメート埋め込み深さ(mm)52最大引張荷重(kN)25.82施工トルク(N・m)(標準)30
クイックホルダービット(電動工具用)クイックビット(ドリルのみ) ユニカクイックホルダービット(電動工具用)クイックビット(ドリルのみ)ユニカ
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
トラスコ品番102-6634質量(g)134適合アンカーUC-3040、UCS-3040
内部コーン打込み式アンカー