絞り込み
ねじの呼び
  • W3/8
  • 3/8(3)
  • M4(7)
  • M5(7)
  • M6(22)
  • M8(33)
  • M10(36)
  • M12(27)
  • M16(13)
  • M20(1)
  • W1/4(1)
  • W5/16(7)
  • W3/9(1)
  • W1/2(30)
  • W3/6(1)
  • W5/8(5)
  • その他(6)
材質
  • ステンレスすべて(21)
  • SUS304(16)
  • SUSXM7(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 鉄(30)
長さ(mm)
  • 20(1)
  • 27.5(1)
  • 30(18)
  • 35(2)
  • 40(20)
  • 42(1)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 70(6)
  • 89(1)
  • 90(1)
  • 91(1)
  • 92(1)
  • 100(3)
  • 145(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 20(2)
  • 30(9)
  • 40(12)
  • 52(2)
  • 53(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
ドリル径(Φmm)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 12.5(35)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 18(2)
  • 22(1)
適合材
  • ALC(1)
  • その他(2)
  • コンクリート(15)
  • タイル(2)
  • レンガ(2)
  • 中空壁・母材(1)
  • 石材(2)
  • 金属(2)
ALC・その他・コンクリート・タイル・レンガ・中空壁・母材・石材・金属
ねじ長さ(mm)
  • 3.3(1)
  • 9(1)
  • 11(2)
  • 12(16)
  • 15(13)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 26.5(2)
  • 46(2)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 76(2)
  • 90(1)
3.3・9・11・12・15・16・18・20・25・26・26.5・46・50・60・76・90
外径(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(36)
  • 12.5(2)
  • 17.5(2)
  • 21.7(1)
10・12・12.5・17.5・21.7
表面処理
  • 3価クロメート(8)
  • 3価ホワイト(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
  • 電気亜鉛メッキ(2)
3価クロメート・3価ホワイト・溶融亜鉛メッキ・電気亜鉛メッキ
ブランド
  • サンコーテクノ(17)
  • ユニカ(14)
  • 大阪魂(13)
  • エイ・ワイ・ファスナー(6)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(4)
  • TRUSCO(3)
  • サンコー[日用品](1)
  • フィッシャージャパン(1)
サンコーテクノ・ユニカ・大阪魂・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)・TRUSCO・サンコー[日用品]・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
59件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(7)
M5(7)
M6(22)
M8(33)
M10(36)
M12(27)
M16(13)
W5/16(7)
W3/8
W1/2(30)
  • シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノ

    シーティーアンカー CTタイプ

    サンコーテクノ(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(50本)
    当日出荷
    内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
    用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
  • シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(15本)
    当日出荷
    ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
    用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドロップインアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

    ドロップインアンカー(スチール製)

    エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
  • シーティーアンカー 鍔付 GT サンコーテクノ

    シーティーアンカー 鍔付 GT

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1箱(100本)
    当日出荷
    プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。
    用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理適合サイズW3/8比例最大荷重(kN)9.8(1000)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
  • ドロップインアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    ドロップインアンカー(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(50本)
    当日出荷
    外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
  • ドロップインアンカー(鍔付)(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

    ドロップインアンカー(鍔付)(スチール製)

    エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    内部コーン打込み式 外径が小さいので下穴が小径で、施工性が向上 ピン内蔵式のため。上向き施工が便利 施工完了の確認が出来る(専用打込み棒使用) 貫通穴でも施工可能(DA-30s)
    用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)ねじ山種類ウィット
  • GTアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂

    GTアンカー(スチール製)(パック品)

    大阪魂(3件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1箱(10本)
    当日出荷
    種別インチねじ表面処理三価クロメートねじ山種類ウィット
  • シーティーアンカー 鍔付 SGT(ステンレス) サンコーテクノ

    シーティーアンカー 鍔付 SGT(ステンレス)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個ほか
    当日出荷
    ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30比例最大荷重(kN)9.3(950)最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)ねじ山種類ウィット
  • ITハンガー サンコーテクノ

    ITハンガー

    サンコーテクノ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます
    用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合母材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス GTアンカー(パック品) 大阪魂

    ステンレス GTアンカー(パック品)

    大阪魂(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10本)
    当日出荷
    種別インチねじ材質ステンレス全長(mm)30ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12.0埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)最大比例荷重kN(kgf)9.3(950)ねじ山種類ウィット
  • AYプラグボルト ASタイプ(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

    AYプラグボルト ASタイプ(スチール製)

    エイ・ワイ・ファスナー(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(15本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
    用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
  • シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
    材質ステンレスSUS304
  • シーティーアンカー ステンレス TRUSCO

    シーティーアンカー ステンレス

    TRUSCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1パック(8本)
    当日出荷
  • シーティーアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂

    シーティーアンカー(スチール製)(パック品)

    大阪魂
    ¥429~税込¥472~
    1パック(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    表面処理三価クロメートねじ山種類ウィット
  • 3カ-W シーティーアンカー 大阪魂

    3カ-W シーティーアンカー

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(9個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール表面処理三価クロメート
  • イージーアイアンカー サンコーテクノ

    イージーアイアンカー

    サンコーテクノ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(30本)
    当日出荷から4日以内出荷
    2種類の機能で施工完了を目視で確認できる懸垂物取付け用の金属系アンカーです
    用途チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としません頭部形状六角
  • 内部コーン打込み式アンカーセット ユニコンアンカー(ツバ付タイプ) ユニカ

    内部コーン打込み式アンカーセット ユニコンアンカー(ツバ付タイプ)

    ユニカ
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    翌日出荷
    トラスコ品番859-9798セット内容ユニコンアンカーUC-3030B×500本、クイックホルダービットUC-3030-SDS×1本、バケツ質量(kg)9ねじ長さ(mm)12最大引張荷重(kN)17.9施工トルク(N・m)10
  • シーティーアンカー TRUSCO

    シーティーアンカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    コーン内蔵式の為施工のバラツキが少ない。専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができる。貫通穴でも施工が可能。(GTタイプ)
    用途コンクリート用。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。材質(本体)スチール適合材コンクリート
  • シーティーアンカー用マシンホルダー(電動工具用) サンコー[日用品]

    シーティーアンカー用マシンホルダー(電動工具用)

    サンコー[日用品](1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    適合【シーティーアンカー】GT-3030(BT)・SGT-3030(BT)トラスコ品番309-5304材質スチール全長(mm)145質量(g)110適合ねじW3/8
  • ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
    用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に仕様箱入材質スチール、電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
  • ユニコンアンカー(3/8ショート 大阪魂

    ユニコンアンカー(3/8ショート

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(12個)
    当日出荷
    寸法L(mm)30ねじ径W3/8寸法D(mm)12寸法l(mm)12埋め込み寸法(mm)埋込み長さ:30穿孔径(mm)12.5
  • 3カ-W スラブダケアンカー PDF 大阪魂

    3カ-W スラブダケアンカー PDF

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)27.5寸法D(mm)12寸法l(mm)12寸法k(mm)7.5寸法dk(mm)22ねじの呼びW3/8埋め込み寸法(mm)アンカー埋込み長さ:20穿孔径(mm)12.5穿孔深さ(mm)20
  • ウチネジアンカー(HKD) 大阪魂

    ウチネジアンカー(HKD)

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
  • スラブダケアンカー サンコーテクノ

    スラブダケアンカー

    サンコーテクノ
    ¥8,598税込¥9,458
    1箱(100本)
    当日出荷
    穴あきPC板・ハーフPC板用の吊りボルト用アンカーです
    用途特殊形状のフランジで、全ねじ(W3/8)ボルトの掛りも十分です材質スチールねじの呼びW3/8穿孔深さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス シーティーアンカー(パック品) 大阪魂

    ステンレス シーティーアンカー(パック品)

    大阪魂
    ¥4,298税込¥4,728
    1パック(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別インチねじ材質ステンレスねじ山種類ウィット
  • ユニコンアンカー ショートステンレス UCS-3030B ユニカ

    ユニコンアンカー ショートステンレス UCS-3030B

    ユニカ
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(100本)
    当日出荷
    カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。トラスコ品番379-5845質量(g)19ねじ長さ(mm)12最大引張荷重(kN)16.4
  • ドロップインアンカー(鍔付)(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    ドロップインアンカー(鍔付)(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。貫通孔でも施工可能。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。ねじ長さ(mm)11引張強度(kN)15材質(外筒)ステンレス(SUS304)
  • PCアンカー PCタイプ・Wねじ(スチール) ユニカ

    PCアンカー PCタイプ・Wねじ(スチール)

    ユニカ
    ¥6,298税込¥6,928
    1箱(100本)
    当日出荷
    中空PC板、天井吊りボルト専用のめねじアンカー。専用ビットはクロス刃とストッパー付で、安定した穿孔。専用打込棒(手打用)は施工完了の打痕マーク機能付き。
    材質スチール全長(mm)20ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)9埋め込み深さ(mm)20適合材PC板、中空PC板、ハーフPC板最大引張荷重(kN)11外径(mm)12穿孔径(mm)12.5
  • ピーエイアンカー 大阪魂

    ピーエイアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    プラグを本体の中にはめ込み済み。 プラグの付け忘れや脱落がない。
  • ユニコンアンカー(3/8 大阪魂

    ユニコンアンカー(3/8

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)40ねじ径W3/8寸法D(mm)12寸法l(mm)15埋め込み寸法(mm)埋込み長さ:40穿孔径(mm)12.5
  • 3カ-W イージーアイ アンカー 大阪魂

    3カ-W イージーアイ アンカー

    大阪魂
    ¥723~税込¥795~
    1個
    翌々日出荷
    懸垂物取付け用あと施工アンカー 金属拡張アンカー(おねじ形)(コーンナット式/コンクリート用) 簡単(イージー):アンカー挿入が容易で電動工具で簡単施工 目視(アイ):施工者が施工完了を目視で確認できる 確認(インスペクション):管理者が施工管理を目視で確認できる 国土交通省監修:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・電気設備工事管理指針に適合する『おねじ形メカニカルアンカー』/平成28年版(EZI-3045CN) 引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮
  • ITハンガー サンコーテクノ

    ITハンガー

    サンコーテクノ
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます
    用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁
  • ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ スチール製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(50本)ほか
    当日出荷
    用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に材質スチール、電気亜鉛メッキ全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5適合材コンクリート最大引張荷重(kN)13.0ねじの呼びW3/8外径(mm)12.0
  • ユニコンアンカー(ステンレス) ユニカ

    ユニコンアンカー(ステンレス)

    ユニカ
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ビッグワンBGRバケツセット BBR-02 ユニカ

    ビッグワンBGRバケツセット BBR-02

    ユニカ
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(120本)
    4日以内出荷
    打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
    用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番552-0453材質スチール長さ(mm)ナット:35全長(mm)70下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)26.5二面幅(mm)21埋め込み深さ(mm)52以上適合材コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)最大引張荷重(kN)19.5本体長さ(mm)70ねじの呼びW3/8(六角高ナット)穿孔深さ(mm)60以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビッグワンBGRバケツセット BBR-01 ユニカ

    ビッグワンBGRバケツセット BBR-01

    ユニカ
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(120本)
    4日以内出荷
    打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
    用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番552-0448材質スチール長さ(mm)ナット:35全長(mm)70下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)26.5二面幅(mm)21埋め込み深さ(mm)52以上適合材コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)最大引張荷重(kN)19.5本体長さ(mm)70ねじの呼びW3/8(六角高ナット)穿孔深さ(mm)60以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニコンアンカー UC-Dタイプ・Wねじ (リップ付き)(スチール/溶解亜鉛メッキ) ユニカ

    ユニコンアンカー UC-Dタイプ・Wねじ (リップ付き)(スチール/溶解亜鉛メッキ)

    ユニカ
    ¥7,798税込¥8,578
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン採用。作業中のコーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
    材質スチール/溶解亜鉛メッキ全長(mm)30ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.6外径(mm)12穿孔径(mm)12.5
  • SUSドロップインアンカー(3/8 大阪魂

    SUSドロップインアンカー(3/8

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)
    用途電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。ドリル径(Φmm)12.5寸法B(mm)12ねじの呼びW3/8
内部コーン打込み式アンカー