絞り込み
ねじの呼び
- M10(7)
- W5/16(1)
- W3/8(2)
- W1/2(1)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(4)
- 鉄すべて(5)
- S45C(1)
長さ(mm)
- 37(1)
- 50(1)
- 52(1)
- 100(1)
埋め込み深さ(mm)
- 37(3)
- 50(1)
- 52(1)
ドリル径(Φmm)
- 18
- 7.5(7)
- 8.5(20)
- 10(3)
- 10.5(18)
- 11(6)
- 12(3)
- 12.5(39)
- 13(7)
- 14(10)
- 15(3)
- 16(1)
- 16.5(22)
- 20(6)
- 20.5(6)
- 21(1)
- 22(1)
適合材
- コンクリート(6)
- タイル(4)
- ブロック(1)
- レンガ(4)
- 石材(4)
コンクリート・タイル・ブロック・レンガ・石材
ねじ長さ(mm)
- 20(1)
- 50(4)
20・50
外径(Φmm)
- 16.8(1)
- 17.3(3)
- 17.5(6)
16.8・17.3・17.5
表面処理
- 3価クロメート(4)
3価クロメート
ブランド
- サンコーテクノ(4)
- エイ・ワイ・ファスナー(4)
- 大阪魂(2)
- ANCHOR BIRDS(1)
サンコーテクノ・エイ・ワイ・ファスナー・大阪魂・ANCHOR BIRDS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(7)
W5/16(1)
W3/8(2)
W1/2(1)

AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(15本)当日出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
AYプラグボルト ASタイプ(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(15本)当日出荷から5日以内出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/三価ビス)
エイ・ワイ・ファスナー¥2,498~税込¥2,748~1箱(15本)ほか5日以内出荷から7日以内出荷ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(ボルト)スチール(三価クロメート処理)材質(ナット)亜鉛ダイキャスト材質(外筒)ポリカボネート
ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/ステンレスビス)
エイ・ワイ・ファスナー¥3,298~税込¥3,628~1箱(15本)ほか5日以内出荷から7日以内出荷ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。M4~M6はワッシャー付です用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(ボルト)ステンレス(SUS304)材質(ナット)亜鉛ダイキャスト材質(外筒)ポリカーボネイト
アンカーバード
ANCHOR BIRDS¥33,980税込¥37,3781箱(25個)3日以内出荷撤去ができるため、サビやコンクリートのひび割れを防止します。用途各種改修工事や点検用足場に。下穴径(Φmm)18ねじ長さ(mm)20表面処理三価クロメート埋め込み深さ(mm)52最大引張荷重(kN)25.82施工トルク(N・m)(標準)30
セパアンカー
サンコーテクノ¥14,980税込¥16,4781箱4日以内出荷コンクリート増し打ち時の型枠止めに最適材質スチール製全長L(mm)100表面処理三価クロメート処理適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応