絞り込み
ねじの呼び
  • W3/8(2)
材質
  • 鉄(2)
長さ(mm)
  • 35
  • 20(2)
  • 25(13)
  • 30(37)
  • 40(25)
  • 42(2)
  • 50(26)
  • 60(10)
  • 65(2)
  • 70(6)
  • 80(4)
  • 100(3)
  • 108(1)
  • 110(1)
  • 112(1)
  • 128(2)
  • 145(2)
  • 200(3)
  • 500(2)
  • 1000(2)
埋め込み深さ(mm)
  • 52(2)
ドリル径(Φmm)
  • 10(2)
適合材
  • コンクリート(2)
  • 金属(2)
コンクリート・金属
ねじ長さ(mm)
  • 26.5(2)
26.5
ブランド
  • ユニカ(2)
ユニカ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
W3/8(2)
  • ビッグワンBGRバケツセット BBR-02 ユニカ

    ビッグワンBGRバケツセット BBR-02

    ユニカ
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(120本)
    4日以内出荷
    打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
    用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番552-0453材質スチール長さ(mm)ナット:35全長(mm)70下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)26.5二面幅(mm)21埋め込み深さ(mm)52以上適合材コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)最大引張荷重(kN)19.5本体長さ(mm)70ねじの呼びW3/8(六角高ナット)穿孔深さ(mm)60以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビッグワンBGRバケツセット BBR-01 ユニカ

    ビッグワンBGRバケツセット BBR-01

    ユニカ
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(120本)
    4日以内出荷
    打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
    用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番552-0448材質スチール長さ(mm)ナット:35全長(mm)70下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)26.5二面幅(mm)21埋め込み深さ(mm)52以上適合材コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)最大引張荷重(kN)19.5本体長さ(mm)70ねじの呼びW3/8(六角高ナット)穿孔深さ(mm)60以上RoHS指令(10物質対応)対応
内部コーン打込み式アンカー