HDMIケーブルとは、OA/PC用品で使用され、映像・音声を転送するためのディスプレイケーブル。ディスプレイケーブルには、他にもアナログケーブルやDVIケーブルなどがありますが、HDMIケーブルでは、高画質・高音質のデータを転送できることが特徴としてあげられるでしょう。接続する機器によって使用できるケーブルが異なり、古い機器では、HDMIケーブルが使用できないものもあるため、注意が必要です。HDMIケーブルの種類には、スタンダード対応のものやハイスピード対応のものがあり、他にもコネクタタイプが規格で決められています。そのため、ケーブルを選ぶときは、使用する機器の端子を確認して選びましょう。
「ケーブル長(m)」から絞り込む
5~10未満(2)
10~50未満(16)
ハイスピードHDMIケーブル。イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
仕様HDCP:2.2
色黒
規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)
コネクタ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類ロング
色深度Deep color・SDR・HDR
イーサネット対応対応
オーディオARC・eARC
最大8K/60Hzの解像度に対応した、認証済みのウルトラハイスピードHDMI(R)ケーブルです。安定した映像信号と音声信号のデジタル伝送を実現し、100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています。
用途最大8K/60Hzの解像度に対応した、認証済みのウルトラハイスピードHDMI(R)ケーブルです。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。eARC対応により、高ビットレート(192kHz/24bit)と、非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応した迫力あるオブジェクトベースオーディオを再生可能です。 。最大8K(7680×4320px)/60Hz、4K(3840×2160px)/120Hzの解像度に対応しています。 。映像フレームごとに適切な明るさとコントラストを適用する動的明暗表現に対応し、より鮮明な映像を伝送可能にするDynamic HDRに対応しています。 。従来のHDR10に比べ、フレームごとにより広い明暗差、色域、コントラストを伝送することができるDolby Vision(R)に対応しています。 。ゲームモードVRRに対応することで、可変リフレッシュレートによりパソコンなどの機器とディスプレイの間で起こるタイムラグやカクつきを最小限に抑え、滑らかな映像伝送を行います。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。コネクター部にもノイズを軽減する金属シェルコネクターを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
規格ウルトラハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品
コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機など
プラグ金メッキピン・金メッキプラグ
シールド3重シールド
伝送速度(Gbps)48
対応解像度最大8K(7680×4320px)/60Hz、4K(3840×2160px)/120Hz
パッケージヘッダー付き紙箱
ケーブルタイプスタンダード
HDMI端子を持つブルーレイディスク・ハードディスク・DVDレコーダー、パソコン本体などとテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。
長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したACTIVEケーブル。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。
4K2K(3,840×2,160/30Hz 4,096×2,160/24Hz)の高解像度映像に対応しています。
3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応しています。
1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。
シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。
3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
仕様コネクタカバー寸法:Source側/約W20.6×D27.4×H11.2mm、Display側/約W20.6×D39.5×H11.2mm
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(Aコネクタ-Aコネクタ)
材質PVC
取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)約8.5
UL規格UL20276/VW1 導体24AWG(TMDS信号ライン)
色ブラック
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
イーサネット対応対応
変換タイプオス-オス
HDMI端子を持つブルーレイディスク・ハードディスク・DVDレコーダー、パソコン本体などとテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したACTIVEケーブル。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 。1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。(4K2K(3,840×2,160/30Hz 4,096×2,160/24Hz)の高解像度映像には対応していません)(3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応していません)。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
寸法(mm)コネクタカバー:Source側/約W20.6×D27.4×H11.2mm、Display側/約W20.6×D39.5×H11.2mm
色ブラック
材質(本体)PVC
タイプアクティブ
ケーブル長(m)約30(コネクタカバーの長さも含む)
コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
機能HEC/ARC対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約8.5
シールド3重シールド
線材(mm)UL20276/VW1 導体24AWG(TMDS信号ライン)
取扱説明書あり
対応解像度Full HD(1080p)
HDMI規格バージョン1.4b 準拠(HighSpeed with Ethernet対応)
イーサネット対応対応
変換タイプオス - オス
1本
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。
解像度は最大4K/60Hz、高解像度画像に対応しています。
4K/60Hz、18Gbps伝送に対応したHDMIケーブルです。※1。
長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したアクティブケーブルです。(接続時には方向性があります)。
明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1。
色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1。
映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。
仕様コネクタカバー寸法:Source側/約W20.6×D27×H11.2mm、Display側/約W20.6×D39.5×H11.2mm ケーブル長:10m(コネクタカバーの長さも含む)
材質PVC
色ブラック
規格バージョン2.0 準拠品
ケーブル長(m)10(コネクタカバーの長さも含む)
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(Aコネクタ-Aコネクタ)
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約8.5
ケーブル種類ロングケーブル
変換タイプオス-オス
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ディスプレイ側コネクタ部にイコライザーを内蔵したHDMIケーブルです。ケーブル方向性あり。1080pまで対応。難燃対応。
色ブラック
ケーブル長(m)30
コネクタ形状HDMIタイプA19ピン オス - HDMIタイプA19ピン オス
ケーブル外径(Φmm)8.5
変換タイプオス-オス
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
ハイスピードHDMIケーブル:イーサネット対応アクティブHDMI 1.4bケーブル。4Kビデオをサポート(3840x2160p 24/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1080p 120Hz)、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。アクティブ回路:バスパワーのアクティブ増幅でHDMIビデオ信号を20mの距離までブースト(電源不要)。 Adobe RGB、YCC601カラーなどのカラースペースをサポート。高耐久性ケーブル:CL2難燃性レーティングが求められる埋め込み配線に最適。柔軟なPVC被覆材、編組+アルミマイラー箔によるシールド機能、メタルシェル金めっきコネクタで信号の完全性を保持、外部からの電磁干渉(EMI)をブロック
用途ストリーミング メディア機器(Roku、Apple TV)、ゲームコンソール(Xbox One、PS4)、Blu-ray Disc/DVDプレーヤなど高解像度AV機器で、信号の損失が発生しない長距離接続に対応 。オフィス、自宅、会議室、教室などの環境でノートパソコン、業務用ワークステーション、サウンドバーの接続に。UHD対応プロジェクター、大型HDTVなどの大画面を使用するプレゼンテーションに。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用
色ブラック
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オス
プラグ金メッキ
最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz
材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
HDMI規格ハイスピード
ケーブルタイプアクティブ (信号増幅回路内蔵)
変換タイプオス - オス
「Ultra High Speed HDMI Cable」規格認証済の次世代HDMIケーブル 。映像・音質の劣化を抑える外部ノイズ低減構造 。金メッキコネクター、金メッキピン採用 。RoHS基準値準拠
ケーブル長(m)約5
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)オス-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)オス
イーサネット対応対応
色ブラック
シールド3重シールド
プラグ金メッキ
変換タイプオス - オス
ケーブル太さ(mm)約8.5
対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器
対応解像度8K(60p)/4K(120p) ※36/24bit対応
伝送速度(Gbps)48
質量(g)約440
保証期間初期不良のみ
HDMI規格Ultra High Speed HDMI Cable規格認証済
ケーブル種類スタンダード
1個
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。解像度は最大4K/60Hz、高解像度画像に対応しています。4K/60Hz、18Gbps伝送に対応したHDMIケーブルです。※1。長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したアクティブケーブルです。(接続時には方向性があります)。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
寸法(mm)コネクタカバー:Source側/約W20.6×D27×H11.2mm、Display側/約W20.6×D39.5×H11.2mm
色ブラック
材質(本体)PVC
ケーブル長(m)約15(コネクタカバーの長さも含む)
コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
機能HDR/HEC/ARC対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約8.5
取扱説明書なし
伝送速度(Gbps)18
対応解像度4K/60Hz
HDMI規格バージョン2.0 準拠品
変換タイプオス - オス
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
最新イコライザーを搭載、4K60p 18Gbps信号を安定して伝送
性能と品質にフォーカスした優れたコストパフォーマンス
安心の全数出荷検査(18Gbpsで実施
色ブラック
ケーブル長(m)10
構造4対のTMDSラインと1対および3本の制御信号、電源ラインで構成されたラウンド構造
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Source側:20×33×11、Display側:20.5×44×11.2
プラグダイキャスト亜鉛合金 +24金コーティング
曲げ半径(mm)90
シールドアルミマイラー、アルミマグネシウム合金による3重シールド
導体HC-OFC(高度結晶組織無酸素銅)
ケーブル径(Φmm)8.5
対応解像度4K/60p 24bit(4:4:4) または 4K/60p 36bit(4:2:2)
ケーブル種類スタンダード
HDMI規格HDMI2.0a準拠
1個
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
伝送速度10.2Gbps
イーサーネット&高速通信認証済みHDMIケーブル
シールド構造で外来ノイズを低減
プラグ部に金メッキ処理することで、高い信頼性と耐久性を維持
モニタ側コネクターにイコライザーICを内蔵しており、長尺でも安定した信号伝送を実現
1本のケーブルで映像と音声の高速受信(ハイビジョン映像サラウンド音声制御信号)
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応【100Mbps】
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D映像対応のテレビやレコーダーなどの接続に対応
4K対応(20mも使用できますが、保証外となります。)
従来のフルHD(地デジ:1920×1080)の約4倍(3840×2160)の解像度に対応
色黒
コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
機能ARC対応/HEC対応/Deep color対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10.2
対応解像度4K30P
HDMI規格ハイスピード
コネクタ径(Φmm)出力側:20.8×11.2×50、入力側:20.8×11.2×35
変換タイプオス - オス
ディスプレイ側コネクタ部にイコライザーを内蔵したHDMIケーブルです。ケーブル方向性あり。4K2K@60Hz(色差4:2:0)まで対応。難燃対応。
色黒
ケーブル長(m)20
コネクタ形状HDMIタイプA19ピン オス - HDMIタイプA19ピン オス
ケーブル外径(Φmm)8.5
変換タイプオス-オス
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
最新イコライザーを搭載、4K60p 18Gbps信号を安定して伝送
性能と品質にフォーカスした優れたコストパフォーマンス
安心の全数出荷検査(18Gbpsで実施
色ブラック
ケーブル長(m)15
構造4対のTMDSラインと1対および3本の制御信号、電源ラインで構成されたラウンド構造
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Source側:20×33×11、Display側:20.5×44×11.2
プラグダイキャスト亜鉛合金 +24金コーティング
曲げ半径(mm)90
シールドアルミマイラー、アルミマグネシウム合金による3重シールド
導体HC-OFC(高度結晶組織無酸素銅)
ケーブル径(Φmm)8.5
対応解像度4K/60p 24bit(4:4:4) または 4K/60p 36bit(4:2:2)
ケーブル種類スタンダード
HDMI規格HDMI2.0a準拠
1個
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
最新イコライザーを搭載、4K60p 18Gbps信号を安定して伝送
性能と品質にフォーカスした優れたコストパフォーマンス
安心の全数出荷検査(18Gbpsで実施
色ブラック
ケーブル長(m)12
構造4対のTMDSラインと1対および3本の制御信号、電源ラインで構成されたラウンド構造
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Source側:20×33×11、Display側:20.5×44×11.2
プラグダイキャスト亜鉛合金 +24金コーティング
曲げ半径(mm)90
シールドアルミマイラー、アルミマグネシウム合金による3重シールド
導体HC-OFC(高度結晶組織無酸素銅)
ケーブル径(Φmm)8.5
対応解像度4K/60p 24bit(4:4:4) または 4K/60p 36bit(4:2:2)
ケーブル種類スタンダード
HDMI規格HDMI2.0a準拠
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
Kordz PRS4 Active Opticalは、HDMI 2.1規格で定義された全機能に対応、HDMIコンソーシアムの定める8Kウルトラハイスピード規格ライセンス認証取得、長期にわたって一貫した性能を維持できる48Gbps、8K対応HDMIケーブルです。
10m~20mで構成されるオプティカルHDMIケーブルで、堅牢な素材と次世代テクノロジーで構築され、8Kの超高速データ信号すら途切れることなく楽々と伝送し、あらゆる環境下での高い要求に応えます。
HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み
48Gbpsに対応したオプティカルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート
0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン
亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター
偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力
3種類の線長(10m、15m、20m)により最適な長さを選択可能
現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ
仕様アクティブ技術:方向性あり,シェル格納型光学エンジン、終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツ
ケーブル長(m)20
プラグHDMIコネクタープラグ部:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製
ピンタイプHDMIコネクターピン:24K金メッキOFC銅
シールドアルミ蒸着PET(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮断
曲率半径最小:25
導体32-26AWG無垢銅
保持力(N)約20 (約2kg) +10/-5%
ケーブル径(Φmm)8.5
ケーブル種類スタンダード
被覆材LSZH(低煙ゼロハロゲン)複合材
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
長距離でも安定した信号伝送が可能!HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”。
色ブラック
コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)
対応機種入力側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、出力側:HDMI出力端子を持つパソコン等
プラグ金メッキ
保証期間6カ月間
シールド2重シールド
レコーダーやパソコンなどとテレビ、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵しています。1本のケーブルで高画質・高音質なデジタルデータを劣化なく伝送し、ハイビジョン映像をお楽しみいただけます。HDMIイーサーネットチャンネルに対応した機器では、イーサーネットによる通信を行うことができます。3D映像対応対応した機器を接続することで3D映像をお楽しみいただけます。
仕様金メッキピン
色ブラック
構造シールド付きツイストペア
コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス
機能HEC対応/3D対応/Deep color対応
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
関連資料商品導入事例(1.9MB)
対応解像度4K/4096×2160(60Hz/8bit/4:2:0)/4K/4096×2160(30Hz)1080p/1080i/720p/480p/最高解像度1920×1200
ケーブルタイプロング
変換タイプオス - オス
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。