「ケーブル長(m)」から絞り込む
HDMIケーブル スリムタイプBUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)当日出荷
HDMIHighSpeedスリムケーブル4K/2K対応高級感と耐久性のあるアルミモールド仕様外部ノイズから高画質を守る3重シールド構造
色ホワイトコネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピン対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)3.7シールド3重シールド伝送速度(Gbps)最大10.2対応解像度4K2K対応、Full HD対応HDMI規格HIGH SPEED with Ethernetイーサネット対応○ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル スリムタイプBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)当日出荷
取り回ししやすいスリムケーブル。
高画質を実現する外部ノイズ軽減構造
フルHD 3D、4K2Kに対応
イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブル
ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応
RoHS基準値準拠
ケーブル長(m)5色ブラック質量(g)約141コネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピン対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.4シールド3重シールドアズワン品番64-3774-17伝送速度(Gbps)最大10.2対応解像度4K2K対応、Full HD対応HDMI規格HIGH SPEED with Ethernetイーサネット対応○ケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A