絞り込み
ケーブル外径(Φmm)
2.8・3.2・3.6・4.5・4.7・4.8・5・5.5・5.7・5.8・6・6.3・6.5・7.3・7.5・8・8.5・9・10・その他・ケーブル外径(Φmm)をもっと見る
シールド
2重シールド・3重シールド・4重シールド・その他
プラグ
ニッケルメッキ・金メッキ
イーサネット対応
対応
グレー・ゴールド・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
フェライトコア
あり・なし
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: HDMIケーブル

HDMIケーブルとは、OA/PC用品で使用され、映像・音声を転送するためのディスプレイケーブル。ディスプレイケーブルには、他にもアナログケーブルやDVIケーブルなどがありますが、HDMIケーブルでは、高画質・高音質のデータを転送できることが特徴としてあげられるでしょう。接続する機器によって使用できるケーブルが異なり、古い機器では、HDMIケーブルが使用できないものもあるため、注意が必要です。HDMIケーブルの種類には、スタンダード対応のものやハイスピード対応のものがあり、他にもコネクタタイプが規格で決められています。そのため、ケーブルを選ぶときは、使用する機器の端子を確認して選びましょう。
763件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
変換アダプタ サンワサプライ変換アダプタサンワサプライ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
HDMIオスコネクタを、マイクロHDMIオスコネクタに変換する変換アダプタケーブル。10cm標準HDMIケーブルをタブレット・パソコン・スマートフォン・デジカメなどのマイクロHDMI(HDMIタイプD)端子用に変換するアダプタです。専用のマイクロHDMIケーブルがなくても、標準HDMIケーブルと本製品で本体とテレビを接続することができます。ショートケーブルタイプなので本体のHDMI端子への負担を軽減することができます。
仕様■規格:UL20276VW-1■対応解像度:1920×1080/60Hz(1080p)・1920×1200/60Hz(WUXGA)※本体やディスプレイ、併用するHDMIケーブルの性能などにより最大解像度で出力できない場合もあります。■線材平均外径:約4.5mm■線材規格:UL20276■最大表示解像度:1920×1080/60Hz(1080p)・1920×1200/60Hz(WUXGA) ※本体やディスプレイ、併用するHDMIケーブルの性能などにより最大解像度で出力できない場合もあります。■コネクタシェル:金メッキブラックケーブル長(m)約0.1(SR間)コネクタ形状HDMIマイクロオス-HDMIメス(HDMIタイプDオス-HDMIタイプAメス)ケーブル径(Φmm)約4.5変換タイプHDMIマイクロオス-HDMIメス
HDMIケーブル サンワサプライHDMIケーブルサンワサプライ
4,898税込5,388
1本
当日出荷
ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、パソコン、ゲーム機などとテレビ・ディスプレイモニタ・プロジェクターなどの機器を接続し、映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。解像度4K/30Hzや、フルHD(1920×1080/60Hz(1080p))の映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。ケーブル外径約2.8mmの超極細ケーブルでケーブルの取り回しがラクに行えます。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しており、対応した機器同士がイーサネット・ネットワークでつながります。※機能に対応した機器が必要です。オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しており、テレビ側からAVアンプなどに音声信号を伝送できます。※機能に対応した機器が必要です。最大で4K/30Hzまでの高解像度の映像に対応しています。※機能に対応した機器が必要です。1080p(1920×1080ドット)フルHD信号に対応しています。フルハイビジョン3D映像をお楽しみいただけます。(1080p×2画面)※機能に対応した機器が必要です。色深度が24ビット(フルカラー)を超え、30/36/48ビット(Deep Color:ディープカラー)まで対応します。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→スパイラルシールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。
用途イーサネット対応 ハイスピードHDMIケーブル。ブラックコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAオス-タイプAオス)ケーブル規格:HIGH SPEED with Ethernet 認証、線材:ULケーブル径(Φmm)約2.8材質PVC(被覆)RoHS指令(10物質対応)対応
映像系変換コネクタ HDMI(オス) ーminiHDMI(メス)変換コネクタ miniHDMI(メス) / HDMI(オス) エスエスエーサービス映像系変換コネクタ HDMI(オス) ーminiHDMI(メス)変換コネクタ miniHDMI(メス) / HDMI(オス)エスエスエーサービス
459税込505
1個
当日出荷
miniHDMI メス ーHDMI オスの変換コネクタです。 一般的なminiHDMIケーブルを、HDMIケーブルとして使用できます。
ブラックコネクタ形状HDMI Type-Aオス - Mini HDMIメス対応HDMIver1.4オス形状HDMI Type-Aメス形状Mini HDMI変換タイプメス - オス
映像系ケーブル HDMI延長ケーブル 30CM HDMI(オス) / HDMI(メス) HDMI1.4規格対応 エスエスエーサービス映像系ケーブル HDMI延長ケーブル 30CM HDMI(オス) / HDMI(メス) HDMI1.4規格対応エスエスエーサービス
529税込582
1個
当日出荷
HDMI1.4規格準拠 HDMI延長ケーブルです。 バスパワー給電にも対応しますので、ケーブルの延長以外にもスティックPCの接続等にもご利用いただけます。 お手持ちのHDMIケーブルでは届かない場合などにご利用頂けます。(※) (※HDMI規格では総延長5m以上でのご使用は推奨されておりません。機器やケーブルの組合せによっては、正常に伝送できない場合がございます。) HDMI機器間のケーブルを適正な長さにすることでケーブルの混雑を緩和し、壁際やTV台などの狭い場所への設置が容易に成ります。
ブラックケーブル長(m)0.3コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aメス対応HDMIver1.4機能ARC対応、HEC対応、3D対応プラグ金メッキケーブル長(cm)30動作確認済機器PS4、PS3、PS VITA TV、XboxOne、Xbox360、WiiUHDMI規格ハイスピード変換タイプメス - オス
ハイスピードHDMIケーブル/HDMI 1.4/イーサネット対応/4K30Hz/HDMI オス - HDMI オス/ブラック StarTech.comハイスピードHDMIケーブル/HDMI 1.4/イーサネット対応/4K30Hz/HDMI オス - HDMI オス/ブラックStarTech.com
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4K対応ハイスピードHDMIケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIコード仕様: HDMI 1.4b | HDMI オス - オス | 28 AWG | 金めっきコネクタ | PVC被覆材 | シールド:アルミマイラー箔 + 85%編組 | ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応最大4K2KのウルトラHD解像度をサポート
用途複数のオーディオケーブルとビデオケーブルにとって替わるHDMIケーブルで素早く接続。接続の手間を軽減しケーブルの乱雑な引き回しから解放Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVRなど、高解像度AV機器を接続DVDプレーヤ、ゲーム機など、HDMI対応デバイスを接続複数デバイスでインターネット接続を共有(接続デバイス側でイーサネット対応ハイスピードHDMIをサポートしている場合)会議室、コンファレンスルーム、オフィス、教室などに適したHDMIケーブル。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用ブラックコネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz材質(ケーブル)ポリ塩化ビニルコネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
イコライザー付き HDMIケーブル ゴールドヘッド  フルHD(1920x1080)/60p対応 ホーリックイコライザー付き HDMIケーブル ゴールドヘッド フルHD(1920x1080)/60p対応ホーリック
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
付属品HDMI電源アダプタゴールドコネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イコライザー:約100×約18×約18プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約8イーサネット対応対応コネクタサイズW約20.3×H約11.5×D約47.0mm変換タイプオス-オス
HDMI延長ケーブル サンワサプライHDMI延長ケーブルサンワサプライ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
HDMIケーブルの長さを少し伸ばしたい時や、差し込みにくいHDMI端子(メス)を手元で作業できるようにしたい時、また、HDMI機器の端子を保護したい時などに便利なHDMI延長ケーブルですDVD・ハイビジョン・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。コネクタが回転して、縦向きポートにも横向ポートにもスッキリ配線できる、3Dコネクタ(ダブルスイングコネクタ)を採用しています。従来のように、ケーブルに無理な負荷がかかったり、配線がかさばったりすることがありません。コネクタが回転します。※90°ぴったりに回転するわけではありません。水平方向、垂直方向にコネクタが曲がります。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。※機能に対応した機器が必要です。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応です。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。※機能に対応した機器が必要です。3D映像に対応しています。※機能に対応した機器が必要です。4K×2K解像度に対応しています。※機能に対応した機器が必要です。1080pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。線材に純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しているOFCケーブルです。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
種類HDMIケーブル長(m)約1(コネクタの長さも含む)コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどケーブル外径(Φmm)約6.0RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K(3840×2160)/30Hz、4096×2160/24Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/120Hz、2560×1440/60HzHDMI規格ハイスピード(HIGH SPEED with Eternet準拠))帯域幅(Gbps)10.2
HDMIケーブル 4K 30p 金メッキ (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン) イーサネット対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック エレコムHDMIケーブル 4K 30p 金メッキ (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン) イーサネット対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラックエレコム
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
UL規格に対応、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現するHIGH SPEED with Ethernet認証済みのHDMIケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)ブラックシールド線材部:3重シールド、コネクター部:金属シェルシールドプラグ金メッキピン・金メッキプラグ対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)ケーブルタイプスタンダード伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzパッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
3.0m HDMIケーブル/Ver2.1  ブラック VIS-C30TUH-K [3m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機3.0m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C30TUH-K [3m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]オーム電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷
Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。 8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応 48Gbps超高速伝送対応 強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ) 金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。 eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 広色域BT.2020対応 無鉛半田付け
HDMI2.0 アクティブケーブル サンワダイレクトHDMI2.0 アクティブケーブルサンワダイレクト
16,980税込18,678
1本
予約販売
HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。 解像度は最大4K/60Hz、高解像度画像に対応しています。 4K/60Hz、18Gbps伝送に対応したHDMIケーブルです。※1。 長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したアクティブケーブルです。(接続時には方向性があります)。 明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1。 色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1。 映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。
仕様コネクタカバー寸法:Source側/約W20.6×D27×H11.2mm、Display側/約W20.6×D39.5×H11.2mm ケーブル長:10m(コネクタカバーの長さも含む)材質PVCブラック規格バージョン2.0 準拠品ケーブル長(m)10(コネクタカバーの長さも含む)コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(Aコネクタ-Aコネクタ)取扱説明書なしケーブル径(Φmm)約8.5ケーブル種類ロングケーブル変換タイプオス-オス
ハイスピードHDMIケーブル プラスチックモールド 4K/30p 3D HDR HEC ARC リンク機能 ホーリックハイスピードHDMIケーブル プラスチックモールド 4K/30p 3D HDR HEC ARC リンク機能ホーリック
969税込1,066
1個
8日以内出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応オーディオリターンチャンネル(ARC)対応3D対応DeepColor対応金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)プラグ金メッキ保証期間1年イーサネット対応対応変換タイプオス-オス
HDMIケーブル 7.5m バリューモデル エムディーエスHDMIケーブル 7.5m バリューモデルエムディーエス
4,298税込4,728
1個
16日以内出荷
Premium HDMI認証 4K、60P、18Gbps伝送対応のプレミアムHDMIケーブル。
ケーブル長(m)7.5
HH200-603GY 20m HDMIケーブル メッシュタイプ  グレー [20m /HDMI⇔HDMI] ホーリックHH200-603GY 20m HDMIケーブル メッシュタイプ グレー [20m /HDMI⇔HDMI]ホーリック
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
グレーケーブル長(m)20
HDMIF-041BK HDMIケーブル ブラック [HDMI⇔HDMI] ホーリックHDMIF-041BK HDMIケーブル ブラック [HDMI⇔HDMI]ホーリック
699税込769
1個
当日出荷
2本を繋げて1本に!コンパクトデザインの中継アダプタ フルHD対応 フルHD画質をしっかり伝送します。 シンプルでコンパクト シンプルな構造で簡単接続。サイズも非常にコンパクトで省スペースに適しています。持ち運びや付け替えも容易にできます。 HORIC製品で統一感 HORIC製品のHDMIケーブルを延長接続する際、鈍く光るメタルヘッドが当製品とマッチします。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応
材質モールド:アルミニウムブラックコネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.5×11.5×29.1保証期間1年間イーサネット対応対応変換タイプメス-メス
HDMI光ファイバケーブル サンワサプライHDMI光ファイバケーブルサンワサプライ
56,980税込62,678
1本
4日以内出荷
8K/60Hz、4K/120Hz解像度対応の光ファイバHDMIケーブルです。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。敷設や、収納するのに便利な回転式のドラム付きです。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。HDCP 2.2対応※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「Display」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません。
仕様方向性(HDMI):ありブラック種類HDMIコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどケーブル外径(Φmm)約5.8対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、DSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120HzHDMI規格ウルトラハイスピード、HDMI2.1準拠(認証品ではありません)帯域幅(Gbps)最大48変換タイプオス-オス
8K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル Vodaview8K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブルVodaview
6,698税込7,368
1本
当日出荷
光ファイバー極細 HDMIケーブル (直径4.5mm)。 8K4K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]コネクタダイキャストケース、コネクタ先端:金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz/120Hz)/8K 60Hzケーブル種類スリム転送速度(Gbps)48色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
スリム HDMI ケーブル マジックテープ付き Vodaviewスリム HDMI ケーブル マジックテープ付きVodaview
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
スリムタイプ HDMIケーブル(直径3.6mm)。イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。マジックテープ付。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)3.6ケーブル種類スリム色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
超薄型HDMIケーブル アルミ合金タイプ VENTION超薄型HDMIケーブル アルミ合金タイプVENTION
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
配線がしやすいHDMIスリムケーブル4K@60Hzに対応、解像度3840×2160に対応で映像が細部まできれいに
材質コンダクター:純銅グレーAWG0.5-2m:34AWG,3m:32AWGプラグ金メッキ解像度4K@60Hz材質(シールド)アルミホイル+メタル+GNDRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)アルミニウム合金
HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PROHDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
999税込1,099
1個
当日出荷
HDMI-HDMI ケーブル。ケーブル長:3m。最大解像度 4K。3D サポート。PVC被覆。編組シールド。0.12 mm および 0.254 mm のストランドサイズ。ワイヤサイズ:30 AWG (米国ワイヤゲージ)。
長さ(m)3コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)変換タイプオス - オスコネクタAジェンダーオスコネクタBジェンダーオス最大解像度4K素線径(mm)0.12、0.254材質(外側シース)PVC材質(シールド)ブレードコネクタサイズL11×W19.44 mmプラグ金メッキ
HDMIケーブル ハイスピード 4K対応 スリム 直径約3.2mm イーサネット対応 ブラック エレコムHDMIケーブル ハイスピード 4K対応 スリム 直径約3.2mm イーサネット対応 ブラックエレコム
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。
ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールドケーブル太さ(mm)約3.2ケーブルタイプスーパースリム
HDMIケーブル 4K2K対応 ハイスピード 高シールドコネクタ イーサネット対応 RoHS ブラック エレコムHDMIケーブル 4K2K対応 ハイスピード 高シールドコネクタ イーサネット対応 RoHS ブラックエレコム
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷
フルHDを超える高解像度4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”。
ブラックシールド3重シールドケーブルタイプスタンダード
AMC-HD10V20 HDMIケーブル Ainex [1m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックスAMC-HD10V20 HDMIケーブル Ainex [1m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]アイネックス
799税込879
1個
当日出荷
イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
AMC-HD20V20 HDMIケーブル Ainex [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックスAMC-HD20V20 HDMIケーブル Ainex [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]アイネックス
899税込989
1個
当日出荷
イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。
ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
プレミアムHDMIケーブル オーム電機プレミアムHDMIケーブルオーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
プレミアムHDMIケーブル規格認証済のHIGH SPEED HDMIケーブルです。 4K60P・4KHDR対応、18Gbps高速伝送対応高精細デジタル映像信号、及び、高音質デジタル音声信号伝送可能オーディオリターン(ARC)対応。テレビチューナーで受信した音声データをAVアンプなどに伝送します。3重シールド構造で外来ノイズを低減、高遮蔽性を実現。HDMIイーサネット(HEC)に対応。テレビなどを仲介しイーサネット接続を共有します。端子部分に24金メッキ採用。接触による劣化、経年劣化を防ぎます。鉛を含まない、環境に優しい無鉛はんだ使用
ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、3D対応プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)18対応解像度4K60P対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
HDMIケーブル 4K対応 プレミアム スリム RoHS ブラック エレコムHDMIケーブル 4K対応 プレミアム スリム RoHS ブラックエレコム
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
18Gbpsの高速伝送と高色域になった超高画質映像の伝送ができる、4K/Ultra HD対応のPremium HDMI cable規格認証済み”イーサネット対応Premium HDMIケーブル”。 すっきり配線できるスリムケーブル、干渉せずに接続できる小型コネクタを採用したスリムタイプ。 18Gbpsの高速伝送とノイズ耐性を高めたイーサネット対応Premium HDMIケーブルです。 4K/Ultra HDおよび3DフルHD対応のPremium HDMI cable規格認証済ケーブルです。 直径4.5mmのスリムケーブルを採用し、スッキリとキレイな配線が可能です。 従来品に比べ約57%小型化した、接続機器の多いテレビ裏でも干渉せず接続できる小型コネクタを採用しています。※DH-HDPSシリーズと比較。 小形コネクタ採用により配線時の省スペース化が図れます。 4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 ブッシュ部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
ブラック規格Premium HDMI Cable認証取得済コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)18ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度4K×2K(60p)対応ケーブルタイプスリム
HDMIケーブル カナレ電気HDMIケーブルカナレ電気
1,598税込1,758
1本(0.6m)ほか
翌々日出荷
高精細・高輝度・広色域18Gbpsで高速伝送可能です。「プレミアムハイスピードHDMIケーブル」です。HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応。ダイキャストバックシェルでノイズ低減。信頼のプレミアム認証。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。精度・高輝度・広色域18Gbps高速伝送に対応。<主な対応信号>18Gbps,4K60p,ARC
形状HDMI(オス)-HDMI(オス)
HDMI延長ケーブル  8K60Hz対応 サンワダイレクトHDMI延長ケーブル 8K60Hz対応サンワダイレクト
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
8K60Hz対応のMDMI延長ケーブルです。お手持ちのケーブルの長さが足りない時、配線済のケーブルに接続する場合にお使いいただけます。となりのポートを塞いでしまうような機器の接続時にもお使いいただけます。HDMIポートの抜き差しが多く本体のポートを傷つけたくない場合にも最適です。金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
仕様【認証有無(HDMI)】なし種類HDMI規格【線材】UL20276 / (HDMI)ウルトラハイスピードコネクタ形状HDMIプラグ(HDMI タイプAオス)-HDMIプラグ (HDMI タイプAメス)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど対応DSC対応 / HDR対応 / DynanicHDR対応 / ARC対応 / eARC対応 / VPR対応 / HEC対応 / HDPC2.3対応 / 3DVideo対応コネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)ケーブル外径(Φmm)約6対応解像度8K(7680×4320)/60Hz、8K(7680×4320)/30Hz、4K(3840×2160)/120Hz、5K(5120×2880)/60Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/240Hz帯域幅(Gbps)48(FRL伝送方式時)方向性タイプ(HDMI)なし
4K対応 HDMI ケーブル Vodaview4K対応 HDMI ケーブルVodaview
539税込593
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
ハイスピード HDMI ケーブル(イーサネット・オーディオリターンチャンネル・4K2K対応)
仕様●HDCP:2.2●イーサネット:対応●シールド方法:3重シールドブラック規格HDMI v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス)-HDMI タイプA 19ピン(オス)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様金メッキケーブル太さ(mm)6対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz)商品タイプHDMIケーブルノーマルタイプ(パッシブ)転送速度(Gbps)10.2色深度Deep Color・SDR・HDRオーディオARC・eARC
Anker HDMI ケーブル (8K) 1.8m Anker(アンカー)Anker HDMI ケーブル (8K) 1.8mAnker(アンカー)
1,173税込1,290
1個
予約販売
8Kの超高画質出力:48Gbpsによる8K (60Hz) と4K (120Hz) の超高画質出力に対応。シーンごと、またはフレームごとにコントラストや明るさを最適化するDynamicHDRにも対応し、鮮明な画面でコンテンツをお楽しみいただけます。Ultra High Speed HDMI Cable 認証取得:Ultra High Speed HDMI Cable 認証を取得し、HDMI 2.1に対応しています。超低遅延での映像出力を実現し、大画面でもストレスなくコンテンツをお楽しみいただけます。ゲームに最適:HDMI 2.0b / 2.0a / 2.0 / 1.4 / 1.3 / 1.2 / 1.1を含む従来のHDMI規格に加え、HDMI 2.1に対応し、PS5・Xbox Series X / S等の家庭用ゲーム機で、4K (120Hz) の超高画質でコンテンツをお楽しみいただけます。 (※4K (120Hz)での出力には、お使いのディスプレイが4K (120Hz)に対応している必要があります。)
セット内容Anker HDMI ケーブル (8K) 1.8m、カスタマーサポートブラックケーブル長(m)約 1.8 (端子部分含む)対応機種・Sony PlayStation 5 / Apple TV / Xbox Series X / S・55" Class Q900 QLED Smart 8K UHD TV (2019) / 82" Class Q800T QLED 8K UHD HDR Smart TV (2020)・Vizio OLED 2020 / LG CX OLED / 65” ClassSamsung Q90 QLED TV / 65" Class Q80T QLED / Sony X900H / Sony XH9005 / TCL R635 Mini LED その他保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
HDMIケーブル L型 ホーリックHDMIケーブル L型ホーリック
889税込978
1個
8日以内出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応オーディオリターンチャンネル(ARC)対応3D対応DeepColor対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
ゴールドコネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約4.5ケーブル種類L型イーサネット対応対応変換タイプオス-オス
HDMIケーブル カモンHDMIケーブルカモン
489税込538特価
1個
当日出荷
イーサネット対応のHDMIケーブルです。 TVやPCモニターとAV機器・ゲーム機・PCなどの接続に便利です。 ノイズに強い金メッキ加工を施しました。 RoHS対応製品です。
仕様●ARC:対応●HEC:対応●フルHD:対応●ワイヤーゲージ:30AWGブラックコネクタ形状HDMI(Type-A オス) - HDMI(Type-A オス)プラグ金メッキ解像度2K/4K対応RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート60fpsイーサネット対応対応変換タイプオス-オス
HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Canon キャノン HTC-100 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケットHDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Canon キャノン HTC-100 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビメディアカバーマーケット
999税込1,099
1本
4日以内出荷
HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】CANON(キヤノン)機種に対応しております。HTC-100の互換品としてご使用ください。※CANON純正品ではございません。【デジタルカメラ】★IXYシリーズ1・310S・30S・31S32S・50S・51S210 IS・220 IS・510 IS830 IS・930 IS210F・220F・400F410F・420F・430F600F・610F・620F600F×Samantha Thavasa Petit ChoiceDIGITAL 210 IS・DIGITAL 220 ISDIGITAL 510 IS・DIGITAL 830 IS★EOS1D Mark IV・1D X5D Mark II・5D Mark III5D Mark IV・5Ds・5Ds R6D・6D Mark II7D・7D Mark II50D・60D・60Da70D・80D8000D・9000DEOS RP・EOS REOS M・EOS M2EOS M3・EOS M10EOS-1D Mark IV・EOS-1D XEOS-1D X Mark IIKiss X3・Kiss X4Kiss X5・Kiss X6iKiss X7・Kiss X7iKiss X8i・Kiss X9Kiss X9i・Kiss X50Kiss X70・Kiss X80Kiss X90★PowerShotシリーズS90・S95・S100S110・S120・S200SX1 IS・SX20 IS・SX30 ISSX160 IS・SX200 IS・SX210 ISSX40 HS・SX50 HS・SX60 HSSX230 HS・SX260 HS・SX280 HSSX500 IS・SX510 HS・SX510 ISSX530 HSD20・D30G1 X・G3 X・G11G12・G15・G16【ビデオカメラ】★iVISG21・G40・GX10HF G10・HF G20・HF G40HF M31・HF M32・HF M41HF M43・HF M51・HF M52HF R10・HF R11・HF R21HF R31・HF R32・HF R41HF R42・HF R52・HF R62HF R72・HF R82・HF R700HF R800HF S10・HF S11・HF S21HF10・HF11・HF20HF21・HF100HG10・HG21★その他mini Xminiなどすべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
ウルトラハイスピードHDMIケーブル ホーリックウルトラハイスピードHDMIケーブルホーリック
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応可変リフレッシュレート(VRR)対応HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応HDCP Ver1.4/2.3対応3重シールド構造BT.2020対応金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
ゴールドコネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約19.6×47.5×11ケーブル外径(Φmm)約7.3
HDM40-523GB HDMIケーブル  ゴールド [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] ホーリックHDM40-523GB HDMIケーブル ゴールド [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]ホーリック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 4K/60p対応 滑らかで丈夫なコットンメッシュケーブル HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用 かわいい結束バンド付き
付属品ケーブル結束用オリジナルバンド(1本)ゴールドケーブル長(m)4コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.6×11.0×38最大解像度4K/60p保証期間1年間ケーブル径(Φmm)6.2ケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応変換タイプオス-オス
Premium HDMI Cable 規格認証済HDMIケーブル 4Kプレミアム やわらかスリムタイプ オーム電機Premium HDMI Cable 規格認証済HDMIケーブル 4Kプレミアム やわらかスリムタイプオーム電機
1,298税込1,428
1本(1m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル やわらかいケーブル(メーカー従来ケーブルより16%スリム化)と小型コネクタ採用で取り回しがスッキリ配線できます プレミアムHDMIケーブル規格認証済 4K60P・4KHDR対応、18Gbps高速伝送対応 高精細デジタル映像信号、及び、高音質デジタル音声信号伝送可能 オーディオリターン(ARC)に対応、テレビチューナーで受信した音声データをAVアンプなどに伝送します 3重シールド構造で外来ノイズを低減、高遮蔽性を実現 HDMIイーサネット(HEC)に対応、テレビなどを仲介しイーサネット接続を共有します 端子部分に24金メッキ採用、接触による劣化、経年劣化を防ぎます 鉛を含まない、環境に優しい無鉛はんだ使用
コネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)- HDMIプラグ(Aタイプ)
HDMIケーブル 変換名人HDMIケーブル変換名人
999税込1,099
1個
当日出荷
HDMI端子を下方向のL型に変更する延長ケーブルです。 デジタル機器の設置場所が狭い時などに便利です。
ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状HDMI A(メス) - HDMI A(オス 下L型)ケーブル長(cm)約20ケーブル種類ストレート変換タイプオス-メス
1.5m HDMIケーブル/Ver2.1  ブラック VIS-C15TUH-K [1.5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機1.5m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C15TUH-K [1.5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]オーム電機
1,798税込1,978
1個
予約販売
Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。 8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応 48Gbps超高速伝送対応 強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ) 金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。 eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 広色域BT.2020対応 無鉛半田付け
HDMIマイクロケーブル サンワサプライHDMIマイクロケーブルサンワサプライ
3,398税込3,738
1本
当日出荷から4日以内出荷
4K/30Hz解像度対応 解像度3840×2160ピクセルの映像に対応。(フルHD解像度は1920×1080)HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能。3D映像対応対応した機器を接続することでフルHD3D映像をお楽しみいただけます。Deepカラー対応色深度が24ビット(フルカラー)を超え、30/36/48bitまで対応高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応
仕様■コネクタ:HDMIマイクロプラグーHDMIプラグ(HDMIタイプCーHDMIタイプA)■HDMI規格:HIGH SPEED with ETHERNET(HDMI規格認証品)■色:黒■被覆材料:PVC樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI延長ケーブル サンワダイレクトHDMI延長ケーブルサンワダイレクト
1,198税込1,318
1本
当日出荷
chromecast やスティック型パソコンの接続にHDMIポートをちょっと延長、パソコン反対やテレビなどの機器のポートの保護に。 HDMIオス・HDMIメス(HDMItypeAオス/typeAメス)ショートケーブル 0.2m/0.5m(ケーブル長はSR-SR間)。 HDMIオスコネクタは ラッチロック付きで 抜けにくい。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器同士がイーサネット・ネットワークでつながります。※。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 ※。 4K2K【4,096×2,160(24P) /3,840×2,160(30P)】の高解像度映像に対応しています。※。 3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応しています。※。 1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。※。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応しています。※。 シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。 ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。※各機能に対応した機器、環境が必要です。※同時に使う機器の性能や、ケーブルの性能により各機能に対応しない場合があります。
ブラック規格HDMI1.4準拠ケーブル長(m)0.5(コネクタカバーの長さも含む)コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(ラッチ付き/HDMIタイプA オス-HDMIタイプA メス)UL規格UL20276、導体/28AWG取扱説明書なしケーブル径(Φmm)約7.3
HDMI 180°回転コネクタ [ HDMI (Aタイプ) オス - メス ] タイムリーHDMI 180°回転コネクタ [ HDMI (Aタイプ) オス - メス ]タイムリー
1,090税込1,199
1個
当日出荷
HDMI(Aタイプ)端子に取りつけて使う、180度回転アダプタ。あらゆる方向からケーブルを挿すことが可能になります。 壁掛けしたり、壁に寄せたTVやモニター、TV台に収納した機器のHDMIケーブルを任意の方向に寄せる場合などに重宝します。
仕様本体サイズ/重量:81×20×11 mm / 13 g 回転半径:約180度付属品コネクタカバー(両端分)対応HDMI ver1.3b端子HDMI(Aタイプ)オス ― HDMI(Aタイプ)メス
HDMIケーブル