絞り込み
ケーブル長(m)
  • 5~10未満(1)
  • 10~50未満(8)
  • 50~100未満(1)
  • 100以上(1)
コネクタ形状
  • HDMI(A) - HDMI(A)(3)
  • HDMI(A)(オス) - HDMI(A)(オス)(1)
  • HDMI(オス) - HDMI(メス)(1)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
ケーブル種類
  • スタンダード(4)
ケーブル外径(Φmm)
  • 4.7
  • 2.8(4)
  • 3.2(16)
  • 3.6(4)
  • 4.5(37)
  • 4.8(7)
  • 5(14)
  • 5.2(6)
  • 5.5(9)
  • 5.7(11)
  • 5.8(6)
  • 6(43)
  • 6.5(5)
  • 7.3(22)
  • 7.5(6)
  • 8(10)
  • 8.5(18)
  • 9(6)
  • 10(4)
  • その他(6)
シールド
  • 2重シールド(3)
2重シールド
プラグ
  • 金メッキ(4)
金メッキ
イーサネット対応
  • 対応(1)
対応
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(4)
ゴールド・シルバー・ブラック
ブランド
  • ホーリック(3)
  • エイム電子(3)
  • サンワサプライ(2)
ホーリック・エイム電子・サンワサプライ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
HDMIケーブルとは、OA/PC用品で使用され、映像・音声を転送するためのディスプレイケーブル。ディスプレイケーブルには、他にもアナログケーブルやDVIケーブルなどがありますが、HDMIケーブルでは、高画質・高音質のデータを転送できることが特徴としてあげられるでしょう。接続する機器によって使用できるケーブルが異なり、古い機器では、HDMIケーブルが使用できないものもあるため、注意が必要です。HDMIケーブルの種類には、スタンダード対応のものやハイスピード対応のものがあり、他にもコネクタタイプが規格で決められています。そのため、ケーブルを選ぶときは、使用する機器の端子を確認して選びましょう。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
5~10未満(1)
10~50未満(8)
50~100未満(1)
100以上(1)
  • HDMI光ファイバケーブル 抜け止め サンワサプライ

    HDMI光ファイバケーブル 抜け止め

    サンワサプライ
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    抜けにくいラッチ付きで機器移動・振動・ケーブル自重による接触不良や信号断を防ぎ、安定した映像出力を維持します。光ファイバケーブル採用で長距離でも安定した信号伝送を実現します。4K、60Hz、18Gbps伝送に対応したケーブルです。直径4.7mmのスリムケーブルを採用しており、配線時などにも取り回しのしやすいケーブルです。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキプラグを使用しています。
    仕様方向性(HDMI)あり材質PVC種類HDMI対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど対応HDR、ARC、HDCP2.0ケーブル外径(Φmm)4.7曲げ半径(mm)188対応解像度4K60HzHDMI規格Premium High Speed HDMI Cable相当帯域幅(Gbps)18材質(線材)UL20276
  • 光ファイバー HDMIケーブル スタンダードタイプ ゴールド ホーリック

    光ファイバー HDMIケーブル スタンダードタイプ ゴールド

    ホーリック
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    HDR (HLG)対応。著作権保護:HDCP2.2対応。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。3重シールド構造。金メッキ端子
    ゴールドコネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)最小径(Φmm)屈曲:直径30プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約4.7ケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応コネクタサイズW約17.4×H約7.9×D約39.3mm変換タイプオス-オス
  • 光ファイバー HDMIケーブル ブラック ホーリック

    光ファイバー HDMIケーブル ブラック

    ホーリック
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応。可変リフレッシュレート(VRR)対応。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。HDCP Ver1.4/2.3対応。3重シールド構造。金メッキ端子
    ブラック直径(Φmm)【屈曲最小】30コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約17.4×38.4×8.6ケーブル外径(Φmm)約4.7
  • 光ファイバー HDMIケーブル スタンダードタイプ ホーリック

    光ファイバー HDMIケーブル スタンダードタイプ

    ホーリック
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。BT.2020対応。HDCP Ver1.4/2.2対応。3重シールド構造。金メッキ端子
    シルバー直径(Φmm)【屈曲最小】30コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約17.4×39.3×7.9ケーブル外径(Φmm)約4.7
  • 20m HDMIレーザーケーブル AIM ブラック LS-U20 [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] エイム電子

    20m HDMIレーザーケーブル AIM ブラック LS-U20 [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]

    エイム電子
    92,980税込102,278
    1個
    8日以内出荷
    HDMI2.1規格認証ケーブル 8K 60AB/4K 120ABも20mまで安定した伝送が可能 外部給電不要の新回路搭載
    ブラックケーブル長(m)20構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20.5×11×40材質(絶縁体)PVCプラグ24金コーティング最大解像度10K/120B 8K/60A 36bit(4:2:0)曲げ半径(mm)25.4シールド2重アルミシールド導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線ケーブル径(Φmm)4.7ケーブル種類スタンダード
  • 15m HDMIレーザーケーブル AIM ブラック LS-U15 [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] エイム電子

    15m HDMIレーザーケーブル AIM ブラック LS-U15 [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]

    エイム電子
    79,980税込87,978
    1個
    8日以内出荷
    HDMI2.1規格認証ケーブル 8K 60AB/4K 120ABも20mまで安定した伝送が可能 外部給電不要の新回路搭載
    ブラックケーブル長(m)15構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20.5×11×40材質(絶縁体)PVCプラグ24金コーティング最大解像度10K/120B 8K/60A 36bit(4:2:0)曲げ半径(mm)25.4シールド2重アルミシールド導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線ケーブル径(Φmm)4.7ケーブル種類スタンダード
  • 10m HDMIレーザーケーブル AIM ブラック LS-U10 [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] エイム電子

    10m HDMIレーザーケーブル AIM ブラック LS-U10 [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]

    エイム電子
    64,980税込71,478
    1個
    8日以内出荷
    HDMI2.1規格認証ケーブル 8K 60AB/4K 120ABも20mまで安定した伝送が可能 外部給電不要の新回路搭載
    ブラックケーブル長(m)10構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20.5×11×40材質(絶縁体)PVCプラグ24金コーティング最大解像度10K/120B 8K/60A 36bit(4:2:0)曲げ半径(mm)25.4シールド2重アルミシールド導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線ケーブル径(Φmm)4.7ケーブル種類スタンダード
  • HDMI光ファイバケーブル サンワサプライ

    HDMI光ファイバケーブル

    サンワサプライ
    83,980税込92,378
    1本
    翌々日出荷
    HDMI端子を持つテレビ、ブレーレイ・DVD・HDDレコーダー、PS3、プロジェクターなどの機器を接続するケーブル。PLAYSTATION3などの1080Pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバ採用。1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応
    仕様認証有無(HDMI):なし、方向性(HDMI):あり寸法(mm)コネクタ:約20.8×11.4×58.2(テレビ・ディスプレイ側、出力機器側とも同じサイズ)種類HDMIコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどコネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)ケーブル外径(Φmm)約4.7UL規格NON UL対応解像度1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1200/60HzHDMI規格ハイスピード
HDMIケーブル